アクセサリーとは、測定用品に付属する部品や測定補助用品です。ヒューズは測定器に付属する安全装置ですが、計測時のトラブルでヒューズが切れたときには重宝します。クリップアダプタやテスト用リード線は、電気計測器やテスタには欠かせない用品。計測対象に直接触れるため、感電やショートが無いように、健全なものを選ぶことが大切です。電圧チェッカーは対象に電圧が掛かっているかをチェックできるため、不用意な感電から身を守れます。電気接続コネクターやプリンタ用紙などは、電気計測器ごとに規格が決まっているため、専用の用品は便利です。
1,181件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷
仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷
寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷
仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
3,298税込3,628
1個
11日以内出荷
仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)1000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 1000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 1000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)1000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
ハードワイヤーテストリード(赤/黒/緑/黄/白計5本入) T.SIN(テイシン電機)ハードワイヤーテストリード(赤/黒/緑/黄/白計5本入)T.SIN(テイシン電機)
2,998税込3,298
1パック
11日以内出荷
梱包内容パック入りリード線KIV1.25スケア入数赤・黒・緑・黄・白 各色1本(計5本入り)RoHS指令(10物質対応)対応
連結可能保護 両端 バナナプラグ はくでん連結可能保護 両端 バナナプラグはくでん
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
端子直径は4mm、背部から連結が出来ることでメーター等を手軽に並列接続が可能なバナナプラグです。
材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [導線] 結合銅定格20A/33VAC,70VDC端子径(mm)4mm
連結可能保護 両端 バナナプラグ はくでん連結可能保護 両端 バナナプラグはくでん
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
端子直径は2mm、背部から連結が出来ることでメーター等を手軽に並列接続が可能なバナナプラグです。
材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [導線] 結合銅定格4A/30VAC, 60VDC端子径(mm)2mm
ワニ口クリップ はくでんワニ口クリップはくでん
239税込263
1個
6日以内出荷
実験や測定時の仮配線に便利。金属露出部分を覆う簡易絶縁カバーがついています。
内容赤黒1本ずつ長さ(cm)【リード】40リード線径(Φmm)2
Y形ケーブル はくでんY形ケーブルはくでん
239税込263
1個
6日以内出荷
ネジ式の端子台やバインディングポストに接続することができる簡易的なY形ケーブルです。
内径(Φmm)【Y形端子】6内容赤黒1本ずつ長さ(cm)【リード】40リード線径(Φmm)2
任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE3000 シリーズ (30MHz~60MHz、125MSa~300MSa、100kポイント、2CH) OWON任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE3000 シリーズ (30MHz~60MHz、125MSa~300MSa、100kポイント、2CH)OWON
35,980税込39,578
1台
33日以内出荷
【高精度14ビット出力・300MSa/sサンプリング】最大60MHz出力周波数と300MSa/sサンプルレートを実現。14ビットの高分解能と100kポイント任意波形長により、滑らかで正確な波形出力を可能にします。高精度試験・開発に最適です。電子部品特性試験、アナログ回路評価、センサ信号シミュレーションなどの精密な実験環境に最適な1台です。 【多彩な波形生成と変調機能】5種の基本波形(正弦波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ)に加え、150種類の内蔵波形とユーザー定義の任意波形をサポート。AM/FM/PM/FSK/スイープ/バースト変調機能を搭載し、信号処理・通信実験・EMC試験など多様な用途に対応します。周波数分解能は1μHz、安定度±30ppm(0~40℃)で、長時間測定でも周波数ドリフトを最小限に抑えます。 【USBリモート制御・SCPIコマンド対応】USBデバイスポート経由でPC制御に対応し、SCPIコマンドを使った自動テストも可能。波形の生成・転送・測定を自動化できるため、研究開発や生産ラインでの反復テストの効率化に貢献します。付属PCソフトウェアを使用すれば、波形編集や波形アップロードも簡単に行えます。 【コンパクト設計と直感的UI】本体サイズ200×92×157mm・重量わずか0.8kgの軽量ボディに、3.6インチTFTカラー液晶(480×272)を搭載。波形プレビューや変調設定をわかりやすく表示し、実験台や現場での扱いやすさを追求。USB給電式で携帯性にも優れ、教育機関から研究開発・サービスエンジニアの現場まで幅広く活躍します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様5種の基本波形、160種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形、多彩な変調機能:AM、FM、PM、PWM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、 ASK、BPSK、OSK、DSBAM、QPSK、SCPIコマンドをサポート、USBデバイス・ポート経由でリモート コントロール可能質量(kg)約0.8チャンネル数2ch分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×92×145インターフェースUSBホスト, USBデバイスディスプレイ3.6インチ TFT LCD波形(任意)10KRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ任意波形長:100k
電池ホルダ(補修用・単3) 三和電気計器電池ホルダ(補修用・単3)三和電気計器
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
絶縁抵抗計(MG102)の補修用バッテリーホルダー
用途絶縁抵抗計(MG102)の補修用バッテリーホルダー適合本体:MG102仕様単3形バッテリー用質量(g)34寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×67×16RoHS指令(10物質対応)対応
電池ホルダ(単4変換用) 三和電気計器電池ホルダ(単4変換用)三和電気計器
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
単3形から単4形乾電池へ変換するためのアクセサリーパーツ。
用途絶縁抵抗計(MG102)の使用電池を単4形に変換するためのバッテリーホルダー適合本体:MG102仕様単4形バッテリー用質量(g)32寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×67×13RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカーピンアダプタ(赤のみ) 三和電気計器ブレーカーピンアダプタ(赤のみ)三和電気計器
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ブレーカーの点検孔に挿入可能なテストピンアダプタ
用途補修用のブレーカーピン式アダプタ適合機種:MG102適合テストリード:ATL102寸法(mm)【金属露出】約3.5全長(mm)105質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード 三和電気計器テストリード三和電気計器
3,998税込4,398
1組
3日以内出荷
先端にブレーカーピン式アダプタABP301やクリップアダプタAAL301を装着可能
用途補修用のテストリード適合機種:MG102適合アクセサリ:AAL301、ABP301材質PVC長さ(mm)【ピン先】16.5質量(g)44全長(m)【赤】1.7【黒】2RoHS指令(10物質対応)対応
光リンクUSBケーブル 三和電気計器光リンクUSBケーブル三和電気計器
9,580税込10,538
1個
3日以内出荷
光リンク接続だから安全にデータ通信可能(アナログ出力ではない)LCR701用
用途LCR701とPCを接続する(データ通信用)適合機種:LCR701、(旧式のLCR700にも接続可能)質量(g)約63全長(m)約1.3接続PC側:USB接続(Type-A)、測定器側の:光リンク接続(専用形状)サイズ(mm)ヘッド部:H33×W45×D20RoHS指令(10物質対応)対応
連結可能保護カバー付き 両端 バナナプラグ ストレートタイプ はくでん連結可能保護カバー付き 両端 バナナプラグ ストレートタイプはくでん
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いています。
材質[絶縁素材] PVC [被膜] ABS長さ(cm)リード:100定格(A)12/1000 CTIII断面積(mm2)リード線:0.75
精密ダイヤル式可変抵抗器 高抵抗タイプ はくでん精密ダイヤル式可変抵抗器 高抵抗タイプはくでん
929,800税込1,022,780
1個
27日以内出荷
8段階の可変抵抗レンジを備え、それぞれに高い精度と適切な定格電圧・電流が設定されています。10?GΩ(精度5%、定格電圧2.5?kV)の固定抵抗器を内蔵しており、広範囲の抵抗計の検査に対応しています。本体は端子電圧測定機能を備えています。抵抗レンジは0~21.1111110?GΩ、最小ステップは0.1?kΩ、精度は0.2~2%です。研究機関や工場現場での測定や校正作業を効率化します。
仕様【固定抵抗器】10GΩ・精度5%・定格2.5kV寸法(mm)520×285×180質量(kg)約5.3使用温度範囲(℃)20±10精度[100Ω] 0.2%/50mA [1kΩ] 0.2%/20mA [10kΩ] 0.2%/10mA [100kΩ] 0.2%/2mA [1MΩ] 0.2%/1kV [10MΩ] 0.5%/2.5kV [100MΩ] 1%/2.5kV [1GΩ] 2%/2.5kVレンジ【可変抵抗】100Ω×10、 1kΩ×10、 10kΩ×10、 100kΩ×10、 1MΩ×10、 10MΩ×10、 100MΩ×10、 1GΩ×10、【抵抗】0~21.1111110GΩ(最小ステップ0.1kΩ、精度0.2~2%)保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
精密ダイヤル式可変抵抗器 高抵抗タイプ はくでん精密ダイヤル式可変抵抗器 高抵抗タイプはくでん
999,800税込1,099,780
1個
27日以内出荷
9段階の可変抵抗レンジを備え、それぞれに高い精度と適切な定格電圧・電流が設定されています。100?GΩ(精度5%、定格電圧5?kV)の固定抵抗器を内蔵しており、広範囲の抵抗計の検査に対応しています。本体は端子電圧測定機能を備えています。抵抗レンジは0~211.1111110?GΩ、最小ステップは0.1?kΩ、精度は0.2~5%です。研究機関や工場現場での測定や校正作業を効率化します。
仕様【固定抵抗器】100GΩ・精度5%・定格5kV寸法(mm)520×285×180質量(kg)約8使用温度範囲(℃)20±10精度[100Ω] 0.2%/50mA [1kΩ] 0.2%/20mA [10kΩ] 0.2%/10mA [100kΩ] 0.2%/2mA [1MΩ] 0.2%/1kV [10MΩ] 0.5%/2.5kV [100MΩ] 1%/5kV [1GΩ] 2%/5kV [10GΩ] 5%/5kVレンジ【可変抵抗】100Ω×10、 1kΩ×10、 10kΩ×10、 100kΩ×10、 1MΩ×10、 10MΩ×10、 100MΩ×10、 1GΩ×10、 10GΩ×10、【抵抗】0~211.1111110GΩ(最小ステップ0.1kΩ、精度0.2~5%)保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん精密ダイヤル式可変抵抗器はくでん
229,800税込252,780
1個
27日以内出荷
中高抵抗の精密測定、工場、学校、研究機関での直流測定や直流回路実験に適しています。ブリッジや抵抗計・マルチメータの校正用として活用できます。
使用温度範囲(℃)20±10保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん精密ダイヤル式可変抵抗器はくでん
229,800税込252,780
1個
27日以内出荷
低中抵抗の精密測定、工場、学校、研究機関での直流測定や直流回路実験に適しています。ブリッジや抵抗計・マルチメータの校正用として活用できます。
寸法(mm)310×230×160質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)20±10精度(%)【レンジ別】[0.01Ω] 5 [0.1Ω] 1 [1Ω] 0.2 [10Ω] 0.05 [100Ω/1kΩ/10kΩ] 0.01定格(A)【レンジ別】[0.01Ω/0.1Ω] 0.5A [1Ω] 0.3A [10Ω] 0.1A [100Ω] 0.03A [1kΩ] 0.01A [10kΩ] 0.003Aレンジ0.01Ω×10, 0.1Ω×10, 1Ω×10, 10Ω×10, 100Ω×10, 1KΩ×10, 10KΩ×10保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん精密ダイヤル式可変抵抗器はくでん
359,800税込395,780
1個
27日以内出荷
研究機関や工業分野での交流・直流回路において、精密可変のインピーダンス素子やブリッジ素子として使用可能です。中高抵抗ブリッジや中低絶縁抵抗計などの計測機器の校正にも適しています。
寸法(mm)340×165×150質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)20±10精度(%)【レンジ別】[100Ω/1kΩ/10kΩ/100kΩ] 0.05 [1MΩ] 0.1 [10MΩ] 0.2定格(A)【レンジ別】[100Ω] 0.06A [1kΩ] 0.02A [10kΩ] 0.003A [100kΩ] 0.001A [1MΩ/10MΩ] 300Vレンジ100Ω×10, 1KΩ×10, 10KΩ×10, 100KΩ×10, 1MΩ×10, 10MΩ×10保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
精密ダイヤル式可変インダクタ はくでん精密ダイヤル式可変インダクタはくでん
179,800税込197,780
1個
27日以内出荷
音響周波数帯域の交流回路での測定、インピーダンス調整、発振器やフィルタ回路などに活用できます。
寸法(mm)460×150×180使用温度範囲(℃)20±10精度(%)0.5レンジ0.01mH×10, 0.1mH×10, 1mH×10, 10mH×10保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
直流電位差計 はくでん直流電位差計はくでん
139,800税込153,780
1個
27日以内出荷
直流電圧の測定に加え、標準抵抗を用いて電流・抵抗・電力などの測定にも対応します。感度の高い検流計を内蔵しており、信号の検出と指針調整ができます。倍率切替スイッチ(K1)と機能選択スイッチ(K2)を活用することで、未知電圧の測定や信号出力が可能です。
寸法(mm)310×240×160質量(kg)5使用温度範囲(℃)5~35(精度保証範囲15~25精度0.0005使用湿度範囲20%~80%(非結露状態)耐電圧(V)500 50Hz (1分間)
直流可変標準抵抗器 はくでん直流可変標準抵抗器はくでん
299,800税込329,780
1個
27日以内出荷
抵抗計の校正、抵抗標準器、高電圧計負荷、接地抵抗計用負荷など多様な用途に対応します。10kΩ~5GΩまでの範囲をカバーし、高精度(0.2~2%)。
寸法(mm)310×240×160質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)20±10定格電圧 DC V【抵抗値別】[10k] 100 [50k] 200 [100k] 300 [200k] 400 [500k] 500 [1M, 2M, 5M, 10M] 1k [20M, 50M, 100M, 200M, 500M, 1G, 2G, 5G] 2.5k精度(%)【抵抗値別】[10k, 50k, 100k, 200k, 500kΩ, 1M, 2M, 5M] 0.2 [10M, 20M, 50M] 0.5 [100M, 200M, 500M] 1 [1G, 2G, 5G] 2保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)抵抗値(Ω)10k, 50k, 100k, 200k, 500k, 1M, 2M, 5M, 10M, 20M, 50M, 100M, 200M, 500M, 1G, 2G, 5G
携帯用ダブルブリッジ はくでん携帯用ダブルブリッジはくでん
54,980税込60,478
1個
27日以内出荷
直流低抵抗測定に適したダブルブリッジです。高感度な電子式検流計と動作電流を内蔵し、外部装置を接続せずに測定する事ができます。金属導体の導電係数、接触抵抗、モーターや変圧器の巻線抵抗など直流低抵抗の測定に適しています。プラスチックケースに収納された携帯型設計で、工場、研究室、作業現場での使用に便利です。電池駆動または外部直流電源の両方に対応。
寸法(mm)270×230×140質量(kg)4.4(電池含む)使用温度範囲(℃)5~40(推奨20±10電源(V)【外部】1.5~2※9V電池を保持し、外部電源を接続(外部電源使用時は内部1.5V電池は取り外してください)電源内部:9V電池×1、1.5V電池×5保管環境+5℃~45℃/20%~80%(非結露状態)
交直流精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん交直流精密ダイヤル式可変抵抗器はくでん
99,980税込109,978
1個
27日以内出荷
交流および直流回路において可変抵抗として使用可能であり、工場・学校・研究機関での交流直流測定や実験に適しています。
寸法(mm)260×210×110質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)20±10保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
ファンクションジェネレータ はくでんファンクションジェネレータはくでん
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
正弦波、矩形波、三角波、パルス波、任意波など複数の波形を発生できます。周波数範囲は最大60MHzで、デューティ調整、周波数掃引、周波数信号周波数、カウンタ機能を備え、出力信号、振幅、周波数を同時に表示できます。
周波数精度±20ppm
先端アタッチメント(3個) 共立電気計器先端アタッチメント(3個)共立電気計器
929税込1,022
1セット(3個)
翌々日出荷
先端アタッチメント 3個セット
適合機種8331RoHS指令(10物質対応)対応
DCバイアス・インジェクタ PICOTEST(ピコテスト)DCバイアス・インジェクタPICOTEST(ピコテスト)
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
仕様●バイアス抵抗:10kΩ●最大DCバイアス:50VDC●最大バイアス電流:5mA●最高高度:6000フィート温度範囲(℃)0~50周波数特性15Hz~40MHz
ライン・インジェクタ PICOTEST(ピコテスト)ライン・インジェクタPICOTEST(ピコテスト)
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
仕様●周波数帯域:3dB:15Hz-5MHz●使用可能周波数帯域:10Hz-10MHz●変調入力インピーダンス:10KΩ●推奨インジェクション信号レベル:-20~0dBm●最大DC入力電圧:50VDC●最大連続電流:5A●最大電圧降下:3.25VDC●最高高度:6000フィート●絶対最大電圧:< 50V (DC + AC)温度範囲(℃)0-50
スーパーロング延長棒 アイテススーパーロング延長棒アイテス
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
本製品は、ソラメンテ-iS(SI-200)のオプション品です。あわせて使うことで、SI-200の全長をさらに2m長くします。PVケーブルを取り外してチェックする煩わしさがなくなりました。パネルあたり約3秒の高速点検バイパスダイオード短絡故障を特定2本に分割。1m+1mでソラメンテ-iSの専用ケースに収納可能。SI-200本体はもちろん、ソラメンテ-Linkオプション(SC-200・SR-200)と同時使用も可能。
付属品スーパーロング延長棒【上部】、スーパーロング延長棒【下部】、取扱説明書、ストラップ材質アルミニウム、ステンレス、クロロブレンゴム質量(kg)1.6長さ(m)2
ストリングチェッカー ソラメンテ-Z アイテスストリングチェッカー ソラメンテ-Zアイテス
659,800税込725,780
1台
3日以内出荷
本体からストリングに測定信号を送信し、太陽光パネルの内部抵抗を測定します。短絡電流を流さずに、安全かつ確実にパネル内部の断線や高抵抗によるクラスタ故障の有無を判断します。プローブ先端で電圧を検知することで、ボタンを押すことなく自動的に測定を開始。作業者はプローブ先端に集中し、安全に作業できます。しかも、測定時間は約3秒。効率よく作業できます。最大1500Vまでの開放電圧を測定。インピーダンス測定の結果と合わせて、クラスタ断線・高抵抗化・BPDショートの各故障モードを現場で簡単に判断できます。本体メモリー容量は4000件、約30MW分の点検結果を記録可能。さらに、SDHCメモリーカードに書き出しもできます。頻繁なデータ消去は不要、大規模発電所の連続作業も可能です。発電所、接続箱、ストリングの3階層の番号を本体に記録できます。測定結果はSDHCメモリーカードを経由してPCへcsvデータとして取り込み可能。専用ソフトは不要です。別売オプションZ/iS連携キット(SR-200)とあわせて使うことで、送電前や送電停止時のクラスタ断線パネルの点検に対応可能。また、ケーブル断線やコネクタ脱落の位置特定にも、効果を発揮します。
仕様●データの取り出し:SDHCメモリーカード●使用環境温度・湿度:0~40[℃]85[%]以下(結露なきこと)●検査対象ソーラーパネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合型●検査抵抗:0~1,000[Ω]●検査電圧:0~1,500[V]●電池持続時間:8時間程度(1,900[mAh])付属品本体、壁掛けフック、プローブ(直流電圧1500V対応) ケーブル(1.5m) P端子用(赤色)・N端子用(黒色) 各1本、USBコネクタ防塵キャップ、SDHCメモリーカード、SDHCカードスロット防塵キャップ、単3ニッケル水素充電池4本+充電器、収納ハードケース、取扱説明書、簡易マニュアル、保証書寸法(mm)本体ユニット(シリコンカバーを含む):230×117×55質量(g)本体ユニット(シリコンカバーを含む):620+106(ニッケル水素充電池)長さ(m)コンタクトプローブ:リード長1.5電源単3ニッケル水素充電池、4本オートパワーオフあり(節電機能付き)データ記録件数最大4,000件
ソーラーパネルチェッカー ソラメンテiS アイテスソーラーパネルチェッカー ソラメンテiSアイテス
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
日照が弱い時の点検がより確実に。低照度時など発電が弱いときでも、感度調整を固定モードに設定することで、より安定した検出が可能になりました。使いやすさの観点からデザインを見直し、操作性、見やすさ、耐久性が向上しました。稼働率の高いパワーユーザーのニーズにお応えし、堅牢性を高めています。省電力機能により電池が長持ちに。また自動パワーオフ機能や電源ロック機能を搭載し、電源スイッチの切り忘れなどによる無駄な電力消費を防いでいます。別売オプションZ/iS連携キット(SR-200)に接続することで、連系前や停電点検などでのパネル点検が可能です。別売オプションCiSアダプター(SC-200)に接続することで、CIS薄膜パネルの点検ができます(業界初)。
仕様●最小検知電流:インターコネクタ1本あたり0.5[A]●検査対象パネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合型●結果表示:10段階LED表示、スピーカー音●電池持続時間:8時間程度(2100[mAh]4本)付属品本体ユニット、センサーユニット、延長棒(標準90cm)、単3電池4本、収納ソフトケース、取扱説明書、簡易マニュアル、保証書長さ(mm)延長棒:900(標準)パネル配置対応延長棒(オプション)寸法(mm)本体ユニット:直径46、長さ309質量(g)センサーユニット:285、本体ユニット:480(乾電池4本を含む)電源単3乾電池、ニッケル水素充電池、4本寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)センサーユニット:48×36×952使用環境気温0~40℃/温度0~85[%](結露なきこと)
機能拡張オプション CiSアダプター アイテス機能拡張オプション CiSアダプターアイテス
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ソラメンテCiSアダプター(オプション)SC-200は、ソラメンテ-iS(SI-200) に装着するだけで、CIS薄膜パネルの高速点検を可能にしています。発電電流をパネル表面から検知するiSのパネルチェッカー機能をそのままCIS用に活用することで、経済的にCISパネル点検ができるようになりました。PVケーブルを外すことなく、容易にCIS薄膜パネルの故障(バイパスダイオードの短絡)を、短時間に効率よく特定することができます。
仕様検査対象ソーラーパネル:CIS薄膜パネル付属品CiSアダプター本体、取扱説明書、保証書寸法(mm)本体ユニット:長さ 190 ,直径 32質量(g)本体ユニット:160使用環境湿度(%)85以下(結露なきこと)
ストリングチェッカー ソラメンテ-Z アイテスストリングチェッカー ソラメンテ-Zアイテス
449,800税込494,780
1台
3日以内出荷
パネルの故障をより正確に判断。アイテス独自の信号解析技術をさらに向上させることで、配線長やパネル配置による影響をできる限り抑えました。プローブをコンタクトすると測定を自動開始。プローブを両手で扱うことができ、より効率よく安全に測定ができるようになりました。PN端子が離れている接続箱でも一人で測定できます。サイト、接続箱やストリングの番号を任意の値に設定できます。測定ごとにストリング番号が繰り上がる自動ナンバリング機能を搭載。記録容量がSZ-100の3倍の3000件に。SDHCメモリーカードに書き出せばさらに点検ができ、記録件数は無制限。大規模発電所にも対応します。液晶表示画面をSZ-100の約2倍に拡大。視認性を高め、表示情報量も多くなりました。
仕様●データの取り出し:SDHCメモリーカード●対象ソーラーパネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合型●測定抵抗範囲:0~1,000[Ω]●測定電圧範囲:0~1,000[V]●電池持続時間:8時間程度(2,100[mAh]4本)付属品本体、壁掛けフック、プローブ 先端部 P端子用(赤色)・N端子用(黒色) 各1個、プローブ ケーブル(1m)P端子用(赤色)・N端子用(黒色) 各1本、SDHCメモリーカード、単3乾電池4本、収納ハードケース、取扱説明書、簡易マニュアル、保証書寸法(mm)本体ユニット:165×85×35、本体ユニット(シリコンカバーを含む):174×89×48質量(g)本体ユニット:280+104(乾電池)、本体ユニット(シリコンカバーを含む):430+104(乾電池)長さ(m)テストリード:1電源単3乾電池、ニッケル水素充電池、4本使用環境温度(℃)0~40オートパワーオフあり(省電力機能付き)使用環境湿度(%)85以下(結露なきこと)データ記録件数最大3,000件
機能拡張オプション Z/IS連携キット アイテス機能拡張オプション Z/IS連携キットアイテス
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
今後増加する送電前・送電停止時のパネル点検を、効率的にできる点検方法を開発しました。Z/iS連携キットSR-200が加わることにより、送電中・送電停止に関わらず、すべてのパネル点検を「ソラメンテシリーズ」が対応できるようになりました。送電前・送電停止時のパネル点検が可能に連系前や停電時の点検ニーズに対応シンプル操作で高速点検(約3秒/パネル)
仕様検査対象ソーラーパネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合タイプ付属品連携センサーユニット、GND端子ケーブル ケーブル(緑色)、GND端子ケーブル ドルフィンクリップ(緑色)、P端子ドルフィンクリップ(赤色)、P端子マグネットプローブ(赤色)、取扱説明書、簡易マニュアル 基本操作編・故障パネル特定編、保証書寸法(mm)本体センサー部:155×155×40、本体ユニット:960×155×40質量(g)本体ユニット:410長さ(m)コンタクトプローブ:1使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)85以下(結露なきこと)
USB Type-C電源チェッカー アイネックスUSB Type-C電源チェッカーアイネックス
898税込988
1個
6日以内出荷
USB Type-C (USB-C) 電源とデバイスの間に接続して、供給される電圧/電力を交互に表示します。最大140Wの電力表示に対応しています。USB PD (Power Delivery) 3.1の電圧に対応します。双方向の電流に対応しているので差す方向を選びません。本体は小型で、持ち運びやケーブルに差しておいても場所を取りません。8セグメント、ブルーLEDで表示が見やすいです。PD動作時はスクリーン内にPDの文字が点灯します。40Gbps帯域幅までのデータ通信が可能で、USB4、8K/60Hzまで対応しています。 [1]検証マニアシリーズ
仕様eMarker:非搭載材質PVCブラック測定範囲電圧: 5~28V (測定単位: 19.9V以下は0.1V、20V以上は1V)/電力: 0~140W (測定単位: 19.9W以下は0.1W、20W以上は1W)コネクタ形状USB Type-C オス,USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.8×12.6×7.4 (コネクタ含む)表示部8セグメント ブルーLED対応USB PD (Power Delivery) 3.1/DisplayPort Altモード/USB Type-C規格表示内容電圧/電力/PD動作表示データ転送速度40Gbps (理論値)動作温度範囲(℃)0~40最大電力(W)140
ベクトルシグナルジェネレータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ベクトルシグナルジェネレータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
1個
欠品中
9kHz~6GHzの周波数範囲をカバーするベクトルシグナルジェネレータ
用途アンプ、アンテナ、フィルターなどのRFコンポーネント、車載機器、IoTアプリケーションなどの設計・製造・サービスにおける各種RF試験に対応できます。適合AM、FM、PMのアナログ信号変調機能を内蔵出力(LF)Pulse出力内蔵インターフェースLAN(Socket) / USB(USB-TMC) / GP-IB周波数範囲9kHz~6GHz分解能(m)1Hz温度安定度<10ppbの温度安定度、0.1ppm/年のエージングレートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料GSG-2000シリーズカタログ(3.24MB)
熱電対 ユーボン熱電対ユーボン
10,980税込12,078
1本
15日以内出荷
従来、M4丸型圧着端子付熱電対はどのメーカーでも好評で、市場の大部分で使用されてきましたが、更に精密度を増す為、同タイプの測温抵抗体を開発致しました。ローコストであり構造上防水タイプになっております、是非お試し下さい。
寸法(mm)保護管:黄銅ニッケルメッキ 30測定温度範囲0℃~350℃(先端)素子Pt100 シンフィルム素子 B級RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定その他関連用品