アクセサリーとは、測定用品に付属する部品や測定補助用品です。ヒューズは測定器に付属する安全装置ですが、計測時のトラブルでヒューズが切れたときには重宝します。クリップアダプタやテスト用リード線は、電気計測器やテスタには欠かせない用品。計測対象に直接触れるため、感電やショートが無いように、健全なものを選ぶことが大切です。電圧チェッカーは対象に電圧が掛かっているかをチェックできるため、不用意な感電から身を守れます。電気接続コネクターやプリンタ用紙などは、電気計測器ごとに規格が決まっているため、専用の用品は便利です。
1,181件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相スタート&ランコンデンサモーター MCP単相スタート&ランコンデンサモーターMCP
69,980税込76,978
1台
61日以内出荷
周波数(Hz)50電圧(V)220(230)回転速度1400rpmグリーン購入法適合
三相同期モーター/ジェネレータ MCP三相同期モーター/ジェネレータMCP
109,800税込120,780
1台
61日以内出荷
周波数(Hz)50電圧(V)ローター:24DC、230/400グリーン購入法適合
分離/シャントDCモーター MCP分離/シャントDCモーターMCP
77,980税込85,778
1台
61日以内出荷
電圧(V)電機子&励起電圧:0~220DCグリーン購入法適合
単相スタートコンデンサモーター MCP単相スタートコンデンサモーターMCP
69,980税込76,978
1台
61日以内出荷
周波数(Hz)50電圧(V)220(230)回転速度1400rpmグリーン購入法適合
DC/ACユニバーサルモーター MCPDC/ACユニバーサルモーターMCP
76,980税込84,678
1台
61日以内出荷
電圧(V)電機子&励起電圧:220DC/ACグリーン購入法適合
温度プローブ HIOKI(日置電機)温度プローブHIOKI(日置電機)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
全長:190.6mm
アズワン品番64-8881-86
クランプオンセンサ HIOKI(日置電機)クランプオンセンサHIOKI(日置電機)
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
定格電流:AC 50A 測定可能導体径:Φ15mm以下
クランプオンリークセンサ HIOKI(日置電機)クランプオンリークセンサHIOKI(日置電機)
39,880税込43,868
1個
21日以内出荷
定格電流:AC 10A 測定可能導体径:Φ40mm以下
10:1プローブ HIOKI(日置電機)10:1プローブHIOKI(日置電機)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
対地間電圧は入力ユニットと同じ、最大入力1kVrms(500kHz以下)、1.5m
適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・MR6000・MR8827・MR8847
接続コード HIOKI(日置電機)接続コードHIOKI(日置電機)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
金属BNC-クリップ
対応製品3511, 3601, 7075, 7075-01, U8979ケーブル長(m)1.5
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
対応製品PQ3100, PQ3198
保護シート HIOKI(日置電機)保護シートHIOKI(日置電機)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
液晶画面保護用 2枚一組
対応製品8430, 8870, LR8431, MR8870, LR8432
接続ケーブル HIOKI(日置電機)接続ケーブルHIOKI(日置電機)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
対応製品3166・3169
ACアダプタ HIOKI(日置電機)ACアダプタHIOKI(日置電機)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
USB用 AC100~240V 50/60Hz
対応製品SP3000, CM4003
充電器 HIOKI(日置電機)充電器HIOKI(日置電機)
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
用途ニッケル水素充電池Z0101充電専用対応製品Z0101
携帯用ケース 共立電気計器携帯用ケース共立電気計器
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×350×100RoHS指令(10物質対応)対応
EVSEアダプタ 共立電気計器EVSEアダプタ共立電気計器
89,980税込98,978
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EV普通充電器(EVSE)の動作チェックを簡単にする試験用アダプタ測定器との接続で各種試験をスマートに実施!充電コネクタに接続することでアダプタが自動車を模擬、充電器の動作シミュレーションが可能測定端子に試験器を接続することで、自動車が接続された状態にて充電器の電気的な試験を簡単に実施可能オシロスコープ等により、信号解析が可能なCP信号出力端子を搭載
付属品9202(携帯用ケース)/取扱説明書適合規格IEC61010-1,IEC61010-2-030CATⅡ250V/ IEC60529(IP40)定格電圧(V)最大AC250定格周波数(Hz)50/60使用温湿度範囲0~40℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)使用環境高度2000m以下保存温湿度範囲-10~50℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【本体】172×105×57/【プラグ部】175×60×53電源プラグSAEJ1772/ IEC62196-2type1RoHS指令(10物質対応)対応
GP-IBインタフェース HIOKI(日置電機)GP-IBインタフェースHIOKI(日置電機)
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
測定器の機能をGP-IBでコントロールします。
対応製品IM3523、IM3533、IM3533-01、IM3590、ST4030A、ST5680
肩掛けストラップ HIOKI(日置電機)肩掛けストラップHIOKI(日置電機)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
適合(製品)3151、FT3151、3290、3290-10、390-93、3453
接続ケーブル HIOKI(日置電機)接続ケーブルHIOKI(日置電機)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
ケーブル長1m・2芯 白線:電流入力(+) 黒線:電流入力(-)
適合(製品)LR5031
テストリード HIOKI(日置電機)テストリードHIOKI(日置電機)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
青 3m
適合(製品)3455、IR3455
テストリード HIOKI(日置電機)テストリードHIOKI(日置電機)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
赤 10m
適合(製品)3455、IR3455
接続ケーブル HIOKI(日置電機)接続ケーブルHIOKI(日置電機)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
ケーブル長2m、FT4300専用(プロテクタ付き)
アナログマルチテスター エスコアナログマルチテスターエスコ
2,200税込2,420
1本
翌日出荷
EA707G-25用hFEコネクタ。
全長(m)0.3hFE0~1000
[EA707NA-26・28用]クリップアダプター エスコ[EA707NA-26・28用]クリップアダプターエスコ
2,500税込2,750
1個
8日以内出荷
EA707NA-26~-28用クリップアダプター。
全長(mm)95質量(g)64最大開口(mm)36ソケット径(Φmm)4
デジタルパワーメーター GW INSTEK(テクシオ・テクノロジー)デジタルパワーメーターGW INSTEK(テクシオ・テクノロジー)
429,800税込472,780
1個
3日以内出荷
GPM-8320/8330は、複数の結線方式(1P3W/3P3W/3P4W/3V3A)に対応したデジタル電力計です。※GPM-8320は2つのモードです。 単相2線から三相4線に対応し、定格入力電圧は最大1000V、入力電流は20Aのレンジを備えています。 最小電流入力レンジは0.5A(最大0.1mAの分解能)で、電力測定分解能は0.1mWです。電力測定では、有効電力、皮相電力、無効電力、力率など25の豊富な測定項目をサポートしています。また積算測定は、8つの測定項目でDUTの電力/電流の積算測定(Wh/Ah)が可能となっています。 多彩なディスプレイモード 電力測定時の数値表示には、標準とシンプルのモードがあり、表示項目は25の測定値パラメータから任意に変えることが可能です。 レシオ設定 高調波測定のモードでは、次数毎のバーグラフ表示と8つの高調波パラメータの表示ができるリスト表示の2つがあります。 積算測定 レンジ選択機能 積算測定時に有効なオートレンジ機能を備えています。 希望するレンジのみを選択することで、レンジ切り替え回数が少なくなりますのでスピードアップを図ることが出来ます。 デジタルI/O(DA12) 背面のデジタルI/Oコネクタを使用して、本器を制御しD/A出力を生成します。またHL信号により特定の機能の動作を行うことも可能です。 高調波測定 最大50次までの高調波測定では、視覚的にわかりやすいバーグラフ表示と8項目のパラメータを表示するリスト表示の2つがあります。ログファイルへの保存も可能で家電・電気機器の電源部評価に役立ちます。 リモートインタフェース リモート通信用として各インタフェースを標準装備しています。リモートコマンドを使用した制御や測定結果を取得するプログラムの作成に柔軟に対応します。
仕様【高調波測定】FFTデータ長:4096(周波数は50Hz/60Hz、更新レートは0.55s以上である必要があります。)付属品マニュアル(CD)、セーフティーガイド,電源コード,ターミナルカバー、V1のみDA12ケーブル(GTL-214×1)、GPM-8320:テストリード(GTL-209×2,GTL-212A×2)、GPM-8330:テストリード(GTL-209×3,GTL-212A×3)質量(kg)約3.85電源(V)100~240AC±10%、50/60Hz測定項目【表示機能】電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、位相、周波数、ピーク電圧、ピーク電流、ピーク電力、高調波歪、クレストファクタ、最大電流比、電力量、電流量【周波数測定】電圧、電流測定方式【高調波測定】ゼロクロス同時計算方式表示表示数(標準モード)2+8項目、表示数(シンプルモード)4項目寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×132×402.5(バンパー・突起含む)フィルター【入力定格】カットオフ周波数500Hz(ON時)、【周波数】オフ、オン(カットオフ周波数500Hz)が選択可能A/D変換器電圧・電流同時測定16ビット、約300kHz周波数範囲(Hz)10~1.2kインターフェースUSB(CDC)、RS-232C、LAN,V1モデルはGPIB、DA12(DA出力,リモート制御)を追加測定レンジ【電圧・電流測定】電圧:15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V、電流:0.5A、1A、2A、5A、10A、20A【周波数測定】自動切替:100mHz、1Hz、10Hz、100Hz、1kHz、10kHz、100kHz最大許容入力電圧連続:ピーク値1.5kVまたは、実行値1kVの低い方入力インピーダンス電圧:約2MΩ、電流:約5mΩ表示項目Vac、Vdc、Vrms、、Vmn、Iac、Idc、Irms、P、VA、VAR、PF、DEG、IHz、VHz、V+pk、V-pk、I+pk、I-pk、P+pk、P-pk、THDI、THDV、CFV、CFI、MATH、MCR、WP、WP+、WP-、P(avg)q、q+、q-、q(avg)設定範囲【積算/時間】0時0分~9999時間59分温度係数【電圧・電流測定】5-18℃/28-40℃にて:±(読み値の0.03%)/℃を加算、【電力測定】電圧・電流確度の温度係数と同様確度【電圧・電流測定】DC±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、0.1Hz≦f<45Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、45Hz≦f≦66Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.05%)、66Hz【電力測定】DC:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、0.1Hz≦f<45Hz:±(読み値の0.3%+レンジの0.2%)、45Hz≦f≦66Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.05%)、66Hz【周波数測定】条件:CF3の時:入力信号レベルがレンジの30%以上、CF6/6Aの時:入力信号レベルがレンジの60%以上、電圧/電流の周波数が200Hz以下の時は周波数フィルターON、±(読み値の0.06%)【積算】±(電力の確度(または電流の確度)+読み値の0.1%)、固定レンジにて【時間】±0.02%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.35MB)クレストファクタ3、6(6A)最大入力電流(A)電流レンジ:0.5~20、ピーク値100または、実効値30の低い方
ファンクションジェネレータ JCSS校正証明書付 AFGシリーズ GW INSTEKファンクションジェネレータ JCSS校正証明書付 AFGシリーズGW INSTEK
84,980税込93,478
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。パソコンからのリモートコントロールと波形データの受信が可能です。
校正証明書JCSS校正
パッシブ・プローブ PINTECHパッシブ・プローブPINTECH
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
コスト・パフォーマンスに優れたオシロスコープ用パッシブ・プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高電圧プローブ PINTECH高電圧プローブPINTECH
45,980税込50,578
1個
33日以内出荷
スタンド・アローンタイプの高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最大負荷電流:≦20μA、最大負荷電力:≦0.8W電源9V 電池入力インピーダンス2000MΩ最大入力電圧40kV DC、CATII
ゼロ・フラックス電流プローブ PINTECHゼロ・フラックス電流プローブPINTECH
159,800税込175,780
1個
33日以内出荷
低ドリフトで非線形誤差も低いゼロ・フラックス電流プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析最大電流(A)【AC】1200rmsクランプ径(Φmm)52確度1%(代表値)比率(変換比)1mV/A(1000:1)最大電流(mA)【DC】500
ACフレキシブル電流プローブ PINTECHACフレキシブル電流プローブPINTECH
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
ロゴスキー・タイプでセンサー部がフレキシブルな電流プローブです。狭小部でのAC電流測定が可能です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC電流センサー PINTECHAC電流センサーPINTECH
48,980税込53,878
1個
33日以内出荷
AC電流専用で電源不要なパッシブタイプセンサーです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析インピーダンス1MΩ確度±3%比率(変換比)100mV/A
高周波電流プローブ PINTECH高周波電流プローブPINTECH
209,800税込230,780
1個
33日以内出荷
最高50MHzまで測れる高周波電流プローブです
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様(ノイズ)≦6mA rmsクランプ径(Φmm)5確度1%(±5mV)比率(変換比)0.1V/A(10:1)
高電圧差動プローブ PINTECH高電圧差動プローブPINTECH
129,800税込142,780
1個
33日以内出荷
分減衰比を3~4段階に可変できる高電圧差動プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高電圧差動プローブ PINTECH高電圧差動プローブPINTECH
129,800税込142,780
1個
33日以内出荷
周波数帯域をフル帯域/5MHz帯域から選択できる高電圧差動プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析入力インピーダンス5MΩ//2pF最大入力電圧±1300V@500(1838V rms)±130V@50(183V rms)減衰比x50/x500
高電圧差動プローブ PINTECH高電圧差動プローブPINTECH
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
最高200MHzまで測れる高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析周波数帯域(MHz)200入力インピーダンス10MΩ/1.33pF立ち上がり時間1.75ns減衰比1:500/50
Sラインデータ転送ケーブル SK(新潟精機)Sラインデータ転送ケーブルSK(新潟精機)
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
測定データをパソコン内へ取り込むことができます。 ケーブル&専用ソフトで公差設定しての合否判定やデータ記録が可能です。 公差NG時に数値の色変化とブザー音鳴動によりNG判定がしやすいです。 指定したアプリケーション(エクセルやメモ帳など)に測定データを記録できます。 指定した間隔(0.1-60分)で測定データを自動記録できます。 200msの間隔でCSVデータ保存が選択可能です。 測定器のモード変更やプリセット値の呼び出しが可能です。
用途パソコンへの測定データ取り込みに付属品ケーブル、専用ソフト適合機種DEI-233S_、DEI-WK_、DET-234S_、DET-____SWケーブル長(m)3対応OSWindows 7、8、10、1コネクタ形状D-SUB9RoHS指令(10物質対応)対応
ピン形リード HIOKI(日置電機)ピン形リードHIOKI(日置電機)
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
テスト棒を手で持ったまま測定できるように、テスト棒も含めてガードが取れる構造になっています。
用途SM7110、SM7120用長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
RFシグナル・ジェネレータ DSG3000シリーズ RIGOL(リゴル)RFシグナル・ジェネレータ DSG3000シリーズRIGOL(リゴル)
1,398,000税込1,537,800
1台
6日以内出荷
最高周波数:6.5GHz、13.6GHz 振幅精度:最高<0.5dB(代表値) 振幅レンジ:-130dBm~+27dBm(設定レンジ) 位相ノイズ:<-116dBc / Hz、20kHzオフセット(代表値) 周波数安定度:1ppm(5ppb、高安定度クロック・オプション) 標準AM / FM / PMアナログ変調 パルス変調:オンーオフ比率70dB、パルス・トレイン(オプション) IQ変調とIQベースバンド出力(-IQモデル) 内部/外部変調モード・サポート 内部変調ジェネレータ(LF)出力 インタフェース:USBホスト&デバイス、LAN
用途RFシグナル・ジェネレータはテストで安定した局部発振器信号として使用したり、さまざまなタイプの変調信号を生成したりして、受信感度テストなどのアプリケーションに使用されます。仕様【スイープ・タイプ】ステップ(リニア/ログ)、リスト、【スイープ・モード】シングル、連続精度振幅:最高<0.5dB設定範囲振幅:-130dBm~+27dBmノイズレベルSSB 位相ノイズ:-116dBc/Hz@1GHz振幅確度0.5dB<0.5dBグリーン購入法適合
RFシグナル・ジェネレータ DSG800シリーズ RIGOL(リゴル)RFシグナル・ジェネレータ DSG800シリーズRIGOL(リゴル)(2件のレビュー)
319,800税込351,780
1台
6日以内出荷
最高周波数:2.1GHz、3.6GHz 振幅精度:最高<0.5dB(代表値) 振幅レンジ:-110dBm ~ +13dBm(100kHz以上) 位相ノイズ:<-112dBc / Hz、20kHzオフセット(100kHz~1.5GHz、代表値) 標準2ppm内部クロック、5ppb高安定度クロック(オプション) 標準AM / FM / PMアナログ変調 パルス変調:オンーオフ比率70dB、パルス・トレイン(オプション) 内部/外部変調モード・サポート 低周波汎用ジェネレータ LF 出力搭載 インタフェース:USBホスト&デバイス、LAN(LXI)
用途RFシグナル・ジェネレータはテストで安定した局部発振器信号として使用したり、さまざまなタイプの変調信号を生成したりして、受信感度テストなどのアプリケーションに使用されます。仕様【スイープ・タイプ】ステップ(リニア/ログ)、リスト、【スイープ・モード】シングル、連続精度振幅:最高<0.5dBノイズレベルSSB 位相ノイズ:-112dBc/Hz@1GHz振幅確度0.5dB<0.5dBグリーン購入法適合
電気測定その他関連用品