アクセサリーとは、測定用品に付属する部品や測定補助用品です。ヒューズは測定器に付属する安全装置ですが、計測時のトラブルでヒューズが切れたときには重宝します。クリップアダプタやテスト用リード線は、電気計測器やテスタには欠かせない用品。計測対象に直接触れるため、感電やショートが無いように、健全なものを選ぶことが大切です。電圧チェッカーは対象に電圧が掛かっているかをチェックできるため、不用意な感電から身を守れます。電気接続コネクターやプリンタ用紙などは、電気計測器ごとに規格が決まっているため、専用の用品は便利です。
1,181件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サージアブソーバー用チェッカー 中部精機サージアブソーバー用チェッカー中部精機
59,980税込65,978
1台
62日以内出荷
サージアブソーバに100Vを印加した時に流れる電流値で良否判定ができます。
質量(g)960使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60別仕様最大目盛電流計:50A(2.5級)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
活線警報器 中部精機活線警報器中部精機
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
ラインアラームは、AC3000~7000Vの電線路などの充電の有無を絶縁電線の被覆上から検出するものです。 充電されている場合には断続的な発音・発光で表示します。 電線路の充電の有無を被覆線上から検出して音と光で知らせます。 伸縮式のため高所等離れた電線路への設置を容易にかつ安全に行うことができます。 伸長時に60cmの絶縁距離が確保されています。 電池寿命は連続使用で1週間と長寿命です。 検出部は防水構造です。
用途活線接近作業や通電試験時の注意喚起に仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】1mで50dB以上質量(g)230使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ37×330(収縮時)、Φ37×790(伸長時)表示断続発音発光(伸長時)使用周波数(Hz)50/60共用(収縮時)使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲(V)AC3000~7000動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】AC1500以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC20kV 1分間(検知子~グリップ間)(伸長状態)グリーン購入法適合
安全規格試験器 GW INSTEK安全規格試験器GW INSTEK
399,800税込439,780
1台ほか
5日以内出荷から21日以内出荷
8チャンネルスキャナ内蔵 AC最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W) 絶縁抵抗試験は最高10GΩ 電圧上昇(Ramp)と電圧下降(Fall)の時間を独立設定可能 本体メモリおよびUSBメモリに設定パラメータの保存、読み出しが可能 統計機能により判定結果を集計 オープン/ショートチェック機能搭載(AUTOモード) RS-232C、USB Host/Device、Signal I/Oを標準装備 チャンネルステータス:H、L(RETURN)、X(オープン)
質量(kg)約11電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)出力電圧AC耐電圧(ACW):0.05kV~5.000kV 30mA / 150VA、DC耐電圧(DCW):0.05kV~6.000kV 10mA / 50W、絶縁抵抗(IR)試験: 50V-1000Vチャンネル数8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×120×435メモリー自動(AUTO)/単独(MANU)モードを合計 500個保存可能ディスプレイ4.3インチ カラー LCD(480×272)消費電力(VA)400 MAXRoHS指令(10物質対応)対応チャンネルタイプチャンネルステータス:H、L(RETURN)、X(オープン)最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
安全規格試験器 GW INSTEK安全規格試験器GW INSTEK
359,800税込395,780
1台ほか
11日以内出荷から21日以内出荷
8チャンネルスキャナ内蔵 AC最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W) 絶縁抵抗試験は最高10GΩ 電圧上昇(Ramp)と電圧下降(Fall)の時間を独立設定可能 本体メモリおよびUSBメモリに設定パラメータの保存、読み出しが可能 統計機能により判定結果を集計 オープン/ショートチェック機能搭載(AUTOモード) RS-232C、USB Host/Device、Signal I/Oを標準装備 チャンネルステータス:H、X(オープン)
質量(kg)約11電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)出力電圧AC耐電圧(ACW):0.05kV~5.000kV 30mA / 150VA、DC耐電圧(DCW):0.05kV~6.000kV 10mA / 50W、絶縁抵抗(IR)試験: 50V-1000Vチャンネル数8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×120×435メモリー自動(AUTO)/単独(MANU)モードを合計 500個保存可能ディスプレイ4.3インチ カラー LCD(480×272)消費電力(VA)400 MAXRoHS指令(10物質対応)対応チャンネルタイプチャンネルステータス:H、X(オープン)最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
安全規格試験器 GW INSTEK安全規格試験器GW INSTEK
689,800税込758,780
1台ほか
5日以内出荷から21日以内出荷
ACW/DCW/IR/GB 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約21電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×546(突起等含む)インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)ディスプレイ7インチカラーLCD消費電力(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応試験項目ACW/DCW/IR/GB最大出力電力AC500VA
安全規格試験器 GW INSTEK安全規格試験器GW INSTEK
489,800税込538,780
1台ほか
5日以内出荷から21日以内出荷
ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約11電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む)インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)ディスプレイ7インチカラーLCD消費電力(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応試験項目ACW/DCW/IR最大出力電力AC500VA
安全規格試験器 GW INSTEK安全規格試験器GW INSTEK
459,800税込505,780
1台ほか
91日以内出荷から101日以内出荷
ACW/DCW 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約11電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む)インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)ディスプレイ7インチカラーLCD消費電力(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応試験項目ACW/DCW最大出力電力AC500VA
安全規格試験器 GW INSTEK安全規格試験器GW INSTEK
429,800税込472,780
1台ほか
91日以内出荷から101日以内出荷
ACW 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約11電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む)インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)ディスプレイ7インチカラーLCD消費電力(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応試験項目ACW最大出力電力AC500VA
パワーメータ用テストフィクスチャ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)パワーメータ用テストフィクスチャテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
32,980税込36,278
1個
欠品中
GPMシリーズと接続し被測定対象のACプラグを接続することで電力測定が容易に行えます。 定格電流測定と待機電力測定で異なる電圧計の接続位置を簡単に変更できます。 15Aのブレーカー内蔵しGPMシリーズの保護を行います。
用途各種電気製品・産業機器の1次側電源の電力測定RoHS指令(10物質対応)対応
並列運転信号ケーブルキット 30cm 菊水電子工業並列運転信号ケーブルキット 30cm菊水電子工業
2,998税込3,298
1本
16日以内出荷
PLZ-5W/5WH2シリーズを並列運転する際、接続台数に応じて必要な並列運転信号ケーブルキット
RoHS指令(10物質対応)対応
600x640mm 帯電防止サービスキット エスコ600x640mm 帯電防止サービスキットエスコ
5,450税込5,995
1枚
翌日出荷
材質PCV厚さ(mm)12質量(g)約360(付属品含む)
交流電子電圧計 試験成績書付 GW INSTEK交流電子電圧計 試験成績書付GW INSTEK
109,800税込120,780
1台
21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
バッテリーメータ 試験成績書付 GW INSTEKバッテリーメータ 試験成績書付GW INSTEK
309,800税込340,780
1台
106日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
安全試験機 試験成績書付 GW INSTEK安全試験機 試験成績書付GW INSTEK
329,800税込362,780
1台
21日以内出荷
ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応した200VA 安全規格試験器 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ制御により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
用途生産工程質量(kg)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×436インターフェースRS-232C、USB(仮想COM)、SIGNAL I/O端子(標準装備) 、GP-IB(オプション)ディスプレイ7インチカラーLCDRoHS指令(10物質対応)対応最大出力電力AC 200VA校正証明書一般校正
バッテリーメータ GW INSTEKバッテリーメータGW INSTEK
289,800税込318,780
1台
91日以内出荷
電池の出力電圧測定 最高分解能10uV、測定基本確度0.01% 電池の内部抵抗測定(AC 1kHz) 最高3.2kΩ、最高分解能0.1uΩ、測定基本確度0.5% TFT 320×240 Color LCD コンペア機能(電圧・抵抗独立でHigh/Pass/Low) 測定ログ・統計機能(最大10,000ポイント) インタフェース:USBホスト(USBメモリ)、USBデバイス(PC接続)、RS-232C、ハンドラー 4線ケルビンクリップ付属(GBM-01、1.1m、最大90V)
用途電気回路設計/各種シミュレーション試験機能接続異常検出、コンペア機能(電圧・抵抗独立)、測定ログ・統計機能(最大10000ポイント)測定速度(秒)Slow(3回)、Medium(14回)、Fast(25回)、Extreme Fast(65回)測定電流1kHz(±0.5Hz)、最大100mAインターフェイスUSBホスト(USBメモリ)、USBデバイス(PC接続)、RS-232C、ハンドラRoHS指令(10物質対応)対応基本確度電圧:0.5%+5digit、抵抗:0.01%+3digit
安全試験機 GW INSTEK安全試験機GW INSTEK
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応した200VA 安全規格試験器 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ制御により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
用途生産工程質量(kg)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×436インターフェースRS-232C、USB(仮想COM)、SIGNAL I/O端子(標準装備) 、GP-IB(オプション)ディスプレイ7インチカラーLCDRoHS指令(10物質対応)対応最大出力電力AC 200VA
BNCセーフティテストリード ストーブリ / マルチコンタクトBNCセーフティテストリードストーブリ / マルチコンタクト
28,980税込31,878
1セット(10個)
47日以内出荷
規格CE適合適合安全規格IEC61010
4mm/BNCアダプター ストーブリ / マルチコンタクト4mm/BNCアダプターストーブリ / マルチコンタクト
16,980税込18,678特価
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au; Ni品名XM-BB/4定格600 V, CAT III / 1000 V, CAT II適合安全規格IEC61010
4mmフラットテストクリップ ストーブリ / マルチコンタクト4mmフラットテストクリップストーブリ / マルチコンタクト
15,980税込17,578
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名GRIP-F規格CE適合定格600 V, CAT III, 5 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmドルフィンテストクリップ ストーブリ / マルチコンタクト4mmドルフィンテストクリップストーブリ / マルチコンタクト
7,698税込8,468
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmマグネットアダプター ストーブリ / マルチコンタクト4mmマグネットアダプターストーブリ / マルチコンタクト
29,980税込32,978
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni規格CE適合適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmジョーテストクリップ ストーブリ / マルチコンタクト4mmジョーテストクリップストーブリ / マルチコンタクト
12,980税込14,278
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名AB200規格CE適合定格1000 V, CAT IV, 16 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmテストプローブ ストーブリ / マルチコンタクト4mmテストプローブストーブリ / マルチコンタクト
4,998税込5,498
1セット(10個)
47日以内出荷
品名BT400規格CE適合定格1000 V, CAT IV, 1 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmセーフティテストプローブ ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティテストプローブストーブリ / マルチコンタクト
4,998税込5,498
1セット(10個)
47日以内出荷から48日以内出荷
規格CE適合適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmセーフティテストリード ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティテストリードストーブリ / マルチコンタクト
10,980税込12,078
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni、(リード絶縁)PVC品名XPF-484定格1000 V, CAT II, 19 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
2mmセーフティジャンパコネクタ ストーブリ / マルチコンタクト2mmセーフティジャンパコネクタストーブリ / マルチコンタクト
5,998税込6,598
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名SKS2-12L/1SA/N規格CE適合定格600 V, CAT II, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm
2mmセーフティテストクリップ ストーブリ / マルチコンタクト2mmセーフティテストクリップストーブリ / マルチコンタクト
6,398税込7,038
1セット(10個)
47日以内出荷
適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm
2mmセーフティテストリード ストーブリ / マルチコンタクト2mmセーフティテストリードストーブリ / マルチコンタクト
9,598税込10,558
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au、(リード絶縁)PVC品名SLK205-K定格600 V, CAT II, 10 Aリード線100適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm
2mmセーフティプローブ ストーブリ / マルチコンタクト2mmセーフティプローブストーブリ / マルチコンタクト
6,998税込7,698
1セット(10個)
47日以内出荷
品名SPP2-S定格1000 V, CAT III適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm
4mmセーフティテストクリップ ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティテストクリップストーブリ / マルチコンタクト
13,980税込15,378
1セット(10個)
47日以内出荷
品名SKPS-4規格CE適合定格1000 V, CAT III, 4 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmセーフティクリップ ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティクリップストーブリ / マルチコンタクト
5,998税込6,598
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名SAGK4-K定格300 V, CAT II, 15 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
接続コード HIOKI(日置電機)接続コードHIOKI(日置電機)
4,898税込5,388
1本
7日以内出荷
CM4003リーククランプメーター専用接続ケーブル
質量(g)90ケーブル長(m)1.5適合コネクタ出力端子:BNC、電源端子:USB-Cアズワン品番64-8002-27RoHS指令(10物質対応)対応
ショートオープンテスタ FA1221 セット HIOKI(日置電機)ショートオープンテスタ FA1221 セットHIOKI(日置電機)
749,800税込824,780
1セット
78日以内出荷
多チャネルのショート/オープンテスター お客様の装置に組み込み可能 卓上型1BOXに機能を集約し、装置組込みを容易に実現 ショート/オープンテストに機能を特化 低抵抗を安定して測定できる4端子低抵抗測定。
用途電子部品/ ケーブル/ コネクタの信頼性試験に 燃料電池セルバッテリーの溶接抵抗検査向け仕様【検査ステップ数】総当たりショート/オープン: 128ピン、コンポーネントデータ: 最大10000ステップ、チャージデータ: 40組、ピンコンタクトデータ: 128ピン、グループデータ: 255グループ、【計測部】アナログSW:128チャネル/1ボード (2端子/4端子切替可)、ガードなし付属品取扱説明書 ×1、テストリード ×1、電源コード ×1、金具 ×1、インストールCD ×1、E4232シールドスキャナーケーブル(64ピン、片側アングルタイプ、2m)×2質量(kg)10電源(V)AC100~240(±10%)単相50 Hz/60 Hz、130 W Max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×323×298検査項目【測定範囲】総当たりショート/オープン:4 Ω~400 kΩ (デフォルト40 Ω)、コンポーネントテストポイント数【検査】128ピン(4端子測定時32組まで)
高電圧プローブ PHVS2000シリーズ PMK(IWATSU)高電圧プローブ PHVS2000シリーズPMK(IWATSU)
98,980税込108,878
1式ほか
32日以内出荷から46日以内出荷
高電圧プローブ
用途オシロスコープ用の高電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます入力容量10~50pF入力50MΩ//7.5pF最大入力電圧4kV減衰比1000:1
携帯用ケース 共立電気計器携帯用ケース共立電気計器
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
携帯用ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
ハードケース 共立電気計器ハードケース共立電気計器
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
ハードケース
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)300×315×125RoHS指令(10物質対応)対応
アースコード 共立電気計器アースコード共立電気計器
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
アースコード
コード長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
電圧測定コード 共立電気計器電圧測定コード共立電気計器
2,898税込3,188
1セット(2色)
9日以内出荷
電圧用測定コード
コード長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
簡易測定コード 共立電気計器簡易測定コード共立電気計器
3,298税込3,628
1個
当日出荷
簡易測定プローブ
コード長さ(m)1.57RoHS指令(10物質対応)対応
測定コード 共立電気計器測定コード共立電気計器
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
延長コード(m)10
電気測定その他関連用品