アクセサリーとは、測定用品に付属する部品や測定補助用品です。ヒューズは測定器に付属する安全装置ですが、計測時のトラブルでヒューズが切れたときには重宝します。クリップアダプタやテスト用リード線は、電気計測器やテスタには欠かせない用品。計測対象に直接触れるため、感電やショートが無いように、健全なものを選ぶことが大切です。電圧チェッカーは対象に電圧が掛かっているかをチェックできるため、不用意な感電から身を守れます。電気接続コネクターやプリンタ用紙などは、電気計測器ごとに規格が決まっているため、専用の用品は便利です。
1,181件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テスト棒 共立電気計器テスト棒共立電気計器(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
トラスコ品番838-1895RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートタイプ先端金具 共立電気計器ストレートタイプ先端金具共立電気計器
589税込648
1個
9日以内出荷
トラスコ品番838-5153RoHS指令(10物質対応)対応
ガードコード 共立電気計器ガードコード共立電気計器
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アースコード、ガードコードセット 共立電気計器アースコード、ガードコードセット共立電気計器
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
トラスコ品番838-1872RoHS指令(10物質対応)対応
USBアダプタ+KEWReport 共立電気計器USBアダプタ+KEWReport共立電気計器
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
直流クランプアダプタ マザーツール直流クランプアダプタマザーツール
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
直流電流(DCA)0~200
KT-2011用インターフェイスキット カイセKT-2011用インターフェイスキットカイセ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
SK-8701用ACアダプター カイセSK-8701用ACアダプターカイセ
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
出力DC9V、1.3A入力AC100~240V、50/60Hz極性センタープラス
SK-4033/4035用ACアダプター カイセSK-4033/4035用ACアダプターカイセ(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
出力DC6V、300mA入力AC100V、50/60Hz極性センターマイナス
テストリード カイセテストリードカイセ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
テストリード カイセテストリードカイセ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
SK-7722用アナログ出力コード カイセSK-7722用アナログ出力コードカイセ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
KT-2021用ワニグチクリップ カイセKT-2021用ワニグチクリップカイセ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
SK-3500/3502用ワニグチクリップ(黒) カイセSK-3500/3502用ワニグチクリップ(黒)カイセ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ワニグチクリップ(黒のみ) カイセワニグチクリップ(黒のみ)カイセ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
最大電流(A)20口径(mm)20最大電圧(V)1000
ワニグチクリップ(赤のみ) カイセワニグチクリップ(赤のみ)カイセ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
最大電流(A)20口径(mm)20最大電圧(V)1000
ストレートテストピン(黒のみ) カイセストレートテストピン(黒のみ)カイセ
839税込923
1個
4日以内出荷
最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)25最大電圧(V)100
L型テストピン(黒のみ) カイセL型テストピン(黒のみ)カイセ
839税込923
1個
4日以内出荷
最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.9ピン長さ(mm)15最大電圧(V)1000
L型テストピン(赤のみ) カイセL型テストピン(赤のみ)カイセ
839税込923
1個
4日以内出荷
最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.9ピン長さ(mm)15最大電圧(V)1000
テストピン(黒のみ) カイセテストピン(黒のみ)カイセ
839税込923
1個
4日以内出荷
最大電流(A)10ピン径(Φmm)2ピン長さ(mm)19最大電圧(V)1000
テストピン カイセテストピンカイセ
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
最大電流(A)10ピン径(Φmm)2ピン長さ(mm)19最大電圧(V)1000
テスト棒(赤) カイセテスト棒(赤)カイセ
839税込923
1個
4日以内出荷
最大電流(A)10最大電圧(V)1000
携帯ケース 三和電気計器携帯ケース三和電気計器
989税込1,088
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
携帯ケース
携帯ケース 三和電気計器携帯ケース三和電気計器
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
C-KSは検相器(KS1)の補修用携帯ケース C-KS2は非接触検相器(KS3)の補修用携帯ケース
種別携帯ケースRoHS指令(10物質対応)対応
HFEコネクタ 三和電気計器HFEコネクタ三和電気計器(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
トランジスタの直流電流増幅率測定用コネクタ
種別HFEコネクタ全長(m)約0.3RoHS指令(10物質対応)対応
PC773用光リンクUSB接続ケーブル 三和電気計器PC773用光リンクUSB接続ケーブル三和電気計器
7,998税込8,798
1本
当日出荷
PC773用パソコン接続USBケーブル
種別PC773用光リンクUSB接続ケーブル全長(m)約1.3RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用通信ユニット(ソフト付属) 三和電気計器ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用通信ユニット(ソフト付属)三和電気計器
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
I0R100用パソコン接続USB通信ケーブル
種別ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用通信ユニット(ソフト付属)全長(m)約1.3RoHS指令(10物質対応)対応
温度プローブ 共立電気計器温度プローブ共立電気計器
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
適合2046R、2056R温度測定範囲(℃)-50~300(-58~572°F)RoHS指令(10物質対応)対応
[EA707NG.WB.WD、WE]用 リード棒 エスコ[EA707NG.WB.WD、WE]用 リード棒エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707NA-1
Type-Cチェッカー FSCType-CチェッカーFSC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
液晶画面表示で電圧、電流値を簡単に計測可能本体横のボタンを1回押すと表示内容が変わります本体横のボタンを2回押すと画面表示の向きが変わります
用途双方向での測定が可能USBPD対応4~30V/0~6.5Aまで測定可能ブラック
電流クランプ・プローブ フルーク(FLUKE)電流クランプ・プローブフルーク(FLUKE)
69,980税込76,978
1個
24日以内出荷
トラスコ品番616-7079ケーブル長(m)出力:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
バナナ・テスト・リード・セット フルーク(FLUKE)バナナ・テスト・リード・セットフルーク(FLUKE)
23,980税込26,378
1個
24日以内出荷
トラスコ品番692-0061長さ(mm)テストリード:1500品名FLUKE バナナ・テスト・リード・セット TLPV1RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付きテスト・プローブ・セット フルーク(FLUKE)ヒューズ付きテスト・プローブ・セットフルーク(FLUKE)
14,980税込16,478
1個
24日以内出荷
仕様汚染度:2トラスコ品番686-5016ヒューズ500 mA / 1000 V / FF / 50 kA / (6.3 × 32 mm)RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)0 ~ 40 、相対湿度 最大 80 %高さ(m)平均海面上高度:最大 2000
ワニ口クリップ フルーク(FLUKE)ワニ口クリップフルーク(FLUKE)
7,198税込7,918
1個
24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電力ロガー用アダプター フルーク(FLUKE)電力ロガー用アダプターフルーク(FLUKE)
149,800税込164,780
1個
24日以内出荷
仕様電力ロガー用アダプタートラスコ品番434-7669RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)サーミスタ温度センサ E52シリーズomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
41日以内出荷
熱電対 ユーボン熱電対ユーボン
3,798税込4,178
1本
15日以内出荷
表面温度測定に簡単、貼るだけ!迅速な熱応答でローコストのシート状K熱電対。
接点熱:非接地型測定温度範囲(℃)0~300(感温部にて)リード線K-6F-0.32 リードLmmRoHS指令(10物質対応)対応素線の種類Kシートカップル
肩掛けベルト Panasonic(パナソニック)肩掛けベルトPanasonic(パナソニック)
899税込989
1本
4日以内出荷
EZ3740・EZ37C1・EZ37C2用肩掛けベルト
アースフック 長谷川電機工業アースフック長谷川電機工業
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
RS PRO テストプローブ RS PRORS PRO テストプローブRS PRO
1,998税込2,198
1組
7日以内出荷
仕様RS ProRoHS指令(10物質対応)対応
電気測定その他関連用品