アクセサリーとは、測定用品に付属する部品や測定補助用品です。ヒューズは測定器に付属する安全装置ですが、計測時のトラブルでヒューズが切れたときには重宝します。クリップアダプタやテスト用リード線は、電気計測器やテスタには欠かせない用品。計測対象に直接触れるため、感電やショートが無いように、健全なものを選ぶことが大切です。電圧チェッカーは対象に電圧が掛かっているかをチェックできるため、不用意な感電から身を守れます。電気接続コネクターやプリンタ用紙などは、電気計測器ごとに規格が決まっているため、専用の用品は便利です。
1,194件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2CH任意波形ファンクションジェネレータ  FGXシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)2CH任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
77,980税込85,778
1台
当日出荷から16日以内出荷
2CH任意波形ファンクションジェネレータ 2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能 任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時) 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示 周波数カウンタ機能:5~150MHz トリガ機能:バースト/Nサイクル 任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し USBホスト/デバイスポート標準装備
仕様信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続質量(kg)約2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293分解能(振幅)10ビットRoHS指令(10物質対応)対応周波数カウンタ~150MHz(背面:1入力端子)サンプルレート(最高)120MS/s繰返し周波数(Hz)60メモリ長さ(波形)4Kポイント
温湿度センサ HIOKI(日置電機)温湿度センサHIOKI(日置電機)
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
仕様環境影響・経年変化:下記を湿度測定確度に加算±12% RH(10% RH≦湿度<30% RH)/±6% RH(30% RH≦湿度<40% RH)/±3% RH(40% RH≦湿度<90% RH)適合本体LR8514、LR8520RoHS指令(10物質対応)対応基本確度[温度]±0.5℃(10℃~60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40℃~10℃)、0.02℃/℃を加算(60℃~80℃)、[湿度]±3%rh(20℃~30℃、20%rh~90%rh)、ヒステリシス±1%rh(湿度測定確度に加算)
ブレーカピン HIOKI(日置電機)ブレーカピンHIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
L9787の赤プローブ先端に装着。
用途ブレーカ端子チェック用先端長(mm)70アズワン品番64-3414-07RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード カイセテストリードカイセ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
全長(mm)820
接続ケーブル HIOKI(日置電機)接続ケーブルHIOKI(日置電機)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ABS樹脂アズワン品番64-3413-93
クリップ形リード HIOKI(日置電機)クリップ形リードHIOKI(日置電機)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
電圧(V)DC70全長(m)1.1アズワン品番64-3414-42
電池収納部/BATTERY DOOR, FLUKE-28X フルーク(FLUKE)電池収納部/BATTERY DOOR, FLUKE-28Xフルーク(FLUKE)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
用途交換部品
GP-IBケーブル 408JEシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)GP-IBケーブル 408JEシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
携帯用ケース 共立電気計器携帯用ケース共立電気計器
488税込537
1個
当日出荷から9日以内出荷
湿度センサ グラフテック(GRAPHTEC)湿度センサグラフテック(GRAPHTEC)
35,980税込39,578
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
グラフテック対象湿度センサ本体1台に対し、1本使用可能。 ケーブル長3m
外形寸法(mm)Φ14×80(ケーブル含まず)電源(V)センサー:DC+5~+16ケーブル長(m)3方式電気容量式センサー出力:DCO~1V応答時間15sec(メンブレンフィルタ装着時、90%応答)消費電流(mA)約4使用可能温度範囲-25~80℃計測精度相対湿度:±3% RH(5~98% RH at 25℃)[測定環境・測定精度(0~10℃・±5% RH、10~20℃・±4% RH、20~30℃・±3% RH、30~40℃・±4% RH、40~50℃・±5% RH、50~60℃・±6% RH、60~70℃・±7% RH、70~80℃・±8% RH60℃以上の測定精度は、参考値となります。)使用湿度範囲(%RH)0~100
接続ケーブル HIOKI(日置電機)接続ケーブルHIOKI(日置電機)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
コード長さ(m)3アズワン品番64-3413-58RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル直流電圧計 小型 はくでんデジタル直流電圧計 小型はくでん
589税込648
1個
5日以内出荷
小型・軽量タイプのパネル埋込式デジタル電圧計です。赤色LED表示により視認性が高く、直流4~30Vまたは0~100Vまでの電圧を2線式で簡単に測定できます。背面の可変抵抗を使って表示電圧の微調整が可能で、工作・実験・バッテリーモニター・各種電源装置のモニタリング用途に最適です。取り付け穴サイズは約23×10.2mmと省スペース設計で、電子工作や機器への組み込みに適しています。
質量(g)4本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く測定精度1% (背面の調整器を使用して表示電圧を調整できます)取付寸法(mm)(約)横23×縦10.2表示形式[10V未満の場合]00.0V[10V以上の場合]0.00V取付穴径(Φmm)2.2動作環境気圧(kPa):80~106入力インピーダンス>50kΩ測定電圧(V)DC4~30(2線式), DC0~100(2線式)リード線長さ(mm)約150動作湿度(%)10~80動作電流(mA)30動作温度範囲(℃)-10~65動作電圧(V)3.5~30(逆接続保護付き)
ヒューズセット HIOKI(日置電機)ヒューズセットHIOKI(日置電機)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
バッテリテスタ指定ヒューズ(630mA/250VAC)5本セット
対応製品BT3554, BT3554-01, BT3554-10, BT3554-11
K熱電対 HIOKI(日置電機)K熱電対HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
JIS C1602 クラス1相当
適合(製品)LR5021長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~250許容差±1.5℃(-40~200℃)素線径(mm)Φ0.2
ピン形リード HIOKI(日置電機)ピン形リードHIOKI(日置電機)
32,980税込36,278
1本
当日出荷
先端がL字型!UPS設備の狭いラック間でも、配電盤の奥でも届く、4端子構造のピン形リード。先端(先ピン9465-90)は、お客様にて交換可能です。
用途ビルや工場のUPS(無停電電源装置)設備など、鉛蓄電池の劣化診断に。付属品取扱説明書×1適合機種BT3554、3554、3555(※3550、3551への使用は確度保証対象外)全長(mm)1950RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ形リード HIOKI(日置電機)クリップ形リードHIOKI(日置電機)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
全長(m)1.5アズワン品番64-3414-36
接地網 HIOKI(日置電機)接地網HIOKI(日置電機)
11,980税込13,178
1組(2本)
当日出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応
PCカード 512M HIOKI(日置電機)PCカード 512MHIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
測定データの保存/読み込みに便利です。
適合規格PCMCIA準拠メモリー容量512MBアズワン品番64-3412-97RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ カイセヒューズカイセ(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
携帯ケース 三和電気計器携帯ケース三和電気計器(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
携帯ケース
補修用テストリード 三和電気計器補修用テストリード三和電気計器
1,998税込2,198
1組
当日出荷
リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。
種別テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル直流電圧計 はくでんデジタル直流電圧計はくでん(1件のレビュー)
749税込824
1個
5日以内出荷
電圧測定範囲:DC0~100Vデジタル直流電圧計です※本製品を作動するにはDC4~30V範囲の電源供給が必要です
付属品配線ケーブル×1(赤・黒・黄)質量(g)21本体寸法(mm)60×29×21.5接続方式[赤] 電源プラス [黒] 電源・被測定物マイナス [黄色] 被測定物プラス測定精度0.003取付寸法(mm)57.8×26速度更新:3回/秒表示範囲DC 0.000~99.99~100.0測定電圧(V)0~100動作電圧(V)DC 4~30
100~260 V対応 ワットチェッカー 小型 bitstrong100~260 V対応 ワットチェッカー 小型bitstrong
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ワットチェッカー BS-GM89は、100 ~ 260 Vに対応しています。コンセントに挿すだけで手軽に計測できます。高集積のマイクロコンピュータチップとエネルギー計測専用チップを採用し、高精度電流センサーを備えています。見やすい大型液晶画面に計測した値が表示されます。電力消費量、電圧、電流、周波数をリアルタイムで測定します。CO2排出量算出機能により、環境負荷を可視化します。測定中の機器が、設定したワット数のしきい値を超えるとバックライトが点滅します。
用途最大3520Wまでの家庭用エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、電気ストーブ、洗濯機、PC、プリンター、コピー機、LED照明など、様々な電化製品の電力測定や管理に使用できます。家庭用電化製品の計測に使用できるほか、教育現場での計測学習にも活用できます。また、過負荷しきい値の設定機能を備えており、家庭、賃貸住宅、オフィス、実験室などの電力管理にも適しています。仕様CO2排出量範囲:0.00 ~ 9999 kg、力率範囲:0.001 ~ 1.000、電力量パルス定数:6400 imp / kWh質量(g)163電圧(V)100 ~ 260消費電力(W)1未満定格電圧(V)220 50 / 60 Hz電力(W)0.1 ~ 3520定格電流(A)16測定精度1.0級寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60 × 118 × 55電流範囲(A)0.00 ~ 16.00動作温度(℃)0 ~ 45保管温度(℃)-20 ~ 60最大電力(W)3520消費電力量(kWh)0.00 ~ 9999
短絡アース ムサシインテック短絡アースムサシインテック(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
停電作業時の誤通電・他の電路との混触・誘導による感電防止を行う為の必需品手早く、確実な固定が可能な強力クリップを採用透明ビニール被覆のLV電線を採用し、断線確認が容易作業中の接地確認に使える視認性の良い専用収納袋が付属
質量(kg)約2.8使用電線相間:38mm□×1m=2本 /接地:8mm□×6m=1本適合電圧(kV)適用回路電圧:AC7以下(停電作業に適用)
PCカード 2G HIOKI(日置電機)PCカード 2GHIOKI(日置電機)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
CFカード(2GB)
仕様●高信頼性の工業用CFメモリカードを採用●測定データの保存/読み込みに便利です適合規格PCMCIA準拠メモリー容量2GBアズワン品番64-3412-95
ワニグチコードセット 共立電気計器ワニグチコードセット共立電気計器
2,498税込2,748
1個
当日出荷
コード長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリパック HIOKI(日置電機)バッテリパックHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合LR8410・LR8416・LR8510・LR8511RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード カイセテストリードカイセ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
先端部分を金メッキ処理することで、経年変化による接触不良を起こりにくくしました。
全長(mm)960
バナナプラグ メス-メス 4mm はくでんバナナプラグ メス-メス 4mmはくでん
729税込802
1個
5日以内出荷
直径4mmの両端がメスタイプのバナナプラグカプラーです。金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止します。寸法図は画像を参照ください。
定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)32材質(絶縁体)ナイロン材質(導体)
デジタル直流電圧計 はくでんデジタル直流電圧計はくでん
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
測定電圧範囲:DC8~24V小型のデジタル電圧計です。
付属品取り付け用両面テープ質量(g)約40本体寸法(mm)56.2×31.1×13.6精度±1V測定電圧(V)8~24ケーブル長(cm)100防水保護等級IPX6
ヒューズセット HIOKI(日置電機)ヒューズセットHIOKI(日置電機)
1,798税込1,978
1セット(2本)
7日以内出荷
2本セット 250mA/1000V
仕様使用製品:DT4253(枝番含む)
直流高電圧プローブ HIOKI(日置電機)直流高電圧プローブHIOKI(日置電機)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
2000V太陽光発電設備の直流高電圧測定に対応国際規格に適合した安全性能 CATIII 2000V狭く深い測定箇所に適した細長い先端形状回路ボックスレスで快適な操作性を実現
仕様【使用温湿度範囲】-25℃ ~65℃、-25℃ ~40℃で80% RH以下(結露しないこと)、40℃ ~65℃で80% RH以下から、65℃で25% RH以下まで直線的に減少(結露しないこと)、【適合規格】安全性:EN 61010、【外形寸法】金属露出部:約3.7 mm(Φ約2.6 mm)、保護用フィンガーガード先:約55.3 mm、プローブ部:約200.3 mm、ケーブル:約1500 mm、コネクター部(端子は含まない):約36.2W × 33.75H × 12D mm、【質量】約150 g付属品取扱説明書、使用上の注意(0990A909)適合・以下の測定器に接続しご使用いただけます、- AC/DCクランプメータ CM4371-50、- AC/DCクランプメータ CM4373-50、- AC/DCクランプメータ CM4375-50、- ACクランプメータ CM4141-50、- デジタルマルチメータ DT4261測定項目【最大入力電圧】、DC 2000 V(INPUT H INPUT L 間最大定格電圧)、【対地間最大定格電圧】、1000 V(測定カテゴリIV), 予想される過渡過電圧 12000 V、2000 V(測定カテゴリIII), 予想される過渡過電圧 15000 V、【入力抵抗】、20 MΩ ±5.0%(INPUT H INPUT L間、OUTPUT端子開放時)RoHS指令(10物質対応)対応
補修用ヒューズ 三和電気計器補修用ヒューズ三和電気計器
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途PC7シリーズ、PC5シリーズ、RD7シリーズ用サイズΦ6.3×32mm規格12.5A/500V、50kARoHS指令(10物質対応)対応
ピン形リード HIOKI(日置電機)ピン形リードHIOKI(日置電機)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
全長(m)1.5
双方向・メタル筐体・多機能表示 USB Type-C電圧・電流チェッカー ルートアール双方向・メタル筐体・多機能表示 USB Type-C電圧・電流チェッカールートアール
2,798税込3,078
1個
予約販売
色(本体)ブラックケーブル長(cm)約10質量(g)約17付属品簡易説明書、保証書仕様●測定機能:電圧 4V~20V 、 電流 50mA~5A 、 通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧●表示:1インチ カラースクリーン●入力出端子:USB Type-C オス、USB Type-C メス●サイズ:W55×D20×H8.5mm(ケーブル・突起部含まず)
スタック可能 テストリード(両端バナナプラグ)5色10本セット 25cm MCPスタック可能 テストリード(両端バナナプラグ)5色10本セット 25cmMCP
2,398税込2,638
1個
予約販売
セット内容赤黄緑青黒各2本定格4A/30VAC, 60VDCリード線長さ(mm)250端子径(mm)2
70x62x28mm 簡易電力計(エコキーパー) エスコ70x62x28mm 簡易電力計(エコキーパー)エスコ
3,170税込3,487
1個
当日出荷
エスコ品番EA798C-70A
安全ワニグチクリップ 共立電気計器安全ワニグチクリップ共立電気計器(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番838-1885対応機種絶縁抵抗計全般RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
延長用リードセット 三和電気計器延長用リードセット三和電気計器
3,998税込4,398
1組
当日出荷
延長用テストリード
種別延長用リードセット全長(m)約3安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
電気測定その他関連用品