特価
本日3月23日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,174件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワニ口コードセット 共立電気計器ワニ口コードセット共立電気計器
2,498税込2,748
1個
当日出荷
受動電圧プローブ DCS-2000シリーズ用 200MHz/10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ DCS-2000シリーズ用 200MHz/10:1テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
仕様200MHz帯域 10:1/1:1切替付きRoHS指令(10物質対応)対応
温度プローブ フルーク(FLUKE)温度プローブフルーク(FLUKE)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
標準シュラウド・バナナ・ジャック付きのK型熱電対。 使いやすい一体構造。 温度測定機能付きDMMとの互換性あり。
トラスコ品番765-7463質量(g)141.2測定レンジ-40~260℃
測定プローブ 共立電気計器測定プローブ共立電気計器
5,798税込6,378
1個
欠品中
トラスコ品番838-1896RoHS指令(10物質対応)対応
ワニグチ測定コード 共立電気計器ワニグチ測定コード共立電気計器
4,298税込4,728
1個
当日出荷
トラスコ品番838-1912RoHS指令(10物質対応)対応
2WAYアナログ出力コード 共立電気計器2WAYアナログ出力コード共立電気計器
4,798税込5,278
1個
当日出荷
トラスコ品番838-1868RoHS指令(10物質対応)対応
PCカード 1G HIOKI(日置電機)PCカード 1GHIOKI(日置電機)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
適合規格PCMCIA準拠メモリー容量1Gアズワン品番64-3412-96RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続・データ編集用通信ケーブル マザーツールPC接続・データ編集用通信ケーブルマザーツール
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
コイル型コンタクトピン カイセコイル型コンタクトピンカイセ
399税込439
1個
当日出荷
スプリング構造でバネ性に優れ、測定対象を傷つけにくい極細テストピンです。
最大電流(A)1ピン径(Φmm)先端/0.4最大電圧(V)50
ストレートテストピン カイセストレートテストピンカイセ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)25最大電圧(V)100
テスト棒 カイセテスト棒カイセ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
最大電流(A)10最大電圧(V)1000
光リンクUSB接続ケーブル 三和電気計器光リンクUSB接続ケーブル三和電気計器(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
HID標準デバイス仕様のため、面倒なドライバーのインストールが不要。
種別光リンクUSB接続ケーブル全長(m)約1.3RoHS指令(10物質対応)対応
SMDプローブ ホーザンSMDプローブホーザン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
チップ部品専用のプローブです。
コード長さ(m)0.95
純正インクジェットカートリッジ グラフテック IJ-91001 グラフテック(GRAPHTEC)純正インクジェットカートリッジ グラフテック IJ-91001グラフテック(GRAPHTEC)
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
種別純正品容量(mL)130適合機種メーカーグラフテック
近接界プローブ ORF5060 (4種・1MHz~6GHz) OWON近接界プローブ ORF5060 (4種・1MHz~6GHz)OWON
69,980税込76,978
1台
33日以内出荷
ORF5060近接場プローブは、EMI(電磁妨害)測定用にOWONシリーズスペクトラムアナライザと併用されます。部品表面、磁気結合経路、電子モジュール周辺の磁気環境における磁界強度を検出でき、EMI発生源の迅速な特定と分析を可能にします。周波数範囲 1MHz~6GHz端子およびアダプタインピーダンス 50Ω
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様RFケーブル BNC-SMB(mm):1000周波数範囲1MHz-6GHz端子SMB(M)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
安定化電源 P4000シリーズ (30V/5A(150W)、60V/3A(180W)、1CH) OWON安定化電源 P4000シリーズ (30V/5A(150W)、60V/3A(180W)、1CH)OWON
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
【高精度リニア電源・低ノイズ設計】P4000シリーズは1チャンネル出力のリニア電源。低リプル・低ノイズ特性を実現し、クリーンなDC出力を提供。電子回路の評価や研究開発、試験環境に最適な安定供給を実現します。 【高出力150W/180W・細かな制御精度】P4305は30V/5A(150W)、P4603は60V/3A(180W)出力に対応。1mV/1mAの高分解能設定で、精密な電圧・電流制御が可能。高精度な電子デバイス試験や電源評価に最適です。 【3.7インチLCD搭載・直感的な操作性】3.7インチカラーLCDを採用し、電圧・電流値を見やすく表示。出力状態や設定値をリアルタイムで確認でき、正確な制御と操作性を両立。実験・測定作業の効率を大幅に向上します。 【RS232通信・SCPI制御対応】RS232インターフェースを搭載し、SCPIコマンドによるリモート制御が可能。自動試験システムやPCソフトウェア連携にも対応し、研究・品質管理・生産ラインなど幅広い分野で活躍します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様リニア・レギュレーション: 低リプル/ノイズ 最大出力: 150W, 180Wインターフェース: RS232SCPIコマンドをサポートチャンネル数1分解能1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×194×30インターフェースRS232ディスプレイ3.7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) OWONDC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH)OWON
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
【1台2役で作業効率UP】150W/300W出力のDC電源と4½桁オートレンジ・マルチメーターを統合。電圧/電流供給しながら高精度測定が可能。保護回路やリアルタイムモニター搭載で、開発・検査・教育・電子工作の作業効率を大幅向上。 【高精度出力&安心保護】10mV/1mAの高分解能設定で微細調整が正確。過電圧/過電流保護、低リプルノイズ、1ms以下の高速負荷応答でデバイスを損傷からガード。長期安定度12か月保証でプロ用途でも信頼。 【シーケンス出力で自動テスト】10ステップのシーケンス出力機能で繰り返し試験を自動化。4セット保存に対応し、手動調整の負担を削減。試験環境の再現性が高まり、QC検査や測定検証の精度とスピードを改善。 【USB制御+携帯性抜群】USBインターフェース&SCPIコマンド対応でPC自動計測にも連携。軽量1.5kg・省スペース設計、バッグ付属で持ち運び簡単。ラボ、現場測定、学校教材、DIY作業まで幅広く活躍。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様DC電源の特徴:・ 150W/300W 出力・ 高分解能:10mV/1mA・ 10ステップのシーケンス出力機能・ 過電圧/過電流保護・ 出力電流/電圧値モニター機能マルチメーターの特徴:・ 4Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)桁 マルチメーター・ 電圧、電流、キャパシタンス、抵抗、導通テスト、ダイオード・テストをサポート質量(kg)約1.5チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226インターフェースUSBホスト, USBデバイスディスプレイ2.8インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
BNCジャック-バナナプラグ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSoundBNCジャック-バナナプラグ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)DreamSound
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
BNCジャック ⇔ バナナプラグ(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
BNC-みのむしコード 1.5m GB[制御機器]BNC-みのむしコード 1.5mGB[制御機器]
849税込934
1個
5日以内出荷
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷
仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
連結可能保護 両端 バナナプラグ はくでん連結可能保護 両端 バナナプラグはくでん
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
端子直径は4mm、背部から連結が出来ることでメーター等を手軽に並列接続が可能なバナナプラグです。
材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [導線] 結合銅定格20A/33VAC,70VDC端子径(mm)4mm
連結可能バナナプラグ はくでん連結可能バナナプラグはくでん
969税込1,066
1個
7日以内出荷
プラグ背部に連結可能なバナナプラグです。
材質[絶縁素材] PVC [被膜] PVC定格AC30 DC60V/15A長さ(cm)リード:100断面積(mm2)リード線:0.75
バナナΦ4メス-メスアダプタ 共立電気計器バナナΦ4メス-メスアダプタ共立電気計器
929税込1,022
1個
14日以内出荷
バナナΦ4 メス-メスアダプタ
適合機種8331RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズセット HIOKI(日置電機)ヒューズセットHIOKI(日置電機)
1,198税込1,318
1セット(5本)
7日以内出荷
5本セット 50mA/250V
仕様使用製品:ST5540、ST5541(枝番含む)
インジェクション・トランスフォーマー PICOTEST(ピコテスト)インジェクション・トランスフォーマーPICOTEST(ピコテスト)
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
電圧(V)アイソレーション:600温度範囲(℃)0~50電流(mA)DC:10インピーダンス(Ω)終端:5
eソラメンテ-Z アイテスeソラメンテ-Zアイテス
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
開放電圧とインピーダンス測定(直列抵抗)により故障を検出。インピーダンス測定はパネル点検の主流です。天候変化や設置環境の影響をほとんど受けません。そのため測定結果の判断が容易です。電源を入れるとすぐに測定が可能です。自動測定機能により、テスター感覚のかんたん操作です。携帯性に優れたコンパクトサイズです。機能もシンプルで使いやすくなっています。拡張機能の電流センサーeA-10を追加することで、パネルの故障位置が特定できます。
仕様●使用環境温度:0~40[℃]●検査対象ソーラーパネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合タイプ●検査対象電圧:0~750[V]●検査抵抗:0~1500[Ω]●電池持続時間:5時間程度(750[mAh]2本)付属品テストリード・セット(赤色と黒色)長さ:900[mm]、単4アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書、保証書寸法(mm)本体ユニット(シリコンカバーを含む):122×76×36.5質量(g)本体ユニット(シリコンカバーを含む):187+24(乾電池)電源単4アルカリ乾電池2本、単4ニッケル水素充電池も使用可能機能データ記録:なしオートパワーオフなし(省電力機能つき)
eソラメンテ用電流センサー アイテスeソラメンテ用電流センサーアイテス
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
仕様●最小検知電流:インターコネクタ1本あたり、0.5[A]●検査対象ソーラーパネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合タイプ付属品延長棒(長さ:315~940mm・質量:185g)、専用通信ケーブル(長さ:2m)、取扱説明書、保証書寸法(mm)本体ユニット:85×48×19質量(g)本体ユニット:35電源専用通信ケーブルによりeZ-10から給電使用環境温度(℃)0~40
熱電対 ユーボン熱電対ユーボン
2,798税込3,078
1本
15日以内出荷
ローコストストレート形熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
接点熱:非接触型測定温度範囲(℃)0~350(温度部にて)保護管SUS304 3.2Φx100(mm)RoHS指令(10物質対応)対応補償導線K-H-0.32 リードLmm
ヒューズホルダーテストリードセット JTCヒューズホルダーテストリードセットJTC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
ヒューズボックスから点検出来ます。
用途ヒューズホルダーに接続してテスターを使用して回路の電圧と電流値のテストが可能。3本セット(平型、ミニ平型、低背用)全長(mm)【平型】186【ミニ平型】186【低背用】180関連資料(0.52MB)
USBテスター FNIRSIUSBテスターFNIRSI
10,980税込12,078
1個
欠品中
FNB58 USBテスターは、高い信頼性と安全性を備えたUSB電圧・電流テストメーター、モバイル通信端末用急速充電トリガー測定器です。2.0インチフルカラー超広視野角TFT LCDディスプレイを搭載し、USB-A、Micro-USB、Type-Cインターフェースを内蔵しています。独立した(専用の)外部16ビットADC、PDプロトコル物理チップを使用。USBインターフェース、携帯電話充電器、USBフラッシュドライブ、その他の製品の電源の測定に使用できます。また、携帯電話の充電電力、モバイル電源の入力と出力の状態を測定するために使用することができます。インターフェース完全対応、自動プロトコル検出、PCアプリでコンピュータと連携。アップグレードしたPD3.1プロトコル、PD240ケーブル検知、リアルタイム検出、PCアプリでコンピュータと連携。
ブルー電流(A)モニター:0~7電圧(V)D+/D-:0~3.3、モニター:4~24電源モニター:0~140W抵抗(Ω)負荷換算内部:0~9999.9サイズ(mm)42 × 13 × 82モニターサイズ仕様:2.0インチ LCD 高精細ディスプレイ
テストリード線 DENSAN(デンサン/ジェフコム)テストリード線DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1セット(2本)
当日出荷
テスター用リード線
セット内容赤、黒 各1本材質樹脂質量(g)45長さ(m)各0.9関連資料(1.62MB)
USB電圧電流チェッカー ルートアールUSB電圧電流チェッカールートアール
2,498税込2,748
1個
当日出荷
小型ながらType-C機器の電圧や電流、通電方向など確認できる簡易チェッカーです。 接続する向きに合わせて画面表示を180度回転させることができます。 USB PDなどの規格に対応し、最大 30V/8A(240W)までの測定が可能です。
仕様●測定機能(他):通電方向、時間、電力、積算電流、他●端末側端子:USB Type-C オス●表示画面:0.79インチ OLEDスクリーン●電圧測定:4V~30V●電流測定:50mA~8A●電源入力端子:USB Type-C メス付属品簡易説明書、保証書質量(g)約8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×9×16保証期間6ヵ月
パワーメータ(RS232C) HIOKI(日置電機)パワーメータ(RS232C)HIOKI(日置電機)
249,800税込274,780
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率、(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4質量(kg)3電源AC100V~240V50/60z30VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降)周波数特性C0.1z~100kzインターフェースLAN標準装備RS-232C測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて)表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
クランプオンセンサ HIOKI(日置電機)クランプオンセンサHIOKI(日置電機)
51,980税込57,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
優れた低周波数特性と位相特性。 1 Hz~100 kHzの広周波数帯域。CAT III 600 V
用途・インバータ制御機器の電流・電力測定用途・高調波解析・FFT解析・波形観測用途(AC専用)適合機種MR6000、MR8470、MR8827、MR8870、MR8875、MR8880、PW3335、PW3336、PW3337、PW3390、PW8001コード長さ(m)3定格電流(A)AC 20/200周波数特性1 Hz~100 kHz (位相 5 Hz~50 kHz)コネクタ出力:ME15W(12ピン)測定可能導体径(Φmm)46
クランプオンセンサ HIOKI(日置電機)クランプオンセンサHIOKI(日置電機)
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
定格電流:AC 50A 測定可能導体径:Φ15mm以下
バッテリパック HIOKI(日置電機)バッテリパックHIOKI(日置電機)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
NiMH、本体で充電
適合機種MR8875・PQ3100・PQ3198・PW3198
差動プローブ HIOKI(日置電機)差動プローブHIOKI(日置電機)
84,980税込93,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
8800シリーズメモリハイコーダの入力ユニットの入力部に接続する差動プローブ。H・L端子それぞれに入力された高電圧を1/1000に分圧したあと、その差をGNDに対する信号として出力。CAT Ⅱ、CAT Ⅲ適合。
仕様【分圧比】1000:1適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・MR6000・MR8740・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880出力BNC端子最大入力電圧DC2000V/AC1000V
メモリハイコーダ HIOKI(日置電機)メモリハイコーダHIOKI(日置電機)
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
コンパクトサイズで、高電圧から微小信号まで簡単操作の本格派レコーダ CAT III 600Vの絶縁性能、480V系ラインを直接測定可能 4ch絶縁入力(三相電源ライン+1chを同時記録可能) 過酷な環境に耐える、使用温度範囲:-10℃~50℃、 耐衝撃性&耐振動性(プロテクタ標準装備)、自動車振動規格に準拠し車載でのデータ収集も安心 設定ナビ機能で、簡単に設定できる
用途起動時の瞬時波形や、突発的に発生する異常波形の測定電源ラインの実効値変動などの長期間記録計装信号、各種センサの出力 など微小信号の変動の確認付属品取扱説明書×1、ACアダプタZ1002×1、アルカリ乾電池ボックス×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションディスク(波形ビューワWv/通信コマンド表)×1質量(kg)1.66(バッテリパック含む)/2.16(バッテリパック含む)電源(V)【ACアダプタZ1002】AC100~240(50/60Hz)、45VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存時)、107VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存、プリンタ使用時)【バッテリパックZ1000】※ACアダプタと併用時はアダプタ優先、ACアダプタによる充電3h/連続使用時間3h(バックライトON時)【単3型アルカリ乾電池】(LR6)×8/連続使用時間40分(バックライトON時、プリンタ使用不可)【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします)電源【ACアダプタZ1002】AC100~240(50/60Hz)、45VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存時)、107VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存、プリンタ使用時)【バッテリパックZ1000】※ACアダプタと併用時はアダプタ優先、ACアダプタによる充電3h/連続使用時間3h(バックライトON時)【単3型アルカリ乾電池】(LR6)×8/連続使用時間40分(バックライトON時、プリンタ使用不可)【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします)チャンネル数アナログ4ch+ロジック標準8ch(※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×199×67【プリンタ装着時】303×199×67表示部57型VGA-TFTカラー液晶(640×480ドット)分解能(10divフルスケール)レンジの1/640、実効値:30Hz~10kHz、クレストファクタ2周波数特性DC~100kHz(±3dB)インターフェース(通信)USB20ミニB×1、CF/USBメモリ内のファイルをPCへ転送、PC制御測定機能ハイスピード(高速記録)、リアルタイム(実時間記録)メモリー容量14ビット×1Mワード/ch(1ワード=2バイト)測定レンジ(10divフルスケール)瞬時値、実効値をchごと選択可能、10mV~100V/div、13レンジ記録紙[プリンタユニットMR9000をドッキング、オプション]:112mm×18m、ロール型感熱記録紙、記録速度:10mm/s(アルカリ乾電池使用時は印字不可)時間軸レンジ(ハイスピード時)100μs~100ms/div、10レンジ、サンプリング周期:レンジの1/100言語表示日本語、英語、中国語外部記憶装置CFカードスロット×1(2GBまで)、USB20メモリ×1記録間隔(リアルタイム時)100μs~1min、19設定(全ch同時サンプリング)チャネル数アナログ4ch+ロジック標準8ch(※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通)最大定格電圧(V)端子間:AC/DC600V、対地間:AC/DC600V測定カテゴリIII、AC/DC300V測定カテゴリIV
コンタクトピン HIOKI(日置電機)コンタクトピンHIOKI(日置電機)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
接続コードL9790用 赤黒セット
ニッケル水素充電池 HIOKI(日置電機)ニッケル水素充電池HIOKI(日置電機)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
4本セット
対応製品PD3259, SS7012バッテリー容量(mAh)2500
電気測定その他関連用品