電気測定その他関連用品 :「GRAPHTEC」の検索結果

アクセサリーとは、測定用品に付属する部品や測定補助用品です。ヒューズは測定器に付属する安全装置ですが、計測時のトラブルでヒューズが切れたときには重宝します。クリップアダプタやテスト用リード線は、電気計測器やテスタには欠かせない用品。計測対象に直接触れるため、感電やショートが無いように、健全なものを選ぶことが大切です。電圧チェッカーは対象に電圧が掛かっているかをチェックできるため、不用意な感電から身を守れます。電気接続コネクターやプリンタ用紙などは、電気計測器ごとに規格が決まっているため、専用の用品は便利です。
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
付き(1)
グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL 260
エコ商品
全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時) 寸法(mm)約188×117×42 測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要) 質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず) 対応OSPCソフトウェア:Windows11/10 チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず) パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ) 外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ) 機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能 液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット) 記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピー メモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB) 電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション) AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz 電源(DC-V)8.5~24 表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット) 使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃) 消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V) 測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード 表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示 サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部 トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間 外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力 RoHS指令(10物質対応)対応 耐振性自動車部品第一種A種相当 アナログ入力ネジ式端子
1台ほか
124,000 税込136,400
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)GL用ACアダプタ
適合本体 GL260/GL860/GL240/GL840/GL980/GL2000
仕様ACアダプタ 適合本体GL-840 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)拡張端子ベース
仕様拡張端子ベース 適合本体GL-840 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個:7.2V/2900mAh。 GL840/GL240/GL980/GL2000で使用可能。
容量7.2V/2900mAh 機能ACアダプタと併用することで、停電時自動的にバッテリパック駆動に切り替え※ACアダプタ優先バッテリパック駆動時に電池容量が少なくなると、自動的にファイルをクローズ 充電時間(時間)約10(バッテリパック2個時) 充電方式本体で充電 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動時間(時間)本体ディスプレイ輝度MAX時:約3・スクリーンセーバ起動時:約5・※本体にバッテリパック2 個装着必要上記駆動時間は、サンプリング間隔 1s、内蔵フラッシュメモリへ収録、新品バッテリパック2個使用、+25℃環境での値となります。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)K型熱電対
長さ(m)5 対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時) 素線径(mm)Φ0.32 測定温度範囲(℃)-40~200 クラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
1式(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)DC駆動ケーブル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,098 税込5,608
当日出荷

1個ほか
70,980 税込78,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オプションの入出力ケーブルを接続することによりデジタルI/Oを使用できます。 適合GL240、GL240-SD 長さ(m)2 先端切りっ放し
1本
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)GL無線LANユニット
GL260/GL860/GL240/GL840で使用可能。 GL無線LANユニットを装着した場合、SDCARD2スロットにSDメモリカードを装着することはできません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)湿度センサ
グラフテック対象湿度センサ本体1台に対し、1本使用可能。 ケーブル長3m
外形寸法(mm)Φ14×80(ケーブル含まず) 電源(V)センサー:DC+5~+16 ケーブル長(m)3 方式電気容量式 センサー出力:DCO~1V 応答時間15sec(メンブレンフィルタ装着時、90%応答) 消費電流(mA)約4 使用可能温度範囲-25~80℃ 計測精度相対湿度:±3% RH(5~98% RH at 25℃)[測定環境・測定精度(0~10℃・±5% RH、10~20℃・±4% RH、20~30℃・±3% RH、30~40℃・±4% RH、40~50℃・±5% RH、50~60℃・±6% RH、60~70℃・±7% RH、70~80℃・±8% RH60℃以上の測定精度は、参考値となります。) 使用湿度範囲(%RH)0~100
1個ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)拡張端子接続ケーブル(2m)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)シャント抵抗250Ω
適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時) 定格電力(W)1 最大使用電圧(V)15.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)拡張端子接続ケーブル(50cm)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)端子カバー
エコ商品
各アナログ入力端子(B-564、B-564SL、B-565)に装着可能。 オプションのシャント抵抗使用時は装着不可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)ワニグチクリップ小
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
2,998 税込3,298
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)高耐圧絶縁BNC-バナナケーブル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
49日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)絶縁BNC-BNCケーブル
エコ商品
電圧(V)1000 コード長さ(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)GL用DINレール取付治具
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
22,980 税込25,278
32日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER収納ケース
エコ商品
GL220/GL240シリーズ/GL820/GL840シリーズ/GL900シリーズ/GL980/GL2000用
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)GS用分岐アダプタ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
19日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)B-538・B-566用DINレール取付治具
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
22,980 税込25,278
32日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)AC電流センサ(50A)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
7,478 税込8,226
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)CO2センサ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)MT1000用CFカード 2GB
エコ商品
MOUNTCORDER MT1000用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)MT1000用ゴム足取手・電源ケーブル
エコ商品
MOUNTCORDER MT1000用 ゴム足・取手取付時はCE非適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)ワニグチクリップ中
エコ商品
電流(A)32 電圧(V)1000 開口寸法(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
3,498 税込3,848
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)記録紙
エコ商品
寸法(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30m×6巻)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)AC電流センサ(200A)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷