絞り込み
ブランド
  • ホーザン(15)
  • カートン(7)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(2)
  • アズワン(1)
倍率(倍)
  • 10
  • 5(6)
  • 20(61)
  • 30(7)
  • 31(3)
  • 40(41)
  • 41(6)
  • 44(6)
  • 45(47)
  • 50(6)
  • 52(6)
  • 80(11)
  • 90(55)
  • 120(3)
  • 130(7)
  • 150(8)
  • 155(4)
  • 165(7)
  • 195(4)
  • 270(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(20)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

実体顕微鏡 :「測定器」の検索結果

実体顕微鏡とは、観察するサンプルをそのままの状態で拡大して観察できる顕微鏡。固定倍率式のものやズーム式のもの、また双眼タイプのものや三眼タイプがあり用途によって使い分けることができます。電池式や充電式コードレスものは野外検査等でも活躍します。 サンプルを薄切りなどにせずそのままの状態で観察でき、上から光を当て観察するためサンプルとレンズの間に広いスペースを確保でき両眼でみることで立体的に観察ことができます。昆虫、植物などの観察や工業分野では基板検査や外観検査などの製品の検品などにも使われています。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倍率(倍)から絞り込む
5(6)
10
20(61)
30(7)
31(3)
40(41)
41(6)
44(6)
45(47)
50(6)
52(6)
80(11)
90(55)
120(3)
130(7)
150(8)
155(4)
165(7)
195(4)
270(3)
倍率(倍)をもっと見る
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
お手頃・対物レンズ切換式の実体顕微鏡 20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率10/20/40×ベース寸法(mm)350(W)×450(D)取扱説明書(0.26MB)視野径(Φmm)20/10/5
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡です。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ無倍率10/20×作動距離(mm)84取扱説明書(0.18MB)視野径(Φmm)20/10
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡です。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ無倍率10/20×作動距離(mm)74取扱説明書(0.18MB)視野径(Φmm)20/10
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ無倍率10/20×作動距離(mm)84取扱説明書(0.18MB)視野径(Φmm)20/10
ターレット変倍式実体顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ターレット変倍式実体顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書総合倍率10× 20× 40×作動距離(mm)60照明LED照明(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付対物レンズ1× 2× 4× ターレット変倍式鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置鏡筒上下動式
ターレット変倍式実体顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ターレット変倍式実体顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
使い易さに徹底的にこだわった、エントリークラスの双眼実体顕微鏡です。 軽量、コンパクト、キャリーグリップ、充電機能付のLED照明等、気軽に持ち出してご利用頂くための機能と、頑強なメタルラック&ピニオンボディを備え、特に教育・実習の現場に最適なモデルです。 一般的なターレット変倍式実体顕微鏡は2段階の変倍のものがほとんどですが、EM-22は3段階(総合倍率10×、20×、30×)の変倍が可能となっております。
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書総合倍率10× 20× 30×作動距離(mm)60照明LED照明(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付対物レンズ1× 2× 3× ターレット変倍式鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置鏡筒上下動式
固定・変倍実体顕微鏡 NSW-30FTP-GS-260 カートン固定・変倍実体顕微鏡 NSW-30FTP-GS-260カートン
189,800税込208,780
1台
48日以内出荷
新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1形式双眼変倍寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず)総合倍率10倍・30倍作動距離(mm)82.5ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60実視野(Φmm)23・7.7対物レンズ(倍)1・3接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
固定・変倍実体顕微鏡 NSW-20FTP-GS-260 カートン固定・変倍実体顕微鏡 NSW-20FTP-GS-260カートン
199,800税込219,780
1台
48日以内出荷
新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1形式双眼変倍寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず)総合倍率10倍・20倍作動距離(mm)82.5ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60実視野(Φmm)23・11.5対物レンズ(倍)1・2接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
固定・変倍実体顕微鏡 NSW-1FTP-GS-260 カートン固定・変倍実体顕微鏡 NSW-1FTP-GS-260カートン
189,800税込208,780
1台
48日以内出荷
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1形式双眼固定寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず)総合倍率10倍作動距離(mm)107ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60実視野(Φmm)23対物レンズ(倍)1接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
固定 変倍実体顕微鏡 NSW-30PG-260 カートン固定 変倍実体顕微鏡 NSW-30PG-260カートン
199,800税込219,780
1台
48日以内出荷
新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:3.7、本体:約4.9形式双眼固定寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284(電源コード含まず)総合倍率10倍・30倍作動距離(mm)82.5ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60実視野(Φmm)23・7.7対物レンズ(倍)1・3接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
実体顕微鏡(PC用) L-KIT781 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT781ホーザン
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-703/L-846/L-846-2/L-514/L-546-10/L-462倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/10/20×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野20~10mmΦ(カメラ)/20/10mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-15フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT780 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT780ホーザン
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。
セット内容(セット内容8点)L-836/L-711/L-711-1/L-846/L-846-2/L-514/L-546-10/L-462倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/10/20×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)74(カメラ)/74(顕微鏡)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野20~10mmΦ(カメラ)/20/10mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-14フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT779 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT779ホーザン
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-846/L-846-2/L-514/L-546-10/L-462倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/10/20×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野20~10mmΦ(カメラ)/20/10mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-13フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT762 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT762ホーザン
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
有効画素数2592×1944(500万画素)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT761 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT761ホーザン
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
有効画素数2592×1944(500万画素)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT760 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT760ホーザン
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
有効画素数2592×1944(500万画素)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)フレームレート最大30fps
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
139,800税込153,780
1セット
7日以内出荷
お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
有効画素数2048X1536(300万画素)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
149,800税込164,780
1セット
6日以内出荷
お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
有効画素数2048X1536(300万画素)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
109,800税込120,780
1セット
7日以内出荷
お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
有効画素数2048X1536(300万画素)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
固定倍式実体顕微鏡 NSW-1PF15-260 カートン固定倍式実体顕微鏡 NSW-1PF15-260カートン
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
総合倍率(実視野)10x(Φ23mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)107照明(落射)15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、(透過)なしステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式
固定倍式実体顕微鏡 NSW-1P-260 カートン固定倍式実体顕微鏡 NSW-1P-260カートン
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
総合倍率(実視野)10x(Φ23mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)113照明(落射・透過)なしステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率10/20倍付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属トラスコ品番433-9983質量(kg)3.8作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式)接眼レンズWF10×(L-546-10)対物レンズ1/2鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒支柱の高さ(mm)282視度調整左右独立式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)レンズ中心から支柱まで(mm)133
双眼実体顕微鏡 ST302 アズワン双眼実体顕微鏡 ST302アズワン
49,900税込54,890
1個
翌々日出荷
観察に便利な照明灯付きです。
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン(1件のレビュー)
80,980税込89,078
1台
3日以内出荷
電子機器の分野であらゆる作業に対応する、汎用性の高いディバイスビュアーの標準モデルです。静電気対策用導電性カラーマットや、ソルダリング時のヒュームからレンズを守るレンズフィルターを装備。さらに豊富なオプションによるシステムアップのための基本型となり、コンバーションレンズや接眼レンズの組み合わせにより、5~80×までをカバーできます。
総合倍率(実視野)10×(18mm)/20×(9mm)トラスコ品番119-6375質量(kg)2.4テーブル寸法(mm)145×185作動距離(mm)90眼幅調整範囲(mm)55~74、左右独立式接眼レンズWF10×(L-511)対物レンズ1×、2×、レボルバー式鏡筒形式傾斜角45°支柱の高さ(mm)245視度調整片眼調整式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式レンズ中心から支柱まで(mm)90取扱説明書(10.87MB)
固定式実体双眼顕微鏡 カートン固定式実体双眼顕微鏡カートン
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
実体顕微鏡
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら