実体顕微鏡 :「測定器」の検索結果
実体顕微鏡とは、観察するサンプルをそのままの状態で拡大して観察できる顕微鏡。固定倍率式のものやズーム式のもの、また双眼タイプのものや三眼タイプがあり用途によって使い分けることができます。電池式や充電式コードレスものは野外検査等でも活躍します。
サンプルを薄切りなどにせずそのままの状態で観察でき、上から光を当て観察するためサンプルとレンズの間に広いスペースを確保でき両眼でみることで立体的に観察ことができます。昆虫、植物などの観察や工業分野では基板検査や外観検査などの製品の検品などにも使われています。
関連キーワード
「倍率(倍)」から絞り込む
10(24)
20
30(6)
40(41)
45(45)
80(11)
90(55)
130(7)
150(8)
165(7)
倍率(倍)をもっと見る
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67
スタンドポールスタンド式
接眼レンズ10×(視野数20)
対物レンズ2×、4×(切替式)
焦点調整鏡体上下動式
作動距離(mm)53
ベース寸法(mm)W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)45
高さ(mm)220~300
総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)14
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
こんなお得な商品も!
実体顕微鏡
モノタロウ
¥18,980
税込¥20,878
サイズや形状が同じ部品等を連続して検査するのに最適です。
ベース面を大きくし、対象物を載せやすくしています。
レンズ取り替えを行なわないため誰でも簡単に操作できます。
眼幅が55~75mmの範囲で調整可能です。
総合倍率20倍・40倍
仕様双眼変倍(鏡体型式)、落射照明なし、透過照明なし
トラスコ品番329-2347
質量(kg)4.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×280×340
作動距離(mm)105
接眼レンズWF10倍
対物レンズ2倍・4倍
視野19mm(視野数)
ワーク観察可能高さ(mm)160
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
固定倍率式実体顕微鏡。
電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。
長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。
静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。
総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率10/20倍
付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属
トラスコ品番433-9983
質量(kg)3.8
作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式)
接眼レンズWF10×(L-546-10)
対物レンズ1/2
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒
支柱の高さ(mm)282
視度調整左右独立式、±5Dptr
ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)
レンズ中心から支柱まで(mm)133
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
高倍率に特化した倍率切替式実体顕微鏡。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、20倍 / 40倍のいずれかを選択して観察することができます。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
付属品クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付
質量(kg)3.9
形式【左右連動式鏡筒形式】双眼45°
倍率【切り替え式】総合倍率:20X / 40X
作動距離(mm)【傾斜鏡筒】84(レンズフィルター / リング装着時)
ベース寸法(mm)200×255
眼幅調整範囲(mm)54~75
接眼レンズWF10X(L-546-10)
対物レンズ2X / 4X
支柱の高さ(mm)282
視度調整左右独立式、±5Dptr
ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)
レンズ中心から支柱まで(mm)133
RoHS指令(10物質対応)対応
視野径(Φmm)10 / 5
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。
倍率(拡大)20倍
付属品携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴
ステージプレート着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型
実視野(Φmm)11
室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
照明装置搭載で、日陰や薄暗い場所でも観察ができます。
総合倍率20×(固定) 実視野Φ11mm
付属品ソフトケース、ストラップ
種別ライト付
寸法(mm)90×89×124(収納時)~156(観察時)
質量(g)約395
電源CR2032電池1個(付属)
照明LED照明装置
ステージプレートリバーシブル(表:フラット/裏:カップ形)
焦点調整鏡体上下動式
鏡筒形式眼幅調節51~72mm、視度調節可能(-3D~+3D、右接眼)
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
肩がけできるキャリングケースを付属。携帯性・収納性が抜群です。
総合倍率20×(固定)
付属品キャリングケース
種別LED20B(ケース付)
寸法(mm)98×135×230
質量(g)570
照明LED光源(単3乾電池2個が別途必要)
ステージプレートアクリル板(両面白)
接眼レンズWF10×
対物レンズ2×
鏡筒形式固定式、眼幅調節可能
焦準装置鏡体上下動式
1個
¥22,000
税込¥24,200
3日以内出荷
ハイスペックな三眼実体顕微鏡
Cマウントレンズアダプタの利用でデジタル顕微鏡カメラなどを取付けられます。
ハイアイポイント、広視野接眼レンズ採用で試料を隅々まで見渡せます。
付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー
寸法(mm)205×275×350
質量(kg)3.5
総合倍率20×、40×
照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)
ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、Cマウントレンズアダプタ付属、眼幅調節、視度調節可能
変換方式ターレット変倍式
焦準装置鏡筒上下動式
1個
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
総合倍率20×、40×
仕様倍率変換:ターレット変倍式
種別格納箱無
寸法(mm)約120×180×270
質量(kg)約2.5
照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)
ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(2)
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
1個
¥35,500
税込¥39,050
4日以内出荷
落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
総合倍率20×(固定)
種別LED20(ケース無)
寸法(mm)98×135×230
質量(g)570
照明装置LED光源(単3乾電池2個が別途必要)
ステージプレートアクリル板(両面白)
接眼レンズWF10×
対物レンズ2×
鏡筒形式固定式、眼幅調節可能
焦準装置鏡体上下動式
1個
¥16,000
税込¥17,600
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、A4サイズの面発光照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80
作動距離(mm)150/84
ベース寸法(mm)350×450
視野10/5/2.5Φmm
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。
静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
仕様レボルバ:ターレット変倍式
寸法(mm)約205×275×350
質量(kg)約3.4
出力Wi-Fi、HDMI、USB
総合倍率20×、40×
有効画素数カメラ:約400万画素
照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式)
ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント)
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
撮像素子CMOS
液晶モニター約10型(一体型)
モニタ50型:-
焦準装置鏡筒上下動式
1セット
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
総合倍率20×、40×
仕様倍率変換:ターレット変倍式
付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、サンプルクリップ
種別S
寸法(mm)117×250×300
質量(kg)2.1
機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ
照明白色LED光源(落射/透過、充電バッテリー内蔵)(2種の照明は同時点灯可能)
ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
焦準装置鏡筒上下動式
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
産業財産権取得済
多彩な照明でより鮮やかに、より立体感がある観察像を実現
落射/透過照明に加え、フレキシブル落射照明も装備。立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡。その他、Mステージ搭載、イージーフォーカシング機能、ステージボックスなど、こだわりの便利機能も満載です。
総合倍率20×、40×
仕様倍率変換:ターレット変倍式
付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ
寸法(mm)約150×250×300
質量(kg)約3.4
機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ、イージーキャリング機能、ステージボックス
照明白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過/充電式) 3種の照明は同時点灯可能
ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント)
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
焦準装置鏡筒上下動式
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
総合倍率20×、40×
仕様倍率変換:ターレット変倍式
種別格納箱付
寸法(mm)約120×180×270
質量(kg)約2.5
照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)
ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(2)
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
1個
¥47,000
税込¥51,700
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80
作動距離(mm)150/84
ベース寸法(mm)200×255
視野10/5/2.5Φmm
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
。倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、使い勝手の良いLEDリング照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80
作動距離(mm)140/64
ベース寸法(mm)200×255
視野10/5/2.5Φmm
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80
作動距離(mm)150/84
ベース寸法(mm)350×450
視野10/5/2.5Φmm
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、使い勝手の良いLEDリング照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80
作動距離(mm)140/64
ベース寸法(mm)350×450
視野10/5/2.5Φmm
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、フレキシブルアームのスポット照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80
作動距離(mm)150/84
視野10/5/2.5Φmm
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、フレキシブルアームのスポット照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80
作動距離(mm)150/84
ベース寸法(mm)350×450
視野10/5/2.5Φmm
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
観察機能はそのままのエントリーモデル。ソレオ(SOREO)Jr.
総合倍率20×、40×
仕様倍率変換:ターレット変倍式
付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ
寸法(mm)117×250×300
質量(kg)2.1
機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ
照明白色LED光源(落射/透過、充電バッテリー内蔵) 2種の照明は同時点灯可能
ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
焦準装置鏡筒上下動式
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書
総合倍率10× 20× 40×
作動距離(mm)60
照明LED照明(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載
スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付
接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付
対物レンズ1× 2× 4× ターレット変倍式
鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置鏡筒上下動式
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
使い易さに徹底的にこだわった、エントリークラスの双眼実体顕微鏡です。
軽量、コンパクト、キャリーグリップ、充電機能付のLED照明等、気軽に持ち出してご利用頂くための機能と、頑強なメタルラック&ピニオンボディを備え、特に教育・実習の現場に最適なモデルです。
一般的なターレット変倍式実体顕微鏡は2段階の変倍のものがほとんどですが、EM-22は3段階(総合倍率10×、20×、30×)の変倍が可能となっております。
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書
総合倍率10× 20× 30×
作動距離(mm)60
照明LED照明(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載
スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付
接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付
対物レンズ1× 2× 3× ターレット変倍式
鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置鏡筒上下動式
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)
総合倍率10× 20×
作動距離(mm)108
照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付)
有効視野(mm)23/11.5
スタンド標準ポール型平ベーススタンド
接眼レンズSWF10×(視野数 23mm)<2個>
対物レンズ1× 2×
鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左側視度調節、眼幅調節 54~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
お手頃・対物レンズ切換式の実体顕微鏡
20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。
B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率10/20/40×
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
取扱説明書(0.26MB)
視野径(Φmm)20/10/5
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)
総合倍率10× 20×
作動距離(mm)108
有効視野(mm)23/11.5
スタンド標準ポール型平ベーススタンド
接眼レンズSWF10×(視野数 23mm)<2個>
対物レンズ1× 2×
鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左側視度調節、眼幅調節 54~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
有効画素数2048X1536(300万画素)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタUSB2.0
撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
新LED照明装置付。
スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能。
総合倍率(実視野)10x-20x 最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ11.5mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
高さ(mm)(ステージ)326
形式(鏡体)双眼変倍
本体質量(kg)約5
作動距離(mm)82.5(ワークから鏡体先端までの距離)
照明落射照明:LED照明、透過照明:なし
ベース寸法(mm)W220×D284(電源コード含まず)
ステージプレートW208mm×D217mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52~75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ1x-2x(フィルター取付径M49)
視度調整視度調整可能(±7.2D)
LED【LED球数】60個、【LED色温度】5500K±5%、【使用温度】1℃~40℃、【保存周囲温度】-10℃~+50℃、【入力定格電圧】100~240V 50/60Hz、【消費電力】5W(100V使用時)、【付属品】照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)
ワーク観察可能高さ(mm)125(※観察できるワークの厚さ)
鏡体機能傾斜角45度・360度回転式
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
総合倍率(実視野)20x倍率(Φ11.5mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284
作動距離(mm)107
照明【落射】15W丸型、蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なし
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ2x(フィルター取付径M49)
視度調整視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)191
鏡体機能双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ
出力カメラ :HDMI
倍率顕微鏡 総合:20×、40×
有効画素数カメラ :約200万画素
照明装置顕微鏡:白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)
ステージプレート顕微鏡:Mステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズ顕微鏡:WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ顕微鏡 :2×、4×
鏡筒形式顕微鏡:双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
機種顕微鏡 ベース:双眼実体顕微鏡ソレオSR-40
撮像素子カメラ :CMOS
焦準装置顕微鏡:鏡筒上下動式
1セット
¥122,000
税込¥134,200
6日以内出荷
総合倍率(実視野)10x-20x最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ11.5mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284
作動距離(mm)82.5
照明【落射・透過】なし
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ1x-2x(フィルター取付径M49)
視度調整視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)178
鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
総合倍率(実視野)20x倍率(Φ11.5mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284
作動距離(mm)113
照明(落射・透過)なし
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ2x(フィルター取付径M49)
視度調整視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)178
鏡体機能双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
有効画素数2592×1944(500万画素)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
フレームレート最大30fps
お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
有効画素数2592×1944(500万画素)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
フレームレート最大30fps
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。
セット内容(セット内容8点)L-836/L-711/L-711-1/L-846/L-846-2/L-514/L-546-10/L-462
倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/10/20×(顕微鏡)
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)74(カメラ)/74(顕微鏡)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野20~10mmΦ(カメラ)/20/10mmΦ(顕微鏡)
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-14
フレームレート最大30fps
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
1
2
次へ
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。