絞り込み
ブランド
- スリーアールソリューション
- モノタロウ(1)
- ホーザン(54)
- マイクロネット(42)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
- ナリカ(34)
- 斉藤光学(24)
- ライカ(19)
- ケニス(16)
- アームスシステム(16)
- カートン(13)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(13)
- ミラック光学(13)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(12)
- ANMO(9)
- 八洲光学工業(9)
- SK(新潟精機)(6)
- nihonkouki(6)
- アズワン(4)
- ノガ(4)
- ブランドをもっと見る

有線顕微鏡 USBタイプ PC接続式 白色LED8灯・計測ソフト対応
スリーアールソリューション(5件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷約200万画素CMOSセンサーを搭載した有線式デジタル顕微鏡。鮮明な映像をパソコンの大画面に映し出します。先端の高照度白色LED8灯で対象を明るく照らし、明るさはダイヤルで調整可能。専用ソフトで長さ・面積の計測やデータ保存・共有ができます。軽量ハンディタイプで、ワークの傷・バリ確認や半導体・電子基板の検査に活躍。レンズカバー2種・スタンド・収納ケース付き。用途電子基板やはんだ付けの外観検査、製造部品のキズ・バリ確認、印刷物の網点チェック、繊維・素材の観察に。拡大映像を複数人で一緒に確認できるため、検査基準のすり合わせや、学校教育・研究用途にも適しています。電源PCよりUSBにて給電本体寸法(mm)Φ36×103本体質量(g)約100対応OSWindows11/10 macOS10接続方式USB2.0センサー約200万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75動画記録サイズ1600×1200、1280×1024、640×480(各15fps)静止画記録サイズ1600×1200、1280×1024、640×480
USB接続式デジタル顕微鏡 500万画素 最大200倍 白色LED8灯・計測ソフト対応
スリーアールソリューション¥38,980税込¥42,8781個当日出荷MSUSBシリーズ史上最高解像度・約500万画素の有線式デジタル顕微鏡。フルHDを超える最大2592×1944ピクセルで細部まで鮮明に映し出し、不具合特定の正確性を高めます。倍率は付属のレンズカバー2種とダイヤルで最大約200倍まで簡単に設定可能。先端の白色LED8灯で対象を明るく照らし、専用ソフトで「見る・撮る・測る」をPC上で完結。長さ・角度・面積などの計測やデータ保存も手軽に行えます。電源はPCのUSBポートから給電するため、ACアダプタ不要。約100gの軽量ハンディタイプで、電子基板の外観検査や部品のキズ・バリ確認、印刷物の網点チェックに活躍します。用途電子基板やはんだ付けの外観検査、製造部品のキズ・バリ確認、食品の異物混入検査、印刷物の網点チェック、生物・植物の研究観察に。高解像度を活かして微細な不具合の特定や検査記録の作成に強く、精度が求められる検査工程に適しています。質量(g)100電源USB2.0以上のパソコンのUSBポートから給電ケーブル長(m)1.5倍率使用する接写用レンズカバーに応じて表示倍率が変わります。 60&200倍、100倍 ※表示倍率で撮影するには垂直幅が44cmのモニターが必要です。対応OSWindows11/10 macOS10センサー1/2.7型 CMOSセンサー光源白色LED×8寸法(Φ×mm)36×103焦点距離(mm)約0~300ホワイトバランス自動露光調節自動画素数約500万画素静止画サイズ【bmp】2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480、320×240動画サイズ【avi】2592×1944(15fps)、2048×1536(15fps)、1600×1200(15fps)、1280×1024(15fps)、640×480(15fps)、320×240(15fps)
顕微鏡専用スタンド アルミ製 上下・360°可動 有線式・無線式デジタル顕微鏡 共通
スリーアールソリューション¥13,980税込¥15,3781台当日出荷3Rのデジタル顕微鏡シリーズ専用のアルミ製スタンドです。顕微鏡本体をホルダに固定して観察できるため、手ブレや腕の疲れを軽減します。ダイヤルの操作で上下方向の移動と360°の角度調整ができます。微調整が可能なため精密な観察に向いており、部品や精密機器の点検・計測にも使えます。有線式・無線式を問わず3Rデジタル顕微鏡の各モデルで使える共通スタンドです。ベース・大ポール・小ポール・ホルダ・U字ホルダなどで構成され、素材はアルミ。用途電子基板の外観検査や部品のキズ・バリ確認、はんだ付け箇所の確認など、同じ位置を繰り返し観察する現場に。持つ手がふさがらないため、ピンセットや工具を併用する検査や、複数人での確認作業にも適しています。
USB接続マイクロスコープ
スリーアールソリューション¥9,298税込¥10,2281個当日出荷検査や確認業務で、作業の流れを止めずにその場でさっと拡大確認できるUSB接続のマイクロスコープ。スマートフォンやタブレットにつなぐだけで、対象物の表面状態や、切削工具の刃先・バリなど、品質チェックが必要な細部をすぐに確認できます。ケーブルで直接つなぐ有線接続のためネット環境に左右されず、Wi-Fiが不安定な個室でも、安定した映像を表示できます。 接続や設定に時間を取られず現場の流れを止めない、日常業務に使いやすい設計です。仕様●光学×デジタルズーム:最大280倍●光学ズーム:43倍/140倍※モニタサイズ:7.6インチにおける倍率ですセット内容本体・スタンド・レンズキャップ・Type-C to Lightning変換アダプタ寸法(mm)長さ 約120、直径(最大) 約33.5質量(g)(約)68対応OSAndroid6.0以上、iOS10.0以上、iPad OS11以上※PCでの使用不可 ※対応OSは各種端末や環境下での動作を保証するものではありません。光源白色LED×8保証期間ご購入から6カ月間焦点距離(mm)0~40撮像素子1/6.5インチCMOSフォーカス手動画素数カメラ:約30万画素デジタルズーム1.5倍、2倍静止画サイズ1920×1440、JPG動画サイズ1920×1440、MP4
WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 200倍/600倍 スマホ・タブレット・PC対応 白色LED8灯 充電式
スリーアールソリューション(2件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台ほか当日出荷から翌日出荷WiFiでタブレット・スマホ・パソコンに映像を送るワイヤレスデジタル顕微鏡。ケーブルが観察の邪魔にならず、対象物に直接あてて拡大できます。1台の顕微鏡に約3台まで同時接続でき、通信範囲は約5m。専用アプリで静止画・動画の撮影、長さの計測、2画面表示やグリッド線表示にも対応します(動画撮影はAndroid非対応)。先端の白色LED8灯はダイヤルで調光でき、充電式のため電源のない場所でも使用可能。付属のUSBケーブルでパソコンと有線接続することもできます。※本ページでは200倍モデル(3R-WM401WIFI)・600倍モデル(3R-WM601WIFI)・両モデルのセットなど複数の注文コードを取り扱っています。仕様は注文コードごとにご確認ください。用途電子基板やはんだ付け部の外観検査、樹脂・金属部品のキズやバリの確認、印刷の網点チェック、繊維や食品の異物確認などに。配線を引き回せない機械の内部や屋外の現場でもその場で観察でき、拡大映像を複数人で見ながら判定基準をそろえたい場面にも適しています。質量(g)82外形寸法(mm)Φ36×142電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)定格DCSV1A、miniUSBにてセンサー1/4インチCMOS光源白色LED×8通信方式IEEE802.11b/g/n充放電回数約500回(平均)充電時間(時間)約3ホワイトバランス自動露出補正自動画素数約130万画素使用時間(時間)約2通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.400~2.4835
HDMIデジタル顕微鏡
スリーアールソリューション¥118,800税込¥130,6801個4日以内出荷高画質のフルHD200万画素・1/2.8型CMOSセンサー搭載。微細な観察を可能にする、倍率最大140倍。HDMIモードで素早く観察。PC CAMモードでじっくり観察。豊富なピント調整。12段階のLED光源
顕微鏡スタンド
スリーアールソリューション¥85,980税込¥94,5781個4日以内出荷固定式の顕微鏡スタンドと異なり、伸びて、曲がって、届く、見たい位置に自由に動かせるアーム式の顕微鏡スタンド。 対象物に応じて位置や角度を調整できる3つの関節が、作業効率を高め、スムーズな観察を実現します。また、さまざまなサイズの対象物に対応することができます。材質ポール:スチール、アーム:アルミニウム質量(kg)3.26 (※ドライバー、六角レンチ及び顕微鏡本体を除く)アーム長さ(mm)535 (※ポール取り付け部とブラケットを除く)ポール高さ(mm)405 ※クランププレートを除く保証期間ご購入日から6カ月間
有線顕微鏡TVタイプ
スリーアールソリューション¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷TV出力タイプで高画質な映像で拡大表示。 教育現場、製造の品質管理などで活躍出力映像/コンポジット(RCA端子)、解像度/640×480電源USBにて給電本体寸法(mm)Φ36×135本体質量(g)56光源高照度白色LED×8解像度映像表示するTVの解像度に準ずる
ワイヤレスデジタル顕微鏡PCモデル
スリーアールソリューション¥43,900~税込¥48,290~1台翌日出荷計測機能付きで無線で拡大データを転送。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)本体寸法(mm)Φ36×135対応OSWindowsXP SP2以上、Vista、7(32bit版)接続方式(レシーバー)USB2.0/1.1センサー35万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75受信可能距離約5m充電時間(時間)約3充電可能回数約500回使用時間(時間)最大5無線通信方式2.4GHz無線方式4チャンネル動画記録サイズ720×480、640×480、320×240(最大30fps)静止画記録サイズ720×480、640×480、320×240
WIFI接続顕微鏡アダプタ
スリーアールソリューション¥68,980税込¥75,8781台翌日出荷材質(本体)ABS+PC質量(g)320(アタッチメント付)ケーブル長(m)1.8センサー約500万画素記録方式(静止画)JPG/BMP/PNG/PDF、(動画)AVI光源環境による動作温湿度範囲温度:-10~50℃/湿度:30~80%(結露なきこと)充電時間(時間)3動作時間8時間充電方式DC5V 2.1A(リチウムイオン電池) MicroUSBにて給電無線通信方式IEEE802.11b/g/n(通信範囲:約5m)静止画記録サイズ2592×1944ピクセル