絞り込み
ブランド
- スリーアールソリューション
- モノタロウ(221)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
- 理研計器(1,974)
- エスコ(1,129)
- A&D(エー・アンド・デイ)(727)
- テクロック(725)
- SK(新潟精機)(690)
- シンワ測定(665)
- マイゾックス(646)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(607)
- TESA[測定用品](603)
- Hirschmann Test & Measurement(528)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(411)
- カネテック(387)
- TRUSCO(378)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る

CO2モニター NDIR方式 温度・湿度計付 4カラー表示 充電式
スリーアールソリューション¥11,980税込¥13,1781台当日出荷CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。用途飲食店・オフィス・会議室・教室・医療施設・送迎車などの換気管理、室内CO2濃度の見える化に。厚生労働省推奨のNDIR方式でCO2濃度・温度・湿度を測定。充電式で置き場所を選ばず約9時間連続で使えるため、コンセントのない場所や送迎車内でも運用できます。付属品USBケーブル寸法(mm)136×78×86質量(g)約220使用温度範囲(℃)-10~60入力電圧(V)DC5測定方法NDIR式温度測定範囲(℃)約-10~60連続使用時間(時間)9湿度測定範囲(%)約5~99検知原理NDIR方式測定ガス二酸化炭素保証期間お買い上げより1年間警報方式アラート充電時間(時間)約4~5測定範囲(ppm)約400~5000(CO2濃度)バッテリー容量(mAh)2000mAhリチウムイオン電池充電方式USB(Type-C)モニタLCDモニター使用時間(時間)約9検知対象ガス二酸化炭素補正機能自動校正/手動校正
有線顕微鏡 USBタイプ PC接続式 白色LED8灯・計測ソフト対応
スリーアールソリューション(5件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷約200万画素CMOSセンサーを搭載した有線式デジタル顕微鏡。鮮明な映像をパソコンの大画面に映し出します。先端の高照度白色LED8灯で対象を明るく照らし、明るさはダイヤルで調整可能。専用ソフトで長さ・面積の計測やデータ保存・共有ができます。軽量ハンディタイプで、ワークの傷・バリ確認や半導体・電子基板の検査に活躍。レンズカバー2種・スタンド・収納ケース付き。用途電子基板やはんだ付けの外観検査、製造部品のキズ・バリ確認、印刷物の網点チェック、繊維・素材の観察に。拡大映像を複数人で一緒に確認できるため、検査基準のすり合わせや、学校教育・研究用途にも適しています。電源PCよりUSBにて給電本体寸法(mm)Φ36×103本体質量(g)約100対応OSWindows11/10 macOS10接続方式USB2.0センサー約200万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75動画記録サイズ1600×1200、1280×1024、640×480(各15fps)静止画記録サイズ1600×1200、1280×1024、640×480
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール ろうと型 最大15倍 白色・UV LED搭載 microSD記録
スリーアールソリューション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。光学ズーム7倍、デジタルズームと合わせて最大約15倍。白色LEDとUV LEDの2つの光源を搭載し、明るい拡大観察からキズ・異物の検出まで幅広く対応します。コントラストに優れた2.1型の光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影した静止画・動画はmicroSDカードに記録でき、検査記録の共有や報告書作成にも役立ちます。用途電子基板やはんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂・バリのチェック、金属や樹脂の曲面・凹凸面の観察、印刷物の網点確認などに。平面のルーペでは当てにくい角やくぼみの検査に強く、約106gの軽量ボディと収納ポーチ付きで、現場に持ち出しての確認にも扱いやすい携帯型モデルです。質量(g)約106倍率【光学×デジタル】11倍/15倍【光学】7倍センサー1/4インチCMOSセンサー光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ充電時間約40分解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)13~15サイズ(mm)約70.5×61×50デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍モニタ2.1インチ
デジタルボアスコープ 先端径Φ4mm 1.38インチ液晶モニタ 白色LED4灯 視野角70° IP67(先端部)
スリーアールソリューション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷先端径Φ4mmのカメラを備えたデジタルボアスコープ。指や工具が入らない狭い箇所や、ネジ穴・部品のすき間など目視しにくい部分にカメラを差し込み、1.38インチの液晶モニタに映し出します。先端の白色LED4灯は3段階の調光に対応し、暗い箇所も明るく照らします。視野角は約70°。カメラ部は90°の範囲で角度を調整でき、死角になりやすい箇所も観察できます。4段階のデジタルズームで細部を拡大表示。観察した映像は静止画・動画で記録し、microSDカードに保存できます。付属のUSBケーブルでパソコンにつなげば大画面で確認可能。先端部はIP67の防じん・防水性能で、太さの異なる交換式カバー2種と専用ケースが付属します。用途基板の実装確認やはんだ付け状態の観察、加工品の切削面・バリの仕上がりチェック、ネジ部や穴内部の確認、金属部品のキズ・摩耗の点検などに。対象を分解せずに差し込んで確認できるため、狭い箇所や凹凸のある立体物の検査に向いています。付属品カメラカバー×4(細い×2、太い×2)、USBケーブル、専用ケース、microSDカード(本体装着済)質量(g)約100対応OSWindows11/10、MacOS 11.0以上有効長(mm)挿入部:34センサー1/11インチCMOSセンサー機能調光3段階光源白色LED×4記録媒体microSDカード(本体装着済)バッテリー3.7V 2000mAh使用時間約8時間充電時間3.5時間解像度【センサー】30万画素※モニタ解像度に依存【モニター】240×240保証期間ご購入日から6カ月間視野角約70°防塵防水性能IP67(先端部)焦点距離(mm)10~20サイズ(mm)約171×46デジタルズーム4段階モニタ1.38インチ先端外径(Φmm)4
USB接続式デジタル顕微鏡 500万画素 最大200倍 白色LED8灯・計測ソフト対応
スリーアールソリューション¥38,980税込¥42,8781個当日出荷MSUSBシリーズ史上最高解像度・約500万画素の有線式デジタル顕微鏡。フルHDを超える最大2592×1944ピクセルで細部まで鮮明に映し出し、不具合特定の正確性を高めます。倍率は付属のレンズカバー2種とダイヤルで最大約200倍まで簡単に設定可能。先端の白色LED8灯で対象を明るく照らし、専用ソフトで「見る・撮る・測る」をPC上で完結。長さ・角度・面積などの計測やデータ保存も手軽に行えます。電源はPCのUSBポートから給電するため、ACアダプタ不要。約100gの軽量ハンディタイプで、電子基板の外観検査や部品のキズ・バリ確認、印刷物の網点チェックに活躍します。用途電子基板やはんだ付けの外観検査、製造部品のキズ・バリ確認、食品の異物混入検査、印刷物の網点チェック、生物・植物の研究観察に。高解像度を活かして微細な不具合の特定や検査記録の作成に強く、精度が求められる検査工程に適しています。質量(g)100電源USB2.0以上のパソコンのUSBポートから給電ケーブル長(m)1.5倍率使用する接写用レンズカバーに応じて表示倍率が変わります。 60&200倍、100倍 ※表示倍率で撮影するには垂直幅が44cmのモニターが必要です。対応OSWindows11/10 macOS10センサー1/2.7型 CMOSセンサー光源白色LED×8寸法(Φ×mm)36×103焦点距離(mm)約0~300ホワイトバランス自動露光調節自動画素数約500万画素静止画サイズ【bmp】2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480、320×240動画サイズ【avi】2592×1944(15fps)、2048×1536(15fps)、1600×1200(15fps)、1280×1024(15fps)、640×480(15fps)、320×240(15fps)
顕微鏡専用スタンド アルミ製 上下・360°可動 有線式・無線式デジタル顕微鏡 共通
スリーアールソリューション¥13,980税込¥15,3781台当日出荷3Rのデジタル顕微鏡シリーズ専用のアルミ製スタンドです。顕微鏡本体をホルダに固定して観察できるため、手ブレや腕の疲れを軽減します。ダイヤルの操作で上下方向の移動と360°の角度調整ができます。微調整が可能なため精密な観察に向いており、部品や精密機器の点検・計測にも使えます。有線式・無線式を問わず3Rデジタル顕微鏡の各モデルで使える共通スタンドです。ベース・大ポール・小ポール・ホルダ・U字ホルダなどで構成され、素材はアルミ。用途電子基板の外観検査や部品のキズ・バリ確認、はんだ付け箇所の確認など、同じ位置を繰り返し観察する現場に。持つ手がふさがらないため、ピンセットや工具を併用する検査や、複数人での確認作業にも適しています。
液晶付きデジタル顕微鏡 4.3型モニタ一体型 4~43倍(PC接続で約200倍) スネークライト2灯 microSD記録
スリーアールソリューション¥23,980税込¥26,3781個当日出荷両側のスネークライトが対象を左右から照らし、金属面で起きやすいハレーションを抑えるモニタ一体型のデジタル顕微鏡です。ライトは自在に曲げられ、向きと明るさを個別に調整できます。4.3型モニタに映すと4~43倍、20型相当のPCモニタにつなげば約200倍まで拡大。約100万画素のカメラが刃先や基板の細部をとらえ、静止画は最大4032×3024で記録します。撮影データはMicroSDカード(最大32GB)に保存。付属の赤外線リモコンで手ブレを抑えた撮影ができ、金属製ホルダが観察中のブレをおさえます。用途切削工具の刃先摩耗の確認、はんだ付けやコネクタの受入検査、めっき・塗装面の状態チェック、糸や紙の繊維観察などに。スタンドは19×16cmほどの設置面積で作業台の隅にも置け、必要な工程へ持ち運んで使えます。仕様ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)セット内容デジタル顕微鏡、スタンド(ホルダ・ベース)、コントローラー、USBケーブル、ACアダプタ、リモコン、保護フィルタ、フィルタシール、microSDカード、取扱説明書兼保証書寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100電源(V)DC5/2A倍率4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200光源白色LED×8、スネークライト×2解像度約100万画素、モニター:480×272保存形式MicroSDカード(最大32GB)液晶モニター4.3型フォーカス手動デジタルズーム約最大表示倍率100倍静止画サイズ最大4032×3024(JPG)動画サイズ最大1080P/30fps(AVI)カメラ仕様1/4型CMOS
携帯式デジタル顕微鏡 ミクル
スリーアールソリューション¥28,980税込¥31,8781個当日出荷拡大しながら、同時に対象の大きさを簡易計測できる、携帯型デジタル顕微鏡「ミクル」。手持ちでもスタンドでも使える2WAY設計で、現場での検査や細部確認をスムーズに行えます。4インチの大画面と調光式LEDが細かな差をくっきり映し出し、非接触での観察にも対応。軽量約105gのコードレス設計で、精密機器の検査から宝石鑑定、クラフト鑑賞まで幅広く活躍します。仕様●光学×デジタルズーム:10倍/13倍/17倍●光学ズーム:6倍セット内容携帯式デジタル顕微鏡ミクル 本体・USBケーブル・TFカード(本体に装着済)・クロス寸法(mm)(約)172×132×32質量(g)(約)105センサー1/4インチCMOSセンサ光源白色LED×4バッテリー3.7V 1200mAh使用時間約180分 ※無操作の場合10分でスリープモードに入ります解像度センサ:1280×720 モニタ解像度に依存、モニタ:800×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)15~19充電時間(分)110デジタルズーム1.67倍/2.17倍/2.83倍モニタ4インチ静止画サイズ解像度 1920×1080、フォーマット JPG動画サイズ解像度 1280×720、フレームレート 30、フォーマット AVI
WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 200倍/600倍 スマホ・タブレット・PC対応 白色LED8灯 充電式
スリーアールソリューション(2件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台ほか当日出荷から翌日出荷WiFiでタブレット・スマホ・パソコンに映像を送るワイヤレスデジタル顕微鏡。ケーブルが観察の邪魔にならず、対象物に直接あてて拡大できます。1台の顕微鏡に約3台まで同時接続でき、通信範囲は約5m。専用アプリで静止画・動画の撮影、長さの計測、2画面表示やグリッド線表示にも対応します(動画撮影はAndroid非対応)。先端の白色LED8灯はダイヤルで調光でき、充電式のため電源のない場所でも使用可能。付属のUSBケーブルでパソコンと有線接続することもできます。※本ページでは200倍モデル(3R-WM401WIFI)・600倍モデル(3R-WM601WIFI)・両モデルのセットなど複数の注文コードを取り扱っています。仕様は注文コードごとにご確認ください。用途電子基板やはんだ付け部の外観検査、樹脂・金属部品のキズやバリの確認、印刷の網点チェック、繊維や食品の異物確認などに。配線を引き回せない機械の内部や屋外の現場でもその場で観察でき、拡大映像を複数人で見ながら判定基準をそろえたい場面にも適しています。質量(g)82外形寸法(mm)Φ36×142電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)定格DCSV1A、miniUSBにてセンサー1/4インチCMOS光源白色LED×8通信方式IEEE802.11b/g/n充放電回数約500回(平均)充電時間(時間)約3ホワイトバランス自動露出補正自動画素数約130万画素使用時間(時間)約2通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.400~2.4835
USB接続マイクロスコープ
スリーアールソリューション¥9,298税込¥10,2281個当日出荷検査や確認業務で、作業の流れを止めずにその場でさっと拡大確認できるUSB接続のマイクロスコープ。スマートフォンやタブレットにつなぐだけで、対象物の表面状態や、切削工具の刃先・バリなど、品質チェックが必要な細部をすぐに確認できます。ケーブルで直接つなぐ有線接続のためネット環境に左右されず、Wi-Fiが不安定な個室でも、安定した映像を表示できます。 接続や設定に時間を取られず現場の流れを止めない、日常業務に使いやすい設計です。仕様●光学×デジタルズーム:最大280倍●光学ズーム:43倍/140倍※モニタサイズ:7.6インチにおける倍率ですセット内容本体・スタンド・レンズキャップ・Type-C to Lightning変換アダプタ寸法(mm)長さ 約120、直径(最大) 約33.5質量(g)(約)68対応OSAndroid6.0以上、iOS10.0以上、iPad OS11以上※PCでの使用不可 ※対応OSは各種端末や環境下での動作を保証するものではありません。光源白色LED×8保証期間ご購入から6カ月間焦点距離(mm)0~40撮像素子1/6.5インチCMOSフォーカス手動画素数カメラ:約30万画素デジタルズーム1.5倍、2倍静止画サイズ1920×1440、JPG動画サイズ1920×1440、MP4
LED付マルチルーペ
スリーアールソリューション¥1,598税込¥1,7581台当日出荷持ち歩きに最適な折り畳み拡大鏡。 スタンダードルーペだけでなくライトとしても使用可能。 自由な形に変形させて使用。付属品ストラップ(約18cm)質量(g)約140外形寸法(mm)約75.5×85.5×40レンズ径(Φmm)56レンズ倍率約3倍使用電池単4型アルカリ乾電池×3本(電池別売り)連続点灯時間約45時間材質(レンズ)アクリル
液晶付きデジタル顕微鏡
スリーアールソリューション¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷拡大して大きく映し出す。4.3インチモニタ搭載のデジタル顕微鏡。刃物、金属、半導体などの細部を拡大して大きく映す、4.3インチ液晶を搭載したデジタル顕微鏡。別途モニタを準備する必要がないため、導入コストを大幅に削減できます。さらに、電源がない場所でも使用できる充電式のコードレス、持ち運びがしやすい軽量・ポータブル設計。さまざまなシーンで活躍する汎用性の高い一台です。
携帯型LED顕微鏡
スリーアールソリューション¥18,980税込¥20,8781個当日出荷検査や確認作業の効率化に役立つ、据え置きタイプの携帯型デジタル顕微鏡。 。固定焦点設計により、本体を対象物の上に置くだけでピントが合い、調整に時間を取られることなく観察できます。 。用途に応じて切り替えられる上部・側面ライトを搭載し、反射を抑えた観察が可能。静止画・動画の保存にも対応し、検査記録や情報共有にも活用できます。仕様●光学×デジタルズーム:6倍、8倍、10倍●光学ズーム:5 倍●静止画サイズ/フォーマット:720×720、JPG●動画サイズ/フォーマット:720×720、AVIセット内容本体・収納袋・USBケーブル・TFカード・クロス・リセット用ピン寸法(mm)(約)130×87×64質量(g)(約)165入力電圧(V)5光源白色LED×4、UVLED×4、サイドLED(白色)×3解像度モニタ:480×480保証期間ご購入日から1年間充電時間(時間)(約)1.5動作時間約1 時間30分 ※使用モードにより異なります入力電流(A)1撮像素子1/4 CMOSバッテリー容量(mAh)1100画素数カメラ:100万画素 ※モニタ解像度に依存デジタルズーム1.2倍、1.6倍、2倍モニターサイズ2.8インチ
高所点検カメラ 3.6m ポールカメラ 4.3インチモニタ・約92万画素・先端フレキシブルチューブ
スリーアールソリューション¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷最長3.6mまで伸びるポールで、地上に立ったまま高所を点検できるポールカメラです。先端のフレキシブルチューブは角度を変えて固定でき、入り組んだ箇所や死角も確認できます。約92万画素カメラと4.3インチモニタを搭載し、外壁のクラックや腐食をリアルタイムに確認。静止画・動画はSDHCカード(32GBまで)に記録でき、付属のピンマイクで音声メモも同時に残せます。先端外径23mm、カメラケーブル部はIP68相当の防塵防水。専用ケース・充電式電池2本を同梱し、満充電で約4時間30分稼働します。重量は約1.4kgです。用途工場や倉庫の設備点検、高所ラックの製品ラベル確認、屋根や外壁、高架下、看板や街灯の点検に。軽量で縮めればコンパクトに収まるため、通路や機械まわりが狭い屋内でも取り回せます。高所作業車や足場を用意せずに地上で点検を終えられるため、準備の手間を減らしたい現場に向いています。付属品カメラガイド×2、モニタバイザー、ピンマイク、SDHCカード、カードリーダー、充電式電池×2、充電器、防水リング×2、専用ケース質量(kg)1.4電源リチウムイオン充電式電池連続使用時間(時間)約4.5光源白色LED×12記憶方式SDHCカード(32GBまで)解像度720×576、静止画:720×576、720×480、640×480動画:720×576(15/30fps)、720×480(15/30fps)、640×480(15/30fps)視野角約67°防塵防水性能IP68(カメラケーブル部分)焦点距離(mm)60~保存形式画像:JPG,AVI充電時間(時間)約3.4撮像素子1/4 CMOS液晶モニター4.3型液晶画素数約92万画素外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7.8×360(モニタを含みません)ケーブル長(cm)カメラケーブル(50)/伸縮ロッド(105~285)先端径(Φmm)23動作温度範囲(℃)-10~50
高所点検カメラ 5.6m ポールカメラ 4.3インチモニタ・約92万画素・先端フレキシブルチューブ
スリーアールソリューション¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷最長5.6mまで伸びるロングポールで、地上に立ったまま高所を点検できるポールカメラです。先端のフレキシブルチューブは角度を変えて固定でき、入り組んだ箇所や死角も確認できます。約92万画素カメラと4.3インチモニタを搭載し、外壁のクラックや腐食をリアルタイムに確認。静止画・動画はSDHCカード(32GBまで)に記録でき、付属のピンマイクで音声メモも同時に残せます。先端外径23mm、カメラケーブル部はIP68相当の防塵防水。延長ロッド2本・専用ケース・充電式電池2本を同梱し、満充電で約4時間30分稼働します。重量は約1.8kgです。用途橋梁・高架下や屋根・外壁、トンネル内壁、標識や街灯、電柱の点検に。倉庫では高所ラックの製品ラベル確認にも使えます。足場や高所作業車を手配せずに地上から作業が完結するため、点検の準備時間とコストを抑えたい現場に適しています。付属品延長ロッド×2、カメラガイド×2、モニタバイザー、ピンマイク、SDHCカード、カードリーダー、充電式電池×2、充電器、専用ケース質量(kg)約1.8電源リチウムイオン充電式電池(3.7V、2200mAh)×2ケーブル長(m)5.6表示部4.3インチ光源白色LED×12記憶方式SDHCカード(32GBまで)使用環境温度(℃)-10~50視野角約67°防塵防水性能IP68相当(カメラケーブル部のみ)焦点距離(mm)60~充電時間(時間)約3.4動作時間約4時間30分撮像素子1/4 CMOS液晶モニター4.3型液晶画素数約92万画素外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7.8×560(モニタを含みません)先端径(Φmm)23静止画サイズ1280×720(JPG)動画サイズ1280×720(AVI)
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 3.7Φ
スリーアールソリューション¥73,980~税込¥81,378~1個5日以内出荷先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない材質ステンレス光源白色LED×6(調光可)耐熱温度(℃)-10~50視野角約80°防塵防水性能IP67先端径(Φmm)3.7被写界深度(mm)10~100カメラ仕様1/13型CMOS(30万画素)
LED拡大鏡smoliaスタンド
スリーアールソリューション(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台4日以内出荷直径約7cm大型レンズのSMOLIA専用スタンド。1台2役の2WAY仕様。【スタンドルーペ】スタンドを使用することで、両手で作業をすることができます。両手を使う作業をしながら観察したい方にお勧めです。【デスクルーペ】拡大したい箇所に乗せるだけ。ピント調節することなくご利用いただけます。取り扱いも簡単。アームの角度は、お好みに合わせて変更可能。片手で簡単に取り外し可能。質量(g)900外形寸法(mm)31×28×105
ワイヤレスフレキシブルチューブ9Φ1m
スリーアールソリューション¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷3R-WFXS03、3R-FXS05用チューブ長1m、レンズ径Φ9mmオプションチューブ適合3R-WFXS03、3R-FXS05、3R-WFXS09WIFIチューブ径(Φmm)9チューブ長さ(m)1
管内カメラ Φ6mm 20m
スリーアールソリューション¥319,800税込¥351,7801個3日以内出荷配管内の欠陥・不具合を特定できる。7インチモニタで離れた場所から確認。映像をデータ化、報告書を作成できる。充電ケーブルが邪魔にならない充電式
管内カメラ Φ14mm 40m
スリーアールソリューション¥299,800税込¥329,7801個61日以内出荷長い配管の奥まで検査、一度に広範囲を確認。7インチの大型モニタ採用。操作パネル、リモコンの両方で操作。結果を残せる、静止画・動画撮影。長い配管の奥までケーブルを押し込める。電源を確保せずに使える充電式。充実した付属品付き
管内カメラ
スリーアールソリューション¥259,800~税込¥285,780~1個3日以内出荷長い配管の奥まで検査、一度に広範囲を確認。7インチの大型モニタ採用。操作パネル、リモコンの両方で操作。結果を残せる、静止画・動画撮影。長い配管の奥までケーブルを押し込める。電源を確保せずに使える充電式。充実した付属品付き
管内カメラ
スリーアールソリューション¥369,800~税込¥406,780~1個3日以内出荷配管内の欠陥・不具合を特定できる。7インチモニタで離れた場所から確認。映像をデータ化、報告書を作成できる。充電ケーブルが邪魔にならない充電式