絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(1)
  • ホーザン(54)
  • マイクロネット(48)
  • 八洲光学工業(44)
  • ライカ(40)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
  • ナリカ(35)
  • アズワン(28)
  • 斉藤光学(24)
  • スリーアールソリューション(20)
  • 島津理化(17)
  • アームスシステム(16)
  • ミラック光学(15)
  • カートン(14)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(14)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(13)
  • エスティジャパン(11)
  • オプター(11)
  • ANMO(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • SEM用カーボン両面テープ ケニス

    SEM用カーボン両面テープ

    ケニス
    3,898税込4,288
    1巻(1巻)
    当日出荷
    試料を台に固定する導電性の両面テープです。基材にアルミを使用したテープは表面が滑らかになり、低倍率から中倍率では背景を気にせず観察することが可能です。ドリフトも軽減され、より高倍率で微粒子などの観察がしやすくなります。
    基材アルミ(30μm)粘着剤40μm×2テープ厚さ(μm)110
  • SEM用カーボン両面テープ ケニス

    SEM用カーボン両面テープ

    ケニス
    3,298税込3,628
    1巻(1巻)
    当日出荷
    試料を台に固定する導電性の両面テープです。
    基材不織布(70μm)粘着剤45μm×2テープ厚さ(μm)160
  • SEM試料台 ケニス

    SEM試料台

    ケニス
    3,498税込3,848
    1組(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。
    材質アルミニウム
  • 丸型カーボンシール ケニス

    丸型カーボンシール

    ケニス
    6,798税込7,478
    1組(200枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    SEM試料作製用に最適な円形のカーボン両面テープです。テープをカットする手間がかからないので、より迅速な試料作製を行う事が出来ます。
  • モニタ付4K顕微鏡カメラ ケニス

    モニタ付4K顕微鏡カメラ

    ケニス
    139,800税込153,780
    1個(1個)
    翌日出荷
    4Kカメラと11インチモニタを搭載した、モニタ付顕微鏡カメラです。顕微鏡の観察画像を大画面に表示し、リアルタイムで確認できます。静止画・動画の撮影のほか、PCに接続することなく、計測や編集も可能です。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます。ソフトウェアをインストールすることなく、Windows端末やChrome端末に観察画像を取り込むことができます。
    仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)寸法(mm)249×145×225質量(kg)約1.2出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K)画面サイズ11インチ(取外し不可)言語表示日本語 英語 中国語フレームレート最大30fps
  • HDMIケーブル ケニス

    HDMIケーブル

    ケニス
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    顕微鏡カメラと併用する機会の多い周辺機器です。 HDMIケーブルのA-C5MとA-D5Mは端子変換アダプタ付です。
    長さ(m)5
  • フレキシブルLED照明装置 ケニス

    フレキシブルLED照明装置

    ケニス
    20,980税込23,078
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • SEM試料台用ピンセット ケニス

    SEM試料台用ピンセット

    ケニス
    13,980税込15,378
    1本(1本)
    翌日出荷
  • ケニス偏光顕微鏡 ケニス

    ケニス偏光顕微鏡

    ケニス
    429,800税込472,780
    1個
    翌日出荷
    研究用に設計された偏光顕微鏡です。アナライザやポラライザ、検板など、研究に必要な機能を備えています。 対物レンズにプランレンズを採用しているため、優れた像と高解像度を実現しています。 ケーラー照明を採用していますので、広範囲にわたり明るく観察ができます。
    付属品ACアダプタ/ビニールカバー/Cマウントアダプタ(0.5×)仕様【レボルバー】芯出し機構/ボールベアリング式4穴レボルバー、【偏光装置】アナライザ:スライダー枠入り、ポラライザ:360°回転式、ベルトランレンズ 検板(1/1波長板 1/4波長板 石英楔型)寸法(mm)213×280×445質量(kg)約10タイプ三眼総合倍率40~400×照明装置透過ケーラー 6V20Wハロゲンステージプレート回転ステージ(直径160mm)/360°目盛/バーニヤ目盛/ステージクリップ付接眼レンズPlan、10×(2個組)、視野数18、十字入マイクロメーター対物レンズPlan、4×、10×、40×鏡筒形式三眼(Cマウント)焦準装置粗微動同軸ハンドル
  • 携帯式デジタル顕微鏡 ケニス

    携帯式デジタル顕微鏡

    ケニス
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    モニタ一体型で写真・動画撮影に加えPCに繋ぐ必要なくこの1台で簡易的な計測まで行えるデジタル顕微鏡です。HDMI出力で見ている映像を大画面で共有もできます。 3段階のオートフォーカス機能でピント調整・簡易計測が可能です。 乾電池や電源ケーブルが必要ない充電式なので、どこでも使用することができます。
    寸法(mm)182×73×52質量(g)410電源充電式リチウムイオンバッテリー倍率(倍)43/18/5.7光源白色LED×6インターフェースUSB-C microHDMI解像度92万画素バッテリー容量(Ah)5保存形式静止画:png、動画:3gp充電時間(時間)約3撮像素子1/3型 CMOSセンサ使用時間(時間)約2.5モニターサイズ5型
  • 異物ピックアップツール ケニス

    異物ピックアップツール

    ケニス
    139,800税込153,780
    1個
    31日以内出荷
    先端に、倍率を変えられる光学レンズがあり、ニードルやナイフ・ピンセットなどの各種のサンプルプローブツールの先端に焦点を合わせることができます。 Windows PCやAndroidタブレット・スマホで10~200倍まで試料を拡大できます。 ピンセット・針・カッターが付属しており、用途に合わせて交換可能です。 FTIR・ラマンの試料の操作、繊維や部品のハンドリング、科学捜査における塗料片の採集等に活用されています。
    付属品USBケーブル ソフトウェア ピンセット ピンセットホルダー ニードルホルダー 針セット(1/2.5/5μm) ナイフホルダー 替刃10枚(0°)倍率10~200倍対応OSWindows 7以降 Android照明LEDライト(6個)焦点距離(mm)10~500カメラ仕様92万画素 CMOS
  • 顕微ステージ ケニス

    顕微ステージ

    ケニス
    77,980税込85,778
    1個
    8日以内出荷
    顕微鏡のステージに載せて球体の錠剤や異型物の保持、フィルムの延伸が可能です。 クレンメルで固定するタイプのミニと滑り止めタイプのノンスリップが選択可能です。
  • 顕微鏡デジタルカメラ ケニス

    顕微鏡デジタルカメラ

    ケニス
    389,800税込428,780
    1個
    16日以内出荷
    HDMIでモニタに接続して使用できる高性能顕微鏡カメラです。市販のUSBマウスをカメラ本体に接続して直感的に操作できます。 最大60fpsの高いフレームレートで、滑らかで精細な顕微鏡観察が可能です。 カメラ本体に画像計測機能を内蔵しており、PCなしで顕微鏡画像の計測を行えます。 受光感度の高いセンサを採用しており、位相差や偏光、蛍光観察での撮影にも対応できます。
    仕様接続鏡筒/Cマウント出力HDMI、USB2.0対応OSWindows 7/8/10(32/64bit)有効画素数1920×1080記録媒体SDカード(別売)、接続のPCストレージ撮像素子1/2.9インチ計測機能本体内蔵 PCソフトウェアフレームレートHDMI:60fps、USB:30fps露光時間0.001~10秒
  • UV-LED照射装置 ケニス

    UV-LED照射装置

    ケニス(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    61日以内出荷
    UV接着や検査等に適したコンパクト紫外線LED照射装置です。 ULEDN-101は照射部・放熱フィン・コントローラが一体となった装置内設置専用タイプです。
    出力(UV照射)4000mW/cm2以上電源DC12~24V(ACアダプタ付属)照明装置365nm、ハイパワーUVLED、調光式LED寿命(時間)約30000
  • 一眼レフ用ユニバーサルアダプタ ケニス

    一眼レフ用ユニバーサルアダプタ

    ケニス
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
    一眼レフカメラを各種顕微鏡と接続するアダプタです。お持ちのデジタル一眼レフカメラを活用して、ハイパフォーマンスな顕微鏡用デジタル画像システムを構築できます。 ●付属の変換アダプタを取り換えることで、Cマウント・JIS鏡筒(内径23.2mmΦ)・実体顕微鏡の接眼部(内径30mmΦ)に接続できます。 ●KUA-1(スタンダードタイプ)は、ローコストで顕微鏡用デジタル画像システムを構築できます。 ●KUA-2(ハイグレードタイプ)は、高精度の光学レンズにより、視野の隅々まで鮮明に撮影できます。CCDカメラ用アダプタを使用することでCマウント対応の顕微鏡カメラと顕微鏡を接続できます。ピント調整機構付。接眼マイクロメーター(19mmΦ)対応。
  • ケニス倒立位相差顕微鏡 ケニス

    ケニス倒立位相差顕微鏡

    ケニス
    529,800税込582,780
    1個
    当日出荷
    シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。 レンズはプランレンズを採用。位相差用対物として4倍・10倍・20倍・40倍を標準装備した機種と10倍・20倍のみの機種の2種類用意しました。 ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
  • Cマウントアダプタ ケニス

    Cマウントアダプタ

    ケニス
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷

顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります

顕微鏡その他関連用品