絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • ホーザン(54)
  • マイクロネット(48)
  • 八洲光学工業(44)
  • ライカ(40)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
  • ナリカ(35)
  • 斉藤光学(24)
  • スリーアールソリューション(20)
  • 島津理化(17)
  • ケニス(17)
  • アームスシステム(16)
  • ミラック光学(15)
  • カートン(14)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(14)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(13)
  • エスティジャパン(11)
  • オプター(11)
  • ANMO(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • LEDリング照明 アズワン

    LEDリング照明

    アズワン(2件のレビュー)
    14,200税込15,620
    1個
    当日出荷
    LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
    付属品取付用リング(実体顕微鏡用)寸法(mm)98×123×29電源AC100~240V 50/60Hz色温度(K)6400~6500取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)調節方式調光ダイヤル式(手動)
  • レンズクリーナー アズワン

    レンズクリーナー

    アズワン
    1,287税込1,416
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-876-01
  • 顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン

    顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ

    アズワン
    8,790税込9,669
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。4つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
    材質PMMA(アクリル)板厚 4mm耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.3ステージ寸法(mm)90×90×19.5
  • LEDリング照明 アズワン

    LEDリング照明

    アズワン
    23,700税込26,070
    1個
    当日出荷
    LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
    付属品取付用リング(実体顕微鏡用)寸法(mm)98×123×29電源AC100~240V 50/60Hz色温度(K)6400~6500照度(Lx)20000取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)LEDチップ144個(三重巻)アズワン品番3-6683-03調節方式調光ダイヤル式(手動)
  • ズーム実体顕微鏡用 オプション アズワン

    ズーム実体顕微鏡用 オプション

    アズワン
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    カメラマウントは本体にカメラアダプター(本体付属)と使用すれば写真撮影が可能です。 カメラアダプターはカメラマウント(別売)と共に本体に使用すると写真撮影が可能です。
  • 倒立顕微鏡用メカニカルステージ 延長プレート付き アズワン

    倒立顕微鏡用メカニカルステージ 延長プレート付き

    アズワン
    81,900税込90,090
    1セット
    12日以内出荷
    セット内容メカニカルステージ、延長プレートアズワン品番1-1929-31
  • 顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン

    顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ

    アズワン
    12,700税込13,970
    1個
    翌々日出荷
    トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
    材質PMMA(アクリル)板厚 4mm耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5ステージ寸法(mm)160×110×19.5
  • モニター付き顕微鏡カメラ アズワン

    モニター付き顕微鏡カメラ

    アズワン
    179,000税込196,900
    1セット
    12日以内出荷
    Cマウントに差し込むだけで顕微鏡の画像をモニターに表示します。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。計測やグリッドライン、ズームなどの機能があります。設定や操作は容易な画面タッチ式です。
    付属品操作用USBマウス仕様カメラマウント:Cマウント寸法(mm)269×176×83電源DC12V 2A(ACアダプター付属)有効画素数カメラ:2592×1944ピクセル(500万画素)機能静止画・動画保存、二次元計測、グリッドライン表示、ズーム表示、画像反転表示インターフェースHDMII出力(1080p)×1、USB×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し)アズワン品番4-6476-01カメラ仕様露出、色温度、ホワイトバランスモニターサイズサイズ/11.6インチ、解像度/1920×1080ピクセル(60fps)
  • Wi-Fi顕微鏡カメラ アズワン

    Wi-Fi顕微鏡カメラ

    アズワン
    81,900税込90,090
    1セット
    翌々日出荷
    Wi-FiとUSBで使用可能で、2倍のデジタルズームができます。キャプチャー画像とライブ画像の並列表示や2倍のデジタルズームが可能です。付属の変換アダプターを使用すれば、接眼部Φ30mmまたはΦ30.5mmの顕微鏡に取付可能です。
    付属品カメラ接続用接眼レンズ(Cマウント・Φ23mm)、変換アダプター(30mm/30.5mm)、USBケーブル(Type-C)寸法(mm)72×72×151電源800mAh内蔵リチウム充電池(USBより供給)対応OSWi-Fi接続時/iOS、USB接続時/Windows(R) 8/8.1/10/11接続方式Wi-Fi・USB機能静止画・動画保存、画像一覧表示、画像反転表示解像度2048×1536ピクセル(2K HD)、1920×1080ピクセル(Full HD)、1280×720ピクセル、640×480ピクセルアズワン品番4-6477-01デジタルズーム2倍フレームレート30fps
  • HDMI顕微鏡カメラ 4K対応 カメラ接続用接眼レンズ Cマウント・Φ23mm用 アズワン

    HDMI顕微鏡カメラ 4K対応 カメラ接続用接眼レンズ Cマウント・Φ23mm用

    アズワン
    15,900税込17,490
    1セット
    翌々日出荷
    接続方式カメラ接続用接眼レンズ(Cマウント・Φ23mm用)アズワン品番4-6475-01
  • HDMI顕微鏡カメラ 4K対応 3840×2160ピクセル 30fps アズワン

    HDMI顕微鏡カメラ 4K対応 3840×2160ピクセル 30fps

    アズワン
    119,000税込130,900
    1セット
    12日以内出荷
    HDMI接続したモニターやUSBで接続したPCで4K画像を見ることができます。画面タッチ操作タイプです。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。別売のACC-061を使用すれば、Φ30mmまたはΦ30.5mmの接眼部の顕微鏡に取付可能です。
    付属品操作用USBマウス仕様カメラマウント:Cマウント寸法(mm)83×74×46材質(本体)アルミニウム合金電源DC12V 2A(ACアダプター付属)対応OSUH-4008M/Windows(R)、WUH-4000/iOS・Android・Windows(R)、Windows(R) 8/8.1/10/11接続方式USB・HDMI機能静止画・動画保存、画像一覧表示、画像反転表示インターフェースHDMI×1、USB×3(操作用マウス・USBメモリー・PC接続用)最大解像度3840×2160ピクセル(4K ULTRA HD)30fps言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し)アズワン品番4-6478-01フレームレート30fpsカメラ仕様露出、色温度、ホワイトバランスイメージセンサー1/1.8インチ CMOS
  • 顕微鏡用デジタルカメラ アズワン

    顕微鏡用デジタルカメラ

    アズワン
    97,200税込106,920
    1個
    当日出荷
    色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。 日本語ソフト対応で、操作性に優れています(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
    付属品12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリング仕様(イメージングエリア)5.18mm×3.89mmサイズ(ピクセル)2×2um質量(g)約200対応OSWindows(R)7/8/10インターフェースUSB2.0本体サイズ(mm)60×60×32撮像素子1/2.8"対応フォーマット(データ)BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI画素数500万画素アズワン品番3-6691-32マウントCマウントフレームレート2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)
  • XYテーブル アズワン

    XYテーブル

    アズワン
    26,700税込29,370
    1セット
    翌々日出荷
    実体顕微鏡に取り付けたり、机の上にそのまま置いて使用可能です。
    適合ST-30(2-4074-11・12)、CP745(1-1925-01・02、3-6303-01・02)、VS-1(3-107-01・02、3-6349-11・12)、SZ-8000(1-1926-01・02)寸法(mm)180×155×27、116×96(ガラス)適合サイズボトムプレートサイズがΦ95mmタイプの実体顕微鏡アズワン品番4-1954-01移動量(mm)75×56(X-Y)
  • Cマウントアダプター アズワン

    Cマウントアダプター

    アズワン
    12,300税込13,530
    1セット
    翌々日出荷
    デジタルカメラを顕微鏡の三眼部に取り付けできます。
    適合機種VS-1(3-107-02、3-6349-12)、SZ-8000(1-1926-02)アズワン品番4-1953-01
  • 双眼実体顕微鏡 アーム付 用UVカットフィルター アズワン

    双眼実体顕微鏡 アーム付 用UVカットフィルター

    アズワン
    6,290税込6,919
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番3-106-11
  • LEDズーム実体顕微鏡用 アズワン

    LEDズーム実体顕微鏡用

    アズワン
    13,780税込15,158
    1個
    翌々日出荷
  • 実体顕微鏡用オプションレンズ アズワン

    実体顕微鏡用オプションレンズ

    アズワン
    20,200税込22,220
    1個
    翌々日出荷
    適合機種実体顕微鏡VS-1(3-6349-01・02)、SZ-8000(1-1926-01)、SZ-8003(1-1926-02)、CP-745(1-1925-01・02)倍率アズワン品番3-6354-02
  • 実体顕微鏡用オプションレンズ アズワン

    実体顕微鏡用オプションレンズ

    アズワン
    17,100税込18,810
    1個
    翌々日出荷
    0.5倍レンズは作動距離を2倍にします。
    適合機種実体顕微鏡VS-1(3-6349-01・02)、SZ-8000(1-1926-01)、SZ-8003(1-1926-02)、CP-745(1-1925-01・02)倍率0.5×アズワン品番3-6354-01
  • レンズクリーナー3# アズワン

    レンズクリーナー3#

    アズワン
    5,148税込5,663
    1セット(100枚×5箱)
    3日以内出荷
    顕微鏡やレンズ等のクリーニングに適しています。
    材質セルロースサイズ(mm)100×150アズワン品番2-876-51
  • ECプランレンズ生物顕微鏡 アズワン

    ECプランレンズ生物顕微鏡

    アズワン
    161,000税込177,100
    1台
    翌々日出荷
    研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
    質量(kg)7.2本体寸法(mm)210×410×415総合倍率40~1000×照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)眼幅調整範囲(mm)55~75焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)光学系無限遠色補正(CCIS(R))傾斜角度(°)30ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
  • LEDプランレンズ生物顕微鏡 アズワン

    LEDプランレンズ生物顕微鏡

    アズワン
    97,600税込107,360
    1台
    翌々日出荷
    観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。 充電して使用することも可能です。
    質量(kg)5本体寸法(mm)235×151×362総合倍率40~1000×照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)照明LED照明眼幅調整範囲(mm)54~76接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)鏡筒形式傾斜角45°ステージ寸法(mm)143×120コンデンサの種類アッベ式(N.A1.25)
  • 三眼 偏光顕微鏡 アズワン

    三眼 偏光顕微鏡

    アズワン
    319,000税込350,900
    1台
    翌々日出荷
    地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
    付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge寸法(mm)270×180×470質量(kg)6.3タイプ三眼電源コード(m)1.6フィルターブルー照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可)接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式アズワン品番3-6353-02コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
  • 双眼 偏光顕微鏡 アズワン

    双眼 偏光顕微鏡

    アズワン
    309,000税込339,900
    1台
    3日以内出荷
    地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
    付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge寸法(mm)270×180×470質量(kg)6タイプ双眼電源コード(m)1.6フィルターブルー照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可)接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式アズワン品番3-6353-01コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
  • GM-単眼偏光顕微鏡 アズワン

    GM-単眼偏光顕微鏡

    アズワン
    149,000税込163,900
    1台
    翌々日出荷
    地質学、鉱物学の教育用・産業用に適した顕微鏡です。
    寸法(mm)280×180×400質量(kg)5プレート全波長プレート、1/4波長プレート総合倍率10倍×4倍・10倍・40倍電源コード(m)1.6照明6V(20W)(ハロゲン光強度調節可)接眼レンズWF10×(視野数18)、レチクル付対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)鏡筒形式単眼/傾斜角45°・360°回転式アズワン品番3-6352-01コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
  • GM-生物顕微鏡 アズワン

    GM-生物顕微鏡

    アズワン
    71,900税込79,090
    1台
    翌々日出荷
    油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
    寸法(mm)140×220×290質量(kg)2.1電源AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属)総合倍率40~1000×電源コード(m)1.4照明LED落射式・入射式接眼レンズWF-10×、WF-25×対物レンズ4×、10×、40×(S)鏡筒形式単眼(傾斜角45°・360°回転式)アズワン品番3-6305-01ステージ寸法(mm)90×90
  • 顕微鏡モニターカメラ アズワン

    顕微鏡モニターカメラ

    アズワン
    94,900税込104,390
    1個
    翌々日出荷
    パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
    対応OSWindows(R)XP/7(32・64bit)センサーイメージセンサー:1/2CMOS(MIC-141)、1/2.5CMOS(MIC-142)
  • 倒立顕微鏡 アズワン

    倒立顕微鏡

    アズワン
    389,000税込427,900
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)11電源AC90~240V 50/60Hz光源6V 30W ハロゲンバルブ接眼レンズPL10×(視野数22)対物レンズプランアクロマート/PL4×・10×・40×、位相差/20×光学系無限遠色補正(CCIS)コンデンサー(開口数)0.3(WD72mm)ステージ寸法(mm)160×250mm

顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります

顕微鏡その他関連用品