絞り込み
倍率(倍)
  • 1.75(3)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 10(6)
  • 15(4)
  • 20(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 400(2)
  • 1000(4)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(24)
  • ホーザン(491)
  • ビクセン(306)
  • オーツカ光学(273)
  • Nikon(ニコン)(255)
  • スリーアールソリューション(201)
  • エスコ(189)
  • クリアー光学(161)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(156)
  • ナリカ(138)
  • MIZAR(ミザールテック)(129)
  • エッシェンバッハ(124)
  • Kenko(ケンコートキナー)(98)
  • マイクロネット(78)
  • 京葉光器(LEAF)(76)
  • カートン(70)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](70)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
  • ANMO(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 作業用小型フレキシブルライト アズワン

    作業用小型フレキシブルライト

    アズワン(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スマホファイバースコープ Φ7.9mm アズワン

    スマホファイバースコープ Φ7.9mm

    アズワン(1件のレビュー)
    5,590税込6,149
    1個
    当日出荷
    スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
    付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning)仕様先端LED:8個ケーブル長(m)5対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上センサーカメラ:CMOS解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440視野角70°防塵防水性能IP67動作温度(℃)0~45アズワン品番4-6222-01先端径(Φmm)7.9焦点距離2~10cm
  • ルーペ アズワン

    ルーペ

    アズワン
    6,435税込7,079
    1個
    当日出荷
    付属品スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔)仕様視野径:32mm・有効径:30mm質量(g)約75種類スケールルーペ倍率10×レンズ径(Φmm)25アズワン品番1-4317-01
  • ルーペ アズワン

    ルーペ

    アズワン(2件のレビュー)
    4,208税込4,629
    1個
    当日出荷
    小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
    レンズガラス(2群3枚組み合わせ)
  • LEDライト付スケールルーペ 10× アズワン

    LEDライト付スケールルーペ 10×

    アズワン
    9,435税込10,379
    1個
    当日出荷
    トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!
    付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケースサイズΦ45×55mm質量(g)225電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属)倍率10×レンズ径(Φmm)30光源白色LED×6個アズワン品番4-2548-01
  • LEDリング照明 アズワン

    LEDリング照明

    アズワン(2件のレビュー)
    14,200税込15,620
    1個
    当日出荷
    LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
    付属品取付用リング(実体顕微鏡用)寸法(mm)98×123×29電源AC100~240V 50/60Hz色温度(K)6400~6500取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)調節方式調光ダイヤル式(手動)
  • レンズクリーナー アズワン

    レンズクリーナー

    アズワン
    1,287税込1,416
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-876-01
  • マンホールリフター アズワン

    マンホールリフター

    アズワン
    719税込791
    1個
    当日出荷
    側溝のフタ、水道栓のフタ、マンホールを開けられます。 力が入りやすく持ち上げやすい形状で仕上げました。 本体には頑丈な炭素工具鋼を使用しサビに強いニッケルメッキ仕上げ。 先端は吊上げた物が抜け落ちにくい構造です。
    仕様●重量:265g●材質:炭素工具鋼アズワン品番68-4103-60
  • LED照明拡大鏡 1.75×・4× アズワン

    LED照明拡大鏡 1.75×・4×

    アズワン
    9,130税込10,043
    1個
    翌々日出荷
    対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。調光機能付きで好みの明るさに調整可能
    材質本体/スチール・ABS樹脂、レンズ/ガラス質量(kg)約2電源(V)AC100~240(ACアダプタ付属)消費電力(W)5.5倍率1.75×・4×レンズ径(Φmm)100電源コード(m)1.8光源LED×36個アズワン品番4-447-01
  • LEDアーム式照明拡大鏡 1.75× アズワン

    LEDアーム式照明拡大鏡 1.75×

    アズワン
    19,700税込21,670
    1個
    当日出荷
    調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。 ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
    材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス質量(kg)約2.6電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)消費電力(W)12コード長さ(m)1.8倍率1.75×レンズ径(Φmm)150アーム長さ(mm)上/460、下/470光源LED×72個アズワン品番4-526-11クランプ取付幅(mm)10~60
  • USBデジタルマイクロスコープ アズワン

    USBデジタルマイクロスコープ

    アズワン(1件のレビュー)
    12,500税込13,750
    1個
    当日出荷
    メタルスタンド付で高さ調節が可能です。
    用途電源:USBPCインターフェース:USB2.0対応OS:Windows(R)7/8/10付属品:メタルスタンド、USBケーブル、反射鏡、スペキュラ(黒)、スペキュラ(透明)、多機能チューブアズワン品番4-449-01
  • LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ アズワン

    LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ

    アズワン
    5,940税込6,534
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
    付属品革製ケース、電池交換用ツール材質レンズ/ガラス質量(g)約55電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)レンズ径(Φmm)21光源白色LED×6個LED白色LED(付属)折りたたみ寸法(mm)45×27×24
  • 顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン

    顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ

    アズワン
    8,790税込9,669
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。4つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
    材質PMMA(アクリル)板厚 4mm耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.3ステージ寸法(mm)90×90×19.5
  • LEDアーム式ワイド照明拡大鏡 1.75× アズワン

    LEDアーム式ワイド照明拡大鏡 1.75×

    アズワン
    28,000税込30,800
    1個
    翌々日出荷
    大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
    材質本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラス質量(kg)約3.2電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)消費電力(W)12倍率1.75×レンズ径(Φmm)178電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)上/460、下/470光源LED×168個アズワン品番4-446-01クランプ取付幅(mm)10~60
  • 小型レーザー光源用 アズワン

    小型レーザー光源用

    アズワン
    3,790税込4,169
    1個
    当日出荷
    機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
    種別バッテリーケースアズワン品番3-5936-11
  • マイスタールーペ アズワン

    マイスタールーペ

    アズワン
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    目に優しいインバータの採用で、蛍光灯のちらつきをカットしています。レンズは前後・上下・傾斜など任意の位置での固定が可能です。サークル灯のムラのない光で、影のできにくい構造です。アーム付きですので広範囲での検査・作業が可能です。
    質量(kg)2.3電源AC100V 50/60Hz倍率3.5レンズ径(Φmm)130クランプ幅(mm)58アーム長さ(mm)上/490、下/520照明20W円型蛍光灯(FCL-20W)電源コード1.8m(2Pタイプ)アズワン品番2-5395-01蛍光灯1本移動量(mm)【ルーペ】縦/約900、横/約900
  • ファイバースコープ 先端可動式 275×135×75mm アズワン

    ファイバースコープ 先端可動式 275×135×75mm

    アズワン
    61,000税込67,100
    1個
    翌々日出荷
    先端が360°可動します。撮影と録画機能があります。
    付属品USBタイプCケーブル、ケース寸法(mm)275×135×75質量(g)約600電源内蔵リチウムイオン電池(2000mAh)温度範囲(℃)操作:-10~50ケーブル長(m)1.5液晶サイズ5インチ解像度1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI)バッテリー容量(Ah)2アズワン品番4-6223-01先端径(Φmm)8.5防水性IP67焦点距離2~10cm
  • ロングフレキシブルライト アズワン

    ロングフレキシブルライト

    アズワン
    38,480税込42,328
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    太さの異なる3つのフレキシブルアームを接続する仕様のため、形状を保持することが可能です。 アームを水平にしても光源の垂れ下がりはほとんどありません。
    長さ(mm)(フレキシブル)1000(先端部含む)電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属・コード長:約1.6m)先端径Φ17mm色温度4000K照度(Lx)60,000(距離50mm時)光色中間的白色
  • ルーペ追加スケール アズワン

    ルーペ追加スケール

    アズワン
    1,139税込1,253
    1枚
    当日出荷
    標準スケールが付いていますので、長さを確認しながら観察できます。スケールの交換により、長さ・角度・穴径等の細かい寸法が測定できます。スケールはMG7173(1-4317-01)およびMG7174(4-2548-01)に適したスケールです。
    質量(g)約75有効径(Φmm)30視野径(Φmm)32
  • LEDフレキシブル光源 アズワン

    LEDフレキシブル光源

    アズワン
    37,200税込40,920
    1個
    翌々日出荷
    2灯独立して明るさの調整が可能です。フレキシブルアームで照射角度や位置を調整できます。コンパクトなLED光源です。
    アズワン品番4-538-01
  • LEDライト アズワン

    LEDライト

    アズワン
    21,480税込23,628
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 小型フレキシブルライト アズワン

    小型フレキシブルライト

    アズワン
    7,790税込8,569
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番1-3441-06
  • 生物顕微鏡 アズワン

    生物顕微鏡

    アズワン
    38,900税込42,790
    1個
    翌々日出荷
    電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
    電源単3充電池×4本(内蔵)照明透過/白色LEDライト(光量調節可)焦点調整単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ)
  • 双眼実体顕微鏡 ST302 アズワン

    双眼実体顕微鏡 ST302

    アズワン(1件のレビュー)
    49,900税込54,890
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    観察に便利な照明灯付きです。
  • LED光源 アズワン

    LED光源

    アズワン
    17,900税込19,690
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。LED光源AS3000D用のライトガイドです。シングルとダブル、全長500mmと1000mmの計4種類からお選びいただけます。
  • ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット アズワン

    ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット

    アズワン
    285,650税込314,215
    1セット
    当日出荷
    高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
    仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)総合倍率40~1000×照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-749-12傾斜角度(°)30
  • LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ アズワン

    LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ

    アズワン
    6,336税込6,970
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。UVLEDおよび白色LEDを採用しており、より細かな検査に適しています。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
    付属品革製ケース、電池交換用ツール材質レンズ/ガラス質量(g)約55電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)レンズ径(Φmm)21光源白色LED×6個、UV LED×6個LED白色LED/UV LED(付属)折りたたみ寸法(mm)45×27×24
  • LEDライト付15倍ルーペ アズワン

    LEDライト付15倍ルーペ

    アズワン
    9,504税込10,454
    1個
    当日出荷
    白色ライトとUVライトの切り換えができます。ジュエリー用ルーペとして多く使用されるタイプです。トリプレットレンズです。
    寸法(mm)50×27×26質量(g)50電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)倍率15×レンズ径(Φmm)21光源白色LED・UV-LED切替式材質(レンズ)ガラスアズワン品番4-2240-01
  • デジタルマイクロスコープ DX-012シリーズ アズワン

    デジタルマイクロスコープ DX-012シリーズ

    アズワン
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷
    静止画・ビデオを両方捕捉できます。
    種別パソコン接続アズワン品番3-6350-11
  • 実体顕微鏡用LED照明装置 アズワン

    実体顕微鏡用LED照明装置

    アズワン
    35,000税込38,500
    1個
    翌々日出荷
    長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。スイッチがライト側面についているので省スペースです。
    アズワン品番3-9513-01
  • LEDリング照明 アズワン

    LEDリング照明

    アズワン
    23,700税込26,070
    1個
    当日出荷
    LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
    付属品取付用リング(実体顕微鏡用)寸法(mm)98×123×29電源AC100~240V 50/60Hz色温度(K)6400~6500照度(Lx)20000取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)LEDチップ144個(三重巻)アズワン品番3-6683-03調節方式調光ダイヤル式(手動)
  • デジタルマイクロスコープ アズワン

    デジタルマイクロスコープ

    アズワン
    43,900税込48,290
    1個
    当日出荷
    TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
    付属品USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア)質量(kg)1.1サイズ149×104×227mm電源リチウム充電池(アダプター/USBより充電)倍率PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時)対応OSWindows 8/8.1/10/11光源LED8個(明るさ調節可)液晶サイズ3.5インチ解像度12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA焦点距離(mm)10~50アズワン品番3-6356-01フレームレート30f/sイメージセンサー500万画素、CMOSセンサー対応ソフトウェアMicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
  • マイクロスケール アズワン

    マイクロスケール

    アズワン
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷
    種別25×75 CSMM-001アズワン品番3-6315-01
  • LEDリングランプ アズワン

    LEDリングランプ

    アズワン
    36,100税込39,710
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-7058-15
  • ズーム実体顕微鏡用 オプション アズワン

    ズーム実体顕微鏡用 オプション

    アズワン
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    カメラマウントは本体にカメラアダプター(本体付属)と使用すれば写真撮影が可能です。 カメラアダプターはカメラマウント(別売)と共に本体に使用すると写真撮影が可能です。
  • 充電式生物顕微鏡 対物レンズ MICシリーズ アズワン

    充電式生物顕微鏡 対物レンズ MICシリーズ

    アズワン
    9,990税込10,989
    1セット
    翌々日出荷から12日以内出荷
    E-300HQ-LED Corded(4-1955-01)にも使用可能です。
    仕様対物レンズ
  • 倒立顕微鏡用メカニカルステージ 延長プレート付き アズワン

    倒立顕微鏡用メカニカルステージ 延長プレート付き

    アズワン
    81,900税込90,090
    1セット
    12日以内出荷
    セット内容メカニカルステージ、延長プレートアズワン品番1-1929-31
  • 顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン

    顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ

    アズワン
    12,700税込13,970
    1個
    翌々日出荷
    トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
    材質PMMA(アクリル)板厚 4mm耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5ステージ寸法(mm)160×110×19.5
  • モニター付き顕微鏡カメラ アズワン

    モニター付き顕微鏡カメラ

    アズワン
    179,000税込196,900
    1セット
    12日以内出荷
    Cマウントに差し込むだけで顕微鏡の画像をモニターに表示します。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。計測やグリッドライン、ズームなどの機能があります。設定や操作は容易な画面タッチ式です。
    付属品操作用USBマウス仕様カメラマウント:Cマウント寸法(mm)269×176×83電源DC12V 2A(ACアダプター付属)有効画素数カメラ:2592×1944ピクセル(500万画素)機能静止画・動画保存、二次元計測、グリッドライン表示、ズーム表示、画像反転表示インターフェースHDMII出力(1080p)×1、USB×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し)アズワン品番4-6476-01カメラ仕様露出、色温度、ホワイトバランスモニターサイズサイズ/11.6インチ、解像度/1920×1080ピクセル(60fps)
  • ファイバースコープ 先端可動式 270×140×115mm アズワン

    ファイバースコープ 先端可動式 270×140×115mm

    アズワン
    154,700税込170,170
    1個
    翌々日出荷
    先端は720°と広範囲に可動します。
    付属品USBタイプCケーブル、ケース寸法(mm)270×140×115質量(g)約500電源内蔵リチウムイオン電池(2000mAh)温度範囲(℃)操作:-10~50ケーブル長(m)1液晶サイズ5インチ解像度1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI)バッテリー容量(Ah)2アズワン品番4-6224-01先端径(Φmm)6防水性IP67焦点距離2~10cm
光学測定器