絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ
- モノタロウ(1)
- ホーザン(54)
- マイクロネット(42)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
- ナリカ(34)
- 斉藤光学(24)
- ライカ(19)
- ケニス(16)
- アームスシステム(16)
- カートン(13)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(13)
- ミラック光学(13)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(12)
- スリーアールソリューション(12)
- ANMO(9)
- 八洲光学工業(9)
- SK(新潟精機)(6)
- nihonkouki(6)
- アズワン(4)
- ノガ(4)
- ブランドをもっと見る
「校正証明書」から絞り込む

ハンディ型 デジタル顕微鏡
ブロードウォッチ(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売)セット内容本体、USB 充電ケーブル寸法(mm)約65×115×20質量(g)約60倍率(倍)最大:500バッテリー600mAh/3.7Vディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型焦点距離(mm)0(固定)動作時間約90 分画素数センサー:200万画素
電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷最大1000 倍まで拡大可能な顕微鏡。LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能。4.3インチのカラースクリーン内蔵。表示映像の静止画や動画撮影が可能。パソコンに接続して操作が可能用途細かい作業や外観検査など様々な用途に便利セット内容本体、USBケーブル寸法(mm)約120×220×170質量(g)410センサーCMOS 1/6.5 インチ記憶方式microSDカード (最大32GB) ※カード別売最大解像度動画:最大1080P、写真:最大2Mディスプレイ4.3 インチ TFT液晶動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)1600 (3.7V)拡大率(倍)1000