絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • モノタロウ(2)
  • ホーザン(342)
  • ナリカ(127)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(55)
  • アームスシステム(54)
  • マイクロネット(54)
  • カートン(51)
  • ANMO(43)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
  • 斉藤光学(30)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](29)
  • ケニス(28)
  • ライカ(22)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(18)
  • Nikon(ニコン)(17)
  • SK(新潟精機)(14)
  • アズワン(13)
  • ミラック光学(13)
  • スリーアールソリューション(13)
  • TRUSCO(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディ型 デジタル顕微鏡 ブロードウォッチ

    ハンディ型 デジタル顕微鏡

    ブロードウォッチ(3件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
    用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売)セット内容本体、USB 充電ケーブル寸法(mm)約65×115×20質量(g)約60倍率(倍)最大:500バッテリー600mAh/3.7Vディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型焦点距離(mm)0(固定)動作時間約90 分画素数センサー:200万画素
  • 電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍 ブロードウォッチ

    電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    最大1000 倍まで拡大可能な顕微鏡。LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能。4.3インチのカラースクリーン内蔵。表示映像の静止画や動画撮影が可能。パソコンに接続して操作が可能
    用途細かい作業や外観検査など様々な用途に便利セット内容本体、USBケーブル寸法(mm)約120×220×170質量(g)410センサーCMOS 1/6.5 インチ記憶方式microSDカード (最大32GB) ※カード別売最大解像度動画:最大1080P、写真:最大2Mディスプレイ4.3 インチ TFT液晶動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)1600 (3.7V)拡大率(倍)1000
  • デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 ブロードウォッチ

    デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影

    ブロードウォッチ
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
    ・最大倍率234倍。CMOS「IMX415」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
    仕様【CMOS】IMX415. 1/2.8 INCH、【最小有効計測単位】0.01mm高さ(mm)支柱:約340本体質量(kg)約2.95(ケーブル類除く)解像度HDMI出力:4K/30fps、1080P/60fps、USB出力:1080P/60fpsステージ寸法(mm)約380×260×25対物レンズ(倍)0.7~4.5(27インチLCD換算36.4~234)
  • 3Dデジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 4K27インチモニター付き ブロードウォッチ

    3Dデジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 4K27インチモニター付き

    ブロードウォッチ
    ¥989,800税込¥1,088,780
    1個
    47日以内出荷
    ・3D1080Pマイクロスコープと27インチモニターのセット商品です。・最大倍率208倍。CMOS「IMX307」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・3Dユニットを回転させることで、観察物を360度立体的に見ることができます。撮影した静止画を2画面または4画面で比較・検証することもできます。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
    仕様【CMOS】IMX307. 1/2.8 INCH、【最小有効計測単位】0.001mm高さ(mm)支柱:約310本体質量(kg)約3.6(ケーブル類除く)最大解像度モニター:3840×2160ピクセル表示色モニター:1677万色解像度HDMI出力・USB出力:1080P/60fps入力端子映像:HDMI(2.0)×2/Display Port×2動作温度(℃)モニター:0~50動作湿度(%)モニター:10~80(結露なきこと)画面サイズ27.0インチステージ寸法(mm)約320×260×15対物レンズ(倍)0.7~5.0(16インチLCD換算17.2676~123.34)
  • 3Dデジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 ブロードウォッチ

    3Dデジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影

    ブロードウォッチ
    ¥779,800税込¥857,780
    1個
    47日以内出荷
    ・最大倍率208倍。CMOS「IMX307」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・3Dユニットを回転させることで、観察物を360度立体的に見ることができます。撮影した静止画を2画面または4画面で比較・検証することもできます。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
    仕様【CMOS】IMX307. 1/2.8 INCH、【最小有効計測単位】0.001mm高さ(mm)支柱:約310本体質量(kg)約3.6(ケーブル類除く)解像度HDMI出力・USB出力:1080P/60fpsステージ寸法(mm)約320×260×15対物レンズ(倍)0.7~5.0(16インチLCD換算17.2676~123.34)
  • デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 4K27インチモニター付き ブロードウォッチ

    デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 4K27インチモニター付き

    ブロードウォッチ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    16日以内出荷
    ・4Kマイクロスコープと27インチモニターのセット商品です。・最大倍率234倍。CMOS「IMX415」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
    仕様【CMOS】IMX415. 1/2.8 INCH、【最小有効計測単位】0.01mm高さ(mm)支柱:約340本体質量(kg)約2.95(ケーブル類除く)最大解像度モニター:3840×2160ピクセル表示色モニター:1677万色解像度HDMI出力:4K/30fps、1080P/60fps、USB出力:1080P/60fps入力端子映像:HDMI(2.0)×2/Display Port×2動作温度(℃)モニター:0~50動作湿度(%)モニター:10~80(結露なきこと)画面サイズ27.0インチステージ寸法(mm)約380×260×25対物レンズ(倍)0.7~4.5(27インチLCD換算36.4~234)
  • デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 15.6インチモニター付き ブロードウォッチ

    デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 15.6インチモニター付き

    ブロードウォッチ
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    9日以内出荷
    ・4Kマイクロスコープと15.6インチモニターのセット商品です。・最大倍率234倍。CMOS「IMX415」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
    仕様【CMOS】IMX415. 1/2.8 INCH、【最小有効計測単位】0.01mm高さ(mm)支柱:約340本体質量(kg)約2.95(ケーブル類除く)最大解像度1920×1080ピクセル解像度HDMI出力:4K/30fps、1080P/60fps、USB出力:1080P/60fps画面サイズ15.6インチステージ寸法(mm)約380×260×25アスペクト比16:09対物レンズ(倍)0.7~4.5(27インチLCD換算36.4~234)
  • デジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 ブロードウォッチ

    デジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影

    ブロードウォッチ
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    最大倍率55.5倍。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
    仕様●C M O S:1/2.8inch●最小有効計測単位:0.05mm本体質量(kg)約1.6(ケーブル類除く)解像度HDMI出力:1080P/60fps、USB出力:1080P/60fps支柱の高さ(mm)約290ステージ寸法(mm)約155×230×25対物レンズ(倍)0.12~1.8(16インチLCD換算3.7~55.5倍)
  • デジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 15.6インチモニター付き ブロードウォッチ

    デジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 15.6インチモニター付き

    ブロードウォッチ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    最大倍率55.5倍。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
    仕様●C M O S:1/2.8inch●モニター:15.6インチ●最小有効計測単位:0.05mm●縦横比:1899-12-31 16:09:00本体質量(kg)約1.6(ケーブル類除く)最大解像度1920×1080 pixel解像度HDMI出力:1080P/60fps、USB出力:1080P/60fps支柱の高さ(mm)約290ステージ寸法(mm)約155×230×25対物レンズ(倍)0.12~1.8(16インチLCD換算3.7~55.5倍)
顕微鏡