絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
149件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 作業用小型フレキシブルライト アズワン

    作業用小型フレキシブルライト

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 小型レーザー光源 STC

    小型レーザー光源

    STC
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷
    機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
  • 充電式ポータブルバーライト ランドマークジャパン

    充電式ポータブルバーライト

    ランドマークジャパン(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    充電式コードレス・軽量・小型タイプで狭いところでも明るく照らします。明るさ3段切替・フラッシュ・SOS機能付きです。
    付属品専用充電器調光方式Hi-Mid-Low切替照射角度(°)120
  • LEDホールチェッカー ライノス

    LEDホールチェッカー

    ライノス
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本ほか
    当日出荷
    加工穴内面の仕上がり具合等やクロス穴、内径の内側に発生しているバリや小さい穴の奥にバリが紛れていないかを確認する工具です。光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。3段切替(100%、50%、点滅)の機能を搭載したLEDライトとしても使用できます。ヘッド部の光ファイバーはお好きな長さにカットしてご使用頂けます。他のサイズのヘッドに交換可能です。
    用途市販のライトでは確認しにくい狭い箇所に。明るさ(Lm)100
  • 実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置 マイクロネット

    実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置

    マイクロネット(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。
    用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
  • 小型レーザー光源(赤色) ケニス

    小型レーザー光源(赤色)

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    機器組込みにも対応できるコンパクトタイプです。 小型で低消費電力の赤色ベストセラーです。
    寸法(mm)Φ12×41使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC3~5波長(nm)635出力(mW)最大1ケーブル長(cm)60レーザー光色赤
  • ハロゲンランプ 冨士電球工業

    ハロゲンランプ

    冨士電球工業
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
  • ハロゲンランプ ウシオ電機

    ハロゲンランプ

    ウシオ電機(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
  • ハロゲンランプ フィリップス

    ハロゲンランプ

    フィリップス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ヘルメットパワーライト KONTEC(コンテック)

    ヘルメットパワーライト

    KONTEC(コンテック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    点灯・点滅の切替、スポットビームからワイドビームへの無段階調整が可能です。
    種別高輝度チップタイプ白色LED SE-06アズワン品番3-4989-01
  • 電池式UVランプ MiniMAX UV-5シリーズ Thermo Fisher Scientific

    電池式UVランプ MiniMAX UV-5シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    欠品中
    コンパクトなデザインの電池駆動式ハンディ形UVランプです。
    仕様電池式UVランプ 本体寸法(mm)約159×51×25電源単3乾電池×4本(別売)波長(nm)365アズワン品番1-1841-31ワット数4W
  • ハロゲンランプ セナーアンドバーンズ

    ハロゲンランプ

    セナーアンドバーンズ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • 高輝度ダブルアームLED照明装置 アームスシステム

    高輝度ダブルアームLED照明装置

    アームスシステム
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    欠品中
    光源位置を自由に変えたい場合や、リング照明装置が取り付けられない顕微鏡での観察時に最適な、ダブルアーム型のLED照明装置です。 コントローラー部に、調光調整フェーダーと、照明On/Offスイッチを搭載し、取り回ししやすい長さのライトガイド長です。
    付属品電源アダプター長さ(mm)(ライトガイド/本体取付部から)580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座:106×140×(奥側)70/(手前側)35照度(Lux)35,000以上(10cm離れた場所で)
  • OLED ハンディライト mini カネカ

    OLED ハンディライト mini

    カネカ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    ・ハレーションが起きにくい「低反射」。拡散された光が対象物に届くため、強い照り返しを抑え白飛びによる不良箇所の見逃しを防ぎ、。ワーク表面の異変に気づきやすくなり、作業性の向上に貢献します。・広範囲を均一に照らす「面発光」。OLED照明が発する光は、広範囲を均一に照射できるため、広い視野を確保することができ、。作業時間の短縮が期待できます。・目が疲れにくい「低ブルーライト」。目に対する影響が大きいとされるブルーライト成分の波長が少ないことが確認されています。また、まぶしさを感じにくいため、負担の軽減に貢献します。・裏面のマグネットで壁面などに取付が可能。片手が使えないハンディライトの悩みを解消します。
    用途検査・メンテナンス現場において、作業者の目の安全を考えながら、高精度な検査を実現させたい。品質管理をサポートする新しいハンディライトです仕様●IPレート:IP52●OLED電流:170mA/272mA●充電回数:800回●全光束(lm):46(輝度:7,000cd/m2)、74(輝度:10,500cd/m2)※計算値質量(g)175使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間8時間色温度4000K(白色)充電時間3時間点灯方式2パターン(100%点灯/160%点灯)
  • LEDホールチェッカー用ヘッド ライノス

    LEDホールチェッカー用ヘッド

    ライノス
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。
    全長(mm)450差込穴径(mm)Φ16明るさ(Lm)100
  • ルーペ ホーザン

    ルーペ

    ホーザン
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    LEDライトにより影ができにくいルーペ、細かい部分の観察、作業に手持ち、スタンドの2WAY仕様 3点のジョイントにより角度の調節が可能。 LEDライトはUSB接続にて点灯。 白色LED8個により影になりやすい手元も明るいまま観察が可能。
    付属品レンズ拭き、保管袋、USBケーブル消費電力(W)0.6倍率メインレンズ:5倍、サブレンズ:11倍レンズ径(Φmm)メインレンズ:75、サブレンズ:19外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×25×197焦点距離(mm)メインレンズ:100、サブレンズ:45LED白色LED8個アズワン品番64-8086-36
  • 小型レーザー光源用 アズワン

    小型レーザー光源用

    アズワン
    ¥4,590税込¥5,049
    1個
    当日出荷
    機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
    種別バッテリーケースアズワン品番3-5936-11
  • コールドライト SCHOTT(ショット)

    コールドライト

    SCHOTT(ショット)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    当日出荷
    コールドライトMegaLight100/100V/200Vと互換 (既存のライトガイドが使用できます)。LED ファイバー光源。ハロゲン100Wの約1.5倍の光量(メーカー比)。省電力・長寿命
    質量(kg)約1.5消費電力(W)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)104×72×186色温度(K)5000照度(Lx)参考:170000@50mmアズワン品番2-630-55入力電圧AC96-240V 50/60Hz
  • ハロゲンランプ モリテックス

    ハロゲンランプ

    モリテックス
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
  • コールドライト SCHOTT(ショット)

    コールドライト

    SCHOTT(ショット)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
  • ロングフレキシブルライト アズワン

    ロングフレキシブルライト

    アズワン
    ¥38,480~税込¥42,328~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    太さの異なる3つのフレキシブルアームを接続する仕様のため、形状を保持することが可能です。 アームを水平にしても光源の垂れ下がりはほとんどありません。
    長さ(mm)(フレキシブル)1000(先端部含む)電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属・コード長:約1.6m)先端径Φ17mm色温度4000K照度(Lx)60,000(距離50mm時)光色中間的白色
  • SIMPLE5用 フィルター5種セット マイクロネット

    SIMPLE5用 フィルター5種セット

    マイクロネット
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    3日以内出荷
    実体顕微鏡用LED照明装置 SIMPLE5用の光変換フィルター全5種類が1セットに。セット限定の専用スタンドが付属。(白色拡散フィルター S5-RS / 透明保護フィルター S5-CF / 温暖色フィルター S5-WF / 赤色フィルター S5-AF / 青色フィルター S5-BF)
    用途部品検査・生物観察などセット内容拡散板(白色)S5-RS・透明保護フィルターS5-CF・温暖色フィルターS5-WF・赤色フィルターS5-AF・青色フィルターS5-BF・専用収納スタンド色透明/拡散板(白)/温暖/赤/青直径(Φcm)8対応機種SIMPLE5
  • W-E PLUS用 透明保護フィルター マイクロネット

    W-E PLUS用 透明保護フィルター

    マイクロネット
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    粉塵やヤニ等からLEDを保護します。工具なしで簡単取り付け。
    用途実体顕微鏡を使った切削作業やハンダ作業等に、直径(Φmm)93質量(g)15
  • W-E PLUS用 白色拡散板 マイクロネット

    W-E PLUS用 白色拡散板

    マイクロネット
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    柔らかな光で金属表面等へのLED球の写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。
    用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。直径(Φmm)93質量(g)15
  • フレキシブルLED照明装置 ケニス

    フレキシブルLED照明装置

    ケニス
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。
    寸法(mm)110×60×590質量(kg)1.2消費電力(W)最大2.5電源AV100V・50/60Hz光源高輝度白色LED光源、左右独立調光式照度(Lx)約45000(片側)アームダブルアーム500mm
  • 半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD 長ライン(1700mm) STC

    半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD 長ライン(1700mm)

    STC
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=8KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC12±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD ポイント(Φ1mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD ポイント(Φ1mm)

    STC
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色スポットレーザー光源です。(距離1m時 スポット径:約Φ1mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=34KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • LED光源 アズワン

    LED光源

    アズワン
    ¥17,900~税込¥19,690~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。LED光源AS3000D用のライトガイドです。シングルとダブル、全長500mmと1000mmの計4種類からお選びいただけます。
  • 目視検査用高演色LEDライトフレキシブルアームタイプ 嵯峨電機工業

    目視検査用高演色LEDライトフレキシブルアームタイプ

    嵯峨電機工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    直射日光と同じような光を発します。同メーカーZアームスタンド(ZLS-LED20D)よりスペースを取りません。FLライトのフレキシブルスタンドで、簡易的に作業台にセットしてFLライトを使用できるようになります。平行光線に近い光を発しますので光沢面の磨きキズなどを見やすくすることができます。オプション品のカラーフィルターを使用すると現場の環境照明の明るさ、検査対象の反射光の強さなどの状況に合わせ見やすくすることができます。オプション品のDH-02を使用すると目視することが難しかったクスミ痕・汚れ痕を見やすくすることができます。
    トラスコ品番365-3850幅(mm)100高さ(mm)600奥行(mm)72電源(V)AC100消費電力(W)20電源コード(m)5光源20WLED
  • エコライト ナガタ

    エコライト

    ナガタ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    人の視感度に合わせた”見やすさ”を追求した目視検査用LED照明。10段階の光量調節機能があり、透過・反射いずれの検査にも対応します。ファンレス仕様のため、ゴミやほこりを飛散させずに検査ができます。
    用途レンズ・ガラス・金属表面・ウエハ・フィルターなどの目視検査用照明
  • レーザー光源 緑色 DSGシリーズ STC

    レーザー光源 緑色 DSGシリーズ

    STC
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    当日出荷
    視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
    質量(g)約50タイプDCジャック端子+ACアダプター精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~50電源電圧(V)DC+12±10%消費電流(mA)150以下寸法(Φ×mm)Φ16×71.5波長(nm)515ビーム径約Φ1.0mm(距離1m時)アズワン品番2-9332-21光出力(mW)最大5.0
  • LED小型人工太陽照明灯 SOLAX-iO セリック

    LED小型人工太陽照明灯 SOLAX-iO

    セリック
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    太陽光を再現した、色彩評価用の照明です。小型・軽量で持ち運びに便利です。
    種別本体 約6500Kアズワン品番3-7442-02
  • LED小型人工太陽照明灯 SOLAX-iO LE-9ND用フレキシブル形スタンド セリック

    LED小型人工太陽照明灯 SOLAX-iO LE-9ND用フレキシブル形スタンド

    セリック
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    アズワン品番3-7442-11
  • 乾電池電源 乾太 12V相当 マイクロネット

    乾電池電源 乾太 12V相当

    マイクロネット
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷
    単三乾電池8本で12V駆動のLED照明装置を点灯できるバッテリーケースです(乾電池は別売)。連続点灯26時間以上(SIMPLE5使用時)。
    用途実体顕微鏡が電源レスになり、持ち運びが容易になります。質量(g)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×73電池単三乾電池8本
  • W-E PLUS用 垂直照明ユニット(ロングタイプ) マイクロネット

    W-E PLUS用 垂直照明ユニット(ロングタイプ)

    マイクロネット
    ¥958税込¥1,054
    1個
    当日出荷
    直上からの照射が可能な垂直照明のロングタイプ。
    用途凹形状の対象物の観察に質量(g)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×43×7
  • LEDフレキシブル光源 アズワン

    LEDフレキシブル光源

    アズワン
    ¥37,200税込¥40,920
    1個
    翌々日出荷
    2灯独立して明るさの調整が可能です。フレキシブルアームで照射角度や位置を調整できます。コンパクトなLED光源です。
    アズワン品番4-538-01
  • 実体顕微鏡用LED照明装置 アズワン

    実体顕微鏡用LED照明装置

    アズワン
    ¥35,000税込¥38,500
    1個
    翌々日出荷
    長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。スイッチがライト側面についているので省スペースです。
    アズワン品番3-9513-01
  • LEDライト アズワン

    LEDライト

    アズワン
    ¥21,480~税込¥23,628~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • フレキシブルLED照明装置 Kenko(ケンコートキナー)

    フレキシブルLED照明装置

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    16日以内出荷
    超高輝度LEDを採用した2分岐ライトガイド付の照明装置です。 150Wハロゲン光源と同等の照度にも関わらず低消費電力です。 垂直ロックタイプのライトガイドを採用しており、場所をとりません。
    寸法(mm)68×178×87(光源装置)電源AC100~240V・50/60Hz照明装置高輝度白色LED、調光式照度(Lx)約580000ライト種類2灯用、垂直ロックタイプ、500mm、Φ6mm

『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります

照明装置/ハロゲンランプ