絞り込み
ブランド
- マイクロネット
- STC(53)
- セリック(15)
- SCHOTT(ショット)(8)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- ケニス(5)
- アズワン(3)
- ライノス(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- 日本ピー・アイ(3)
- オーツカ光学(2)
- 嵯峨電機工業(2)
- セン特殊光源(2)
- ハヤシレピック(2)
- カートン(1)
- フィリップス(1)
- ホーザン(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- カネカ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置
マイクロネット(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セットほか当日出荷から6日以内出荷新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
SIMPLE5用 フィルター5種セット
マイクロネット¥7,998税込¥8,7981セット3日以内出荷実体顕微鏡用LED照明装置 SIMPLE5用の光変換フィルター全5種類が1セットに。セット限定の専用スタンドが付属。(白色拡散フィルター S5-RS / 透明保護フィルター S5-CF / 温暖色フィルター S5-WF / 赤色フィルター S5-AF / 青色フィルター S5-BF)用途部品検査・生物観察などセット内容拡散板(白色)S5-RS・透明保護フィルターS5-CF・温暖色フィルターS5-WF・赤色フィルターS5-AF・青色フィルターS5-BF・専用収納スタンド色透明/拡散板(白)/温暖/赤/青直径(Φcm)8対応機種SIMPLE5
W-E PLUS用 透明保護フィルター
マイクロネット¥1,498税込¥1,6481個当日出荷粉塵やヤニ等からLEDを保護します。工具なしで簡単取り付け。用途実体顕微鏡を使った切削作業やハンダ作業等に、直径(Φmm)93質量(g)15
W-E PLUS用 白色拡散板
マイクロネット¥1,998税込¥2,1981個当日出荷柔らかな光で金属表面等へのLED球の写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。直径(Φmm)93質量(g)15
乾電池電源 乾太 12V相当
マイクロネット¥5,798税込¥6,3781台当日出荷単三乾電池8本で12V駆動のLED照明装置を点灯できるバッテリーケースです(乾電池は別売)。連続点灯26時間以上(SIMPLE5使用時)。用途実体顕微鏡が電源レスになり、持ち運びが容易になります。質量(g)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×73電池単三乾電池8本
W-E PLUS用 温暖色フィルター
マイクロネット¥1,998税込¥2,1981個当日出荷暖かな光で目の負担を軽減します。工具なしで簡単取り付け。用途自然光に近い温暖色の光に変換します。長時間の観察時は目の負担を軽減する効果もあります。直径(Φmm)93質量(g)15
W-E PLUS用 垂直照明ユニット(ロングタイプ)
マイクロネット¥958税込¥1,0541個当日出荷直上からの照射が可能な垂直照明のロングタイプ。用途凹形状の対象物の観察に質量(g)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×43×7
SIMPLE5用透明保護フィルター
マイクロネット¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷高透明保護カバーで粉塵やヤニからLEDを保護します。工具なしで簡単取り付け。用途顕微鏡下で作業する時など色無色透明直径(Φcm)8対応機種SIMPLE5