ステンレス製点検鏡TRUSCO当日出荷
ステンレス製の点検ミラーです。
アンテナ式タイプ 370MM~800MM
ステンレスミラーなので割れません。
異物混入対策で空洞部を無くしています。
用途食品会社などのクリーンな場所での使用、錆を嫌う現場での点検にミラー形状角型全長(mm)370~800ミラー寸法(mm)90×50付属品ケース付きトラスコ品番768-6838質量(g)60
アンテナ式点検鏡TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い個所などを反射させて点検することができます。
伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。
握りやすいラバーグリップです。
メンテナンス、工事等の点検作業に適しています。
アンテナ式点検鏡TRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。