土管、配管内の検査から建築工事、自動車整備など見えにくい機器の内部や裏側の点検に!
伸縮タイプなので持ち運びにも便利です。
小型LEDライト付きなのでミラーに反射させて目標物を照らします。
簡易防水型なので、水場の作業も安心です。
手元は、手の疲れや滑りを軽減するスポンジグリップ採用!
用途土管、配管内の検査、建築工事、自動車整備等
付属品専用ナイロンケース、小型LEDライト、単4乾電池×3本(テスト用)
電源LEDライト/単4乾電池×3本
連続使用時間(時間)LEDライト/18(アルカリ電池使用)
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。ロッドは全長150mmから215mmまで伸縮できます。拡大反射鏡はΦ21mmの自在角度型。
伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。
全長(mm)115~495
ミラー径(Φmm)25×30(楕円)
エスコ品番EA724CD-3
材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ
倍率等倍
1個
¥1,660
税込¥1,826
当日出荷
LED付き且つ、フレキシブル仕様なので、狭所や奥まった個所の点検の際に便利です。
仕様LED付き、保護ケース付き単三電池×2本(別売)
長さ(mm)フレキシブルロッド:560
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
使用中に回転しない六角軸。
全長(mm)425~680
ミラー寸法(mm)54×89
エスコ品番EA724EJ-2
材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ
質量(g)120
段数2
倍率等倍
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
使用中に回転しない六角軸。
全長(mm)290~385
ミラー寸法(mm)54×89
エスコ品番EA724EJ-1
材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ
質量(g)120
段数2
倍率等倍
1個
¥1,920
税込¥2,112
当日出荷
狙った場所を的確に照らすスポット照明
エアブロー、洗浄で取れない頑固なバリ、切粉の発見が容易
ペンライトで見つけにくい、鋳物のピンホールを簡単に発見
ワークを手にして片手でワンタッチ操作が可能
安全軽量ハンディ設計
用途狭い穴の中の検査、車の保守・点検時の暗く狭い箇所の照明
コンプレッサー・電気配電盤などの狭い箇所のチェック・検査
バリチェック、刃物のピッチングチェック、ピンホールチェック
適合新潟精機の全てのアンテナ式点検鏡、アンテナ式拡大鏡と互換性があります。
質量(g)20
ミラー寸法(mm)80×50
本体サイズ(mm)全長97×全幅53×厚さ16
ミラー形状小判型
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ミラーに取り付けるだけで、暗い場所もよく見えます。
寸法(mm)116×80×42
品番大
使用電池単4アルカリ電池×3(電池別売)
全質量(g)150
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利。
品番ミニ
シャフト7段伸縮真鍮管
ミラー形状30Φガラス製ミラー
全質量(g)50
最長寸法(mm)(収納)140~690
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい
仕様シャフト取付LEDライト
マイゾックスコード221266
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
自動車のエンジンルームや機械の内部などの狭くて、見えにくい所の点検や観察に大変便利です。
鏡の角度を自由に変えることが出来るので、機械の背面部も簡単に点検、観察することが出来ます。
また、ご家庭の自動車始動時の車体検査、冷蔵庫や洗濯機、タンスなどの背面の検査、点検にも使用出来ます。
鏡の角度は自由自在!
用途検査鏡、拡大鏡は自動車整備、電気機器、精密機器、機械整備、配管整備など作業の点検、観察用です。
倍率等倍
材質樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ
全長(mm)600~2000
エスコ品番EA724HB
質量(g)500
ミラー寸法(mm)100×73
材質(ミラー)ガラス
材質(ポール)ファイバーグラス
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
全長(mm)115~470
直径(mm)Φ30(ミラー)
エスコ品番EA724CD-2
材質(ミラー材質)ガラス、(ミラー受)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ
1個
¥1,660
税込¥1,826
当日出荷
寸法(mm)ミラー:40×50、伸縮長:200~600
質量(g)70
倍率(倍)等
材質(ミラー)ステンレス
アズワン品番64-7912-65
材質(シャフト)ステンレス
1本
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。見やすい拡大鏡(1.5倍)タイプです。
用途見えにくい場所の点検に
倍率(倍)1.5
寸法(mm)ミラー:55×60、伸縮長:210~610
質量(g)70
倍率(倍)等
材質(ミラー)ステンレス
アズワン品番64-7912-64
材質(シャフト)ステンレス
1本
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
あらゆるタイプの部品に適応できる柔軟なミラー。ヒンジ付きヘッドにより、雑然とした場所での視認性が向上
仕様●ミラーサイズ:70x45mm●長さ:308mm●重量:44g
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様直径 = 50mm調整可能 = あり伸縮自在 = ありRS Pro磁気ピックアップ検査ミラー. RS Pro磁気ピックアップ検査ミラーは、完全クロムメッキの伸縮式シャフトと関節付きミラーマウントを備えています。 このミラーを任意の向きにセットして、正確な検査を迅速に行ったり、落とした金属製の物体を回収したりすることができます。. 特長と利点:. ミラー径: 50 mm 最大長(伸長時): 500 mm 最小長(折りたたみ時): 170 mm ハンドル: クロムめっき、8.5 mm径 磁気ピックアップは、完全クロムメッキの伸縮式シャフトと関節付きマグネットマウントを装備 最大長(伸長時): 500 mm 最小長(折りたたみ時): 170 mm ハンドル: クロムめっき、8.5 mm径
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。