152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 点検鏡 LEDライト付き モノタロウ

    点検鏡 LEDライト付き

    モノタロウ(69件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
    用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック全長(mm)285~880質量(g)88電源コイン電池CR2032×2個(別売)本体寸法(mm)52×84ミラー寸法(mm)42×64光度(mcd)1400
  • 点検鏡 モノタロウ

    点検鏡

    モノタロウ(27件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
    用途機械の内部、エンジンルーム等の点検にミラー形状丸型材質(ミラー)ガラス
  • ステンレスミラー点検鏡 モノタロウ

    ステンレスミラー点検鏡

    モノタロウ(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の点検鏡です。 ステンレス製なので割れません。 ロッド回転の防止の為、ロッド両サイドを面型に改善しました。
    用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。全長(mm)735
  • 点検鏡ライト付 シンワ測定

    点検鏡ライト付

    シンワ測定(30件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
    アンテナサイズ(mm)約160~530電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)仕様ライト付材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂光度(mcd)30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ式点検鏡 TRUSCO

    アンテナ式点検鏡

    TRUSCO(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
  • 点検鏡 シンワ測定

    点検鏡

    シンワ測定(9件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    機械の内部、背面の点検観察ができます。鏡の角度を自由に変えることができます。
    材質鏡:ガラス、鏡枠部:ABS樹脂、アンテナ部:真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
  • 検査鏡 ENGINEER(エンジニア)

    検査鏡

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。 ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。 反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
  • ポイントフラッシュ エイテック(ATEC)

    ポイントフラッシュ

    エイテック(ATEC)(15件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。 本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。 本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。 ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
    用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。 金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。 パイプ内のひび割れ点検に。 車のエンジンルームの確認に。 配電盤・分電盤内の配線確認に。 タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。 アウトドアでのポイントライトとして。 DIYを楽しむ際のハンディライトとして。 模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。軸径(Φmm)4~2.3電源単3電池2本本体寸法(mm)97ライト寸法(mm)(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
  • 拡大鏡 シンワ測定

    拡大鏡

    シンワ測定(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    鏡の角度を自由に変える事ができます。柄が伸縮出来ます。鏡は2倍に拡大して写します。
    用途見えにくい、狭い箇所の点検・観察に使用する拡大鏡材質アンテナ部:真ちゅう・クロムメッキ仕上げ倍率(倍)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライト付き 点検鏡 SK11

    LEDライト付き 点検鏡

    SK11
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    LEDライト付きで暗い場所でも点検個所を明るく照らします。5段階伸縮で29.5cmから88.5cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。角度調整可能なLEDライトです。
    用途見えにくい、狭い、暗い箇所の点検・観察に使用するライト付点検鏡。伸縮範囲(mm)295~885ミラー寸法(mm)46×66使用電池CR2032×2個ミラー形状角型
  • マグネット付 作業用ミラー エスコ

    マグネット付 作業用ミラー

    エスコ(3件のレビュー)
    4,010税込4,411
    1個
    当日出荷
    倍率等倍材質(ミラー)ミラー:ガラス、受部:ステンレス、ミラー裏面:耐腐食ステンレス製
  • 大型点検鏡 シンワ測定

    大型点検鏡

    シンワ測定(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    軽くて割れない、アクリル製ミラー。緩め易いつまみネジで、ミラーの位置を簡単固定。滑りにくいエラストマグリップ使用。アクリル製ミラーは、ガラス製と比べ軽いので作業が楽で、疲れにくい。3段伸縮で用途に合った長さに微調整できます。
    用途下水管・マンホール・天井裏・車や機械の下の点検。
  • インスペクションミラー ホーザン

    インスペクションミラー

    ホーザン(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ミラー採用。 【割れない】破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに。【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。 ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。
    全長(mm)255~740ミラー寸法(mm)54×86×厚み0.4トラスコ品番302-6361質量(g)70ロッド径(Φmm)最大8.5ロッド長さ(mm)130~615
  • 点検鏡 LEDライト付き 東安

    点検鏡 LEDライト付き

    東安(1件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    1)鏡の部分を360度、角度を自由に変えれるため。見にくい機器の裏側なども確認できます!。2)持ち手は伸縮式なので手の届きにくい場所もしっかり見えます!。3)鏡は四角形をしているので見える部分が広く、より確認しやすくなっています!。4)LEDライト付きのため暗い場所でも点検箇所を明るく照らすことが可能です!
    用途メンテナンス、工業等の点検作業用ミラー。見えにくい機器の裏側、奥深いところ等の死角を確認できます。仕様Inspection-mirror付属品リチウム電池CR2032×2枚(テスト電池付属)質量(g)89寸法(cm)持ち手部分:約12、通常時:約18、最長時:約77寸法(縦×横)(cm)【鏡】約8.3×約5.3、
  • 拡大鏡ミラー棒 土牛

    拡大鏡ミラー棒

    土牛(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    約3倍に拡大される細かなところも大きく表示でき確認作業など便利です。
    ミラー形状四角型材質ガラス(ミラー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インスペクションミラー ホーザン

    インスペクションミラー

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    奥まった場所の検視にご使用ください。
  • ステンレス製点検鏡 TRUSCO

    ステンレス製点検鏡

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ステンレス製の点検ミラーです。 アンテナ式タイプ 370MM~800MM ステンレスミラーなので割れません。 異物混入対策で空洞部を無くしています。
    用途食品会社などのクリーンな場所での使用、錆を嫌う現場での点検にミラー形状角型全長(mm)370~800ミラー寸法(mm)90×50付属品ケース付きトラスコ品番768-6838材質ステンレス質量(g)60
  • チェックミラー KTC

    チェックミラー

    KTC(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ミラー部には割れにくいアクリル製樹脂ミラーを採用しています。ボールジョイントにより幅広い角度調整が可能です。ボールジョイント部はボルトナットで固定されていますので保持力が向上しています。7段シャフトの採用により長さ調整が容易になっています。グリップ部は握りやすく滑りにくいソフトグリップを採用しています。
    用途エンジンルームの奥、エンジン補機等の見づらい部分の点検・確認作業。寸法l(mm)145
  • アンテナ式点検鏡 TRUSCO

    アンテナ式点検鏡

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深い個所などを反射させて点検することができます。 伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。 握りやすいラバーグリップです。 メンテナンス、工事等の点検作業に適しています。
    質量(g)90
  • サービスミラー エスコ

    サービスミラー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ミラーとハンドルはねじ込み式。ガラスミラー。
    材質ステンレス(ミラー枠部:SUS316相当、柄:SUS420相当)倍率等倍材質(ミラー)ガラス
  • 替えミラー楕円 TRUSCO

    替えミラー楕円

    TRUSCO
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ミラー形状楕円型
  • ステンレス検査鏡 伸縮自在 ミツトモ

    ステンレス検査鏡 伸縮自在

    ミツトモ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ステンレス鏡面ジョイント部を調整することで、あらゆる方向の点検・検査・観察作業ができます。 ステンレス製なので、あらゆる場所の作業で割れる心配がなく、安心してご使用いただけます。
    材質鏡:ステンレス、7段ポインター:ステンレスミラー形状四角
  • 丸型インスペクションミラー SIGNET(シグネット)

    丸型インスペクションミラー

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラーミラーの根元は任意に可動しますので、 見やすい角度に調整する事ができます。グリップは握り心地のよいPVCカバー。クリップ付き。
    ミラー形状丸型
  • 部品 点検鏡 シンワ測定

    部品 点検鏡

    シンワ測定(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    専用部品
    材質ABS樹脂+ガラス
  • 点検鏡 SK(新潟精機)

    点検鏡

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    見えにくい機器の裏など反射させて点検することができます。
    柄長さ(mm)150
  • アクリル製ミラー棒 土牛

    アクリル製ミラー棒

    土牛
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    アクリルミラーなので軽くて割れにくいです。
    用途直接見れない所にミラー形状四角型材質ミラー:アクリル、シャフト部:ステンレス管・ゴムグリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ式点検鏡 SK(新潟精機)

    アンテナ式点検鏡

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。
  • ライト付点検ミラー STS

    ライト付点検ミラー

    STS(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    ライト付なので暗いところでも対応できます。 取っ手にはスポンジグリップを採用、手の疲れやすべりを軽減させます。 クリアに見える高級ミラーを採用しています。
    用途下水道の点検、高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に。
  • LEDライト付点検鏡 SK(新潟精機)

    LEDライト付点検鏡

    SK(新潟精機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    見えにくい裏側や奥まったところの確認に便利な点検鏡です。
    用途機械内部の検査、修理、点検作業に電源単3形乾電池x2(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 85Φ/170-768mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付) エスコ

    85Φ/170-768mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-25
  • SK下水管点検ミラー マイゾックス

    SK下水管点検ミラー

    マイゾックス
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい
    用途管の内部検査ミラー寸法(mm)188×150
  • 点検ミラーLEDライト付 アックスブレーン

    点検ミラーLEDライト付

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    土管、配管内の検査から建築工事、自動車整備など見えにくい機器の内部や裏側の点検に! 伸縮タイプなので持ち運びにも便利です。 小型LEDライト付きなのでミラーに反射させて目標物を照らします。 簡易防水型なので、水場の作業も安心です。 手元は、手の疲れや滑りを軽減するスポンジグリップ採用!
    用途土管、配管内の検査、建築工事、自動車整備等付属品専用ナイロンケース、小型LEDライト、単4乾電池×3本(テスト用)電源LEDライト/単4乾電池×3本連続使用時間(時間)LEDライト/18(アルカリ電池使用)
  • 35Φ/170-900mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付) エスコ

    35Φ/170-900mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-23
  • ステンレスミラー棒 土牛

    ステンレスミラー棒

    土牛
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ステンレスミラーなので割れません。
    ミラー形状四角型ミラー寸法(mm)60×75シャフト8段伸縮ステンレス管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型点検鏡交換部品 シンワ測定

    大型点検鏡交換部品

    シンワ測定
    799税込879
    1個
    当日出荷
    割れ難いアクリルミラー
    材質本体/ABS樹、鏡/アクリル
  • 丸型インスペクションミラー SIGNET(シグネット)

    丸型インスペクションミラー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラー。 ミラーの根元は任意に可動するので、見やすい角度に調整する事が可能。 グリップは握り心地のよいPVCカバー。 クリップ付き。
    全長(mm)250~965ミラー径(Φmm)57
  • 46x67mm/180-665mm 点検ミラー(伸縮/LED付) エスコ

    46x67mm/180-665mm 点検ミラー(伸縮/LED付)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,230税込4,653
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-30
  • 拡大鏡 SK(新潟精機)

    拡大鏡

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    倍率2倍の点検境。細かい部品の確認に最適です。
    用途車のエンジンルームや機械内部の確認に。倍率(倍)2柄長さ(mm)150
  • 30 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー エスコ

    30 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,660税込1,826
    1個
    当日出荷
    全長(mm)115~470直径(mm)Φ30(ミラー)エスコ品番EA724CD-2材質(ミラー材質)ガラス、(ミラー受)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ
  • ミラー用LEDライト 大 土牛

    ミラー用LEDライト 大

    土牛
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ミラーに取り付けるだけで、暗い場所もよく見えます。
    寸法(mm)116×80×42品番使用電池単4アルカリ電池×3(電池別売)全質量(g)150
点検鏡/点検灯