3ページ目: 点検鏡/点検灯

187件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
55x60mm/210- 610mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製) エスコ55x60mm/210- 610mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)エスコ
3,540税込3,894
1本
翌日出荷
寸法(mm)ミラー:55×60、伸縮長:210~610質量(g)70倍率(倍)材質(ミラー)ステンレスアズワン品番64-7912-64材質(シャフト)ステンレス
RS PRO 点検ミラープローブ 直径50mm あり あり RS PRORS PRO 点検ミラープローブ 直径50mm あり ありRS PRO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
仕様直径 = 50mm調整可能 = あり伸縮自在 = ありRS Pro磁気ピックアップ検査ミラー. RS Pro磁気ピックアップ検査ミラーは、完全クロムメッキの伸縮式シャフトと関節付きミラーマウントを備えています。 このミラーを任意の向きにセットして、正確な検査を迅速に行ったり、落とした金属製の物体を回収したりすることができます。. 特長と利点:. ミラー径: 50 mm 最大長(伸長時): 500 mm 最小長(折りたたみ時): 170 mm ハンドル: クロムめっき、8.5 mm径 磁気ピックアップは、完全クロムメッキの伸縮式シャフトと関節付きマグネットマウントを装備 最大長(伸長時): 500 mm 最小長(折りたたみ時): 170 mm ハンドル: クロムめっき、8.5 mm径
LED点検ミラー スクエア サンキョウ・トレーディングLED点検ミラー スクエアサンキョウ・トレーディング
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
検査鏡伸縮自在型 Strong Tool検査鏡伸縮自在型Strong Tool
1,598税込1,758
1個
当日出荷
見えにくい場所や狭い場所の点検、検視に最適です。 伸縮自在7段シャフトです。
用途機械の内部など狭く見にくい箇所の点検・観察に便利です全長(mm)約690トラスコ品番848-1893材質シャフト:スチール、樹脂部:ABS樹脂径(Φmm)(鏡)約36
100x 75mm/140-730mm 点検ミラー(ステンレス製) エスコ100x 75mm/140-730mm 点検ミラー(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
6,390税込7,029
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724RK-2
4本組 点検ミラー エスコ4本組 点検ミラーエスコ
7,570税込8,327
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724RF
60x75mm/220-1250mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製) エスコ60x75mm/220-1250mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)エスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724GC-22
100x130mm/1.3-3.00m 点検ミラー(伸縮型) エスコ100x130mm/1.3-3.00m 点検ミラー(伸縮型)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724GC-12A
(EA724CD-3,-27,CE-3) 交換用ミラー エスコ(EA724CD-3,-27,CE-3) 交換用ミラーエスコ
720税込792
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724CD-3M
(EA724CD-24用) 交換ミラー エスコ(EA724CD-24用) 交換ミラーエスコ
805税込886
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724CD-24M
35Φ/170-900mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付) エスコ35Φ/170-900mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)エスコ
3,730税込4,103
1個
当日出荷
エスコ品番EA724CD-23
(EA724CD-1,CE-1用) 交換用ミラー エスコ(EA724CD-1,CE-1用) 交換用ミラーエスコ
865税込952
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724CD-1M
80x130mm/0.6-1.0m 点検ミラー(伸縮型) エスコ80x130mm/0.6-1.0m 点検ミラー(伸縮型)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724BA-11
丸型インスペクションミラー SIGNET(シグネット)丸型インスペクションミラーSIGNET(シグネット)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ミラーの根元は任意に可動しますので、見やすい角度に調整する事ができます。クリップ付き。
ミラー形状丸型全長(mm)195~700寸法(mm)ミラー32
点検鏡替ミラー SK(新潟精機)点検鏡替ミラーSK(新潟精機)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
点検鏡の替ミラー。新潟精機の全ての点検鏡、拡大鏡と互換性があります。
点検ミラーⅠ型 サンキョウ・トレーディング点検ミラーⅠ型サンキョウ・トレーディング
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
下水道マンホールに入ることなくヒューム管内部の点検ができます。 2段継。アルミタイプだから軽くて持ち運びに便利。
用途下水管の点検に。長さ(mm)ポール/600~1000ミラー径(Φmm)80×130質量(g)330
ボールジョイントミラー TGK(東京硝子器械)ボールジョイントミラーTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
360度の角度に調節できるため、精密機械の検査、調整、修理に便利です。※A2-Tの457.2~114.3mm(伸縮範囲)
90x203mm 下水管ミラー エスコ90x203mm 下水管ミラーエスコ
14,700税込16,170
1個
翌々日出荷
長さ(mm)ポール/600~2000エスコ品番EA724HA質量(g)650倍率等倍ミラー寸法(mm)203×90
60mm サービスミラー[2倍] エスコ60mm サービスミラー[2倍]エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724RH-2
57mm[400-650] 2倍 サービスミラー エスコ57mm[400-650] 2倍 サービスミラーエスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724EG-12
30mm [2倍]ポケット型伸縮ミラー エスコ30mm [2倍]ポケット型伸縮ミラーエスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
全長200/690mmミラー径(Φmm)30エスコ品番EA724RB-30倍率約2倍
30 mm ポケット型 サービスミラー エスコ30 mm ポケット型 サービスミラーエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724CE-2
102x152mm伸縮サービスミラー エスコ102x152mm伸縮サービスミラーエスコ
6,680税込7,348
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724CB-4
伸縮型サービスミラー エスコ伸縮型サービスミラーエスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。指先滑り止めグリップ付。ボールジョイント付(360°回転可能)。
パイロットミラー2 BOXケースタイプ PLM2 三共パイロットミラー2 BOXケースタイプ PLM2三共
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
目視の達人。 見えないところに光を当てて、ミラーに鮮明に映し出す。 高輝度LED搭載により、明るさアップと省エネを実現、PVCフレキシブル・チューブ採用で自在性の向上と軽量化。また、ミラー部分も衝撃に強いポリカーボネートを採用。本体は、防水規格IP-64仕様でより高品質に改良しました。
仕様●防水性:IP64(本体)●コード番号:119-0164301アズワン品番67-4835-52
点検ミラー(伸縮柄) エスコ点検ミラー(伸縮柄)エスコ
1,960税込2,156
1本
翌日出荷
滑り止め付グリップ仕様で濡れた手でも油まみれの手でもしっかり握れます。 ボールジョイントで360°見ることができます。 ミラー部取り外し可能 グリップ付
仕様●倍率:等倍●ミラー径(mm):Φ31●伸縮長(mm):190~698●材質:ミラー:ガラスシャフト:ステンレスアズワン品番65-2173-38
検査用面発光LEDライト EK面 PTLシリーズ ウイルダイフレックス検査用面発光LEDライト EK面 PTLシリーズウイルダイフレックス
65,980税込72,578
1台
33日以内出荷
最大表面輝度40000lxの超高輝度です。均一な面発光をします。鋳巣や金属の微細なバリ等の認知に適しています。
材質鉄(表面アイボリー塗装)電源ACアダプタ(付属)消費電力A4タイプ/7.5W、A3タイプ/15W照度(Lx)最大表示40000(調光可能)
6面発光検査照明 ヘキサライト PTLシリーズ ウイルダイフレックス6面発光検査照明 ヘキサライト PTLシリーズウイルダイフレックス
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷から42日以内出荷
製品検査における影が出にくい無影灯です。6面照射による全方向からの均一光源です。中空に固定できるようステーが付属しています。
材質鉄(表面塗装)、ABS樹脂(つなぎ部)照度(Lx)表示2000電源ACアダプタ(付属)
100x130mm/750-2160mm 点検ミラー(伸縮/SUS製) エスコ100x130mm/750-2160mm 点検ミラー(伸縮/SUS製)エスコ
11,500税込12,650
1本
当日出荷
仕様ステンレスミラーは割れない為、安全に作業が行えます。質量(g)450倍率等倍材質(ミラー)ステンレスサイズ(mm)ミラー:100×130伸縮長:750~2160アズワン品番64-7912-66材質(シャフト)アルミ
70x100mm/0.42-1.25m 絶縁点検ミラー(ライト付) エスコ70x100mm/0.42-1.25m 絶縁点検ミラー(ライト付)エスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7912-68
Φ57mm/178-920mmサービスミラー(伸縮型) エスコΦ57mm/178-920mmサービスミラー(伸縮型)エスコ
7,990税込8,789
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2257-92
RS PRO 点検ミラープローブ 直径24mm あり RS PRORS PRO 点検ミラープローブ 直径24mm ありRS PRO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様直径 = 24mm絶縁 = ありRS絶縁検査ミラー. メーカーの絶縁検査ミラーは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護しながら、正確に目視検査できるように設計されています。 工具には射出成形ナイロン11絶縁材が接着し、最大限の保護と長寿命を実現しています。 この独自のナイロン11絶縁材により、極端な天候や過酷な条件での作業に最適な工具です。 電気用途と産業エンジニアリング用途の両方に最適です。. 特長と利点:. 射出成形された工具 ナイロン11絶縁 IEC60900:2004仕様 ミラー径: 24 mm
Facom 点検ミラープローブ 834.R2 直径55mm あり FACOMFacom 点検ミラープローブ 834.R2 直径55mm ありFACOM
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
プラスチックに圧着された高品質なガラスミラー関節可動式フレキシブルシャフト360 度回転可能なミラー設計
用途点検ミラー(別名:歯科用ミラー)は、電気機器、機械、自動車エンジン、その他のエンジニアリング用途のアクセスできない場所を安全に検査できるように設計された工具です。また、医療用途にも一般的に使用されています。仕様●ミラー部直径:55mm●長さ:360mm●重量:40g●フレキシブル:あり
RS PRO 点検ミラープローブ 直径30mm あり RS PRORS PRO 点検ミラープローブ 直径30mm ありRS PRO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様直径 = 30mm調整可能 = ありボールジョイント式点検鏡. ハンドルは刻み付きで黒色陽極処理アルミニウム ロック可能関節式ボール連結によってミラー アングルの調整が容易
Bahco 点検ミラープローブ 5515L 直径21mm BAHCO(バーコ)Bahco 点検ミラープローブ 5515L 直径21mmBAHCO(バーコ)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様直径 = 21mmInspection mirror, 160 mm. For work on circuit boards Magnifying Plastic handle Stainless mirror frame Mirror protective covering Length 160 mm Mirror Φ 21 mm
Bahco 点検ミラープローブ 5515B 直径28.5mm BAHCO(バーコ)Bahco 点検ミラープローブ 5515B 直径28.5mmBAHCO(バーコ)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様直径 = 28.5mmInspection mirror, plastic 220 mm. For all work on electronic devices 2 piece detachable handle Total Length: 220 mm, handle: 195 mm Mirror Φ: 28.5 mm Plastic: cellulose acetate
Facom 点検ミラープローブ 834A.R FACOMFacom 点検ミラープローブ 834A.RFACOM
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
あらゆるタイプの部品に適応できる柔軟なミラー。ヒンジ付きヘッドにより、雑然とした場所での視認性が向上
仕様●ミラーサイズ:70x45mm●長さ:308mm●重量:44g
Facom 点検ミラープローブ 834B.RTIM FACOMFacom 点検ミラープローブ 834B.RTIMFACOM
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
拡大効果を使用してミラーリングします傷つきにくいガラスを採用ガラス周りの成形プラスチックリムで、部品を保護し、ミラーの耐久性を確保していますジョイントは簡単に調整でき、ネジでロック可能人間工学に基づいたプラスチックハンドルは、溶剤にも耐性があります
仕様●最大長さ:850mm
Facom 点検ミラープローブ 834B.RTIS FACOMFacom 点検ミラープローブ 834B.RTISFACOM
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
暗い場所でもよく見える LED バックライト付きミラー傷つきにくいガラスを採用ガラス周りの成形プラスチックリムで、部品を保護し、ミラーの耐久性を確保していますジョイントは簡単に調整でき、ネジでロック可能人間工学に基づいたプラスチックハンドルは、溶剤にも耐性があります
仕様●最大長さ:850mm
Facom 点検ミラープローブ 834B.RTI FACOMFacom 点検ミラープローブ 834B.RTIFACOM
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
暗い場所でもよく見える LED バックライト付きミラー傷つきにくいガラスを採用ガラス周りの成形プラスチックリムで、部品を保護し、ミラーの耐久性を確保していますジョイントは簡単に調整でき、ネジでロック可能人間工学に基づいたプラスチックハンドルは、溶剤にも耐性があります
仕様●最大長さ:850mm
点検鏡/点検灯