3ページ目: 点検鏡/点検灯

189件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラー JTCミラーJTC
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
全長(mm)247~760ミラー径(Φmm)83RoHS指令(10物質対応)対応
チェックライトミラー マイゾックスチェックライトミラーマイゾックス
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
暗くて狭い場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除等、スイッチを押すだけで明るくなって作業が確実、スムーズにできる。 本体ポールは肉厚0.3mmのパイプを使用。 伸縮には、約1kgの力を必要とする。 ※引張り試験の結果、引張速度毎分1m、荷重20kgf以上の力で引き伸ばすと破損する。
用途小口径排水マスの点検、ビルメンテナンス全長(mm)1479/10本継ミラー寸法(mm)100×73質量(g)310(電池含む)電球27ルーメン電池単4×1個連続点灯時間2時間50分収納寸法(mm)265マイゾックスコード212665
替えミラー角 TRUSCO替えミラー角TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ミラー形状角型
73x100mm 下水管ミラー エスコ73x100mm 下水管ミラーエスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
全長(mm)600~2000エスコ品番EA724HB質量(g)500ミラー寸法(mm)100×73材質(ミラー)ガラス材質(ポール)ファイバーグラス
56 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー エスコ56 mm 伸縮ポケット型 サービスミラーエスコ
2,680税込2,948
1個
当日出荷
エスコ品番EA724CD-12
点検ミラー用ミラー枠付きセット STS点検ミラー用ミラー枠付きセットSTS
6,098税込6,708
1セット
当日出荷から7日以内出荷
付属品ボルト
点検ミラー (伸縮柄) エスコ点検ミラー (伸縮柄)エスコ
3,070税込3,377
1本
翌日出荷
ミラー裏面は耐腐食性ステンレス製。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。ステンレスハンドル。目視しにくい場所の点検に。ミラー部分は替えのミラー(EA724EH-1M)に付け替え可能。
材質ミラー受部:ステンレス全長(mm)266~746、折りたたみ時:165質量(g)100ハンドル径(Φmm)15倍率等倍ミラー径(Φmm)Φ82材質(ミラー)ガラス材質(シャフト)ステンレス
パイロットミラー2 BOXケースタイプ PLM2 三共パイロットミラー2 BOXケースタイプ PLM2三共
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
目視の達人。 見えないところに光を当てて、ミラーに鮮明に映し出す。 高輝度LED搭載により、明るさアップと省エネを実現、PVCフレキシブル・チューブ採用で自在性の向上と軽量化。また、ミラー部分も衝撃に強いポリカーボネートを採用。本体は、防水規格IP-64仕様でより高品質に改良しました。
仕様●防水性:IP64(本体)●コード番号:119-0164301アズワン品番67-4835-52
伸縮型サービスミラー エスコ伸縮型サービスミラーエスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
伸縮自在ハンドル。ミラーは伸縮ロッドに折りたたみ可能。
点検ミラー(伸縮柄) エスコ点検ミラー(伸縮柄)エスコ
1,960税込2,156
1本
翌日出荷
滑り止め付グリップ仕様で濡れた手でも油まみれの手でもしっかり握れます。 ボールジョイントで360°見ることができます。 ミラー部取り外し可能 グリップ付
仕様●倍率:等倍●ミラー径(mm):Φ31●伸縮長(mm):190~698●材質:ミラー:ガラスシャフト:ステンレスアズワン品番65-2173-38
100x130mm/750-2160mm 点検ミラー(伸縮/SUS製) エスコ100x130mm/750-2160mm 点検ミラー(伸縮/SUS製)エスコ
11,500税込12,650
1本
当日出荷
仕様ステンレスミラーは割れない為、安全に作業が行えます。質量(g)450倍率等倍材質(ミラー)ステンレスサイズ(mm)ミラー:100×130伸縮長:750~2160アズワン品番64-7912-66材質(シャフト)アルミ
Facom 点検ミラープローブ 834B.RTIR FACOMFacom 点検ミラープローブ 834B.RTIRFACOM
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
暗い場所でもよく見える LED バックライト付きミラー傷つきにくいガラスを採用ガラス周りの成形プラスチックリムで、部品を保護し、ミラーの耐久性を確保していますジョイントは簡単に調整でき、ネジでロック可能人間工学に基づいたプラスチックハンドルは、溶剤にも耐性があります
仕様●最大長さ:850mm
Facom 点検ミラープローブ 834B.RTI FACOMFacom 点検ミラープローブ 834B.RTIFACOM
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
暗い場所でもよく見える LED バックライト付きミラー傷つきにくいガラスを採用ガラス周りの成形プラスチックリムで、部品を保護し、ミラーの耐久性を確保していますジョイントは簡単に調整でき、ネジでロック可能人間工学に基づいたプラスチックハンドルは、溶剤にも耐性があります
仕様●最大長さ:850mm
検査鏡 Strong Tool検査鏡Strong Tool(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車のエンジンルームや機械の内部などの狭くて、見えにくい所の点検や観察に大変便利です。 鏡の角度を自由に変えることが出来るので、機械の背面部も簡単に点検、観察することが出来ます。 また、ご家庭の自動車始動時の車体検査、冷蔵庫や洗濯機、タンスなどの背面の検査、点検にも使用出来ます。 鏡の角度は自由自在!
用途検査鏡、拡大鏡は自動車整備、電気機器、精密機器、機械整備、配管整備など作業の点検、観察用です。倍率等倍材質樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ
検査鏡伸縮自在型 Strong Tool検査鏡伸縮自在型Strong Tool
1,598税込1,758
1個
当日出荷
見えにくい場所や狭い場所の点検、検視に最適です。 伸縮自在7段シャフトです。
用途機械の内部など狭く見にくい箇所の点検・観察に便利です全長(mm)約690トラスコ品番848-1893材質シャフト:スチール、樹脂部:ABS樹脂径(Φmm)(鏡)約36
28Φ/189mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製) エスコ28Φ/189mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724RF-4
(EA724CD-2用) 交換用ミラー エスコ(EA724CD-2用) 交換用ミラーエスコ
690税込759
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724CD-2M
(EA724CD-25用) 交換ミラー エスコ(EA724CD-25用) 交換ミラーエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724CD-25M
ライト付点検ミラー パイロットミラー2 三共ライト付点検ミラー パイロットミラー2三共(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
目視の達人。見えないところに光を当てて、ミラーに鮮明に映し出す。 高輝度LED搭載により、明るさアップと省エネを実現、PVCフレキシブル・チューブ採用で自在性の向上と軽量化。また、ミラー部分も衝撃に強いポリカーポネートを採用。本体は、防水規格IP-64仕様でより高品質に改良しました。
質量(g)約420防水仕様IP-64RoHS指令(10物質対応)対応
サービスミラー BBKテクノロジーズサービスミラーBBKテクノロジーズ
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
小さなスペースや見ることが出来ない裏面の確認に使用します。
用途冷蔵庫の配管溶接等の確認作業に最適です。
ボールジョイントミラー TGK(東京硝子器械)ボールジョイントミラーTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
360度の角度に調節できるため、精密機械の検査、調整、修理に便利です。※A2-Tの457.2~114.3mm(伸縮範囲)
90x203mm 下水管ミラー エスコ90x203mm 下水管ミラーエスコ
14,700税込16,170
1個
翌々日出荷
長さ(mm)ポール/600~2000エスコ品番EA724HA質量(g)650倍率等倍ミラー寸法(mm)203×90
60mm サービスミラー[2倍] エスコ60mm サービスミラー[2倍]エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724RH-2
57mm[400-650] 2倍 サービスミラー エスコ57mm[400-650] 2倍 サービスミラーエスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724EG-12
57mm[250-350] 2倍 サービスミラー エスコ57mm[250-350] 2倍 サービスミラーエスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724EG-11
30mm [2倍]ポケット型伸縮ミラー エスコ30mm [2倍]ポケット型伸縮ミラーエスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
全長200/690mmミラー径(Φmm)30エスコ品番EA724RB-30倍率約2倍
30 mm ポケット型 サービスミラー エスコ30 mm ポケット型 サービスミラーエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724CE-2
150m188mm 下水管ミラー エスコ150m188mm 下水管ミラーエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724H
伸縮型サービスミラー エスコ伸縮型サービスミラーエスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。指先滑り止めグリップ付。ボールジョイント付(360°回転可能)。
パワーライト 宣真工業パワーライト宣真工業
2,598税込2,858
1本
8日以内出荷
お手持ちの下水管ミラーに簡単に取り付けできます。
用途下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守、点検に。トラスコ品番852-0888セット内容単四アルカリ電池3本材質アルミニウム合金全長(mm)Φ26×92連続使用時間(時間)5輝度180000mcd使用電池単四アルカリ電池3本発光素子超高輝度白色LED9個
パワーライト 宣真工業パワーライト宣真工業
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。完全防水の水中ライトです。連続点灯時間約2時間です。
用途暗い場所での点検に。下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守、点検に。セット内容単3乾電池×4本・予備球×1個・ケース材質グラスファイバー製外径(Φ)継管/(最大径)29、(最小径)20使用電池単3乾電池×4本明るさ(Lm)6000燭光防水性(水深m)50
伸縮サービスミラーセット エスコ伸縮サービスミラーセットエスコ
3,720税込4,092
1セット
翌日出荷
セット内容:点検ミラー(伸縮)丸形、点検ミラー(伸縮)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:244~923mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:80g。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:54(W)×89(H)mm、全長:286~387mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:120g。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 あらゆる角度で点検可能。使用中に回転しない六角軸。ビニール製絶縁グリップ。先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。
点検ミラー (伸縮型) エスコ点検ミラー (伸縮型)エスコ
2,740税込3,014
1本
翌日出荷
角度調整可能。
材質ミラー受部:ステンレス質量(g)95倍率等倍伸縮範囲(mm)168~924ミラー寸法(mm)Φ57材質(ミラー)ガラス材質(シャフト)スチール
ミラースティック ミニ 土牛ミラースティック ミニ土牛
899税込989
1本
当日出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利。
品番ミニシャフト7段伸縮真鍮管ミラー形状30Φガラス製ミラー全質量(g)50最長寸法(mm)(収納)140~690
検査用面発光LEDライト EK面 PTLシリーズ ウイルダイフレックス検査用面発光LEDライト EK面 PTLシリーズウイルダイフレックス
65,980税込72,578
1台
33日以内出荷
最大表面輝度40000lxの超高輝度です。均一な面発光をします。鋳巣や金属の微細なバリ等の認知に適しています。
材質鉄(表面アイボリー塗装)電源ACアダプタ(付属)消費電力A4タイプ/7.5W、A3タイプ/15W照度(Lx)最大表示40000(調光可能)
6面発光検査照明 ヘキサライト PTLシリーズ ウイルダイフレックス6面発光検査照明 ヘキサライト PTLシリーズウイルダイフレックス
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷から42日以内出荷
製品検査における影が出にくい無影灯です。6面照射による全方向からの均一光源です。中空に固定できるようステーが付属しています。
材質鉄(表面塗装)、ABS樹脂(つなぎ部)照度(Lx)表示2000電源ACアダプタ(付属)
70x100mm/0.42-1.25m 絶縁点検ミラー(ライト付) エスコ70x100mm/0.42-1.25m 絶縁点検ミラー(ライト付)エスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7912-68
40x50mm/200- 600mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製) エスコ40x50mm/200- 600mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)エスコ
3,540税込3,894
1本
翌日出荷
寸法(mm)ミラー:40×50、伸縮長:200~600質量(g)70倍率(倍)材質(ミラー)ステンレスアズワン品番64-7912-65材質(シャフト)ステンレス
Φ57mm/178-920mmサービスミラー(伸縮型) エスコΦ57mm/178-920mmサービスミラー(伸縮型)エスコ
7,990税込8,789
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2257-92
Facom 点検ミラープローブ 834.R2 直径55mm あり FACOMFacom 点検ミラープローブ 834.R2 直径55mm ありFACOM
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
プラスチックに圧着された高品質なガラスミラー関節可動式フレキシブルシャフト360 度回転可能なミラー設計
用途点検ミラー(別名:歯科用ミラー)は、電気機器、機械、自動車エンジン、その他のエンジニアリング用途のアクセスできない場所を安全に検査できるように設計された工具です。また、医療用途にも一般的に使用されています。仕様●ミラー部直径:55mm●長さ:360mm●重量:40g●フレキシブル:あり
点検鏡/点検灯