アンテナ式拡大鏡SK(新潟精機)当日出荷から4日以内出荷
拡大ミラー採用、アンテナグリップで長さ調整可能。
用途車のエンジンルームや機械内部の確認に。材質(本体)ステンレス材質(ミラー)ガラス
アンテナ式点検鏡TRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
54x89mm[290-405] サービスミラーエスコ予約販売
使用中に回転しない六角軸。
全長(mm)290~385ミラー寸法(mm)54×89エスコ品番EA724EJ-1材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ質量(g)120段数2倍率等倍
伸縮式点検鏡INSIZE(インサイズ)3日以内出荷
用途点検用仕様長さは調整可能、鏡は360°回転します材質ハンドル:ステンレス