見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
機械の内部、背面の点検観察ができます。鏡の角度を自由に変えることができます。
材質鏡:ガラス、鏡枠部:ABS樹脂、アンテナ部:真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
鏡の角度を自由に変える事ができます。柄が伸縮出来ます。鏡は2倍に拡大して写します。
用途見えにくい、狭い箇所の点検・観察に使用する拡大鏡
材質アンテナ部:真ちゅう・クロムメッキ仕上げ
倍率(倍)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鏡面ジョイント部を調整することで、あらゆる方向の点検・検査・観察作業ができます。
ステンレス製なので、あらゆる場所の作業で割れる心配がなく、安心してご使用いただけます。
材質鏡:ステンレス、7段ポインター:ステンレス
ミラー形状四角
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
機械の内部など狭く見えにくい箇所の点検・観察に便利です。
用途見えにくい場所の点検・検視に
材質樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ
倍率約2倍
使用中に回転しない六角軸。
全長(mm)425~680
ミラー寸法(mm)54×89
エスコ品番EA724EJ-2
材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ
質量(g)120
段数2
倍率等倍
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
伸縮範囲(mm)165/698
ミラー寸法(mm)57×63
エスコ品番EA724CH-2
材質(ハンドル)ウレタン
材質(シャフト)ステンレス
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌々日出荷
自動車のエンジンルームや機械の内部などの狭くて、見えにくい所の点検や観察に大変便利です。
鏡の角度を自由に変えることが出来るので、機械の背面部も簡単に点検、観察することが出来ます。
また、ご家庭の自動車始動時の車体検査、冷蔵庫や洗濯機、タンスなどの背面の検査、点検にも使用出来ます。
鏡の角度は自由自在!
用途検査鏡、拡大鏡は自動車整備、電気機器、精密機器、機械整備、配管整備など作業の点検、観察用です。
倍率等倍
材質樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。