LEDライト付き 点検鏡SK11当日出荷
LEDライト付きで暗い場所でも点検個所を明るく照らします。5段階伸縮で29.5cmから88.5cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。角度調整可能なLEDライトです。
用途見えにくい、狭い、暗い箇所の点検・観察に使用するライト付点検鏡。伸縮範囲(mm)295~885ミラー寸法(mm)46×66使用電池CR2032×2個ミラー形状角型
ステンレスミラー点検鏡
(9件のレビュー)当日出荷
ステンレス製の点検鏡です。
ステンレス製なので割れません。
ロッド回転の防止の為、ロッド両サイドを面型に改善しました。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。全長(mm)735
ステンレス検査鏡 伸縮自在ミツトモ当日出荷
ステンレス鏡面ジョイント部を調整することで、あらゆる方向の点検・検査・観察作業ができます。
ステンレス製なので、あらゆる場所の作業で割れる心配がなく、安心してご使用いただけます。
材質鏡:ステンレス、7段ポインター:ステンレスミラー形状四角
ステンレス製点検鏡TRUSCO当日出荷
ステンレス製の点検ミラーです。
アンテナ式タイプ 370MM~800MM
ステンレスミラーなので割れません。
異物混入対策で空洞部を無くしています。
用途食品会社などのクリーンな場所での使用、錆を嫌う現場での点検にミラー形状角型全長(mm)370~800ミラー寸法(mm)90×50付属品ケース付きトラスコ品番768-6838質量(g)60
拡大鏡ミラー棒土牛(1件のレビュー)当日出荷
約3倍に拡大される細かなところも大きく表示でき確認作業など便利です。
ミラー形状四角型材質ガラス(ミラー)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスミラー棒土牛当日出荷
ステンレスミラーなので割れません。
ミラー形状四角型ミラー寸法(mm)60×75シャフト8段伸縮ステンレス管RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル製ミラー棒土牛当日出荷
アクリルミラーなので軽くて割れにくいです。
用途直接見れない所にミラー形状四角型材質ミラー:アクリル、シャフト部:ステンレス管・ゴムグリップRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ式点検鏡TRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。