赤外線照射により夜間でも撮影可能
メモリーカードに写真・ビデオどちらも保存可能
5倍までズーム可能
用途不審者の監視、夜間の野鳥観察、夜間の害獣監視
幅(mm)160
高さ(mm)60
質量(g)205
奥行(mm)50
倍率(倍)5
電源(DC-V)5/1A(USB電源)
ズーム5倍(デジタルズーム)
解像度写真:10MP動画:1080P
LCD仕様1.6インチ
音声録音無し
バッテリー容量(mAh)3800
再生時機能あり
防水保護等級IP54相当
取扱説明書(0.4MB)
遠赤外線機能照射:7段階
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
双眼鏡自体が手のひらサイズでコンパクトなため、持ち運びに便利です。重さも約220gと軽量なため、ハイキングや旅行の際にもお気軽にお持ちいただけます。
全面マルチコーティングの採用によりレンズ面での反射を抑え、光の透過率を高めることで明るい視野を実現。観劇やコンサート鑑賞はもちろん、天体観測にもお使いいただけます。また実視界が10.5°と広く、スポーツ観戦や野鳥の観察などにもおすすめです。
16.5mmのアイレリーフ採用で、眼鏡使用時でもツイストアップ見口を引き出さずにご使用いただくと、眼鏡不使用時と変わらない広い視野でご覧いただけます。また、倍率が5倍なのでブレにくく、長時間のご使用でも快適にご使用いただけます。
仕様プリズム:ポロタイプ(BaK4)
付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス
寸法(mm)80×115×50
質量(g)220
倍率(倍)5
視界1000m先:184m
最短合焦距離1.5m
対物レンズ有効径(mm)21
フォーカスセンタ-フォ-カス
明るさ17.6
ひとみ径(Φmm)4.2
アイレリーフ(mm)16.5
実視界(°)10.5
最大暗視造影距離約200mです。イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープです。静止画・動画の撮影保存もワンタッチです。3倍デジタルズームです。三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝します。330g軽量コンパクトボディです。連続駆動:6時間(単三アルカリ電池3本)。内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能です。日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影です。三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付です。
付属品専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書
トラスコ品番522-0389
倍率(倍)5
レンズサイズ(mm)32
関連資料カタログ資料(0.73MB)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
目標のピンの根元にGREENラインを合わせ、ピンの最上部に
RANGEバーが合うよう数回ボタンを押すだけで、おおよそのヤードを表示します。
また、通常時は単眼鏡としてお使いいただくことも可能です。
ピンの高さは公式ルールの2.1mを想定しています。
倍率5倍
仕様距離測定スケール(yd):45~930
付属品ケース、ストラップ
電源CR2032×2個(モニター用電池付属)
本体質量(g)78
対物レンズ有効径(mm)20
1000m先の視野(m)131
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×50×39
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。