特価
本日11月1日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマル双眼鏡 GUIDE SENSMARTサーマル双眼鏡GUIDE SENSMART
589,800税込648,780
1個
8日以内出荷
GuideSensmartのサーマル双眼鏡TNシリーズは、古典的な双眼デザインを採用し、長時間の観察による疲労感を大幅に軽減します。 また高感度VOx非冷却IR検出器とフルカラーOLED1024×768高解像度ディスプレイによって、高品質のイメージングと没入型観察体験を提供。 WIFI、レーザー測距、GPS、コンパスなど多彩な機能ですべてのニーズを満たします。 高感度検出器内蔵:自社開発赤外線検出器を搭載しています。 高フレームレート:50Hzの高フレームレートによって動くターゲットも正確に補足します。 レーザー距離計内蔵:レーザー距離計によってターゲットとの距離を測距できます。 利用シーン:アウトドア、野生動物の生態調査、海上保安活動、夜間警備、捜索・レスキューなど。
その他スムーズな倍率、画像の強調、画像の明るさとコントラストは調整可能、GPS、コンパス、ジャイロスコープ、Bluetoothなど寸法(mm)162×146×70出力【ビデオ】マイクロHDMIインターフェース【三脚】 インチ1 / 4-20接眼レンズ射出瞳距離16.4mm、視度調整可能-4~ + 2、瞳孔間距離調整可能60mm~70mmモード設定【シーン】強化、ハイライト、ナチュラル表示機能【カラーパレット】ホワイトホット、ブラックホット、カスタマイズされたレッドホット、ブルーホット、レッドホット、グリーンホット防塵防水性能IP66モード【ピクチャーインピクチャー】拡大画像は左上、右上、右上に表示されます充電池タイプ18650リチウムイオンバッテリー×2フォーカスマニュアルフォーカスインターフェイスUSB TYPE-C(充電・データ送信)スクリーンフルカラー0.39’OLEDスクリーン×2、1024×768補正機能自動補正/シャッター補正/シーン補正メモリーカード内蔵16GBSDカード(最大128G)フレームレート50HzアプリケーションWi-Fi対応 / 専用アプリ(IOS・Android)稼働時間(時間)≧6スペクトル範囲8um~14umレーザー到達距離(m)600落下耐久(m)1
ZH50 サーマル単眼鏡 ZOOMシリーズ GUIDE SENSMARTサーマル単眼鏡 ZOOMシリーズGUIDE SENSMART
579,800税込637,780
1個
8日以内出荷
対物焦点距離:25/50mm、最大検出可能距離:1,289/2,596m ZOOMシリーズは、デュアルFOV、1440×1080の高解像度ディスプレイ、シャッターレステクノロジーという3つの「業界初」を備えたサーマル単眼鏡です。 デュアルFOV機能によって2種類の視野角を切替えることができます。焦点距離25mmの広角視野はターゲット探索に、焦点距離50mmの狭角視野はターゲットの判別に活用できます。 NETD≦25mk(25℃, F#=1.0)の非冷却VOx 640×512ピクセル12μm高解像度センサーを搭載。この強力なセンサーと画像アルゴリズムによるウルトラクリアモードは、濃い霧や雨の中でも詳細な視野と優れた物体識別能力を発揮し、クリアなイメージングを実現します。 ZOOMシリーズは低消費電力コンポーネントを使用することで、消費電力を低減しています。電池寿命最大10時間の交換可能な4400mAhの大容量リチウム電池パック2コが付属し、稼働時間は最大で20時間に達します。 異なる観察環境やさまざまなフィールドのために、ホワイトホット・ブラックホット・レッドホット・カラー・ホットターゲットハイライトの5つのカラーモードを用意しています。特にホットターゲットハイライトでは、ターゲットを見つけるために、環境内で最も高温なスポットを自動的かつ迅速にキャプチャできます。 利用シーン:アウトドア、野生動物の生態調査、海上保安活動、夜間警備、捜索・レスキューなど。
仕様NETD(ノイズ等価温度差)<-25mK寸法(mm)195×65×60倍率(拡大)2.2×~17.6×本体質量(g)650検出器(解像度)640×512時間(電池)最大10時間×2個バッテリーバッテリーリチウムイオン電池パックIBP-1/ 4400mAh / DC3.7Vメモリー32GBディスプレイ解像度:1440×1080 FHD OLED、0.4視野角FOV:17.5×13.1 / 8.7×6.6検出距離(m)最大:1298/2596デジタルズーム1×/ 2×/ 3×/ 4×直径(mm)射出瞳:20、5.5作動温度(℃)-20~ + 50焦点距離25/50mmフレームレート50Hzピクセル12um