絞り込み
対物レンズ有効径(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 単眼鏡/双眼鏡

632件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
x20~x220 マイクロスコープ(偏光付) エスコx20~x220 マイクロスコープ(偏光付)エスコ
66,600税込73,260
1個
翌日出荷
付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド材質本体:ポリカーボネート、レンズ:ガラス寸法(mm)約Φ32×105(H)質量(g)104電源USB 2.0適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約20~220光源白色LED球8灯その他の機能キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。最小目盛(mm)0.0001露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正アズワン品番65-2177-37
Φ9.0mmx5.0m ハンディースコープ エスコΦ9.0mmx5.0m ハンディースコープエスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
1.5倍デジタルズーム機能(10%ずつ増加)
仕様カメラヘッド径:Φ9mm付属品ビデオケーブル、USBケーブル、マグネット、側視ミラー寸法(mm)全長:210、モニター部:60×75質量(kg)1.2(電池含)電源単3電池×4本(付属)ケーブル長(m)5精度(%)±0.1光源LEDライト(10段階調整)防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分)
回転ステージ TRUSCO回転ステージTRUSCO
31,980税込35,178
1個
当日出荷
大きく角度調整後、マイクロメータヘッドを使用した微調整が可能な回転ステージです。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。厚さ(mm)20材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプ回転ステージ
ラックピニオン式ステージ X軸ロング TRUSCOラックピニオン式ステージ X軸ロングTRUSCO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 ストロークの長いラックピニオン式のステージです。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXステージ奥行(mm)40厚さ(mm)28
ラックピニオン式ステージ X軸 TRUSCOラックピニオン式ステージ X軸TRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。厚さ(mm)34材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXステージ
クロスローラ式ステージ X軸 TRUSCOクロスローラ式ステージ X軸TRUSCO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。厚さ(mm)20材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXステージ
クロスローラ式ステージ X軸 センター TRUSCOクロスローラ式ステージ X軸 センターTRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXステージ仕様マイクロメーターヘッド位置:センター厚さ(mm)20
クロスローラ式ステージ X軸 TRUSCOクロスローラ式ステージ X軸TRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 マイクロメータヘッドの位置がサイド(ECRX)とセンター(ECRXC)から選べます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。トラスコ品番207-9730幅(mm)70厚さ(mm)20材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト質量(g)132タイプXステージ奥行(mm)66平行度(μm)運動時:30真直度(μm)30アズワン品番64-8498-69耐荷重(N)水平:19.6ステージ寸法(mm)40×40移動方向X軸方向移動量(mm)±6.5
送りねじ式ステージ XY軸 TRUSCO送りねじ式ステージ XY軸TRUSCO
25,980税込28,578
1個
当日出荷
送りねじ式で、0.5mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXYステージ移動方向XY軸2方向移動量(mm)±7真直度(μm)50平行度(μm)運動時:50
ラックピニオン式ステージ XY軸 TRUSCOラックピニオン式ステージ XY軸TRUSCO
27,980税込30,778
1個
当日出荷
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。厚さ(mm)62材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXYステージ
クロスローラ式ステージ XY軸 センター TRUSCOクロスローラ式ステージ XY軸 センターTRUSCO
37,980税込41,778
1個
当日出荷
マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。仕様マイクロメーターヘッド位置:センター厚さ(mm)40材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXYステージ
クロスローラ式ステージ XY軸 TRUSCOクロスローラ式ステージ XY軸TRUSCO
37,980税込41,778
1個
当日出荷
マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXYステージ厚さ(mm)40
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
98,980税込108,878
1セット
5日以内出荷
フレームレート最大30fps有効画素数2048X1536(300万画素)撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサコネクタ出力:USB2.0静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)動画記録サイズ1280×960(120万画素)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
179,800税込197,780
1セット
5日以内出荷
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサコネクタ出力:HDMI静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素)記録媒体microSD / SDHC / SDXCメモリーカード(最大128GB)フレームレート最大60fps寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
189,800税込208,780
1セット
5日以内出荷
観察作業が楽なズーム式の実体顕微鏡
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
269,800税込296,780
1セット
5日以内出荷
撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ有効画素数1920×1080(200万画素)記録媒体SD / SDHCメモリーカード(最大32GB)フレームレート最大30fpsモニターサイズ11.6型ワイド寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
実体顕微鏡 (PC用) ホーザン実体顕微鏡 (PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450有効画素数2048X1536(300万画素)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ出力:USB2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps動画記録サイズ1280×960(120万画素)静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサコネクタ出力:USB2.0静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)動画記録サイズ1280×960(120万画素)フレームレート最大30fps動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450有効画素数2048X1536(300万画素)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
179,800税込197,780
1セット
5日以内出荷
コネクタ出力:HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサフレームレート最大60fps動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素)静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)
双眼鏡 ニトロ Bushnell(ブッシュネル)双眼鏡 ニトロBushnell(ブッシュネル)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
EDレンズ(特殊低分散ガラスレンズ)を使用し、光低下でも十分な視界を確保します。 完全防水・曇り止めで環境や天候に左右されない設計です。
用途バードウォッチング、スポーツ観戦や演劇鑑賞やコンサートに。セット内容ハンドストラップ、ネックストラップ、レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード倍率(倍)10
ペンタックス 9倍双眼鏡 UD 9x21 PENTAX(ペンタックス)ペンタックス 9倍双眼鏡 UD 9x21PENTAX(ペンタックス)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Uシリーズ最軽量約195g、持ち運びしやすいダハタイプの小型ボディ。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視野を確保。 5色のカラーバリエーションから選べる個性的なデザイン。
付属品ケース、ストラップ幅(mm)108厚さ(mm)鏡体:約38高さ(mm)約87質量(g)約195倍率(倍)9最短合焦距離約3対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)105ひとみ径(Φmm)2.3アイレリーフ(mm)9.9実視界(°)6
スマートフォンアダプター V-SA1 PENTAX(ペンタックス)スマートフォンアダプター V-SA1PENTAX(ペンタックス)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
スマートフォンのカメラ機能を使い、望遠画像の撮影が可能です。 別売のマクロスタンドV-MS1と組み合わせると顕微鏡カメラとして使うことができ、超接写画像を保存することが可能です。
マクロスタンド V-MS1 PENTAX(ペンタックス)マクロスタンド V-MS1PENTAX(ペンタックス)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
クローズアップレンズにより18倍の顕微鏡として利用可能。 LED内蔵により対象物を明るく見れる。 自立スタンド式のため、ブレずに観察しやすい。
単眼鏡ケース Nikon(ニコン)単眼鏡ケースNikon(ニコン)
399税込439
1個
5日以内出荷
単眼鏡用ケースです。
三脚アダプター Nikon(ニコン)三脚アダプターNikon(ニコン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
双眼鏡をフィールドスコープ三脚、カメラ用三脚または一脚に固定する三脚アダプターです。長時間の観察などに便利です。
ブラック
双眼鏡 興和オプトロニクス双眼鏡興和オプトロニクス
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
レンズ外面に撥水・撥油性能に優れ、汚れにくい「KRコーティング」を採用し高いメンテナンス性を実現 全てのレンズ、プリズム面に光のロスを抑える「マルチ(多層膜)コーティング」を採用 持つ手にジャストフィットなホールド感に優れたポロ型双眼鏡 長時間の使用でも疲れにくい軽量設計 眼幅調整範囲が広く、両眼の間隔が狭いお子様や女性にも使いやすいモデル 三脚アダプターを使用して三脚への取り付けが可能 窒素ガス充填による完全防水構造(水中での使用は不可)
対物レンズ有効径(mm)30最短合焦距離5.0m眼幅調整範囲(mm)50~70全長×全幅W×全高(mm)114×160×48RoHS指令(10物質対応)対応
ギャラリースコープ4倍12mmブラック専用フード Kenko(ケンコートキナー)ギャラリースコープ4倍12mmブラック専用フードKenko(ケンコートキナー)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
中~遠距離(5m以上)観察時に気になる迷光ゴーストをカットします。先端にはクッション性に優れ傷つきにくい素材のラバープロテクターが付いていますので、 ガラス面などに当てて使用する事もできます。
アズワン品番64-6435-05
Classi-Ari 10倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)Classi-Ari 10倍双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
コンサートに最適な超コンパクトダハ式双眼鏡です。折りたためばさらにコンパクトに。バッグにも楽々収納できます。ボディーはレインプルーフ設計で突然の雨に濡れても安心です。レンズにはマルチコートを施し、抜けのいい明るい視界が広がります。さらに色の再現性が高く、クリアできれいな像が楽しめます。眼幅は33~72.7mmと広い調整幅で設計。顔の小さな女性やお子様でもしっかり調整が可能。 さらに大き目の見口設計で、まつ毛の長い方でもストレスなく見ることができます。
付属品ケース、ストラップ(本体に付属)本体質量(g)170倍率(倍)10コーティングマルチコート最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)94.3寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105.3×35.1×84.4アイレリーフ(mm)8.5実視界(°)5.4
Classi-Ari 8倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)Classi-Ari 8倍双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
コンサートに最適な超コンパクトダハ式双眼鏡です。折りたためばさらにコンパクトに。バッグにも楽々収納できます。ボディーはレインプルーフ設計で突然の雨に濡れても安心です。レンズにはマルチコートを施し、抜けのいい明るい視界が広がります。さらに色の再現性が高く、クリアできれいな像が楽しめます。眼幅は33~72.7mmと広い調整幅で設計。顔の小さな女性やお子様でもしっかり調整が可能。 さらに大き目の見口設計で、まつ毛の長い方でもストレスなく見ることができます。
倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)21コーティングマルチコート実視界(°)71000m先の視野(m)122.3アイレリーフ(mm)11.1最短合焦距離3m寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105.3×35.1×84.4本体質量(g)170付属品ケース、ストラップ(本体に付属)
SGEX 10倍34mm口径防水双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)SGEX 10倍34mm口径防水双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
握りやすく、片手でも操作しやすいオープンヒンジスタイル。高屈折率のBak4プリズムを採用。そしてフルマルチコーティングを施すことにより コントラストの高い、明るくクリアな視界を実現しました。高い防水性能を兼ね備え、シーンを選ばずご使用いただけます。別売の三脚取付ホルダー対応。
SGEX 8倍34mm口径防水双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)SGEX 8倍34mm口径防水双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
握りやすく、片手でも操作しやすいオープンヒンジスタイル。高屈折率のBak4プリズムを採用。そしてフルマルチコーティングを施すことにより コントラストの高い、明るくクリアな視界を実現しました。高い防水性能を兼ね備え、シーンを選ばずご使用いただけます。別売の三脚取付ホルダー対応。
SGEX 10倍26mm口径防水双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)SGEX 10倍26mm口径防水双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
握りやすく、片手でも操作しやすいオープンヒンジスタイル。高屈折率のBak4プリズムを採用。そしてフルマルチコーティングを施すことにより コントラストの高い、明るくクリアな視界を実現しました。高い防水性能を兼ね備え、シーンを選ばずご使用いただけます。別売の三脚取付ホルダー対応。
SGEX 8倍26mm口径防水双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)SGEX 8倍26mm口径防水双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
握りやすく、片手でも操作しやすいオープンヒンジスタイル。高屈折率のBak4プリズムを採用。そしてフルマルチコーティングを施すことにより コントラストの高い、明るくクリアな視界を実現しました。高い防水性能を兼ね備え、シーンを選ばずご使用いただけます。別売の三脚取付ホルダー対応。
双眼鏡 BINOCULARS 10X20 IS Canon双眼鏡 BINOCULARS 10X20 ISCanon
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
小型軽量の10倍モデル。 高い手ブレ補正効果を発揮する、シフト方式の新手ブレ補正機構。 連続約12時間の手ブレ補正。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ。 ホールディング性に優れたエルゴノミクスデザイン。 最短合焦距離2.0m。 ・気温23℃。メーカー試験条件によるものです。電池の銘柄により使用時間が変わることがあります。 ・人間工学に基づくデザイン。
倍率(倍)10仕様【見かけ視界】49.5°、【プリズム型式】ポロI型プリズム、【左右視度差調整方式】右接眼レンズ繰り出し方式(回転調節操作による)、【接眼見口】ゴムアイカップ(折返し可能)付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ寸法(mm)約118(全幅)×142(全長)×69(全高)質量(g)約430(本体のみ)電源リチウム電池CR123A×1【常温(23℃)約12時間、低温(-10℃)約8時間】眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離約2.0m対物レンズ有効径(mm)20ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみの回転による検知方式振動ジャイロセンサーバッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯レンズ構成【対物】2群3枚、【接眼】3群4枚手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式、補正角度±0.9°ひとみ径(Φmm)2アイレリーフ(mm)13.5実視界(°)5.3
双眼鏡 BINOCULARS 8X20 IS Canon双眼鏡 BINOCULARS 8X20 ISCanon
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
小型軽量の8倍モデル。 高い手ブレ補正効果を発揮する、シフト方式の新手ブレ補正機構。 連続約12時間の手ブレ補正。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ。 ホールディング性に優れたエルゴノミクスデザイン。 最短合焦距離2.0m。 ・気温23℃。メーカー試験条件によるものです。電池の銘柄により使用時間が変わることがあります。 ・人間工学に基づくデザイン。
倍率(倍)8仕様【見かけ視界】49.5°、【プリズム型式】ポロI型プリズム、【左右視度差調整方式】右接眼レンズ繰り出し方式(回転調節操作による)、【接眼見口】ゴムアイカップ(折返し可能)付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ寸法(mm)約118(全幅)×142(全長)×69(全高)質量(g)約420(電池別)電源リチウム電池CR123A×1【常温(23℃)約12時間、低温(-10℃)約8時間】眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離約2.0m対物レンズ有効径(mm)20ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみの回転による検知方式振動ジャイロセンサーバッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯レンズ構成【対物】2群3枚、【接眼】3群4枚手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式、補正角度±0.9°ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)13.5実視界(°)6.6
双眼鏡 ナリカ双眼鏡ナリカ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
倍率10×仕様ケース付き種別10X21質量(g)210機能防水機能なし対物レンズ有効径(mm)21実視界(°)5
双眼鏡 ナリカ双眼鏡ナリカ
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
倍率仕様ケース付き種別8X21機能防水機能なし対物レンズ有効径(mm)21明るさ6.7実視界(°)6.2
双眼鏡観察セット ナリカ双眼鏡観察セットナリカ
19,600税込21,560
1セット
8日以内出荷
スタイリッシュなデザインの双眼鏡 小型&軽量。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル
倍率10×付属品ホルダー、三脚、ストラップ、ソフトケース(双眼鏡・三脚)種別J-M10T眼幅調整範囲(mm)約57~71対物レンズ有効径(mm)21実視界(°)6
双眼鏡 ジョイフル M8×21 ビクセン双眼鏡 ジョイフル M8×21ビクセン
7,000税込7,700
1個
8日以内出荷
スポッティングスコープ(モナーク) ナリカスポッティングスコープ(モナーク)ナリカ
220,000税込242,000
1個
8日以内出荷
倍率20×~60×(ズーム式)付属品三脚種別82ED-A2060N全長(mm)334最短合焦距離5.0m対物レンズ有効径(mm)82鏡筒形式傾斜型
単眼鏡/双眼鏡