手ブレ補正機能付双眼鏡 10×42L IS WPCanon5日以内出荷
ワンランク上の見え味と高い防水性能。コンパクトボディに大きな魅力を満載。
手ブレ補正機構搭載、ISシリーズ。
光学式手ブレ補正機構搭載(ロックスイッチ付き)。
ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。
水洗いも可能な、防水仕様(JIS保護等級7級相当)。※
最短合焦距離2.5m。
フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。
環境に配慮し、光学系・電気回路とも鉛フリー化を実現。
倍率10倍仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±0.8°型式プリズム双眼鏡質量(g)1100(電池別)電源単3形電池×2本寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×175.8×85.4眼幅調整範囲(mm)55~75視界実視界:6.5°(1000mに置ける視界114m)、見かけ視界:59.2°最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)42三脚取付ねじ標準ねじ(1/4)(本体下部)視度調整(左右視度差)右接眼レンズ繰り出しによる(±3.0dpt)ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみ回転による動作時間常温(25℃)リチウム電池 約8時間、アルカリ電池 約2.5時間、低温(-10℃)リチウム電池 約3.5時間、アルカリ電池 約10分レンズ構成(対物)3群4枚(保護ガラス含む、第3レンズにUDレンズ1枚使用)、(接眼)5群7枚(第1レンズにUDレンズ1枚使用)手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正式(三脚モード自動切替)アイレリーフ(mm)16射出瞳位置4.2mm