HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)
倍率9.0/18/45/89/115(4.4/9.0/22/43/57)
作動距離(mm)330/175/85/55/45
有効視野(mm)58×33~4.6×2.6
取扱説明書(0.21MB)
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)
倍率4.4/9.0/22/43/57
作動距離(mm)330/175/85/55/45
有効視野(mm)58×33~4.4×2.5
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)
倍率4.4/9.0/22/43/57
作動距離(mm)330/175/85/55/45
有効視野(mm)58×33~4.4×2.5
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)
倍率9.0/18/45/89/115(4.4/9.0/22/43/57)
作動距離(mm)330/175/85/55/45
有効視野(mm)58×33~4.6×2.6
取扱説明書(0.21MB)
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
使い勝手のよいLEDリング照明付き。
レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)
倍率4.4/9.0/22/43/57
作動距離(mm)307/155/73/55/45
有効視野(mm)58×33~4.4×2.5
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
使い勝手のよいLEDリング照明付き。
レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)
倍率9.0/18/45/89/115(4.4/9.0/22/43/57)
作動距離(mm)307/155/73/55/45
有効視野(mm)58×33~4.6×2.6
取扱説明書(0.21MB)
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。