HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)高画質、ロングアーム(クランプ)
倍率95~570(46~275)
作動距離(mm)55
有効視野(mm)5.5×3.1~0.9×0.5
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ)
倍率80~570(39~275)
作動距離(mm)105
有効視野(mm)6.5×3.7~0.9×0.5
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ)
倍率80~570(39~275)
作動距離(mm)105
有効視野(mm)6.5×3.7~0.9×0.5
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
使い勝手のよいLEDリング照明付き。
レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ)
倍率80~570(39~275)
作動距離(mm)90
有効視野(mm)6.5×3.7~0.9×0.5
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
コネクタ出力:HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
フレームレート最大60fps
動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素)
静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。