絞り込み
使用場所
  • 使用場所屋内(11)
  • 使用場所屋外(13)
ブランド
  • bitstrong
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(375)
  • 塚本無線(141)
  • SecuSTATION(110)
  • マザーツール(65)
  • アクシスコミュニケーションズ(46)
  • SWANN(スワン)(30)
  • WISENET(29)
  • マスプロ電工(28)
  • TP-LINK(23)
  • NEXTEC(21)
  • 安達商事(18)
  • キャロットシステムズ(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15)
  • Vivotek(15)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(13)
  • DXアンテナ(12)
  • ケービデバイス(12)
  • ビデオセンシング(10)
形状
形状
BOX型(1)
形状
ドーム型(9)
形状
防水・暗視型(5)
防水・防滴機能
  • あり(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ColorVu 防水・防塵 400万画素 ストロボライト/アラート警告機能つきネットワーク防犯カメラ タレット型 bitstrongColorVu 防水・防塵 400万画素 ストロボライト/アラート警告機能つきネットワーク防犯カメラ タレット型bitstrong
44,980税込49,478
1台
欠品中
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ4MPの高解像度タレット型監視カメラです。低照度環境下でも鮮やかな映像を撮影することができるColorVuシリーズの製品で、 従来のカメラでは失われてしまっていた色調情報を正確に表現することができます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。WDR技術により強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。侵入者に対してストロボライトと音声アラートで警告することが可能です。内臓マイクによりリアルタイムで音声に基づくセキュリティ監視を行うことができます。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途監視カメラ/生産ライン監視/ホームセキュリティー/会社・店舗等の防犯対策/見守り形状タレット型最大解像度2688×1520焦点距離(mm)2.8視野角水平視野角:111.9°、垂直視野角:60.5°、対角視野角:133.6°最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.0、AGCON):0(whitelightON)メーカーHikvision寸法(Φ×mm)138.3×115.4質量(g)約760保護等級IP67使用場所屋内・屋外
Wi-Fi / 200万画素 / 超低照度 / 固定焦点 / バレット型 / ネットワークカメラ BS-2CV2021G2-IDW(2.8mm) bitstrongWi-Fi / 200万画素 / 超低照度 / 固定焦点 / バレット型 / ネットワークカメラ BS-2CV2021G2-IDW(2.8mm)bitstrong
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
・ワイヤレス接続: Wi-Fiによるワイヤレス接続方式なため設置場所や設置方法に困らず取り付けが簡単。Wi-Fi接続範囲最長120m。・高品質な映像: 200万画素の高解像度で鮮明な映像を撮影。遠距離でもリアルタイムで詳細な情報を把握可能。・音声付き映像: マイク・スピーカー内蔵。双方向の音声通信機能により映像だけでなく音声もリアルタイムで確認。・動体の検知: 動体検知によるアラームのトリガーをサポート。・超低照度性能と長距離赤外線照射技術: 超低照度性能により肉眼では見えないような暗闇でも光を増幅してくっきりとした映像を撮影。放熱性やLED寿命といった点で高い性能を誇る最先端の技術 (EXIR2.0) を採用し安定したモニタリングを実現。・逆光補正技術: 120dbのWDR技術により、逆光下でもしっかりと映像を撮影。・データ容量の効率化: データ管理に高性能なH.265圧縮技術を採用。データ量を効率的に削減して運用可能。・各種microSDカード対応: メモリーカードスロット内蔵。最大で256GBのmicroSD / microSDHC / microSDXCカードに対応。・防水・防塵耐性: IP66の防塵防水性能。
用途屋内/屋外/職場/家庭/駐車場等仕様【H.264タイプ】ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル、【H.265タイプ】メインプロファイル、【RF】FCC ID (FCC Part 15.247(BT or 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G));、【オーディオサンプリングレート】8 kHz/16 kHz、【オーディオビットレート】64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64 Kbps (AAC)、【クライアント】有線ネットワーク: Hik-Connect、iVMS-4200、 Wi-Fi: iVMS-4200 カメラ単体では、Wi-Fi 経由で Hik-Connect と接続することはできません【サブストリーム】50 Hz: 25 fps (640 × 480、640 × 360)、 60 Hz: 30 fps (640 × 480、640 × 360)、【チャンネル帯域幅】20/40 MHz、【デイ・ナイト切り替え】自動、スケジュール、デイ、ナイト、【ビデオビットレート】32 Kbps~8 Mbps、【ビデオ圧縮】メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、【メインストリーム】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、【ユーザー/ホスト】最大32ユーザー、 3種類のユーザーレベル: アドミニストレーター、オペレーター、ユーザー、【リセットキー】あり、【ワイヤレス範囲】 最長 120 m(実際の環境により性能は異なります)、【同時ライブビュー】最大6チャンネル、【安全】CB: IEC 62368-1: 2014+A11、 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017、【環境ノイズフィルタリング】対応、【画像設定】回転モード、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(クライアントソフトウェアまたはウェブブラ ウザーで調整可能)、【補助光の種類】IR、【画像処理】BLC、3D DNR材質ベース:金属、前面カバー: 金属、背面カバー: プラスチック形状バレット型質量(g)約345タイプアイリスタイプ:固定寸法【DORI】2.8 mm: D: 42 m、O: 17 m、R: 9 m、I: 4 m、175.6 mm × 73 mm × 89.1 mm電源12 VDC ± 25%、0.5 A、最大6 W、Φ5.5 mm同軸電源プラグ、逆極性保護、 スイッチングアダプターはパッケージに含まれています。レンズ固定焦点レンズ、2.8 mm機能スマート補光:対応、デイ&ナイト:IRカットフィルター、アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IPアドレ スフィルター波長(nm)IR:850角度調整範囲パン: 0°~360°、チルト: 0°~90°、回転: 0°~360°最大解像度1920 × 1080周波数範囲2.412 GHz~2.472 GHz保管温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと)EMC規格FCC: 47 CFR Part 15、Subpart B、 CE-EMC: EN 55032: 2015、EN 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3: 2013+A1:2019、EN 50130-4: 2011 +A1: 2014、 KC: KN32: 2015、KN35: 2015スピーカー内蔵:あり撮影距離(m)2.8 mm: 1 ~∞端子【イーサネット】RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネット端子×1アンテナアンテナ 2 本絞りF1.6言語表示英語、日本語音声圧縮形式G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC環境CE-RoHS: 2011/65/EU、WEEE: 2012/19/EU、Reach: Regulation (EC) No 1907/2006保護IP66: IEC 60529-2013転送速度(Mbps)【Wi-Fi】11n: 最大 300シャッタースピード1/3秒~1/100、000秒APIオープンネットワークビデオインターフェース、ISAPIプロトコル【Wi-Fi】802.11n: OFDM、 802.11b: DSSS、 802.11g: OFDM、TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、 PPPoE、NTP、UPnP(TM)、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、BonjourRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.88MB)イベント種類モーション検知、異常照射距離(m)最大30焦点距離2.8 mm: 水平FOV 111°、垂直FOV 59°、対角FOV 133°変調方式802.11n: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAM、 802.11b: DBPSK および DQPSK、CCK、 802.11g: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAMレンズマウントM12対応ブラウザ【ウェブ】IE 10+: ライブビューにプラグインが必要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ライブビューにプラグイン不要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ローカルサービス内蔵マイクありダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):120 dBイメージセンサー1/2.7″ Progressive Scan CMOSストレージ【オンボード】メモリーカードスロット内蔵、micro SD/SDHC/SDXCカードに対応、最大256 GB最低照度(Lux)カラー: 0.005@ (F1.6、AGCオン)、白黒: IRで0
24時間カラー撮影 / 人・車両ターゲット分類 / ストロボライト・オーディオアラームにより警告 / バレット型防犯カメラ bitstrong24時間カラー撮影 / 人・車両ターゲット分類 / ストロボライト・オーディオアラームにより警告 / バレット型防犯カメラbitstrong
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
F1.0の大口径レンズと高性能センサーにより24時間フルカラーで鮮やかな映像撮影可能(ColorVuシリーズ) 4MPの高解像度 ストレージ使用量を削減する効率的なH.265+圧縮技術 130dbのWDR技術により逆光に対してもクリアに撮影 深層学習アルゴリズムによる人と車両のターゲット分類(AcuSenseシリーズ) ストロボライトとオーディオアラームにより侵入者に警告 内蔵マイクで周囲の音を集音 IP67の防水防塵性能
仕様【被写界深度】2.8mm:3.1m~∞、【アイリス】固定、【DORI】2.8mm、D:58.2m、O:23.1m、R:11.6m、I:5.8m形状バレット型保護等級IP67角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°、ロール:0°~360°最大解像度2688×1520視野(FOV)水平視野111.9°、垂直視野60.5°、対角視野133.6焦点距離(mm)2.8シャッター速度(秒)1/3~1/100000使用場所屋内外映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、 サードストリーム: H.265/H.264 ※サードストリームは特定の設定下でサポート最低被写体照度(Lux)カラー:0.0005@(F1.0、 AGC ON)、白色光時:0レンズマウントM16イメージセンサー1/1.8インチ Progressive Scan CMOS
SIM対応/低照度下でも高品質撮影/バレット型防犯カメラ bitstrongSIM対応/低照度下でも高品質撮影/バレット型防犯カメラbitstrong
43,980税込48,378
1個
16日以内出荷
BLC、HLC、3D DNR、デジタルWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像を提供 赤外線や白色光によりに優れた低照度性能を発揮 マイクとスピーカーを内蔵し、双方向の音声をサポート 最大256GBの 「マイクロSD」「マイクロSDHC」「マイクロSDXCカード」に対応 防水・防塵性能(IP67)を搭載 LTE-TDD/LTE-FDD/GSM 4Gワイヤレスネットワーク対応 携帯からのモニタリングが可能
仕様【SIMカード形式】Micro SIM、【ROI(関心領域)】メインストリーム用固定領域×1形状バレット型保護等級IP67通信方式【LTE-FDD】Band1/3/8/11/18/19/21/26/28、【周波数帯】LTE-TDD: Band41、【WCDMA】Band1/8最大解像度1920×1080視野(FOV)水平画角86.2°、垂直画角46.6°、対角画角102.3°焦点距離(mm)4シャッター速度(秒)1/3~1/100000絞りF2.0使用場所屋内外映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264 、サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG最低被写体照度(Lux)0.01@(F1.2、 AGC ON)、0(IR使用時)イメージセンサー1/2.7インチ プログレッシブスキャン CMOS
モーター駆動バリフォーカルレンズ / 人・車両ターゲット分類 ドーム型ネットワークカメラ bitstrongモーター駆動バリフォーカルレンズ / 人・車両ターゲット分類 ドーム型ネットワークカメラbitstrong
45,980税込50,578
1個
16日以内出荷
2MPの高解像度 カメラの設置や監視を容易にするモーター駆動のバリフォーカルレンズ採用 深層学習アルゴリズムによる人と車両のターゲット分類(AcuSenseシリーズ) 120dBのWDR技術により、強い逆光に対してもクリアに撮影 ストレージ使用量を削減する効率的なH.265+圧縮技術 IP67の防水・防塵、IK10の耐衝撃性能
仕様【被写界深度】0.5m~∞、【DORI】2.8~12mm:ワイド:D:45.5m、O:18.1m、R:9.1m、I:4.6mテレ:D:137.9m、O:54.7m、R:27.6m、I:13.8m保護等級IP67: IEC 60529-2013;IK10: IEC 62262:2002角度調整範囲パン:0°~355°、チルト:0°~75°、ローテート:0°~355°最大解像度1920×1080視野水平視野FOV107°~32°、垂直視野FOV55°~18°、対角視野FOV130°~36°焦点距離(mm)2.8~12シャッター速度(秒)1/3~1/100000使用場所屋内外映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264/H.264+/H.265+、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、サードストリーム: H.265/H.264最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.6、 AGC ON)、B/W:0(IR照射時)イメージセンサー1/2.8インチ Progressive Scan CMOS
防水・防塵 200万画素 人数カウント デュアルレンズネットワーク防犯カメラ bitstrong防水・防塵 200万画素 人数カウント デュアルレンズネットワーク防犯カメラbitstrong
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
人数カウント等が行える2MPの高解像度デュアルレンズ型ネットワークカメラです。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。WDR技術により強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途入退室管理/監視カメラ/生産ライン監視/ホームセキュリティー/会社・店舗等の防犯対策/見守り最大解像度1920×1080焦点距離(mm)2視野角水平視野:104.5°、垂直視野:70.5°、対角視野:112°最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.2、AGCON)、0.0176@(F2.25、AGCON)メーカーHikvision寸法(mm)168×61×41質量(g)約435保護等級IP67使用場所屋内・屋外
AcuSense 防水・防塵 400万画素 Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ タレット型 bitstrongAcuSense 防水・防塵 400万画素 Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ タレット型bitstrong
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ4MPの高解像度タレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。 小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視形状タレット型最大解像度2688×1520焦点距離(mm)2.8視野角水平視野角:103°、垂直視野角:55°、対角視野:123°メーカーHikvision寸法(Φ×mm)138.3×124.5質量(g)約825保護等級IP67使用場所屋内・屋外
AcuSense  防水・防塵・耐衝撃 400万画素 Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ ドーム型 bitstrongAcuSense 防水・防塵・耐衝撃 400万画素 Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ ドーム型bitstrong
36,980税込40,678
1台
31日以内出荷
4MPの高解像度CMOSを搭載したネットワークカメラです。ボックスタイプと比較しカメラによる威圧感が少なくいため、デパートやホテル等イメージを大切にしなければならない業種の方に好まれて使用されています。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。 小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。独自の技術によって優れた低照度撮影能力を発揮します。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視使用場所屋外形状ドーム型最大解像度2592×1944寸法(Φ×mm)(カメラのみ):121×92寸法(mm)(全体)150×150×141質量(g)(カメラのみ)585、(全体)836メーカーHikvision保護等級IK10、IP67
AcuSense 防水・防塵 200万画素 ストロボライト/アラート警告機能つきネットワーク防犯カメラ タレット型 bitstrongAcuSense 防水・防塵 200万画素 ストロボライト/アラート警告機能つきネットワーク防犯カメラ タレット型bitstrong
35,980税込39,578
1台
31日以内出荷
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度タレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはストロボライトとアラームにより視覚的/聴覚的な警告を与えることができます。 小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視形状タレット型最大解像度1920×1080焦点距離(mm)4視野角水平視野:86°、垂直視野:47°、対角視野:102°最低被写体照度(Lux)カラー:0.02@(F2.2、AGCON時)、白黒:0(IRON時)メーカーHikvision寸法(Φ×mm)138.3×115.4質量(g)約750保護等級IP67使用場所屋内・屋外
AcuSense 防水・防塵 200万画素 ストロボライト/アラート警告機能つきネットワーク防犯カメラ タレット型 bitstrongAcuSense 防水・防塵 200万画素 ストロボライト/アラート警告機能つきネットワーク防犯カメラ タレット型bitstrong
35,980税込39,578
1台
31日以内出荷
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度タレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です・DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。侵入者に対してストロボライトと音声アラートで警告することが可能です。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視形状タレット型最大解像度1920×1080焦点距離(mm)2.8視野角水平視野:107°、垂直視野:57°、対角視野:129°最低被写体照度(Lux)カラー:0.02@(F2.2、AGCON時)、白黒:0(IRON時)メーカーHikvision寸法(Φ×mm)138.3×115.4質量(g)約750保護等級IP67使用場所屋内・屋外
防水・防塵・耐衝撃 200万画素 4倍光学ズーム PTZ ネットワーク防犯カメラ ドーム型 bitstrong防水・防塵・耐衝撃 200万画素 4倍光学ズーム PTZ ネットワーク防犯カメラ ドーム型bitstrong
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
2MPの高性能CMOSを搭載したフルHD解像度のネットワークカメラです。ボックスタイプと比較しカメラによる威圧感が少なくいため、デパートやホテル等イメージを大切にしなければならない業種の方に好まれて使用されています・4倍光学ズームによって解像度を保ったまま細部のズームが可能となります。独自の技術により優れた低照度撮影能力を発揮します。IP66の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
用途監視カメラ/生産ライン監視/ホームセキュリティー/会社・店舗等の防犯対策/見守り使用場所屋外形状ドーム型焦点距離(mm)レンズ:2.8~12最大解像度1920×1080視野角水平視野:109°~34°、垂直視野:57°~19°、対角視野:135°~39°寸法(直径Φ×高さH)(mm)130.7×101.7質量(g)530メーカーHikvision保護等級IK10
DeepinView 耐衝撃 200万画素 バリフォーカルIRネットワーク防犯カメラ ドーム型 bitstrongDeepinView 耐衝撃 200万画素 バリフォーカルIRネットワーク防犯カメラ ドーム型bitstrong
71,980税込79,178
1台
31日以内出荷
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度ドーム型監視カメラです。高度な顔認識機能が搭載されたDeepInViewシリーズの製品で、人の顔を検知した際対象者の顔のベストショットを撮影するとともに、性別や年齢等の識別を行うことができます。車両を検知した場合には車種等の特徴を取得することができます。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。5種類のマルチストリーミング機能を備えています。IK10の耐衝撃保護性能を備えています。
用途顔識別/人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視保護等級IK10形状ドーム型最大解像度1920×1080最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.2、AGCON)、黒/白:0.0001@(F1.2、AGCON)、0(IRON)メーカーHikvision寸法(Φ×mm)140.5×122.6質量(g)875使用場所屋内・屋外
AcuSense 防水・防塵 800万画素 AcuSense Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ バレット型 bitstrongAcuSense 防水・防塵 800万画素 AcuSense Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ バレット型bitstrong
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
生産ラインの監視から駐車場の車上荒らしまで、防犯に役立つ8MPの高解像度バレット型監視カメラです。速やかな人・車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視形状バレット型最大解像度3840×2160焦点距離(mm)6視野角水平視野:51°、垂直視野:28°、対角視野:60°最低被写体照度(Lux)カラー:0.03@(F1.6、AGCON時)メーカーHikvision寸法(Φ×mm)70×161.7質量(g)約485保護等級IP67使用場所屋内・屋外
AcuSense 防水・防塵 800万画素 AcuSense Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ バレット型 bitstrongAcuSense 防水・防塵 800万画素 AcuSense Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ バレット型bitstrong
44,980税込49,478
1台
31日以内出荷
生産ラインの監視から駐車場の車上荒らしまで、防犯に役立つ8MPの高解像度バレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。ディープラーニングアルゴリズムによって人間/車両の分類が行えます。IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視形状バレット型質量(g)約485メーカーHikvision保護等級IP67寸法(Φ×mm)70×161.7最大解像度3840×2160使用場所屋内・屋外最低被写体照度(Lux)カラー:0.03@(F1.6、AGCON時)
監視カメラ bitstrong監視カメラbitstrong
118,800税込130,680
1個
6日以内出荷
監視カメラ。
バレット/タレット型用 三脚金具 bitstrongバレット/タレット型用 三脚金具bitstrong
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
バレット/タレット型用の三脚用金具です。
検温用サーモグラフィー 監視カメラ型バレットタイプ bitstrong検温用サーモグラフィー 監視カメラ型バレットタイプbitstrong
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷
・視野39.42°、15 m以内の侵入を監視できます。 ・最大30人の処理ができるため、混雑した公共エリアで発熱者を発見して追跡することができます。 ・別売の取付金具で三脚に取り付けて床置きにすることで場所を選ばずに設置できます。・解像度160×120、熱感度40 mKの高感度酸化バナジウムセンサーを採用し、測定温度範囲30℃~45℃、±0.5℃の高精度で体温測定ができます。 ・測定温度範囲-20℃~150℃、精度± 8℃の温度異常アラーム機能を持っています。 ・温度異常、マスク非装着、侵入アラームは、プリセットの他オリジナルの日本語音声アラームが設定できます。 ・ゲインやノイズを制御するデジタル画像処理を採用しています。 ・LAN経由給電に対応していますので、天井や屋外にも設置し易く、配線を少なくできます。
用途学校、企業、工場などでの侵入者、火災の監視形状BOX型質量(kg)1.76外形寸法(mm)358.3×113.5×115.2電源DC 12 V 2コア端子台、PoE (802.3af、クラス 3)測定範囲(℃)サーモグラフィ:30~45、火災検知:-20~150人数同時測温人数(人):30機能温度異常・侵入アラーム:ボイスアラーム(日本語プリセットおよびオリジナル6種)、フラッシュ光、接点出力、自動キャプチャーマスク未装着アラーム:レコーダー、PCへの自動録画可能解像度サーモグラフィ:160×120温度測定精度サーモグラフィ:±0.5℃、火災探知:±8℃インターフェイスアラーム入出力、オーディオ入出力、RJ45 10 M/100 M(自己適応型)、RS-485測定部位高温度部赤外線投光距離40以下ストレージMicroSDカードスロット内蔵
検温用サーモグラフィー 監視カメラ型タレットタイプ bitstrong検温用サーモグラフィー 監視カメラ型タレットタイプbitstrong
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷
・最大30人の処理ができるため、混雑した公共エリアで発熱者を発見して追跡することができ、税関、空港での検疫、学校、病院、臨時のイベントなどで広く使用できます。 ・別売の取付金具で三脚に取り付けて床置きにすることで場所を選ばずに設置できます。 ・解像度160×120、熱感度4 mKの高感度酸化バナジウムセンサーを採用し、測定温度範囲30℃~45℃、±0.5℃の高精度で体温測定ができます。 ・温度異常、マスク非装着、侵入アラームは、プリセットの他オリジナルの日本語音声アラームが設定できます。 ゲインやノイズを制御するデジタル画像処理を採用しています。 ・LAN経由給電に対応していますので、天井や屋外にも設置し易く、配線を少なくできます。
用途イベント会場、公共施設、病院、学校、空港、企業、工場などの入り口での多人数が対象の発熱者の監視形状ドーム型質量(g)940外形寸法(mm)138.3× 138.3 × 123.1電源DC 12 V 2コア端子台、PoE (802.3af、クラス 3)測定範囲(℃)30~45人数同時測温人数(人):30機能温度異常・侵入アラーム:ボイスアラーム(日本語プリセットおよびオリジナル6種)、フラッシュ光、接点出力、自動キャプチャーマスク未装着アラーム:レコーダー、PCへの自動録画可能解像度160×120温度測定精度±0.5℃インターフェイスアラーム入出力、オーディオ入出力、RJ45 10 M/100 M(自己適応型)、RS-485測定部位高温度部赤外線投光距離15以下ストレージMicroSDカードスロット内蔵

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ本体