絞り込み
ブランド
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)
  • マザーツール(41)
  • エスコ(10)
  • 塚本無線(76)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(57)
  • ブロードウォッチ(214)
  • i-PRO(35)
  • 東進電機工業(26)
  • SecuSTATION(19)
  • ケービデバイス(11)
  • ビデオセンシング(10)
  • Vivotek(10)
  • DXアンテナ(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
  • TP-LINK(7)
  • レッツコーポレーション(6)
  • 安達商事(6)
  • プラネックスコミュニケーションズ(5)
  • WISENET(5)
使用場所
  • 使用場所屋内(23)
  • 使用場所屋外(26)
形状
形状
BOX型(4)
形状
ドーム型(23)
形状
防水・暗視型(11)
防水・防滴機能
  • あり(48)
  • なし(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(32)
  • 50,000-100,000円(16)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防犯カメラ本体 :「DC12V」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5メガピクセル ウィズマインド ネットワーク フィッシュアイカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)5メガピクセル ウィズマインド ネットワーク フィッシュアイカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
57,980税込63,778
1台
7日以内出荷
1/2.7″ 5 メガピクセル プログレッシブ CMOS、 低照度、 高解像度 H.265 & H.264 トリプルストリームエンコード 最大 30fps@5M(2592×1944) WDR(120dB)、 3DNR、 HLC、 BLC対応 マルチネットワーク監視:WEB ビューア、 CMS(DSS / PSS)、 DMSS マイク内蔵 1.4mm フィッシュアイレンズ マイクロSDカード 256GB、 IP67、 PoE 防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10 DC12V / 1A、 PoE対応 ヒートマップ、 ピープルカウント対応
仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~55° 回転:0°~355°、【ヒートマップ】対応、【IVS】トリップワイヤー、侵入検知、【ピープルカウント】最大 4 つのエリアをサポート、レポート出力、【インテリジェントサーチ】インテリジェント検索、イベント抽出、【ビデオ圧縮方式】H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(サブストリーム)、【スマートコーデック】H.265+/H.264+、【ストリーミング能力】3 、【ビットレート制御】CBR/VBR、【ビットレート】H.264:3Kbps~8192Kbps、H.265:3Kbps~8192Kbps、【Day/Night】カラー/白黒 、【BLC モード】BLC/HLC/WDR(120dB)、【シーン調整】対応、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D DNR、【動き検出】オフ/オン(4ゾーン)、【注目画像領域】対応(4ゾーン)、【プライバシーマスク】対応(4ゾーン)、【ビルトインマイク】対応、【アラームイベント】SD カード無し、SD カードフル、SD カードエラーネットワーク切断、IP アドレスコンフリク、不正アクセス、動体検知、改ざん検知、トリップワイヤー侵入検知、シーンチェンジ、音声検知、電圧検知、外部アラーム、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー(合計帯域:64Mbps まで)、【エッジストレージ機能】FTP、SFTP、MicroSD カード 256GB、【Web ビューワー】IE:IE8/IE9/IE11、Chrome、Firefox、【マネージメントソフトウェア】SmartPSS、DSS、DMSS適合スマートフォン:iOS、Android材質筐体:金属質量(kg)0.387電源(V)DC12/1A、PoEポート数オーディオ:入力×1、出力×1(RCA ポート)、アラーム:入力×1(5mA/DC3V~5V)、出力×1(300mA/D12V)消費電力(W)5.1以下(DC12V)、6以下(PoE)レンズ固定制御フォーカス:固定有効画素数2592(H)×1944(V)寸法(Φ×mm)外形:110×62解像度5M(2592×1944)、3M(2048×1536)UXGA(1600×1200)、1、3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、CIF(352×240)動作環境-30℃~+55℃、95%RH 以下視野角水平:180°、垂直:180°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)1.4S/N比56dB以上保存環境-40℃~+60℃、95%RH 以下耐衝撃性IK10互換性ONVIF、(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、検知 観察 認識 識別 Milestone、Genetec、 P2Pホワイトバランスオート、ナチュラル、街灯、屋外、マニュアル、カスタム撮影距離(m)近接:0.2、検知:28、観察:11.2、認識:5.6、識別:2.8F値F2.0シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100.000秒マウントM12ネットワークタイプSDK と API:対応プロトコルIPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、PPPoE、802.1×各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:ElectromagneticCompatibilityDirective、2014/30/EU、FCC:47CFRFCCPart15、SubpartB、UL/CUL:UL60950-1CAN/CSAC222No.60950-1-07フレームレートメインストリーム:2592×1944(1~30fps)、サブストリーム:704×480(1~30fps)、サードストリーム:1280×720(1~30fps)走査方式プログレッシブ音声圧縮方式PCM/G.711a/G.711Mu/G726/AACイメージセンサー1/2.7”5メガピクセルプログレッシブCMOS総質量(kg)0.502イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)容量(MB)RAM:512、ROM:128
バリフォーカルレンズ 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 バレット型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)バリフォーカルレンズ 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 バレット型 アナログカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型電源(V)DC12、POCレンズバリフォーカルレンズ保護等級IP67相対湿度95%未満S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-30~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアル
2MP 4倍 スターライト WizSense ネットワーク PTZカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2MP 4倍 スターライト WizSense ネットワーク PTZカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
材質金属形状ドーム質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)-30~+60外形寸法(mm)89×122電源(V)12 DC、PoE消費電力(W)最大6.1Wレンズ電動式バリフォーカル保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~90°視野角水平99.1°~31.9°×垂直53.4°~18°×対角117.7°~36.6°焦点距離(mm)2.8~12mS/N比最大55dB互換性ONVIF保管温度(℃)-30~60シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒各種認証CE:CE-LVD:IEC 62368-1/CE-EMC/EN 55032/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15,Subpart B,ANSI C63.4:2014最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(カラー)、0.0005@F1.6(白黒)グリーン購入法適合走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8インチ CMOSストレージFTP;microSDカード(最大512GB対応); NAS
5MP スターライト HDCVI POC IR バレットカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)5MP スターライト HDCVI POC IR バレットカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
材質金属質量(kg)0.33使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)166.6×69.7×70電源(V)12 DC、POC消費電力(W)最大3.7W(POC)レンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数2880(H)×1620(V)機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360°視野角水平132°×垂直58°×対角132°焦点距離(mm)2.8mS/N比最大65dB互換性非対応保管温度(℃)-40~60シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒各種認証CE (EN 55032:2015,EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013,EN 55024:2010+A1:2015,EN 55035:2017,EN50130-4:2011+A1:2014,EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB,ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30IRE、0 IR オングリーン購入法適合照射距離(m)30走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8インチ CMOSストレージ非対応
8チャンネル 4K対応 ミニ1U アナログレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)8チャンネル 4K対応 ミニ1U アナログレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
消費電力(W)10以下(HDD無し)電源DC12V、2A互換性ONVIF保管温度(℃)-10~+55動作湿度(%RH)10~90HDMI規格1PortUSB2USBポート(USB2.0×1、USB3.0×1)
4チャンネル ペンタブリッド 5M-N/1080P スマート1U アナログレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)4チャンネル ペンタブリッド 5M-N/1080P スマート1U アナログレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
仕様(圧縮方式)AIコード;H.265+;H.265;H.264+;H.264質量(kg)0.49消費電力(W)4以下電源DC12V、1.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204.6×210.9×45.6対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)非対応HDD1SATAポート、最大16TB解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP互換性ONVIFOS産業用プロセッサ保管温度(℃)-10~+55ネットワークタイプ1(10/100Mbpsイーサネットポート、RJ-45)プロトコルHTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P各種認証FCC:Part15SubpartB、CE:CE-LVD:EN60950-1/IEC60950-1、CE-EMC:EN61000-3-2;EN61000-3-3;EN55032;EN50130;EN55024動作湿度(%RH)10~90対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2USBポート(USB2.0)
2メガピクセル ドーム型 マイク内蔵 バリフォーカルレンズ ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2メガピクセル ドーム型 マイク内蔵 バリフォーカルレンズ ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
材質金属形状ドーム型質量(kg)0.52外形寸法(mm)93.4×122消費電力(W)基本:1.8(DC12 V): 2.6 (PoE)最大(DR +IR オン H.265+ インテリジェンス ): 6.3 (DC12 V): 7.2 (PoE)電源DC12 V/PoEレンズ電動バリフォーカル制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~67°、回転: 0°~355°、IVS、SMD plus、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアルインターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC視野角水平108°×垂直56°×対角131°焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIF動作温度(℃)-30~60動作湿度(%)95未満保管温度(℃)-30~+60使用場所屋内外シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒各種認証CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC:Electromagnetic CompatibilityDirective2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.5(カラー、30 IRE)0.0002@F1.5(B/W、30 IRE)0(IRオン)照射距離(m)40走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8 CMOSストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)
2メガピクセル バレット型 マイク内蔵 固定焦点 デュアルライト搭載 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2メガピクセル バレット型 マイク内蔵 固定焦点 デュアルライト搭載 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
材質金属形状バレット型質量(kg)0.48外形寸法(mm)166.2×70×70消費電力(W)基本:1.6(DC12 V): 1.9 (PoE)最大(DR+H.265+暖色点灯+インテリジェンス ): 3.8 (DC12 V): 4.4 (PoE)電源DC12 V/PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、IVS、SMD plus、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル視野角水平107°×垂直56°×対角127°焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIF動作温度(℃)-40~60動作湿度(%)95未満保管温度(℃)-40~+60使用場所屋内外シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: ElectromagneticCompatibility Directive2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15,Subpart B最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.6(カラー、30 IRE)0.0002@F1.6(B/W、30 IRE)0(IRオン)照射距離(m)30(IR)、30(暖色ライト)走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8 CMOSストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、
2メガピクセル アイボール型 マイク内蔵 固定焦点 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2メガピクセル アイボール型 マイク内蔵 固定焦点 アナログカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
形状アイボール型電源DC12 Vレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP焦点距離(mm)2.8S/N比65dB以上動作温度(℃)-40~60動作湿度(%)95未満保管温度(℃)-40~+60使用場所屋内外シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒走査方式プログレッシブ
2メガピクセル 25倍ズーム PTZネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2メガピクセル 25倍ズーム PTZネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
質量(kg)2.4外形寸法(mm)270.4×160消費電力(W)基本:9、最大20(IR+アラーム+PTZ )電源DC12 V/PoEレンズ電動バリフォーカル制御ズームプリオ/ マニュアル / スマート IR保護等級IP66/TVS 6000 V 耐雷 ; サージ保護:過電流有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP機能【パン、チルト、範囲】パン:0°~360°、チルト:-15°~90°、オートフリップ: 180°、【逆光補正】BLC/WDR/HLC、【ノイズリダクション】2D NR/ 3D NR、【ホワイトバランス】オート、エリアホワイトバランス、【ゲインコントロール】オート、マニュアルインターフェース【オーディオ入力】1チャンネル【音声入力】1チャンネル【アラーム入力】2チャンネル入力【アラーム出力】1チャンネル出力視野角水平58.5°×垂直33.2°×対角67.5°焦点距離(mm)4.8~120互換性ONVIF動作温度(℃)-40~70動作湿度(%)95未満保管温度(℃)-40~+70使用場所屋内外シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒各種認証CE-EMC:EN55032;EN61000 3 3;EN61000 3 2; EN50130-4; EN 55035、CE-LVD: EN 62368-1、FCC:47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4、UL: UL62368-1最低被写体照度(Lux)0.005 @F1.6(カラー0.0005@F1.6(B/W)0(IRオン)照射距離(m)100走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8 CMOSストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大512GB 対応)、NAS
4MP スマートデュアルライト アクティブ抑止 固定焦点 バレット型 WizSense ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP スマートデュアルライト アクティブ抑止 固定焦点 バレット型 WizSense ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
材質金属、プラスチック形状バレット質量(kg)1使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7電源(V)12 DC、PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数2688(H)×1520(V)機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360°焦点距離(mm)2.8mS/N比最大56dB互換性ONVIF保管温度(℃)-40~60シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒グリーン購入法適合走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.7インチ CMOSストレージFTP;SFTP; microSDカード(最大256GB対応); NAS
2メガピクセル バリフォーカルレンズ マイク内蔵 バレット型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2メガピクセル バリフォーカルレンズ マイク内蔵 バレット型 アナログカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)0.55外形寸法(mm)209.6×90.4×90.4電源(V)DC12消費電力(W)9.4レンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート保護等級IP67有効画素数1920(H)×1080(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR相対湿度95%未満視野角水平33~102°×垂直19~53°×対角38~123°焦点距離(mm)2.7~12S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-30~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒各種認証CE(EN55032:2015、EN61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013、EN55024:2010+A1:2015、EN55035:2017、EN50130-4:2011+A1:2014、EN62368-1:2014+A11:2017)、FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.002/F1.5、30IRE、0 IR オン照射距離(m)80(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8 CMOSゲインコントロールオート、マニュアル
固定焦点 バレット型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)固定焦点 バレット型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)0.48電源(V)DC12、PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B照射距離(m)30(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
固定焦点 ドーム型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)固定焦点 ドーム型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型外形寸法(mm)81×109.9電源(V)DC12、POCレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10相対湿度95%未満焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒照射距離(m)30(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
2メガピクセル バリフォーカルレンズ マイク内蔵 ドーム型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2メガピクセル バリフォーカルレンズ マイク内蔵 ドーム型 アナログカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.63外形寸法(mm)126×100電源(V)DC12レンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR相対湿度95%未満S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-30~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒照射距離(m)60(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアル
2メガピクセル 固定焦点 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 バレット型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2メガピクセル 固定焦点 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 バレット型 アナログカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)0.35外形寸法(mm)166.6×69.7×70.0電源(V)DC12、POC消費電力(W)2.8レンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数1920(H)×1080(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR相対湿度95%未満視野角水平~101°×垂直~54°×対角~119°焦点距離(mm)2.8S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.02/F1.9、30IRE、0 IR オン照射距離(m)30(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー2MP CMOSゲインコントロールオート、マニュアル
5MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ スターライト POC対応 アイボール型HDCVIカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)5MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ スターライト POC対応 アイボール型HDCVIカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
材質金属質量(kg)0.57外形寸法(mm)122×104.8消費電力(W)最大:6.6W(DC12V、IR on):PoC(AT)電源DC 12V±30%、POC (CVIのみ)制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -30℃~+60℃保護等級IP67有効画素数2880(H)×1620(V)、5MP機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~78°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2DNR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵動作環境-30℃~+60℃/相対湿度95%未満視野角水平:39°~130°×垂直:34°~107°×対角:19°~55°焦点距離(mm)2.7~12S/N比65dB以上互換性非対応シャッタースピード1/30秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE(EN55032: 2015、 EN 61000-3-2: 2014、 EN 61000-3-3:2013、 EN55024: 2010+A1: 2015、 EN 55035:2017、 EN50130-4:2011+A1: 2014、 EN 62368-1:2014+A11:2017)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30 IRE、0(IR オン)照射距離(m)60走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージ非対応
5MP メーター監視用ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)5MP メーター監視用ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
54,980税込60,478
1台
欠品中
材質金属質量(kg)0.166外形寸法(mm)66×65×31.6消費電力(W)最大:5.8(PoE)電源DC 12V(±30%):PoE、(802.3af)制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級IP67有効画素数2560(H)×1920(V)機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート動作環境-40℃~+60℃視野角水平:79.6°×垂直:63.8°×対角:93,4°焦点距離(mm)3.6S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証-最低被写体照度(Lux)0.02@F1.0、0 IR on照射距離(m)0.5走査方式プログレッシブイメージセンサー固定焦点ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
2MP 25倍ズーム ネットワークPTZカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2MP 25倍ズーム ネットワークPTZカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
材質質量(kg)2.5外形寸法(mm)170.4×171.1消費電力(W)最大:20(illuminator on+fan on+PTZ)電源DC 12V、2A±10% (included):PoE(802.3af)制御IRオン/オフ、マニュアル対応保管条件:-保護等級TVS 6000V耐雷性、IP66有効画素数1920(H)×1080(V)機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】2D NR、3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル動作環境-40℃~+65℃視野角水平:58.5°~2.8°×垂直:33.2°~1.5°×対角:67.5°~3.2°焦点距離(mm)4.8~120S/N比55dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1秒~1/30000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE: EN55032/EN55024/EN50130-4、FCC:Part15、subpartB、ANSI C63.4-2014、UL:UL62368-1最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(Color)、0 IR on照射距離(m)100走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
4MP 車番認証カメラ(ナンバープレート認証) Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP 車番認証カメラ(ナンバープレート認証)Dahua(ダーファ・テクノロジー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
材質アルミ合金+プラスチック質量(kg)2.3外形寸法(mm)395.0×120.8×127.8消費電力(W)最大:17電源DC 12V、2A&POE(802.3at)、Type2、Class4(44V~57V)、0.455A~0.351A、最大20W制御IRオン/オフ、マニュアル対応保管条件: -30℃~+65℃保護等級IP67、IK10有効画素数2688(H)×1520(V)機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(140dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵速度(最大検出)80km/h動作環境-40℃~+70℃視野角水平:92°~46.1°×垂直:49°~26°×対角:109°~52.8°焦点距離(mm)2.7~12S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/25秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-EMC、CE-LVD、CE-RED、FCC最低被写体照度(Lux)0.001@F1.4(Color、30 IRE)、0 IR on照射距離(m)10(ANPR)、30(ビデオ監視)走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージBult-in TFカード対応、Kingston対応:16GB、32GB、128GB、256GB、Dahuaカード:16GB、32GB、128GB、256GB、SanDisk:16GB、32GB、128GB、256GB
4倍ズーム スターライト IR搭載 ネットワークPTZカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)4倍ズーム スターライト IR搭載 ネットワークPTZカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
材質質量(kg)0.5外形寸法(mm)65.7×128.0消費電力(W)最大:13(illuminator on)電源DC 12V、2A±10%:PoE(802.3af)制御IRオン/オフ、マニュアル対応保管条件:-保護等級TVS 6000V耐雷性、IP66、IK08機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】2D NR、3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵動作環境-30℃~+60℃焦点距離(mm)2.8~12S/N比55dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1秒~1/30000秒RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.005@F1.8(Color、30 IRE)、0 IR on照射距離(m)20走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
4MP スマートデュアルライト アクティブ抑止 固定焦点 アイボール型 WizSense ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP スマートデュアルライト アクティブ抑止 固定焦点 アイボール型 WizSense ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
材質金属保護等級IP67互換性ONVIF照射距離(m)30走査方式プログレッシブ
2メガピクセル 固定焦点 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 アイボール型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2メガピクセル 固定焦点 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 アイボール型 アナログカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状アイボール質量(kg)0.42外形寸法(mm)121.9×99.1電源(V)DC12、POC消費電力(W)4.9レンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート保護等級IP67有効画素数1920(H)×1080(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~78°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR相対湿度95%未満視野角水平~101°×垂直~54°×対角~119°焦点距離(mm)2.8S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.02/F1.9、30IRE、0 IR オン照射距離(m)60(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー2MP CMOSゲインコントロールオート、マニュアル
バリフォーカルレンズ ドーム型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)バリフォーカルレンズ ドーム型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.49外形寸法(mm)93.4×122電源(V)DC12、POCレンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10相対湿度95%未満焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B照射距離(m)40(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
4MP IR バレット型 WizMind ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP IR バレット型 WizMind ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
質量(kg)1.65外形寸法(mm)345.6×134.2×135.1保護等級IP67、IK10互換性ONVIF最低被写体照度(Lux)0.0005@F1.0(カラー、30IRE)、0.0002@F1.0(白黒、30IRE)、0(illuminator on)照射距離(m)60走査方式プログレッシブ
2MP IR搭載 固定焦点 アイボール型HDCVIカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2MP IR搭載 固定焦点 アイボール型HDCVIカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
材質プラスチック質量(kg)0.09外形寸法(mm)71.6×60.9×45.9消費電力(W)最大:1.9W(DC12V、IR on)電源DC 12V±30%制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級非対応有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP機能【パン、チルト、回転範囲】パン:40°、チルト:55°、回転: 360°、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2DNR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵動作環境-40℃~+60℃/相対湿度95%未満視野角水平:132°×垂直:69°×対角:164°焦点距離(mm)2.1S/N比65dB以上互換性非対応シャッタースピード1/30秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC、UL、EN50155最低被写体照度(Lux)0.02@F2.0、30IRE、0 IR on照射距離(m)3走査方式プログレッシブイメージセンサー固定焦点ストレージ非対応
5メガピクセル スターライト IR LED搭載 ドーム型HDCVIカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)5メガピクセル スターライト IR LED搭載 ドーム型HDCVIカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
既存の同軸インフラストラクチャをそのまま活用して5メガピクセル映像を実現します。この5MPスターライトHDCVIカメラは、極めて低照度の環境でも詳細な高画質画像を得られます。また、カメラが提供する放送品質の音声は、映像を補足する証拠となります。120dB true WDRに対応し、HD/SD出力切り替え可能な電動/固定レンズモデルを各種取りそろえています。高解像度とスターライト機能を搭載した5MP HDCVIカメラは、中小企業や、安定した監視と柔軟な構 成が求められる用途に最適な製品です。
焦点距離(mm)3.6視野角水平:79°撮影距離(mm)近接:1300 51.2”仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~65° 回転:0°~355°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語仕様、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル材質筐体:アルミニウム形状ドーム型質量(kg)0.33消費電力(W)最大5.3(DC12V、IRオン)レンズ固定レンズ/固定アイリス制御IRオン/オフ:オート/マニュアル有効画素数2592(H)×1944(V)、5MP寸法(Φ×mm)109.9×81インターフェースオーディオ:1チャンネル解像度5MP(2592×1944)動作環境-40℃~+60℃/90%以下( 起動は-40℃以上で行う必要があります。)防塵防水性能IP67S/N比65dB以上保存環境-40℃~+60℃/90%以下耐衝撃性IK10ホワイトバランスオート、マニュアル口径最大:F1.6シャッタースピードPAL:1/4秒~1/100000秒、NTSC:1/3秒~1/100000秒マウントボードイン各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)LED使用数(個)12最低被写体照度(Lux)0.00/F1.6、30IRE、0:IRオン照射距離(m)最大30フレームレート20fps@5MP、25/30fps@4MP、25/30fps@1080P走査方式プログレッシブ供給電圧(V)DC12±30%イメージセンサー1/2.8″CMOS総質量(kg)0.45ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
5メガピクセル スターライト IR LED搭載 バレット型HDCVIカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)5メガピクセル スターライト IR LED搭載 バレット型HDCVIカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
13,980税込15,378
1台
欠品中
シングル、リニア、ミラーリング構成のモデルをご用意しています。 最大4台を接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能。ローカル・ディスプレイでは4台(2204 Pro+)、8台(2208 Pro+)までライブ映像を表示できます。 PCからwebブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。PCではマルチ・サーバー機能を使って256台まで(同時表示64台)表示が可能です。 VMobileを使って、iPhone/iPad/iPod touch対応機器からVioStorにアクセスし、モニタリング、録画再生、スナップショット撮影を行うことができます。
仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~360° チルト:0°~90° 回転:0°~360°°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語仕様)、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル材質筐体:アルミニウム形状防水・暗視型質量(kg)0.42外形寸法(mm)179.9×70×70消費電力(W)最大7(DC12V、IRオン)レンズ固定レンズ/固定アイリス制御IRオン/オフ:オート/マニュアル有効画素数2592(H)×1944(V)、5MPインターフェースオーディオ:1チャンネルおよび内蔵マイク解像度5MP(2592×1944)動作環境-40℃~+60℃/90%以下( 起動は-40℃以上で行う必要があります。)視野角水平:79°(98°/49.5°)焦点距離(mm)3.6(オプション:2.8、6)S/N比65dB以上保存環境-40℃~+60℃/90%以下ホワイトバランスオート、マニュアル口径最大:F1.6使用場所屋外シャッタースピードPAL:1/4秒~1/100000秒、NTSC:1/3秒~1/100000秒マウントボードイン各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)LED使用数(個)2最低被写体照度(Lux)0.005/F1.6、30IRE、0:IRオン照射距離(m)最大40フレームレート20fps@5MP、25/30fps@4MP、25/30fps@1080P撮影距離(mm)近接:1300(800、3000) 51.2”(31.5”、118”)走査方式プログレッシブ供給電圧(V)DC12±30%イメージセンサー1/2.8″CMOS総質量(kg)0.53ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
赤青フラッシュライト バレット型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)赤青フラッシュライト バレット型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
材質金属+プラスチック形状BOX型質量(kg)1外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7電源(V)DC12/PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIF保管温度(℃)-40~+60使用場所屋内、屋外シャッタースピード1/3秒~1/100000秒動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS相対湿度(%RH)95未満
バリフォーカルレンズ バレット型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)バリフォーカルレンズ バレット型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)0.73外形寸法(mm)238.5×90.7×90.7電源(V)DC12、PoEレンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート/マニュアル機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B照射距離(m)60(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
4K スターライト IR LED搭載 屋外用防水 HDCVI ドーム型 カメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)4K スターライト IR LED搭載 屋外用防水 HDCVI ドーム型 カメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
スターライト テクノロジー搭載
材質筐体:アルミニウム形状ドーム型質量(kg)0.47消費電力(W)最大7(DC12V、IRオン)出力方式映像:HD-CVI/AHD/HD-TVI/アナログ出力に切替可能レンズ電動レンズ/固定アイリス制御IRオン/オフ:オート/マニュアル有効画素数3840(H)×2160(V)、8MP機能【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~75° 回転:0°~355°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語使用、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル寸法(Φ×mm)外形:122×88.9インターフェースオーディオ:1チャンネルコントロールフォーカス:オート/マニュアル解像度8MP(3840×2160)動作環境-30℃~+60℃/90% RH以下(起動は-30℃以上で行う必要があります。)視野角水平:112°~46°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)3.7~11S/N比65dB以上保存環境-30℃~+60℃/90% RH以下耐衝撃性IK10ホワイトバランスオート、マニュアル口径最大:F1.5使用場所屋外シャッタースピード1/3秒~1/1000000秒マウントボードイン各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)LED使用数(個)2最低被写体照度(Lux)0.005/F1.5、30IRE、0:IRオン照射距離(m)最大30フレームレート15fps@4K、20fps@6MP、30fps@4MP撮影距離(mm)近接:200、7.87”走査方式プログレッシブ供給電圧(V)DC12±30%イメージセンサー1/2″CMOS総質量(kg)0.65ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
4MP スマートデュアルライト 電動バリフォーカルレンズ バレット型ネットワーク カメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP スマートデュアルライト 電動バリフォーカルレンズ バレット型ネットワーク カメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
58,980税込64,878
1台
7日以内出荷
材質金属+プラスチック質量(kg)1.05外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7消費電力(W)最大:9.2(PoE)電源DC 12V/PoE (802.3af)制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級IP67有効画素数2688(H)×1520(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、デュアルマイク内蔵、スピーカー動作環境-30℃~+60℃視野角水平:103°~33°×垂直:54°~18°×対角:124°~38°焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: Electromagnetc Compatbility Directve 、2014/30/EU最低被写体照度(Lux)0.003@F1.0(Color、30 IRE)、0 IR on照射距離(m)50(IR)、40(war light)走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
2メガピクセル バリフォーカルレンズ 同軸ワンケーブル給電対応 ドーム型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2メガピクセル バリフォーカルレンズ 同軸ワンケーブル給電対応 ドーム型 アナログカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
20,980税込23,078
1台
7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.34外形寸法(mm)122×88.9電源(V)DC12消費電力(W)5.2レンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~75°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR相対湿度95%未満視野角水平33~102°×垂直19~53°×対角38~125°焦点距離(mm)2.7~12S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-30~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒各種認証EN(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.02/F1.7、30IRE、0 IR オン照射距離(m)30(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー2MP CMOSゲインコントロールオート、マニュアル
5MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ ドーム型ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)5MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ ドーム型ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
55,980税込61,578
1台
7日以内出荷
材質金属形状ドーム型電源DC 12V/PoE (802.3af)制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級IP67、IK10有効画素数2960(H)×1668(V)動作環境-30℃~+60℃焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)40走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
5メガピクセル 屋外対応 魚眼レンズ 全方位ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)5メガピクセル 屋外対応 魚眼レンズ 全方位ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
55,980税込61,578
1台
7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.38外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4電源(V)DC12、POC消費電力(W)6レンズ固定焦点保護等級IP67、IK10有効画素数2592(H)×1944(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~55°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満視野角水平~180°×垂直~180°×対角~180°焦点距離(mm)1.4S/N比最大56dB互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-30~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07最低被写体照度(Lux)0.006/F2.0(Color、30IRE)動作温度範囲(℃)-30~+55走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.7 5MP プログレッシブ CMOSゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
8MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ バレット型HDCVIカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)8MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ バレット型HDCVIカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
41,980税込46,178
1台
7日以内出荷
材質金属質量(kg)0.79外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4消費電力(W)最大:10.9W(DC12V、IR on)電源DC 12V±30%制御IRオン/オフ、オート対応保管条件: -30℃~+60℃保護等級IP67有効画素数3840(H)×2160(V)、8MP機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/HLC-Pro/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、デュアルマイク内蔵動作環境-30℃~+60℃/相対湿度95%未満視野角水平:113°~47°×垂直:60°~26°×対角:133°~53°焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比65dB以上互換性非対応シャッタースピード1/4秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-LVD:EN 62368-1、CE-EMC: EN 55032; EN 55035、FCC:47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL:UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14最低被写体照度(Lux)0.001@F1.5 (Color、 30 IRE)、0 IR on照射距離(m)80走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージ非対応
2メガピクセル フルHD IR-LED搭載 WDR スマート ネットワーク バレット型カメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2メガピクセル フルHD IR-LED搭載 WDR スマート ネットワーク バレット型カメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
1/2.8″2 メガピクセル プログレッシブ スキャン Exmor R CMOS H.265/H.264/MJPEG デュアルコーデック対応 スマートトリプルストリームに対応 30fps@1080(1920x1080) Ultra 3D DNR スマート検出 インテリジェント機能 2.7 ~ 12mm バリフォーカルモータライズドレンズ IR LED 最大照射距離:50m Micro SD メモリ、 IP67、 PoE
適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android、WindowsPhone形状防水・暗視型質量(kg)1.4外形寸法(mm)272.9×94.9×94.9消費電力(W)11.5未満(IRonでモータライズ動作)出力ビデオ:1ポートレンズモーターライズ/オートアイリス(DC)有効画素数1920(H)×1080(V)機能【ビデオ圧縮方式】H265/H264/MUPEG、【ビットレート】H.264:40Kbps~10Mbps、【Day/Night】 オート(電子式) / カラー / 白黒、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(140dB)、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D、【プライバシーマスク】4エリア、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザーインターフェース【オーディオ】1入力、1出力、【アラーム】2入力:DC5V/5mA、1出力:DC12V/300mAコントロールフォーカス:オート解像度1080p(1920×1080)/ 720p(1280×720)/ D1(704×480)/ CIF(352×480)動作環境-30℃~+60℃/95% RH以下視野角水平:99°~34°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)2.7~12 モーターライズS/N比50dB以上互換性ONVIF、PSIA、CGI口径最大:F1.4シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100000秒マウントボードインプロトコルIPv4/IPv6、 HTTP、 HTTPS、 SSL、 TCP/IP、 UDP、 UPnP、 ICMP、 IGMP、 SNMP、 RTSP、 RTP、 SMTP、 NTP、 DHCP、 DNS、 PPPOE、 DDNS、 FTP、 IP Filter、 QoS、 Bonjour最低被写体照度(Lux)カラー:0.05/F1.4、IRon:0/F1.4照射距離(m)最大50フレームレートメインストリーム:1080P(1~30fpm)、サブストリーム:D1/CIF(1~30fpm)、サードストリーム:1080P/720P/D1(1~30fps)アラーム1入力/1出力(W)走査方式プログレッシブ音声圧縮方式オーディオ:G.711a/G.711u/AAC供給電圧(V)DC12、Poe(802.3af)イメージセンサー1/2.8”2Mピクセル、ExmorRCMOS容量(GB)メモッリースロット:マイクロSD 最大128イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)
2メガピクセル ウェッジドーム型 マイク内蔵 固定焦点 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2メガピクセル ウェッジドーム型 マイク内蔵 固定焦点 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
材質金属形状ウェッジドーム型質量(kg)0.423外形寸法(mm)64.8×111消費電力(W)基本:3.8(DC12 V): 4.6 (PoE)最大(DR+IRオン+インテリジェンス ): 5.9 (DC12 V): 7.2 (PoE)電源DC12 V/PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:20°~70°、回転: 0°~355°、IVS、SMD 4.0、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアルインターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC視野角水平137°×垂直56°×対角127°焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIF動作温度(℃)-40~60動作湿度(%)95未満保管温度(℃)-40~+60使用場所屋内外シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: ElectromagneticCompatibility Directive2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15,Subpart B、UL/CUL:UL62368-1 &CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.4(カラー、30 IRE)0.0002@F1.4(B/W、30 IRE)0(IRオン)照射距離(m)30走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8 CMOSストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS
IR搭載 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)IR搭載 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
材質金属形状ドーム型制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級IP67、IK10焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)30走査方式プログレッシブイメージセンサー固定焦点ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
2メガピクセル バリフォーカルレンズ マイク内蔵 バレット型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2メガピクセル バリフォーカルレンズ マイク内蔵 バレット型 アナログカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)0.79外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4電源(V)DC12消費電力(W)9.4レンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート保護等級IP67有効画素数1920(H)×1080(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D NR相対湿度95%未満視野角水平30~108°×垂直17~56°×対角35~131°焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-30~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.001/F1.5、30IRE、0 IR オン照射距離(m)80(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー2MP CMOSゲインコントロールオート、マニュアル

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ本体