防犯カメラ本体 :「SD-M12」の検索結果
2MP (1920 x 1080)の 解像度。0.03lux (カラー)、0Lux (白黒、IR LEDオン)。3.2 ~ 10mm (3.1x) バリフォーカルレンズ。H.265、H.264、MJPEG対応。モーション検知。IR照射距離:20m。SDカード最大128GB。電源:PoE(IEEE802.3af、Class3)、12VDC。消費電力:PoE:最大7.70W、12VDC:最大6.50W。重量:320g
寸法(mm)Φ119.8×98.8
質量(g)320
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
2MP(1920 x 1080)の解像度。0.03lux (カラー)、0Lux (白黒、IR LEDオン)。3.2 ~ 10mm (3.1x) 電動バリフォーカルレンズ。H.265、H.264、MJPEG対応。モーション検出、焦点ぼけ検出。SDカード最大128GB。IR照射距離:30m。電源:PoE(IEEE802.3af、Class3)、12VDC。消費電力:PoE:最大7.40W、12VDC:最大6.50W。重量:900g
寸法(mm)Φ78.0×259.8
質量(g)900
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
2MP(1920 x 1080)の解像度。0.03lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。H.265、H.264、MJPEG対応。モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知。IR照射距離30m。IP66、IK10。SDカード最大128GB。電源:PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC。消費電力:PoE: Max 7.70W、12VDC: Max 6.50W。重量:710g
寸法(mm)Φ137.0×106.1
質量(g)710
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。