ソーラーパネルにより電源配線工事不要。モーション検知機能により対象物の動きを検知してリアルタイムでスマホへ通知。カメラ内のスピーカーを通して不審者にスマホから警告することも可能。防塵防水対策。録画された映像は本体のSDカードに記録され、スマホで遠隔から確認可能
仕様●イメージセンサー:SC2335 2Mega Pixel 1/2.9" CMOS●撮影モード:赤外線検知●解像度:1080P(1920×1080)/ 360P(640×60)●フレームレート:12.5fps●撮影モード:常時、赤外線・モーション録画●記録モード:自動上書機能●レンズ:f= 4mm F=2.0mm●撮影画角:水平70度、垂直51度、対角106度●ファイル形式・画像圧縮:H.265●ソーラーパネル:MAX 5.5W●アプリ:CamHipro●ライト:白色 、赤外線いずれも搭載●電源:ソーラーパネルより●バッテリー容量:10400mAh●検出モード:赤外線モーション検知●PIR検出距離:0~最大10m●検出角度:70度●音声:あり●マイク:あり●消費電力:動作中/2.5W、待機中/0.05W●充電時間:充電が全くない状態から満充電になるまで約7時間●メモリーカード:micro SD 8GB ~ 最大128GB●防塵・防水:IP67相当●動作温度:-20~60℃●湿度:0~90%●サイズ:約240×約240×115mm●重量(本体+ソーラーパネル):約1kg●※ 仕様・外観は、改良の為予告なく変更する場合がございます。●※ 防水・防塵性能はアサヒリサーチ社の試験方法によるものです。
アズワン品番65-5552-89
1台
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
ソーラーパネルにより電源配線工事不要。モーション検知機能により対象物の動きを検知してリアルタイムでスマホへ通知。カメラ内のスピーカーを通して不審者にスマホから警告することも可能。防塵防水対策。録画された映像は本体のSDカードに記録され、スマホで遠隔から確認可能
仕様●イメージセンサー:1/2.7inch GC2063●撮影モード:赤外線検知●LTEモジュール:SIM7600JC-H●解像度:FULL HD 1080P(固定)●フレームレート:15fps(固定)●レンズ:f= 3.6mm F=2.0mm●ファイル形式:mp4●アプリ:UBOX●画像圧縮:H.264●ソーラーパネル:7W●バッテリー容量:15,600mAh●電源:ソラーパネルより●検出モード:PIR + モーション検知●PIR検出距離:0 ~最大12m●検出角度:95度●パンチルト角度:水平/355°、垂直/100°●音声:あり●マイク:あり●消費電力:動作中/4W、待機中:/0.003W●メモリーカード:micro SD 8GB~最大128GB●防塵・防水:IP65相当●動作温度:-30~60℃●湿度:0~90%●サイズ:約290×約200×170mm●重量:約2kg●※ 仕様・外観は、改良の為予告なく変更する場合がございます。●※ 防水・防塵性能はアサヒリサーチ社の試験方法によるものです。●※本セットにSIMカードは含まれませんのでお客様にてSIMカードをご用意いただく必要がございます。ナノSIM対応一覧。●※動作確認済み:AEON SIM(タイプ1ドコモ回線)、AEON SIM(タイプ1 au回線)、AEON SIM(タイプ2ドコモ回線)、iijモバイル タイプI
アズワン品番65-5552-88
1台
¥53,980
税込¥59,378
10日以内出荷
撮影はフルハイビジョン。
Wi-Fi対応。
動作電力はソーラーパネルによる電力かACケーブル供給による電力。
SDカードはSDHC8GB~32GBまで、SDXCは64G~128GBまで対応。
センサーによるモーション検知。
バッテリーを太陽光だけで充電する場合、天候に左右されます。
設置前に予めACで充電しておく事を推奨します。
マルチ画面対応
セット内容カメラ本体、ソーラーパネル、取付ブラケット、延長ケーブル(3m)、USB充電ケーブル、取付ネジキット、取扱説明書
形状BOX型
寸法(mm)約240×240×115
質量(kg)(本体+ソーラーパネル)約1
消費電力(W)動作中:2.5、待機中:0.05
レンズf=4mm、F=2.0mm
光源白2個 赤外線2個の間にフラッシュ
充電時間充電が全くない状態から満充電になるまで約7時間
解像度1080P(1980×1080)/360P(640×360)
防塵防水性能IP67相当
ソーラーパネル出力MAX 5.5W
動作温度(℃)-20~60
バッテリー容量(mAh)10400
撮影モード常時/赤外線検知 / モーション録画
使用場所屋外
記録モード自動上書機能
メモリーカードmicro SD 8GB~最大128GB
検出角度範囲(°)70
フレームレート12.5fps
アプリケーションCamHipro
音声あり
画角水平70度、 垂直51度、対角106度
内蔵マイクあり
画像圧縮方式H.265
イメージセンサーSC2335 2Mega Pixel 1/2.9" CMOS
検出モード赤外線モーション検知
湿度(%)0~90
検出範囲(m)0~最大10
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
4G通信で遠隔地に設置した映像を確認出来ます。
ハイビジョン撮影。
ソーラーパネル充電式のバッテリー搭載。※破損や錆は保証外です。ご注意下さい。
防塵/防水設計。IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水)
センサーライト内蔵。
センサー反応時に一定時間撮影します。
設定は本機で使用できる汎用アプリ「UBox」で行います。
動作確認済みのSIMカードで4G通信。
セット内容カメラ本体、ソーラーパネル、取付ブラケット、延長ケーブル(3m)、USB充電ケーブル、取付ネジキット、取扱説明書
寸法(mm)約290×200×170
質量(kg)(本体+ソーラーパネル)約2
消費電力(W)動作中:4、待機中:0.003
レンズf= 3.6mm、F=2.0mm
対応【ナノSIM】AEON SIM(タイプ1ドコモ回線)/設定済み/メーカー提供SIM、AEON SIM(タイプ1 au回線)、AEON SIM(タイプ2ドコモ回線)、iijモバイル タイプI(法人向け)、IIJmio タイプD (個人向け) ※その他のSIMは認識しませんのでご注意下さい。プランはデータ通信で充分です。
解像度FULL HD 1080P (固定)
防塵防水性能IP65相当
ソーラーパネル出力7W
動作温度(℃)-30~60
バッテリー容量(mAh)15600
撮影モード常時/赤外線検知
使用場所屋外
メモリーカードmicro SD 8GB~最大128GB
検出角度範囲(°)95
フレームレート15fps (固定)
アプリケーションUBOX
音声あり
画角水平95度、 垂直46度、対角104度
内蔵マイクあり
画像圧縮方式H.265
イメージセンサー1/2.7inch GC2063
検出モードPIR+モーション検知
湿度(%)0~90
検出範囲(m)0~最大12
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。