絞り込み
ブランド
- リーベックス
- i-PRO(163)
- アクシスコミュニケーションズ(97)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(77)
- bitstrong(ビットストロング)(64)
- ブロードウォッチ(43)
- マザーツール(38)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(34)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(34)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- Vivotek(24)
- Dahua(21)
- 塚本無線(19)
- TOA(18)
- エスコ(17)
- Kenko(ケンコートキナー)(17)
- TP-LINK(15)
- 三菱電機(13)
- プラネックスコミュニケーションズ(10)
- NSK(日本セキュリティ)(9)
- ブランドをもっと見る
使用場所
屋外(1)
防水・防滴機能
- あり(1)
- なし(1)
特価

ACアダプター
リーベックス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷主にSDセンサーカメラ、XPシリーズ及び用のACアダプターです。センサーカメラ・XPシリーズ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」やトイレの音消し「水の音(TLS1)」に使用できます。用途リーベックス製品専用。トラスコ品番422-6325材質PC(ポリカーボネート樹脂)幅(mm)35色黒高さ(mm)45奥行(mm)25電源(V)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC5 500mAコード長さ(m)3
プラスガードsmart
リーベックス(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。 家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。 高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。 感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。 簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。 コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。質量(g)30(電池含む)タイプアンテナ付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×76×14(キーホルダーを含まない・アンテナを縮めた状態)周波数(感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz電池ボタン電池 CR2032×2個(付属)
クロスガードsmart
リーベックス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。 家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。 高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。 感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。 簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。 コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。質量(g)25(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×67×14(キーホルダーを含まない)周波数(感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz電池ボタン電池 CR2032×2個(付属)
SD1000用防雨カバー
リーベックス(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷SDセンサーカメラ「SD1000」が屋外で使用できるようになります。材質ABS樹脂質量(g)約20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×110×51使用場所屋外
SDWF03用 交換バッテリー
リーベックス¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷ハイブリッドセンサーカメラ(SDWF03)の予備バッテリーとして、保管しておけば電池切れ時にすぐ交換可能。本体質量(g)(約)120入力5V 1A以上 USB Type-Cバッテリー(内蔵)充電式リチウムポリマー電池4,500mAh(3.7V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)34×34×50動作温湿度範囲0℃~40℃/90%(結露のないこと)充電時間(時間)(約)4~6(充電ランプ表示あり)
SDWF03用 ソーラーチャージャー
リーベックス¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ハイブリッドセンサーカメラ(SDWF03)と組み合わせることで、電源工事不要で長期間の運用が可能に!。3mケーブル付きでカメラから離れた場所にも設置OK。簡単設置ですぐ使える。屋外設置対応。防塵・防滴仕様。用途SDWF03をソーラー充電に対応させることができます。タイプソーラパネル:単結晶ソーラパネル電力(W)発電:最大5本体質量(g)(約)390変換効率(%)(約)22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)169×12×182動作温湿度範囲15℃~65℃/90%(結露のないこと)コネクタ充電:USB-Type-C(非防水)ケーブル長(mm)(約)3防水性IP65 屋外使用可
SDWF02/03/06用チャイム受信機
リーベックス¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ハイブリッドセンサーカメラ(SDWF02/03/06)用の増設用チャイム受信機オプション。在宅時に便利な呼出チャイム機能。チャイム音と光で、在宅時も安心して対応できます。SDWF02へ追加で増設できます(自宅の1F・2F、店舗とバックヤードなどに便利)。SDWF03/SDWF06で使う場合はカメラのセンサーが反応するとチャイム音と光でお知らせ。選べる8種類のチャイム音。用途ハイブリッドセンサーカメラ(SDWF02/03/06)が反応すると、音と光でお知らせします。質量(g)[受信チャイム](約)34電源5V 500mA以上のUSB-Aポート、または専用USBアダプターUA5V2A(別売)周波数帯域(MHz)受信:315帯(登録済みの同一IDコードのみ受信)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[受信チャイム](約)35×12×110(プラグを除く)防水性なし 屋外使用不可音量(dB)6~82(8段階)(1m)距離受信可能:屋外見通し120/屋内見通し最大50(m)動作温度範囲(℃)0℃~40℃
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器