SDWF03用 交換バッテリー

SDWF03用 交換バッテリー - リーベックスSDWF03用 交換バッテリー - リーベックスSDWF03用 交換バッテリー - リーベックス

ハイブリッドセンサーカメラ(SDWF03)の予備バッテリーとして、保管しておけば電池切れ時にすぐ交換可能。

本体質量(g)
(約)120
入力
5V 1A以上 USB Type-C
バッテリー
(内蔵)充電式リチウムポリマー電池4,500mAh(3.7V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)34×34×50
動作温湿度範囲
0℃~40℃/90%(結露のないこと)
充電時間(時間)
(約)4~6(充電ランプ表示あり)
内容量
1個
注意
※充電が完了したらUSB Type-Cケーブルを抜いてください。
※高温多湿な場所で保管しないでください。
※落下等、強い衝撃を与えないでください。
※発熱や異臭など、異常がある場合、プラグを抜き使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82765055SDWF-BT
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする