SDWF03用 ソーラーチャージャー
ハイブリッドセンサーカメラ(SDWF03)と組み合わせることで、電源工事不要で長期間の運用が可能に!
3mケーブル付きでカメラから離れた場所にも設置OK。
簡単設置ですぐ使える。
屋外設置対応。防塵・防滴仕様。
- 用途
- SDWF03をソーラー充電に対応させることができます。
- タイプ
- ソーラパネル:単結晶ソーラパネル
- 電力(W)
- 発電:最大5
- 本体質量(g)
- (約)390
- 変換効率(%)
- (約)22.6
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (約)169×12×182
- 動作温湿度範囲
- 15℃~65℃/90%(結露のないこと)
- コネクタ
- 充電:USB-Type-C(非防水)
- ケーブル長(mm)
- (約)3
- 防水性
- IP65 屋外使用可
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(0.62MB)
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
カテゴリ

























