カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エフ・アール・シー
- アクシスコミュニケーションズ(97)
- bitstrong(ビットストロング)(64)
- ブロードウォッチ(43)
- マザーツール(35)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(19)
- 塚本無線(19)
- TOA(18)
- TP-LINK(15)
- 三菱電機(13)
- エスコ(12)
- プラネックスコミュニケーションズ(10)
- NSK(日本セキュリティ)(9)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
- Vivotek(7)
- SecuSTATION(6)
- コロナ電業(5)
- リーベックス(4)
- ブランドをもっと見る
防水・防滴機能
- あり(1)

NX-RC200/800用 ソーラー電池
エフ・アール・シー¥5,498税込¥6,0481個当日出荷電池交換の手間とコストから開放されます。設置も簡単!用途レンジャーカメラNX-RC200/800用オプション品質量(g)約193保護等級IP56(防塵耐水) ※コネクター部を除く最大出力DC6V/1500mA充電時間完了:晴天時で約1日バッテリー電圧(V)3.7充電入力電源(V)外部:DC5/500mAバッテリー容量(mAh)1700充電方式ソーラー発電/外部入力電源寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)157×102×14保管温度範囲(℃)0~50動作温度範囲(℃)5~40発電力(W)太陽光:最大1.5
NX-RC200/800用 ソーラー電池用ACアダプター
エフ・アール・シー¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷レンジャーカメラ ソーラーパネル用ACアダプター用途レンジャーカメラNX-RC200/800用オプション品
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器