絞り込み
ブランド
- エフ・アール・シー
- アクシスコミュニケーションズ(58)
- マザーツール(7)
- 塚本無線(7)
- ブロードウォッチ(4)
- 三菱電機(3)
- リーベックス(2)
- SecuSTATION(2)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- カシムラ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- コロナ電業(1)
- NSK(日本セキュリティ)(1)
- EIZO(1)
- マリンテック(1)
- アバー・インフォメーション(1)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
- R.O.D(1)
- ブランドをもっと見る
防水・防滴機能
- あり(1)
特価
「使用場所」から絞り込む

NX-RC200/800用 ソーラー電池
エフ・アール・シー¥5,498税込¥6,0481個当日出荷電池交換の手間とコストから開放されます。設置も簡単!用途レンジャーカメラNX-RC200/800用オプション品質量(g)約193保護等級IP56(防塵耐水) ※コネクター部を除く最大出力DC6V/1500mA充電時間完了:晴天時で約1日バッテリー電圧(V)3.7充電入力電源(V)外部:DC5/500mAバッテリー容量(mAh)1700充電方式ソーラー発電/外部入力電源寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)157×102×14保管温度範囲(℃)0~50動作温度範囲(℃)5~40発電力(W)太陽光:最大1.5