絞り込み
ブランド
防水・防滴機能
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
468件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAR-101 専用ソーラーパネル AlterCAR-101 専用ソーラーパネルAlter
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷
CAR-101カメラ・モニターセット用のソーラーパネルのみ
用途CAR-111Tx専用ソーラーパネル付属品ソーラーパネル、ソーラーパネル取付ブラケット、取付けネジセット、取扱説明書(保証書含む)質量(g)約410(本体・ケーブル)ケーブル長(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×15.5(ケーブル除く)保護等級IP55相当バッテリー内蔵:なし動作温度(℃)-20~60アズワン品番64-9111-96
監視カメラ用保安器 川口電機製作所監視カメラ用保安器川口電機製作所
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
監視カメラ用アレスタ。 同軸ケーブル上に誘導した衝撃性過電圧(サージ)からカメラ本体、レコーダー(サーバー)等を保護します。
防犯カメラアクセサリー 映像+音声+電源 LANケーブル延長 変換名人防犯カメラアクセサリー 映像+音声+電源 LANケーブル延長変換名人
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
防犯カメラ用 電源+映像+音声をLANケーブルで伝送するケーブルセット [ DC電源2.1mm/BNC(映像)/RCA(モノラル音声) - LAN(RJ45) ]
端子DC電源2.1mm/BNC(映像)/RCA(モノラル音声) - LAN(RJ45)
防犯カメラアクセサリー 映像+電源 LANケーブル延長 変換名人防犯カメラアクセサリー 映像+電源 LANケーブル延長変換名人
2,798税込3,078
1個
当日出荷
防犯カメラ用 電源+映像をLANケーブルで伝送するケーブルセット [ DC電源2.1mm/BNC(映像) - LAN(RJ45) ]
端子DC電源2.1mm/BNC(映像) - LAN(RJ45)
スマカメ専用ネットワークビデオレコーダー(9ch) プラネックスコミュニケーションズスマカメ専用ネットワークビデオレコーダー(9ch)プラネックスコミュニケーションズ
329,800税込362,780
1個
9日以内出荷
「CS-NVR01」は、ネットワークカメラシリーズ「スマカメ」の映像を視聴・録画できるレコーダーです。最大9台まで登録可、9台で約30日分の映像を録画や異なる拠点の映像を表示、録画することができます。「CS-NVR01」は、ネットワークカメラシリーズ「スマカメ」の映像を視聴・録画できるレコーダーです。最大9台まで登録可能、9台で約30日分の映像を録画することが出来ます。異なる拠点の映像を表示、録画することができます。「スマカメ」シリーズでカメラ本体にmicroSDカードが挿入できる機種は、カメラ本体に映像を録画することができます。カメラ本体は動体検知録画、常時録画を選択することが可能で、設置場所ごとに動体検知の感度を変えるなど、細かな設定ができます。また、「スマカメNVR」とカメラ本体に同時録画することが可能で、両方で録画している場合、「スマカメNVR」からカメラが動体検知し保存した映像をカレンダー検索、タイムライン表示ができます。プラネックスのかんたんネットワークカメラ「スマカメ」シリーズは、累計20万台を超える販売実績があります。「スマカメNVR」は、現在販売中の12機種の「スマカメ」に加え、過去に販売された6機種の「スマカメ」も使用することができ、全ての機種での動作が保証されています。すでに「スマカメ」を利用しているお客様は設置済みの製品を利用して「スマカメNVR」の導入が可能となります。「スマカメ」シリーズには無線LAN、有線LANに対応した機種、LANケーブルから給電できるPoE対応の機種、ネットワーク不要で使えるLTEに対応した機種、屋外の使用に最適な防塵・防滴に対応した機種、左右画角180度の広角映像や天井設置で360度映像が映せる機種など様々なネットワークカメラがラインアップされています。全ての「スマカメ」から最適な選択をすることで、死角のない監視が可能となります。
防塵防水性能対応使用場所屋外
AHDレコーダー TOAAHDレコーダーTOA
659,800税込725,780
1台
5日以内出荷
HDDを内蔵したH.264(MPEG-4AVC)方式のデジタルレコーダーです NTSCカメラとAHDカメラを接続でき、AHDカメラと組み合わせることで画像サイズ1920×1080による高画質な映像監視及び録画が可能です
適合機種AHD/NTSC信号の両方
NEXTEC NX-RC800-W/NX-RC200-W用【オプション】AVケーブル エフ・アール・シーNEXTEC NX-RC800-W/NX-RC200-W用【オプション】AVケーブルエフ・アール・シー
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
NEXTEC NX-RC800-W/NX-RC200-W用【オプション】固定ベルト エフ・アール・シーNEXTEC NX-RC800-W/NX-RC200-W用【オプション】固定ベルトエフ・アール・シー
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
NEXTEC NX-RC800-W/NX-RC200-W用【オプション】USBケーブル エフ・アール・シーNEXTEC NX-RC800-W/NX-RC200-W用【オプション】USBケーブルエフ・アール・シー
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
NEXTEC NX-RC800-W/NX-RC200-W用【オプション】ブラケットセット エフ・アール・シーNEXTEC NX-RC800-W/NX-RC200-W用【オプション】ブラケットセットエフ・アール・シー
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ブラケット・アンカー・ねじ・六角レンチのセット
Planex PoE対応ギガビットスイッチングハブ FXG-0104EMP(5ポート) プラネックスコミュニケーションズPlanex PoE対応ギガビットスイッチングハブ FXG-0104EMP(5ポート)プラネックスコミュニケーションズ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
「FXG-0104EMP」は、ギガビット対応の5ポート PoEスイッチングハブです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラに対応しています。 5ポートの内4ポートがPoE給電機能に対応しています。 付属のネジを使用し壁などに固定が可能
質量(g)約348外形寸法(mm)約160×85×25(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源各ポート最大30W、全ポート合計60W給電方式TypeA
Planex PoE対応ギガビットスイッチングハブ FXG-0008EMP(8ポート) プラネックスコミュニケーションズPlanex PoE対応ギガビットスイッチングハブ FXG-0008EMP(8ポート)プラネックスコミュニケーションズ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
「FXG-0008EMP」は、ギガビット対応の8ポート PoEスイッチングハブです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラに対応しています。 8ポートすべてがPoE給電機能に対応しています。 付属のネジを使用し壁などに固定が可能
質量(g)約348外形寸法(mm)約160×85×25(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源各ポート最大30W、全ポート合計80W給電方式TypeA
40G ダイレクトアタッチケーブル Panasonic(パナソニック)40G ダイレクトアタッチケーブルPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1式
7日以内出荷
ZEQUO REシリーズ用のスタックケーブル
ケーブル長(m)1
GA-EMR48TPoE+(PN28489R)専用ファンモジュール Panasonic(パナソニック)GA-EMR48TPoE+(PN28489R)専用ファンモジュールPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷
GA-EMR48TPoE+(PN28489R)専用の交換用FANモジュール
型番FAN01 Module
ZEQUO REシリーズ用ファンモジュール Panasonic(パナソニック)ZEQUO REシリーズ用ファンモジュールPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
ZEQUO REシリーズ用の交換用FANモジュール
型番FAN02 Module
PoE給電スイッチングハブ GA-MLシリーズ Panasonic(パナソニック)PoE給電スイッチングハブ GA-MLシリーズPanasonic(パナソニック)
97,980税込107,778
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
ZEQUO REシリーズ用電源モジュール Panasonic(パナソニック)ZEQUO REシリーズ用電源モジュールPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
ZEQUO REシリーズ用の交換用電源モジュール
型番RP02-200W Module
レイヤ2スイッチングハブ eGシリーズ Panasonic(パナソニック)レイヤ2スイッチングハブ eGシリーズPanasonic(パナソニック)
96,980税込106,678
1台
7日以内出荷
ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
レイヤ2スイッチングハブ eGiシリーズ Panasonic(パナソニック)レイヤ2スイッチングハブ eGiシリーズPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
PoE給電スイッチングハブ XGシリーズ Panasonic(パナソニック)PoE給電スイッチングハブ XGシリーズPanasonic(パナソニック)
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
レイヤ2スイッチングハブ ZEQUOシリーズ Panasonic(パナソニック)レイヤ2スイッチングハブ ZEQUOシリーズPanasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ2スイッチングハブ
レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO REシリーズ Panasonic(パナソニック)レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO REシリーズPanasonic(パナソニック)
429,800税込472,780
1台
7日以内出荷
コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、スタック接続、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ2スイッチングハブ
型番ZEQUO 2600RE
レイヤ3スイッチングハブ ZEQUO Dシリーズ Panasonic(パナソニック)レイヤ3スイッチングハブ ZEQUO DシリーズPanasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、スタック接続、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ3スイッチングハブ
レイヤ3スイッチングハブ ZEQUO REシリーズ Panasonic(パナソニック)レイヤ3スイッチングハブ ZEQUO REシリーズPanasonic(パナソニック)
579,800税込637,780
1台
7日以内出荷
コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、スタック接続、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ3スイッチングハブ
取付金具 Panasonic(パナソニック)取付金具Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1式(2個)
7日以内出荷
取付金具
取付金具2個
鉄カブト 防犯カメラ用補助ソーラーパネル 屋外 赤外線監視カメラ 塚本無線鉄カブト 防犯カメラ用補助ソーラーパネル 屋外 赤外線監視カメラ塚本無線
5,100税込5,610
1個
9日以内出荷
鉄カブト用補助ソーラーパネル
用途鉄カブト専用です。種別ソーラーパネル質量(g)約500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×22.8×50対応機種WTW-IPW967BRoHS指令(10物質対応)対応
亀ソーラー 防犯カメラ用補助ソーラーパネル 屋外 赤外線監視カメラ 塚本無線亀ソーラー 防犯カメラ用補助ソーラーパネル 屋外 赤外線監視カメラ塚本無線
5,100税込5,610
1個
8日以内出荷
亀ソーラー用補助ソーラーパネル
用途亀ソーラー専用です。種別ソーラーパネル質量(g)約500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×22.8×50対応機種WTW-IPWS1103N/WTW-IPWS1103HBRoHS指令(10物質対応)対応
業務用 Windows専用アプリケーション「スマカメPro」 プラネックスコミュニケーションズ業務用 Windows専用アプリケーション「スマカメPro」プラネックスコミュニケーションズ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
「スマカメPro」は、複数台のかんたんネットワークカメラ『スマカメ』シリーズの同時モニタリング/録画/再生を可能にする業務用 Windows専用アプリケーションです。 『スマカメ』シリーズなら面倒な配線や専門知識がなくても簡単に設置でき、コストも抑えて本格的な監視・防犯システムを構築できますので、法人の方だけでなく個人事業主の方にもお勧めです。 Windowsパソコン1台につき、スマカメProが1台必要となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
10M/100M WEBスマートスイッチ プラネックスコミュニケーションズ10M/100M WEBスマートスイッチプラネックスコミュニケーションズ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
「SW-0008F2 / SW-0016F2 / SW-0024F2」は、WEB上での遠隔設定が可能な10/100M WEBスマートスイッチです。
TTV-HDシリーズ(AHDレコーダー) ビデオセンシングTTV-HDシリーズ(AHDレコーダー)ビデオセンシング
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
H.264 圧縮方式 HDMI / VGAおよびアナログ出力が同時出力可能、 それぞれ独立された出力設定(分割/自動切替など)の選択が可能。 ネットワーク機能、集中監視ソフト付属 映像中の選択領域選択が可能なスマート検索機能 S.M.A.R.T : 自己診断システムでHDDの状態確認 USBバックアップ機能 スケジュール録画 動体検知、遮断検知、異常検知、ビデオロス検知 ネットワーク上で最大8台のネットワークディスクが接続可能 ネットワーク上のHDDにミラーリング設定が可能 アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能 本体内に1TBHDDを標準装備 TTV-4HDは最大6TB、8/16HDは最大12TB(6TB×2)まで増設可能
方式圧縮:H.264+/H.264入力方式ビデオ:BNC(1.0Vp-p,7.5Ω),AHD1.0(720p25/30),AHD2.0(1080)またはCVBS(960H)音声圧縮方式G.711u音声入力1ch RCA(2.0Vp-p,1kΩ)解像度録画:1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIFフレームレートメインストリーム:1/16fps~リアルタイム、サブストリーム:WD1/4CIF@12fps,CIF/QCGA/QCIF(リアルタイム)音声出力1ch RCA(liner,1KΩ)タイプストリーム:ビデオ、ビデオ&オーディオ電源(V)DC12(専用ACアダプター付属)動作温湿度範囲-10℃ ~ 55℃ / 10%~90%(但し、結露しないこと)
防犯カメラKG-690用セキュリティケース OKACHO防犯カメラKG-690用セキュリティケースOKACHO
4,998税込5,498
1台
7日以内出荷
金属製のケースにキープガードカメラを入れる事で、盗難や動物から保護します。 KG-690に対応しております。取り扱いやすい南京錠での施錠です。
用途KG-690の盗難対策。保護。付属品キープガードケース、南京錠
BNCプラグ(アナログカメラ用) TOABNCプラグ(アナログカメラ用)TOA
15,980税込17,578
1箱(10個)
6日以内出荷
2つのBNCプラグの中継コネクターです。
特性インピーダンス(Ω)50
BNCプラグ(アナログカメラ用) TOABNCプラグ(アナログカメラ用)TOA
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
BNCプラグとRCAピンプラグとの変換コネクターです。
接続コード TOA接続コードTOA
18,980税込20,878
1箱(5本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
3C-2V同軸ケーブルと両端BNCプラグのコード。
ハードディスクレコーダー JVCケンウッドハードディスクレコーダーJVCケンウッド
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
秒30コマで録画・表示・再生 全chでフルHD録画と同時に、1秒30コマで表示・再生が単画面でも、分割画面でも可能。「コマ抜け」の無い、滑らかで自然な高画質モニタリングを実現。 多彩な機能で運用をサポート 接続カメラ台数の1/2まで、従来のNTSCカメラ入力が可能。スケジュール録画、イベント録画に加え、プリ/ポスト対応のアラーム録画機能も搭載。さらに、常に正確な時刻合わせが可能な「NTPサーバー」や、停電時でも正常に電源オフを行い、HDDを守る「UPS(無停電電源装置)」接続も可能。 録画済み映像のエクスポートが容易 映像エクスポートが本体シリアルからはもちろん、ネットワーク経由でも容易。専用ソフト「PlaybackPlayer」により、分割画面による複数ch同時再生やズーム、スナップショット等が可能。エクスポート映像の改ざん検出にも対応。 PCやスマホからいつでも『遠隔監視』 ネットワーク配信機能により、PCや携帯端末(スマホ、タブレットPC等)から簡単アクセス。ライブビュー、再生、各種検索などの多彩な操作が遠隔地から可能。複数台のPC/携帯端末からの同時アクセスにも対応(台数制限あり)。 PC専用ソフト『Security Center』 36分割表示/eMap機能/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認/レコーダー最大16台統合運用 Web Viewer(Internet Explorer) 分割表示/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認 携帯端末用アプリ『NVR Mobile/NVR Mobile Pro』 4分割表示/ライブビュー/再生/音声確認 NVR Mobile(Android OS)/NVR Mobile Pro(iOS)
用途防犯、監視付属品ACアダプター、電源ケーブル、ターミナル(アラーム端子ブロック)、ラックマウント金具(VR-G2116のみ)電源(V)DC12適合機器カメラ:TK-HS920/HS221R/HS221WPR/HS821WPR、カメラ電源ユニット:TK-HU141/HU181仕上フロントパネル(アルミ部):黒色ヘアライン、筐体:黒色シボ塗装動作環境【Security Center】OS:Windows 7/8.1/10 Microsoft .NET Framework 4.0以上、CPU:Intel Core i5以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:512MB以上、モニター解像度:XGA以上 【Playback Player/Web Viewer】OS:Windows 7/8.1/10、ソフトウェア(Web Viewer):Internet Explorer11(32 bit)、CPU:Intel Core i3以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:128MB以上、モニター解像度:XGA以上 【NVR Mobile Pro】OS:iOS9.1以降 【NVR Mobile】OS:Android4.2以降周囲湿度(%RH)30~80(結露なきこと)周囲温度(℃)5~40(性能保証)OSEmbedded Linux伝送方法AHD2.0映像圧縮方式H.264 (HighProfile)音声出力RCA×1映像出力VGA×1、HDMI×1、RCA×1(SUB MONITOR)映像入力BNC(AHD2.0/NTSC)※NTSC入力は4CH毎に2CHまで
152mm CCTVスタンドマウント(黒) エスコ152mm CCTVスタンドマウント(黒)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BF-46
64mm 自在ヘッド(黒) エスコ64mm 自在ヘッド(黒)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BF-150B
中継コネクター(BNC-RCA) コロナ電業中継コネクター(BNC-RCA)コロナ電業
749税込824
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
仕様BNCジャック←→RCAジャック
カメラブラケット(ショート) NSK(日本セキュリティ)カメラブラケット(ショート)NSK(日本セキュリティ)
5,000税込5,500
1個
6日以内出荷
付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール質量(g)380外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L300~420耐荷重(kg)2適合カメラ各種ボックス型カメラ
ポール取付金具 NSK(日本セキュリティ)ポール取付金具NSK(日本セキュリティ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ周辺機器