カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アクシスコミュニケーションズ(97)
- bitstrong(ビットストロング)(64)
- ブロードウォッチ(42)
- マザーツール(35)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(19)
- ビデオセンシング(19)
- 塚本無線(19)
- TOA(18)
- 三菱電機(13)
- エスコ(12)
- TP-LINK(12)
- プラネックスコミュニケーションズ(10)
- NSK(日本セキュリティ)(9)
- SecuSTATION(7)
- Vivotek(7)
- エフ・アール・シー(6)
- コロナ電業(5)
- リーベックス(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

AXIS T94K01D ペンダントキット
アクシスコミュニケーションズ¥8,298税込¥9,1281台30日以内出荷1.5インチNPSネジ付きブラケットへの取り付け。屋内、屋外対応。多彩なマウントの使用に対応。景観になじむシックなデザイン用途AXIS T94K01Dペンダント キットは、カメラを1.5インチNPSねじ付きブラケットに取り付けるためのものです。
AXIS T94B02D ペンダントキット
アクシスコミュニケーションズ¥6,598税込¥7,2581台40日以内出荷Axisマウンティング製品用ペンダントキット。屋内向け。さまざまなマウントの使用が可能用途1.5インチNPSスレッドを備えた、Axisのマウント製品を使用できるようにするペンダントキットです。 3/4インチのパイプも使用できますが、パイプスレッドにナットが必要になります。
AXIS TQ1602-E CONDUIT BACK BOX
アクシスコミュニケーションズ¥26,980税込¥29,6781台30日以内出荷コンジットエントリ付きのIP66/IP67準拠屋外バックボックス。接続装置用のIP66/IP67収容区画。破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)。側面および背面からの?インチ/M25コンジットインターフェース。さまざまなAxisバレット型カメラ用に設計されています用途AXIS TQ1602-E Conduit Back Boxは、複数のバレット型カメラ用に特に設計されています。また、屋外対応で耐衝撃性 (IK10+) があり、接続機器を安全に保管するための侵入防止区画を備えています。付属品インストールガイド、ツールマウントRJ45、ガスケット×3、C M20ケーブル 3~5 mm ×3、ステンレススチール製ネジ (TX20) およびワッシャー ×4対応製品AXIS P14 Network Camera Series、AXIS Q17 Network Camera Series、AXIS Q19 Thermal Network Camera Series取付ダブルギャングボックス、シングルギャングボックス、4"八角形Junction Box、4"四角形Junction Box高さ(mm)53.5質量(g)750保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)ケーブル【配線】背面 : ケーブル孔 ×3、側面 : 3/4"コンジットエントランス、底面 : ガスケットC M20 5~9.5 mm ×4、上蓋 : ガスケットC M20 5~9.5 mm ×2ケーシング素材 : パウダーコーティング済みアルミニウムケーシング、ステンレススチール製ネジ (TX20)、カラー : 白 NCS S 1002-B環境屋内/屋外直径(mm)157各種認証使用環境:IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 60529 IP66/IP67、NEMA 250 Type 4X、衝撃:IEC/EN 62262 IK10+最大荷重(kg)2.3
AXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOX
アクシスコミュニケーションズ¥9,998税込¥10,9981台40日以内出荷取り付けの可能性を高めたアルミニウム製コンジットバックボックス。アルミニウム。耐食性材質コーティング。振動放散設計。設置が簡単なコンジットエントリ。AXIS ACIアダプターと互換性あり用途AXIS TQ1601-E Conduit Back Box は、耐食性コーティングが施されたアルミニウム製です。 長いネジとワッシャーを備えた設計により振動を放散し、上部/下部および側面のコンジットエントリにより簡単に設置できます。 AXIS T94Q01A Wall Mountと一緒に使用すると、イーサネットケーブルを壁の内側または外側に通して (左または右から) 配線できます。 側面および上部/下部の穴は、3/4" コンジット、M25ケーブル保護製品、AXIS Conduit Interface (ACI) adapter 範囲 (NPS/U字型) と互換性があります。 AXIS TQ1601-Eは、シングルギャングジャンクションボックスのカバーとしても使用できます。付属品インストールガイド、4x ステンレススチール製ネジ (TX20)仕様必須アクセサ リー:トルクスビット T30 (必須)対応製品AXIS T94Q01A Wall Mount、AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS P13-E、AXIS Q16-E、AXIS T92G20 Outdoor Housing、AXIS T91E61 Wall Mount材質パウダーコーティング済みアルミニウム、カラー : 白NCS S 1002-B、ステンレススチール製ネジ質量(g)540外形寸法(mm)130×158×50保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)ケーブル【配線】背面: ケーブル孔、側面: コンジットホール M25 (3/4インチ)、底面: コンジットホール M25 (3/4インチ)環境屋内/屋外各種認証使用環境:IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4Xa、衝撃:IEC/EN 62262 IK10最大荷重(kg)8
AXIS T91A10 マウンティングキット
アクシスコミュニケーションズ¥3,198税込¥3,5181台翌日出荷AXIS PIR Motion Detectorsの取り付け。精密なレベリング。壁、棚、または天井への取り付け。プラスチック用途AXIS T91A10 Mounting Kitには、取り付けクランプとスタンドが付属しています。材質取り付けクランプ:プラスチック、取り付けスタンド:プラスチック色取り付けクランプ: NCS S 1002-B、取り付けスタンド:NCS S 1002-B高さ(mm)取り付けスタンド(ベース含む):70ベース径(Φmm)取り付けスタンド:69クランプ高さ(mm)取り付けクランプ:30(最大)
AXIS T91B51 シーリングマウント
アクシスコミュニケーションズ¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷天井が低い環境向けの回転式シーリングマウント。屋内、屋外対応。スイベルアクション。堅牢で安全。耐衝撃、耐食性: IK10およびNEMA 4X規格準拠用途AXIS T91B51 Ceiling Mountは、すべてのAxis PTZ dome cameraおよびAxis fixed domeの屋外モデルと互換性があります。
AXIS T91B67 POLE MOUNT 65-165MM
アクシスコミュニケーションズ¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷固定ドームカメラ用のポール取付金具。強固かつ安全にポールに設置可能。屋内外の使用に最適。破壊行為から守る耐衝撃性。昆虫侵入防止ケーブルガスケット。1.5” NPSネジ式のAxisペンダントキットに対応
AXIS T91A04 カメラホルダー 3/4 NPS
アクシスコミュニケーションズ¥6,598税込¥7,2581台40日以内出荷標準UNCネジ付きカメラ用。屋内向け。3/4インチNPSネジ付きパイプに適合。さまざまなマウントの使用が可能用途標準的な三脚ねじを備えたペンダント取り付けカメラの屋内向けホルダー。 3/4インチのNPSねじ込み式パイプと使用。
AXIS TP3201 RECESSED MOUNT
アクシスコミュニケーションズ¥14,980税込¥16,4781台30日以内出荷ビデオと音声での監視用に対象のドームカメラを目立ちにくく設置。吊り天井への迅速かつ簡単な設置。幅広いAxis固定ドームカメラに対応。内蔵マイクのオプション使用をサポート。配線を保護する複数コンジットエントリ用途AXIS TP3201 Recessed Mountは幅広いAxis固定ドームネットワークカメラを屋内の吊り天井へ設置するために設計されたマウントです。 特定のカメラシリーズと併せて設置すれば、内蔵マイク (別売) のオプション使用もサポートされます。 配線を保護可能な1/2インチ (M20) と3/4インチ (M25) の両方のコンジットホールが付いた合金製ケースのため、エアハンドリングされた空間 (プレナム) での設置にも適しています。
AXIS T94Q01F CEILING AND COLUMN MNT
アクシスコミュニケーションズ¥19,980税込¥21,9781台40日以内出荷多くの設置シナリオに。屋内外用、天井、支柱、パラペット。設置とカメラのメンテナンスが簡単。頑丈で安全-何年にもわたり頑丈にカメラを保護。耐腐食性用途AXIS T94Q01F 壁面・柱頭用マウントは、パウダーコーティング済みのアルミニウムで製造されています。 天井や軒先部分のほか、支柱やパラペットでの設置に適しています。 これを使用すると、Axisの固定カメラハウジングを天井、梁、軒先、ひさしなど表面が硬い材料の下側に設置することができます。 AXIS T94Q01Fのデザインは汎用性が高く、ポールや支柱の先端、パラペットなどの水平な建築構造にも取り付けできます。付属品インストールガイド対応製品AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS T93E05、AXIS T93G05、AXIS Q16-E/P13-E/M11-Eネットワークカメラ、AXIS Q1775-Eネットワークカメラ質量(kg)1.3外形寸法(mm)271×300.4×129.7ケーブル【引き込み】内部、背面: ケーブル孔、側面: ケーブルコンジット穴M25 3/4インチ設置場所屋内用、屋外用ケーシングNEMA 4XおよびIK10規格に準拠した耐衝撃型アルミニウム、取付ブラケット、カラー: 白 NCS S 1002-B各種認証IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、振動: Class 4M3 IEC 60068-2-6およびIEC 60068-2-27、EN 50581、REACH、CE最大耐荷重(kg)5照射角度(°)アーム: 360、チルト: +25~- 65パン: +100~-100
AXIS TM3211 RECESSED MOUNT
アクシスコミュニケーションズ¥8,298税込¥9,1281台40日以内出荷AXIS M4327-PおよびAXIS M4328-Pの目立たない天井設置。すばやく簡単に設置。高いスペース効率。屋内向け用途AXIS TM3211 Recessed Mountは、屋内の天井への目立たない設置向けに設計されています。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS T94C01L RECESSED MOUNT
アクシスコミュニケーションズ¥8,298税込¥9,1281台40日以内出荷天井への洗練された、目立たない設置。ネジ1本で天井に取り付け。迅速で簡単な設置。屋内向け。高いスペース効率用途AXIS T94C01L Recessed Mountは、屋内の吊り天井への設置向けに設計されており、AXIS M42 Seriesに対応しています。 取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。付属品インストールガイド、ガスケット仕様環境保護:PVC不使用対応製品AXIS M42-V/-LV Series、AXIS Companion Dome mini LE質量(g)260外形寸法(mm)長さ: 252 、高さ: 140 、天井の内側の最大高さ:127 、タイルの厚さ:1~60 、カバーリング直径: 152 、天井のカットアウトの直径:131ケーブル【引き込み】上端: ケーブル孔設置方法天井埋め込み設置場所屋内用ケーシング素材: 54%再生プラスチック、カラー: 白NCS S 1002-B保管温度範囲(℃)-40 ~65耐荷重(g)最大600各種認証安全性:IEC/EN/UL 62368-1、使用環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、IEC/EN 62262 IK08
AXIS T91E61 壁面取付金具
アクシスコミュニケーションズ¥8,298税込¥9,1281台40日以内出荷Axis固定ドームペンダントキット用。1.5インチNPSネジ。柔軟なケーブル配線。屋内、屋外対応。アルミニウム用途AXIS T91E61 Wall Mountは、Axis固定ドームペンダントキットに対応します。 ケーブルは、背面から配線することも、壁面用マウントのベースにあるカットアウトを通じて外部に配線することもできます。
AXIS S1232 RACK 32TB
アクシスコミュニケーションズ¥1,598,000税込¥1,757,8001台7日以内出荷購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。16TB、32TBの選べる2つのバリエーション。AXIS Camera Station Proのライセンス32本付き。充実したサポートと5年保証仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】500その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10形状Rack 1Uチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】64HDDHDD内蔵保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】16/32TBベイ数【合計数】4RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】5ライセンス数32システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
AXIS TA1901 DIN Rail Clip 10PCS
アクシスコミュニケーションズ¥9,498税込¥10,4481台19日以内出荷標準のDIN取り付けクリップ。標準の35 mm DINレール用。すばやく手軽に設置。アクセスコントロール製品に最適。AXIS TA1901 DIN Rail Clipは標準の35 mm DINレール用で、Axisのネットワーク ドアコントローラーやネットワークI/Oリレーモジュールに対応します。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS S1264 RACK 24TB
アクシスコミュニケーションズ¥2,198,000税込¥2,417,8001台7日以内出荷購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。24TB、64TB、144TBの3つのバリエーションで利用可能。AXIS Camera Station Proのライセンス64本付き。充実したサポートと5年保証仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】850その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10形状Rack 2Uチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】96HDD【空きHDDベイ】6/4保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】24/64/144TBベイ数【合計数】12RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10ライセンス数64システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
AXIS TP5801-E Clear Dome
アクシスコミュニケーションズ¥11,980税込¥13,1781台19日以内出荷AXIS P56 Camera用ハードコーティングドーム。クリアドームまたはスモークドーム(型番:5506-151)。ハードコーティング用途AXIS TP5801-E Clear Domeは、過酷な環境向けのハードコーティングクリアドームです。 耐候性と耐薬品性があり、特定のカメラに付属しています。 AXIS TP5801-E Smoked Domeはカメラの向きを隠すために使用できます。
AXIS TM3828-E Casing Black 4 pcs
アクシスコミュニケーションズ¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷特定のAXIS M31 Camera向けケーシング。黒。4個入りパック販売用途AXIS TM3828 Casing Black/Whiteは、AXIS M31 Cameraの特定モデルに対応するスペアパーツです。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS TP1804-E Front Window Kit
アクシスコミュニケーションズ¥9,498税込¥10,4481台19日以内出荷IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Bullet Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケットが含まれています。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS S2216 Mk II 8 TB
アクシスコミュニケーションズ¥849,800税込¥934,7801台7日以内出荷16チャンネルPoEスイッチを搭載したオールインワン録画ソリューション。PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション。AXIS Camera Station Proのライセンス16本付き。RAIDを含む柔軟なストレージオプション 。事前交換サービスと5年間のハードウェア保証。高いサイバーセキュリティ機能と基準仕様【PoweroverEthernetPlus】16、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】256その他【サポートされているRAIDレベル】0、1、 10形状Rack 1Uチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】16HDD【空きHDDベイ】2保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】8TBベイ数【合計数】4RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】Not configured最大出力電力【PoE合計】260ライセンス数16システム対応【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
AXIS TA8501 PHYSICAL TAMPERING SW
アクシスコミュニケーションズ¥2,898税込¥3,1881台19日以内出荷AXIS A8105-Eに物理的な変更を加えるスイッチです用途AXIS TA8501 Physical Tampering Switchは、AXIS A8105-E Network Video Door StationをAXIS A9801 Security Relayと組み合わせて使用する場合の操作性を向上させるためにアクセサリとして使用します。
AXIS Q62 WIPER KIT A 4P
アクシスコミュニケーションズ¥11,980税込¥13,1781台19日以内出荷AXIS Q6215-LE用ワイパーキット。耐紫外線。長寿命のシリコンゴム。4個入りパック販売
AXIS T91G61/T91L61 SCREW KIT
アクシスコミュニケーションズ¥7,998税込¥8,7981台8日以内出荷壁およびポールへの設置用。バヨネットネジ、固定ネジ、およびスプリング。インストールガイドが付属。AXIS T91L61またはAXIS T91G61壁面取付ブラケットのいずれかを使用して、AXIS P5514-EまたはP5515-Eを設置するためのネジキット バヨネットネジ (×3)、固定ネジ (×3)、スプリング (×3)、インストールガイドを同梱したパッケージ。
AXIS TP1801-E Front Window Kit
アクシスコミュニケーションズ¥7,498税込¥8,2481台19日以内出荷IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Network Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケット付き。
AXIS TQ1929-E Front Window Kit
アクシスコミュニケーションズ¥15,980税込¥17,5781台19日以内出荷ズーム性能を最大活用。IK08規格準拠。ガラス。最大ズームで撮影。XIS TQ1929-E Front Window Kitは、IK08規格の耐衝撃性を備えたガラス製フロントウィンドウスペアパーツです。このフロントウィンドウは、カメラのズーム能力を最大限に活用するために必要な透明度を備えています。スペアパーツフロントウィンドウキットは、一部のAXIS Q18バレット型カメラと互換性があります。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
ENTERPRISE HARD DRIVE 4TB
アクシスコミュニケーションズ¥139,800税込¥153,7801台19日以内出荷AXIS S11/-S12 Seriesの容量を簡単に拡張。AXIS S11およびS12 Recording Serverの容量を簡単に拡張。エンドツーエンドのAxis品質。高負荷向けに最適化。5年間保証保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
LENS CS 3.9 - 10 MM F1.5 P-IRIS 8MP
アクシスコミュニケーションズ¥38,980税込¥42,8781台19日以内出荷画質を最適化する正確な絞り。IR補正レンズ。焦点距離3.9~10 mm。1/1.8インチまでのセンサーをサポート仕様3.9~10 mm、F1.5P-IrisIR補正CSマウント互換性のある製品については、axis.comをご確認ください保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)寸法(長さL×幅W)(mm)59×56F値1.5イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
AXIS TF1802-RE LENS PROTECTOR 4P
アクシスコミュニケーションズ¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷過酷な環境下でセンサーユニットのレンズを保護。屋外規格準拠。IK10規格準拠。4個入りパック販売保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS S3008 Mk II 2 TB
アクシスコミュニケーションズ¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷強力なPoEスイッチを備えた8チャンネルレコーダー。PoEスイッチ内蔵のコンパクトレコーダー。ポートあたり最大PoE Class 3。設置と操作が簡単。監視グレードのハードドライブ2、4または8 TB。5年保証仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】160形状Standaloneチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】8HDDHDD内蔵保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】4/8/2TBベイ数【合計数】1最大出力電力【PoE合計】124システム対応【オペレーティングシステム】AXIS OS
AXIS TM3813 Dome Clear 4P
アクシスコミュニケーションズ¥13,980税込¥15,3781台19日以内出荷特定のAXIS M43カメラ用。屋外対応。4個入りパックで販売保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS TP1803-E Front Window Kit
アクシスコミュニケーションズ¥9,498税込¥10,4481台19日以内出荷IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Bullet Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケットが含まれています。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS TQ6902-E WEATHER SHIELD
アクシスコミュニケーションズ¥7,498税込¥8,2481台19日以内出荷風雨や日光から保護するためのウェザーシールド、カメラに付属。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
LENS I-CS 1/1.8 3.9-10mm F1.5
アクシスコミュニケーションズ¥57,980税込¥63,7781台19日以内出荷リモートズーム/フォーカス。IR補正レンズ。1/1.8インチまでのセンサーをサポート。このi-CSレンズは、最新の業界標準であるインテリジェントCSマウント光学系を特徴としています。 これは、自動およびリモートでのズーム、フォーカス、絞りの開きを可能にする3つのモーターを付属しています。Lens i-CS 1/1.8" 3.9-10 mm F1.5は、そのオープンプロトコルとカメラが複数の機能とインターフェース可能であることにより、設置の柔軟性に優れています。 。このレンズはIR補正されています。 つまり、IRカットフィルターを使用中にデイモードとナイトモードを切り替えるときに、カメラのフォーカスを調整する必要がありません。仕様3.9~10 mm、F1.5i-CSIR補正CSマウント互換性のある製品については、axis.comをご確認ください保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)寸法(長さL×幅W)(mm)59×67.5焦点距離(mm)3.9~10F値1.5イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
AXIS P54XX CLEAR DOME
アクシスコミュニケーションズ¥11,980税込¥13,1781台19日以内出荷AXIS P54 Camera向け交換用ドーム。クリアドームまたはスモークドーム。クリアドーム (カメラに付属) とスモークドームは別売です。AXIS P54 Clear/Smoked Domesは、クリアまたはスモークとして提供されています。 カメラに付属しているクリアドームのスペアパーツです。 スモークドームはアクセサリーです。 スモークドームはカメラの向きを隠すために使用できます。
AXIS A9210 Network I/O Relay Module
アクシスコミュニケーションズ¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷拡張機能用のI/Oモジュール。Form Cリレー1個、高湿度または乾燥した環境に適合。I/Oポート10個、付属の入力は状態監視対応。1つのIP接続で最大128のI/Oと64のリレーをサポート。Axisオープンプラットフォーム VAPIX(R)およびACAPベース。Axis Edge Vaultによる装置保護仕様デジタルI/O、PoweroverEthernetその他【アクセスコントロールスタンダード】UL294保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温度(℃)-40~55リレー1アラーム【入力/出力】2/5/3入力電圧DC 12-12 VPoE対応4
ACC MAINS ADAPTOR PS-P
アクシスコミュニケーションズ¥7,498税込¥8,2481台19日以内出荷90度 5.5 x 3.3mmバレルコネクタプラグ。屋内での使用に適しています出力(W)40電源12 V出力電圧12V DC / 3.33A保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)入力電圧100~240V AC / 1.5A
AXIS A9910 I/O Relay Expansion Module
アクシスコミュニケーションズ¥53,980税込¥59,3781台19日以内出荷柔軟性の高いI/O拡張。監視入力付き8 I/Oポート。Form Cリレー4個、高湿度または乾燥した環境に適合。4つのModbusセンサー ポート。1つのIP接続で最大128のI/Oと64のリレーをサポート仕様デジタルI/O保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温度(℃)-40~+55リレー4アラーム【入力/出力】8入力電圧DC 12-24 V
AXIS A1210 Network Door Controller
アクシスコミュニケーションズ¥96,980税込¥106,6781台19日以内出荷コンパクトなエッジベースの1ドアコントローラー。1ドア制御機能を備えた完全なユニット。コンパクトなフォームファクター。OSDP検証済みのエッジインテリジェンス。サイバーセキュリティ機能内蔵。Axisのエンドツーエンドソリューション内に完全に統合用途このスマートドアコントローラーはAxisのエンドツーエンドソリューションに完全統合されており、少数から多数まであらゆる規模の設置に適しています。仕様PoweroverEthernet、デジタルI/O、【プレナム定格】UL 2043その他【アクセスコントロールスタンダード】UL294出力DC 24 V保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温度(℃)0~70リレー1アラーム【入力/出力】4/2入力電圧DC 12-12 VPoE対応4
AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS
アクシスコミュニケーションズ¥3,698税込¥4,0681台当日出荷Axis製品向けI/Oコネクター。4極ターミナルブロック。10個入りパック販売ピッチ(mm)2.5
AXIS P1290-E 4 MM 8.3 FPS
アクシスコミュニケーションズ¥159,800税込¥175,7801台30日以内出荷目立ちにくく、低価格な屋外対応サーマル検知。低価格ながら信頼性の高い検知。サーマル技術で誤報率を低減。機能的で目立たないデザイン。屋外対応
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器