水準器/水平器 :「芯出し器」の検索結果
水準器/水平器とは、地面に対してものが水平になっているかや角度を測るための測定工具。角形水準器は平面や丸いものの垂直を測定するために使用されます。平型水準器は平面や丸いものの水平だしや、傾斜の測定に使用する道具です。建築現場や配管工事の現場、電気工事の作業場など、角度を正確に測定することが必要な場面で使用されています。本体にマグネットが付き、測定したいものに貼り付けて測定できるタイプやデジタルで表示されるタイプなどがあり、現場や用途に合わせて適切な種類や形状のものを選ぶことが可能です。
関連キーワード
・一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。・気泡が見やすく、軽量で持ち運びに便利な製品です。
寸法(mm)150×41×63
感度(mm/m)0.1
種別調整式水準器
1個
¥49,980
税込¥54,978
20日以内出荷
・XY方向の水平が同時に測定できます。水平を調整できる調整ネジ付きです。・各種機械の据付、芯出しに便利です。
寸法(mm)205×165×32
種別T形水準器
質量(kg)1.3
感度(mm/m)0.05
1個
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
【特徴】
小形で高感度な精密水準器です。
一般工作用の平形水準器等と同一感度で製作されております。
狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
各機種共、多用途に応じられるように感度別になっております。
仕様●形式:524D●寸法(LXWXH):100X20X24mm●感度:0、1mm/m●取付穴径X間隔なしm●コード番号:119-0165019
アズワン品番67-4836-66
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
【特徴】
小形で高感度な精密水準器です。
一般工作用の平形水準器等と同一感度で製作されております。
狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
各機種共、多用途に応じられるように感度別になっております。
仕様●形式:524C●寸法(LXWXH):60X17X19mm●感度:0、5mm/m●取付穴径X間隔4、5X70m●コード番号:119-0165015
アズワン品番67-4836-62
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
【特徴】
小形で高感度な精密水準器です。
一般工作用の平形水準器等と同一感度で製作されております。
狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
各機種共、多用途に応じられるように感度別になっております。
仕様●形式:524C●寸法(LXWXH):60X17X19mm●感度:2、0mm/m●取付穴径X間隔4、5X70m●コード番号:119-0165016
アズワン品番67-4836-63
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
【特徴】
小形で高感度な精密水準器です。
一般工作用の平形水準器等と同一感度で製作されております。
狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
各機種共、多用途に応じられるように感度別になっております。
仕様●形式:524A●寸法(LXWXH):100X20X24mm●感度:0、1mm/m●取付穴径X間隔4、5X90m●コード番号:119-0165013
アズワン品番67-4836-60
1個
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
【特徴】
小形で高感度な精密水準器です。
一般工作用の平形水準器等と同一感度で製作されております。
狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
各機種共、多用途に応じられるように感度別になっております。
仕様●形式:524D●寸法(LXWXH):100X20X24mm●感度:0、05mm/m●取付穴径X間隔なしm●コード番号:119-0165018
アズワン品番67-4836-65
1個
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
【特徴】
小形で高感度な精密水準器です。
一般工作用の平形水準器等と同一感度で製作されております。
狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
各機種共、多用途に応じられるように感度別になっております。
仕様●形式:524A●寸法(LXWXH):100X20X24mm●感度:0、05mm/m●取付穴径X間隔4、5X90m●コード番号:119-0165012
アズワン品番67-4836-59
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
【特徴】
小形で高感度な精密水準器です。
一般工作用の平形水準器等と同一感度で製作されております。
狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
各機種共、多用途に応じられるように感度別になっております。
仕様●形式:524B●寸法(LXWXH):80X17X19mm●感度:0、5mm/m●取付穴径X間隔4、5X70m●コード番号:119-0165014
アズワン品番67-4836-61
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。