フィックスレベル 100L/AS101 524A-0.05

フィックスレベル 100L/AS101 524A-0.05 大菱計器製作所

【特徴】
小形で高感度な精密水準器です。
一般工作用の平形水準器等と同一感度で製作されております。
狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
各機種共、多用途に応じられるように感度別になっております。

仕様●形式:524A●寸法(LXWXH):100X20X24mm●感度:0、05mm/m●取付穴径X間隔4、5X90m●コード番号:119-0165012 アズワン品番67-4836-59 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84090800 0116-01-0000640
33,000
32,980
36,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする