23ページ目: 水準器/水平器
トラスコ品番494-0334
長さ(mm)160
厚さ(mm)20
高さ(mm)46.5
質量(g)135
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
色(本体)ブラック
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。
用途直角平行を保持し水平の測定、機械据付時に最適です。
幅(mm)15
質量(kg)0.18
高さ(mm)18
縦(mm)75
横(mm)50
100mmの小型サイズながら、本体と気泡管精度はJIS A級と同等精度を保持しています。
用途平面度、真直度、平行度の測定に最適。
寸法(全長×全高×幅)(mm)100×45×33
質量(kg)0.5
磁力吸着面はV溝が無くフラットに加工してあるのでLMガイド付きの機械の直角度の測定に便利です。
用途ワークの側面部にガイドを押し当てる事によりX軸とY軸の直角度を測定できます。
寸法(mm)150
質量(kg)3.4
厚さ×横×縦(mm)35×162×199
磁石で固定する事により手を離した状態で気泡の読取が可能です。
用途吸着面がV字形状なので円筒形状の測定に最適です。
感度(1種)0.02/1m 4秒
パイプ用溝付
あらゆる角度、傾斜が測れます。
ブロック積み、配管工事や天井作業など、家や建具、柱、家具から車の傾きまで測れます。
仕様目盛り付きパイプ用溝付き
寸法(mm)80×130
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
垂直面に磁石が組み込まれておりオンオフ切り替えにより、垂直測定が容易にできます。
仕様A級品
精度JIS B 7510
感度0.02mm
見やすい大型気泡管を搭載しています。
仮枠大工さんに便利な垂直窓付きです。
用途大工工事、機械据付、排水工事その他全般。
呼び寸法(mm)1200
精度±1.7mm/m=±0.0984°以内
感度0.57mm/m=0.0328°
寸法(mm)長さ1200×高さ50.5×厚み19
材質(本体)アルミ
材質(気泡管)アクリル樹脂
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計
振動計内蔵
PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可
校正証明書付属(再校正可/有償)
低コスト化、作業効率アップを実現。
自己校正機能搭載
電源単4電池4本(USBにて給電可能)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)188×62×37
本体は上質な鋳鉄(FC250)で、底面がV面に仕上がっておりますので鋼管に乗せて水平確認を行えます。
本体の裏面にM5タップ穴が2箇所あり、測定ピッチ自在ベースや任意の工作物に取付が可能
検査成績書を標準添付
用途定盤や工作機械などの水平出し
感度(mm/m)0.02
目盛誤差主気泡管/±0.7目盛以内
平面度(mm)底面/0.003以内
JIS B7510準拠の平形水準器JIS B級品です。一般工作用が全範囲精度±2.0目盛以内に対し、1種では±0.7目盛以内を保持しています。また、V面精度も保有している為、円筒形状の据付も可能です。
用途主に工作機械等の水平出しに使用
仕様V溝面対V溝の平行度/0.5目盛以下
感度(mm/m)0.02(4秒)
JIS規格JIS B 級
平面度(mm)底面/0.003以下
主気泡管精度全範囲精度/±0.7目盛以下、隣接精度/0.5目盛以下
アルミスタッフ/ワイドタイプ用の水準器です。
用途スタッフの真直保持に。
トラスコ品番735-6340
マイゾックスコード111115
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
レベルニックの出力信号(RS-232C)をBluetooth無線で通信します。
妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上。
用途レベルニック用無線アダプタ
トラスコ品番817-8061
適合機種DL-53、DL53C、DL-m3、DL-m3LS、DL-D3、DL-S3L※DL-53、DL53Cはレベルニック本体に本品の取付可能です。
寸法(mm)L143×W50×H173(送信ユニット含む)
入力レベルニック RS-232C信号(専用)
連続使用時間アルカリ乾電池:約70時間マンガン乾電池:約30時間1700mAh容量の充電電池:約45時間
使用乾電池単三乾電池×6個(充電式電池使用可能)
無線通信方式Bluetooth Class1
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
離れた場所からデータ数値を見ることが出来ます。
高所、及び工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認。
2人で行う作業が1人で実施できます。
本体の操作ボタンにより、パソコンが無くても0コール、1/2コールが出来ます(DL-S2Wのみ)。
用途レベルニックの測定データの表示に。
適合機種DL-S3、DL-S3C、DL-S3L、DL-m3、DL-m3LS、DL-S2W※DL-P5ADやDL-P6を使用したケーブル接続も可能。※DL-S2W、DL-BWに付属の無線アダプタ接続も可能。
寸法(mm)L116×W62×H48
材質(本体)ステンレス
質量(g)330
電源9V角型乾電池×1(8.4V角型充電池も使用可)ACアダプタ付属
使用温度範囲0~40℃
最小読取値接続されたレベルニックに準じる。
入力信号RS-232C(レベルニックデジタル信号出力専用)
表示範囲接続されたレベルニックに準じる。
読み取りやすいデジタル表示
小型・軽量・普及型タイプ
RS-232C 出力が付き、メーカーのデータ記録・平面度・真直度
ソフトが使用可能になります。
使用温度範囲0~40℃
精度±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
材質(本体)フレーム:箱型フレームスケール目盛つき表面アルマイト処理押し出し成型材熱硬化処理
材質(気泡管)カマボコ型レンズ気泡管(水平気泡管)4本目盛入蓄光シートつき水平・垂直気泡管精度補正機構つき
RoHS指令(10物質対応)対応
・フレーム
Iビーム型フレーム
V溝つき測定面
表面アルマイト処理
押し出し成型材熱硬化処理
・気泡管
チューブ型樹脂製気泡管
4本目盛入
精度精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
感度感度0.66mm/m=0.0382°
仕様マグネット3箇所付
幅(mm)26
高さ(mm)56
材質(本体)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
レーザーレベルMJ-300用受光器です。
用途水平出し、造成、基礎の天端出し。
材質プラスチック
質量(g)180
寸法高さ136×幅65×奥行25mm
電源9Vアルカリ乾電池
精度Hi±1mm Lo±2.5mm
オートパワーオフ約7分
マイゾックスコード21787201
永久磁石一体型ボディです。
フランジの直角出しに。
仕様適応パイプ:1~スコヤ幅:20~50mm
トラスコ品番838-1116
アズワン品番64-6751-52
1個
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
用途設備レベル。
呼び寸法(mm)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
用途設備レベル。
呼び寸法(mm)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
用途設備レベル。
呼び寸法(mm)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
用途ディレクタ-レベル。
呼び寸法(mm)220
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
用途ディレクターレベル。
呼び寸法(mm)220
精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内(水平気泡管・垂直気泡管)
感度(mm/m)0.35mm/m=0.0201°(水平気泡管)、0.5mm/m=0.0286°(垂直気泡管)
色スケルトンブルー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
表面処理アルミ合金押出材硬化処理
材質(カバー)ABS樹脂
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
用途ディレクタ-レベル。
呼び寸法(mm)220
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
用途ディレクタ-レベル。
呼び寸法(mm)220
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
置くだけでOK!完全自動整準回転レ-ザ-レベル。高精度±0.38mm/10m 直径600mの広範囲で使用可能。他の業者のレ-ザ-が区別出来るレ-ザ-遮断機能付き。防水、防塵IP56!現場での微震動で停止しない、耐震動モ-ド付。レ-ザ-照射部分にほとんど切れ目がなく360度のどの位置からもレ-ザ-をキャッチするシ-ムレスレ-ザ-。
用途屋内、屋外兼用、回転レ-ザ-。
光源635nm赤色半導体レ-ザ-
寸法(mm)(本体)140×140×187、(受光器)159×82×28、(リモコン)190×60×26
質量(kg)本体1.95 受光器 0.25 リモコン 0.15
電源(本体)アルカリ単三×6本、(受光器・リモコン)9V乾電池×1本
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
大型気泡管で見やすいです。V溝測定面で、パイプも測定できます。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
寸法(mm)72.5×72.5×18
気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
材質本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液
質量(g)32
水平器専用シャックル 落下防止コードの取付に便利です。
寸法(mm)35×8×35
質量(g)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。
RoHS指令(10物質対応)対応
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。