カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エビス(水平器)(162)
- アカツキ製作所(KOD)(102)
- 大菱計器製作所(75)
- SK(新潟精機)(64)
- エスコ(49)
- シンワ測定(49)
- マイゾックス(27)
- SK11(27)
- アックスブレーン(25)
- ムラテックKDS(24)
- JEFCOM(ジェフコム)(23)
- TESA[測定用品](23)
- STS(19)
- 大西測定工具(19)
- タジマツール(TJMデザイン)(18)
- 理研計測器(18)
- TRUSCO(17)
- KAPRO(14)
- WORKERZ EXIT(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
24ページ目: 水準器/水平器

T形水準器 200-150 0.05
大菱計器製作所¥169,800税込¥186,7801個20日以内出荷・XY方向の水平が同時に測定できます。水平を調整できる調整ネジ付きです。・各種機械の据付、芯出しに便利です。種別T形水準器寸法(mm)205×165×32質量(kg)1.3感度(mm/m)0.05
傾斜測定水準器 A100 110-157-40
大菱計器製作所¥199,800~税込¥219,780~1個ほか11日以内出荷から20日以内出荷・本尺目盛りは360°(左右180°)で1°刻みになっております。副尺(マイクロメーターヘッド)は、1回転2°で最小目盛りは2分読みです。・本体は軽合金(但しベースは焼入品)です。・ワーク上に載せ、マイクロメーターヘッドを廻し、気泡を目盛線の中心位置にしたとき、本尺の度数とマイクロメーターヘッドの分を読み、。ワークの傾斜角度を求めることができます。・精密工業はもちろん、建築、土木、車輌関係にと幅広い用途にご使用できます。種別傾斜測定水準器寸法(mm)110×40×157測定範囲(℃)360
傾斜水準器 90°(45-250)
大菱計器製作所¥98,980税込¥108,8781個20日以内出荷・傾斜測定用の水準器です。・気泡を目盛線の中心に合わせたときの本体の度数目盛とバーニヤとで角度を読み取ります。・正確な測定をする為に副気泡管をそなえております。 寸法250x45x170 測定範囲90度 最小読取12分 質量2.4Kg種別傾斜水準器寸法(mm)250×45×170
傾斜水準器 45°45-250
大菱計器製作所¥89,980税込¥98,9781個20日以内出荷・傾斜測定用の水準器です。・気泡を目盛線の中心に合わせたときの本体の度数目盛とバーニヤとで角度を読み取ります。・正確な測定をする為に副気泡管をそなえております。寸法250x45x140 測定範囲45度 最小読取12分 質量2.0Kg種別傾斜水準器寸法(mm)250×45×140
マイクロ式傾斜水準器 230-0.02 Aキュウ
大菱計器製作所¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は201mmの感度表示です。種別マイクロ式傾斜水準器寸法(mm)230×50×47感度(mm/m)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ式傾斜水準器 230-0.01 Aキュウ
大菱計器製作所¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は200mmの感度表示です。種別マイクロ式傾斜水準器寸法(mm)230×50×47感度(mm/m)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
レベルニック
SK(新潟精機)¥299,800税込¥329,7801個15日以内出荷定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定。測定範囲(3レンジ)±0.2mm/m(1目盛0.01)、±1mm/m(1目盛0.05)、±2mm/m(1目盛0.1)種別レベルニック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×85×195(握手を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
レベルニック
SK(新潟精機)¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷から15日以内出荷定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定。測定範囲±5.00mm/m 最少読み取り値 0.001mm/m 繰り返し精度±0.005mm/m種別レベルニック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×65×129RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル角度計 レベルニック
SK(新潟精機)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷傾斜角の読み取り器。再現性±0.1° 重量950g寸法(mm)141×109×47mm測定範囲±50°最小読取値0.1°RoHS指令(10物質対応)対応
アイデアルレベル
エビス(水平器)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷測定面がアーチ状で、ねじれ・変形に強く、平面測定からパイプまで(Φ19以上)測定できます。測定基準面がU溝付きでパイプ等が測定できます。45°付きで、法勾配の測定に大変便利です。蓄光付きで明るい場所で光を蓄積して暗いところで数分間発光します。用途多用途用仕様アルミ合金押出材硬化処理アルマイトクリアー塗装仕上げパイプ測定可能4本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.50=0.0286°精度±2.50mm/m=±0.1432°以内色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付ポケットレベル
アカツキ製作所(KOD)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷電設・内装工事に重宝な強力マグネット付ポケットタイプ。ストラップベルト付。種別その他各種水平器寸法(mm)18×47×130RoHS指令(10物質対応)対応
クロステストレベル
大菱計器製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷縦、横及び垂直方向の水平測定が簡単にできます。 小型で携帯に便利です。種別クロステストレベル寸法(mm)75×50×16質量(g)120
水平器
JOB Master¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷建柱作業の効率と精度を高めます。前後左右の傾斜を上部の丸型気泡管で確認することが出来ます。付属の取付バンドで電柱に簡単に装着することが出来ます。用途電柱の鉛直出しに付属品取付バンド材質ABS樹脂、アクリル樹脂、ゴム長さ(mm)110厚さ(mm)82色気泡管:レッド高さ(mm)125タイプ気泡管:丸型アクリル精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°
オートラインレーザー 25V
ムラテックKDS¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷紫ラインレーザーを採用しています。ACアダプターと電池が使える2WAY電源です。エンドレス微調整ねじ付です。盗難火災補償付です。縦:1方向・横:1方向レーザー照射可能です。照明付気泡管を採用しています。1年間完全保証付です。用途水平・垂直の基準出しや確認に。間仕切の位置決めに。機械の設置などに。仕様本体回転範囲:360°、全周にわたって微調整可材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ幅(mm)113、ライン:約2mm/5m色紫高さ(mm)173種類紫レーザー奥行(mm)113電源(V)アルカリ乾電池4本またはACアダプター電源単3形アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター精度水平ライン:±1mm/10m、たちライン:±1mm/10m直角精度±1mm/10m保護等級IP54光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:450(紫色)、地墨:650(赤色)自動補正範囲約±3°縦(mm)173横(mm)113制動方式磁気制動方式電池寿命約14時間(乾電池使用時)作業範囲室内使用時:10m 受光器使用時:約20m安全規格レーザー:クラス3R(JIS C6802:2018)寸法(inch)三脚取付部:5/8inchライン幅(mm)約2mm/5m光出力(mW)5mW以下照射ライン水平:約120°、たち:約135°アラーム傾斜:約±3°以上でレーザー光点滅動作温度範囲(℃)-10~+40
床下配管用 排水勾配器
アカツキ製作所(KOD)¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷水平と勾配1台で2役!!。水平・垂直 45°気泡管仕様※校正証明書発行可能材質本体:アルミ / ABS樹脂、気泡菅:アクリル樹脂寸法(mm)175質量(kg)148気泡管感度:0.5mm/m=0.0286°、精度:±1.5mm/m=±0.0859°以内入数10
スロープレベルワイド1/200
エビス(水平器)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷各種1勾配(1/50・1/75・1/100・1/150・1/200)が測定出来ます。拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がワイドで小径管から大径管まで測定出来ます。測定面は特殊滑り止め塗装付きで測定物に密着します。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)112厚さ(mm)61高さ(mm)36質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
特注品 磁石付レベル
エビス(水平器)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。用途水平・垂直の測定厚さ(mm)19.5高さ(mm)51感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内












![[マグネット付]アルミレベル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03578513-180824-02.jpg)
![[マグネット・角度目盛付]レベル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03578574-180824-02.jpg)