1,049件中 961~1,000件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。・気泡が見やすく、軽量で持ち運びに便利な製品です。
寸法(mm)300×41×66 感度(mm/m)0.05 種別調整式水準器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
23日以内出荷

・一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。・気泡が見やすく、軽量で持ち運びに便利な製品です。
寸法(mm)225×41×66 感度(mm/m)0.1 種別調整式水準器
1個
63,980 税込70,378
20日以内出荷

・一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。・気泡が見やすく、軽量で持ち運びに便利な製品です。
寸法(mm)225×41×66 感度(mm/m)0.05 種別調整式水準器
1個
63,980 税込70,378
20日以内出荷

・一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。・気泡が見やすく、軽量で持ち運びに便利な製品です。
寸法(mm)150×41×63 感度(mm/m)0.1 種別調整式水準器
1個
49,980 税込54,978
20日以内出荷

・一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。・気泡が見やすく、軽量で持ち運びに便利な製品です。
寸法(mm)150×41×63 感度(mm/m)0.05 種別調整式水準器
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

・小型のため携帯に便利です。・簡単に水平測定ができます。
呼び寸法(mm)75 種別小形レベル 寸法(mm)75×22×24 質量(g)120
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

大菱計器製作所小形レベル 100-22-24
・小型のため携帯に便利です。・簡単に水平測定ができます。
呼び寸法(mm)100 種別小形レベル 寸法(mm)100×22×24 質量(g)130
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

大菱計器製作所クリノレベル 160-70-20
RoHS
・傾斜測定用水準器です。水平・垂直方向共45°まで精密に測定できます。・気泡管は水平・垂直方向の2ヶ所にあります。・ダイヤルツマミを引くことによりかみ合いギヤがはずれ、簡単に大送りができます。・ベース底面にはV溝が設けてあります。
寸法(mm)160×20×70 種別クリノレベル 質量(kg)0.7 測定範囲(℃)45 最小読取(分)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

大菱計器製作所T形水準器 200-150 0.2
・XY方向の水平が同時に測定できます。水平を調整できる調整ネジ付きです。・各種機械の据付、芯出しに便利です。
寸法(mm)205×165×32 種別T形水準器 質量(kg)1.3 感度(mm/m)0.2
1個
169,800 税込186,780
20日以内出荷

大菱計器製作所T形水準器 200-150 0.1
・XY方向の水平が同時に測定できます。水平を調整できる調整ネジ付きです。・各種機械の据付、芯出しに便利です。
寸法(mm)205×165×32 種別T形水準器 質量(kg)1.3 感度(mm/m)0.1
1個
169,800 税込186,780
20日以内出荷

大菱計器製作所T形水準器 200-150 0.05
・XY方向の水平が同時に測定できます。水平を調整できる調整ネジ付きです。・各種機械の据付、芯出しに便利です。
寸法(mm)205×165×32 種別T形水準器 質量(kg)1.3 感度(mm/m)0.05
1個
169,800 税込186,780
20日以内出荷

大菱計器製作所傾斜水準器 90°(45-250)
・傾斜測定用の水準器です。・気泡を目盛線の中心に合わせたときの本体の度数目盛とバーニヤとで角度を読み取ります。・正確な測定をする為に副気泡管をそなえております。 寸法250x45x170 測定範囲90度 最小読取12分 質量2.4Kg
寸法(mm)250×45×170 種別傾斜水準器
1個
98,980 税込108,878
20日以内出荷

大菱計器製作所傾斜水準器 45°45-250
・傾斜測定用の水準器です。・気泡を目盛線の中心に合わせたときの本体の度数目盛とバーニヤとで角度を読み取ります。・正確な測定をする為に副気泡管をそなえております。寸法250x45x140 測定範囲45度 最小読取12分 質量2.0Kg
寸法(mm)250×45×140 種別傾斜水準器
1個
89,980 税込98,978
20日以内出荷

・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は201mmの感度表示です。
寸法(mm)230×50×47 種別マイクロ式傾斜水準器 感度(mm/m)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は200mmの感度表示です。
寸法(mm)230×50×47 種別マイクロ式傾斜水準器 感度(mm/m)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

レベルニック SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)レベルニック
RoHS
定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定。測定範囲(3レンジ)±0.2mm/m(1目盛0.01)、±1mm/m(1目盛0.05)、±2mm/m(1目盛0.1)
種別レベルニック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×85×195(握手を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レベルニック SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)レベルニック
RoHS
定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定。測定範囲±5.00mm/m 最少読み取り値 0.001mm/m 繰り返し精度±0.005mm/m
種別レベルニック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×65×129 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル角度計 レベルニック SK(新潟精機) 動画あり
傾斜角の読み取り器。再現性±0.1° 重量950g
寸法(mm)141×109×47mm 測定範囲±50° 最小読取値0.1° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,930 税込10,923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ勾配計
エスコ品番EA735L
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

エビス(水平器)マスレベル
RoHS
用途ます測定 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 仕様アルミ合金押出材硬化処理前後左右測定可能4本線レンズ付きアクリル水平気泡管4本線アクリル垂直気泡管
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき 種別アルミマグネット付(箱型)水平器 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外形90MM以上の塩ビ管、リブ管等、全ての管材に対応。管の中心線(軸心)を素早く決定。付属の15cmポイントスケールの他、市販の30cm直尺を取付可能。管布設工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします
仕様【測定可能管】外形Φ90以上(内接される場合:内径250Φ以上) 質量(g)680 感度【気泡管】0.5mm/m=0.0286°
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

アカツキ製作所(KOD)床下配管用 排水勾配器
水平と勾配1台で2役!!。水平・垂直 45°気泡管
仕様※校正証明書発行可能 材質本体:アルミ / ABS樹脂、気泡菅:アクリル樹脂 寸法(mm)175 質量(kg)148 気泡管感度:0.5mm/m=0.0286°、精度:±1.5mm/m=±0.0859°以内 入数10
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途RXVシリーズ専用垂球
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

用途RXVシリーズ専用収納ケース
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

360 °の傾きを簡単に表示する丸型水平器 頑丈なプラスチック構造 自宅、作業場での使用や、産業用途に最適 直径2.7 mmのねじ穴 x 3
仕様レベルタイプ = 命中点長さ = 43mmバイアル数 = 1防水 = ありポケットレベル = あり寸法 = 43 x 11.5mm高さ = 11.5mm幅 = 43mm
1個
769 税込846
7日以内出荷

マグネット付(丸形×2個)。角度計付。耐衝撃性プラスチック製レベル。45°・60°・120°の描画補助付。(120°は側面にmm目盛り付)。角度調整ダイヤルで傾斜角度を簡単に読み取れます。板金工事、建築工事などの角度、勾配測定に。
1個
6,020 税込6,622
翌日出荷

マグネット付。水平、垂直の測定が可能。タイルの位置合わせに非常に適しています。コンセント枠などを水平に取り付ける際に使用します。耐衝撃性プラスチック製のポケットレベル。コンパクトなのでポケットに入れやすい大きさです。
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

各種1勾配(1/50・1/75・1/100・1/150・1/200)が測定出来ます。拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がワイドで小径管から大径管まで測定出来ます。測定面は特殊滑り止め塗装付きで測定物に密着します。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm)112 厚さ(mm)61 高さ(mm)36 質量(g)100 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

エビス(水平器)特注品 磁石付レベル
勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定 厚さ(mm)19.5 高さ(mm)51 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定 厚さ(mm)19.5 高さ(mm)51 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BAHCO(バーコ)水平器 600mm
トラスコ品番384-4614
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の角度を基準面0°として設定できます。0~90度と0~180度の2つの測定範囲を設定可能です。4側面すべてにマグネット付きV溝加工があるためパイプや丸棒にも確実に吸着します。ホールドボタンを押すと表示が固定されるので手元で数値を確認できます。本体を反転させると表示も反転します。様々な基準面からの傾斜測定に。
用途様々な基準面からの傾斜測定に。 セット内容ソフトケース、単4型乾電池(2本)、ソフトケース 材質ABS樹脂、レアアース磁石内蔵 長さ(mm)60 厚さ(mm)30 測定範囲4方向90°(2方向180°) 高さ(mm)56 質量(g)99 電源単4型乾電池(2本)付属 最小表示0.1° 精度±0.2°(0°、90°、180°時±0.1°) 保護等級IP42 コード251-1391 アズワン品番65-1964-62 マグネットあり
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります