商品豆知識
デジタル表示タイプの受光器がついたレーザーレベルです。JSIMA(日本測量機器工業会)検査書 発行可(有料)です。
用途土木、建築、測量
付属品本体、収納ケース、受光器100DR、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-OD
トラスコ品番525-6705
セット内容HS-110L、受光器100DR、三脚HS-OD
全長(mm)【付属三脚】1710+10
電源単1アルカリ乾電池×2
精度13″(1.95mm/30m)
保護等級IP66
自動補正範囲±5°
縦(mm)197
横(mm)156
受光精度1mm/2mm/5mm/10mm
ねじ径(inch)5/8インチ
全縮(mm)【付属三脚】1044±10
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。