測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
4,676件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポストレベル・ミニ エビス(水平器)ポストレベル・ミニエビス(水平器)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
蓄光付で、明るい所で 光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 磁石付なのでピンポールの鉛直出しに使えます。 木製・アルミ製ポールにバンドで取り付けて鉛直出しができます。 アルミ製スタッフにバンドで 取付けて鉛直出しが使えます。
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°トラスコ品番485-0653ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)47材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
ポイントカーソル マイゾックスポイントカーソルマイゾックス(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
紅白の目盛でも見栄えのよいブルーのカーソル
用途ニューアルロッド専用質量(g)12寸法(mm)32×60トラスコ品番735-7931材質軟質塩ビマイゾックスコード111127
金属製ポール マイゾックス金属製ポールマイゾックス
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
丈夫なスチール製赤白ポールです。
プラ丸杭 WB60M Φ60X1200 穴あり トンボ工業プラ丸杭 WB60M Φ60X1200 穴ありトンボ工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。ロープ柵に便利なΦ13mm
用途土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。高さ(mm)1200外径(Φmm)60トラスコ品番435-2947材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック質量(kg)2.5
パーフェクト墨つぼ用極細糸 30m タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼ用極細糸 30mタジマツール(TJMデザイン)
629税込692
1個
当日出荷
パーフェクト墨つぼ用極細糸です。
用途パーフェクト墨つぼ用極細糸30m。糸の太さ(mm)0.4トラスコ品番753-7786外形寸法(mm)縦0.4×横0.4×奥0.4本体質量(g)3
方向コンパス SK(新潟精機)方向コンパスSK(新潟精機)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンディレベル SK(新潟精機)ハンディレベルSK(新潟精機)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。
用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。本体サイズ(mm)全長100×46×20精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)気泡管4本線アクリル気泡管
楽つぼB用スポンジ タジマツール(TJMデザイン)楽つぼB用スポンジタジマツール(TJMデザイン)
299税込329
1個
当日出荷
ウレタンスポンジ製。
用途墨つぼ用綿仕様ウレタンスポンジ1セット適合パーフェクト楽つぼBトラスコ品番813-4595材質ウレタン外形寸法(mm)縦67×横50×奥35本体質量(g)1
エルライン墨つぼV8つぼ綿セット タジマツール(TJMデザイン)エルライン墨つぼV8つぼ綿セットタジマツール(TJMデザイン)
289税込318
1個
当日出荷
墨含みの良い、セルローススポンジ。
用途墨つぼ用綿仕様セルローススポンジ1セット適合エルライン墨つぼV8トラスコ品番796-8221材質セルロース外形寸法(mm)縦40×横25×奥17本体質量(g)1
ハイロッド 収納ケース タジマツール(TJMデザイン)ハイロッド 収納ケースタジマツール(TJMデザイン)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
5点セット用収納ケース。
用途5点セット用収納ケース材質ナイロン外形寸法(mm)縦90×横1100×奥50本体質量(g)105寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×1100×50
シムロンロッド タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッドタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から31日以内出荷
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途記録写真用テープロッド材質(テープ)ガラス繊維仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級
ブルースラント シンワ測定ブルースラントシンワ測定(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
大きな目盛で読み取りやすいです。0°~90°までの角度と勾配が測定できます。ロック機構付きなので、ズレずに作業ができます。
用途丁張かけに使用するレベルトラスコ品番816-4597材質本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液寸法(mm)120×240×43質量(g)120感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
コノエネイル ミニパック シンワ測定コノエネイル ミニパックシンワ測定
469税込516
1セット(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲材質本体:特殊鋼適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
コノエマスターライン 貼付用 シンワ測定コノエマスターライン 貼付用シンワ測定(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途貼り付け専用の測量境界明示板材質本体:アルミ合金寸法(mm)50×50×4質量(g)25
BOX型 eレベル エビス(水平器)BOX型 eレベルエビス(水平器)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタンダード型水平器精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。高精度気泡管
ハイパー白液 祥碩堂ハイパー白液祥碩堂
799税込879
1本(180mL)
当日出荷
プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。
用途鉄用(無塩)寸法(mm)H160×W57×D36質量(g)240
ピンポール ヤマヨピンポールヤマヨ
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途によって使い分けが出来るよう、バリエーションをとり揃えました。
用途測量用品。材質スチール
ロッドシュアープロフェッショナル1000 ヤマヨロッドシュアープロフェッショナル1000ヤマヨ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
大型車輪32cmにより長距離測定にも最適です。 また測定途中でも直立できるスタンド付き。 ボール上部には使い易いピストル型のブレーキボタンを採用。 スタート・ストップが容易にできます。 また、カウンターリセットも手元でOK。 持ち運びや収納に便利な折畳式。 頑丈で耐久性に優れています。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。最大距離(km)10車輪径(Φmm)320伸縮サイズ(mm)510~990質量(g)2840タイプ1輪タイプ寸法(縦×横×厚さ)(mm)945×320×96最小単位(cm)10
デジタル傾斜計 STSデジタル傾斜計STS(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
鉛直レーザ墨出器 OLP-2 STS鉛直レーザ墨出器 OLP-2STS(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
レーザーポイントの停止が速いマグネットダンパーを採用しました。 ±4.5°と広範囲な自動補正機構を内蔵、補正外ではブザー音で警告する安心設計です。 強力マグネットで金属面に固定可能です。 スライド式架台で地墨合わせも簡単です。 磁石付ターゲットを2枚標準装備、柱の鉛直出しも簡単です。 電池残量警告(メインパイロットランプ点滅)付です。
付属品レーザーターゲット×2枚、固定ベルト、テスト用単3乾電池×3本、専用ケーストラスコ品番337-5013質量(g)830電源単3アルカリ乾電池×3本(付属)精度±3mm/15m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×100×88自動補正範囲±4.5°
マーキングレーザ STSマーキングレーザSTS(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番337-5005質量(g)236電源AC100~240焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
オートレベル ムラテックKDSオートレベルムラテックKDS(5件のレビュー)
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心部より)セット内容収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書本体質量(kg)1.7最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級IP×6相当補正範囲(分)±15本体寸法(縦×横×高さHmm)220×140×140正像視界1°20′分解力3.5秒対物レンズ有効径(mm)401km往復標準偏差(mm)2.0スタジア比100横気泡管感度(mm)10分/2三脚取付ねじ5/8inch
丸型水準器 アズワン丸型水準器アズワン
2,540税込2,794
1個
当日出荷
ハンディ下げ振りPro自動巻 シンワ測定ハンディ下げ振りPro自動巻シンワ測定(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン質量(g)225本体寸法(mm)125×100×35糸の長さ(m)5適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)仕様スイピタ無しトラスコ品番816-4425
シムロンロッド軽巻ケース タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド軽巻ケースタジマツール(TJMデザイン)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
テープロッド用ケース。 軽くて丈夫なABS樹脂を使用しています。 テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。 サイドガード付ドラム。
テープ長さ(m)20m迄適合テープ幅(mm)60適合SYR-20Kトラスコ品番828-6856外形寸法(mm)縦260×横180×奥125本体質量(g)880
カーペンター墨差 たくみカーペンター墨差たくみ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
刃先が均等隙間のため墨の含みがよく、竹スミサシより10倍以上書けます。 刃先は砥石で調整したり、芯先は軽くたたいて筆状で使用できます。
トラスコ品番787-8150材質りん青銅(刃先)全長(mm)225
蛍光チョーク たくみ蛍光チョークたくみ(1件のレビュー)
159税込175
1本ほか
当日出荷
日陰でもよく見える蛍光色のマーキングチョーク
材質パラフィン+蛍光顔料全長(mm)100直径(Φmm)13
箱型アルミレベルマグネット付 TRUSCO箱型アルミレベルマグネット付TRUSCO
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム
平形水準器 No.3506-B 大菱計器製作所平形水準器 No.3506-B大菱計器製作所
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
軽量に製作されており、使用に便利です。
用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。
セフグリーンレーザー 縦横地墨 タジマツール(TJMデザイン)セフグリーンレーザー 縦横地墨タジマツール(TJMデザイン)
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
明るい場所でも見やすいグリーンレーザー搭載薄型形状のため壁際約15mmの位置から縦ラインを出射できます 付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付け付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付けて使用可能ラインの揺れを防止するガタ止めバネ付セフフック採用セフグリーン用受光器2(SFRCV-G2)が使用可能電源はリチウムイオン充電池3718もしくは単4形アルカリ乾電池4本(別売)連続使用時間 横ライン約11時間 ※使用条件・使用方法により異なります1/4インチ三脚取付ネジ穴
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様300(鮮視度)付属品●本体 ●専用キャリングケース〈セフフック付〉 ●充電池3718 ●3718充電器 ●USB充電ケーブルマイクロB ●単4形電池アダプターボックス ●セフホルダーセフレーザー用マグネット式金属適合ライン幅:5mで3mm以下精度到達点距離:5mで±1.0mm以内、照射ライン:10mで±1.22mm以内光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)ライン520/ ポイント650自動補正範囲±3°制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵 ・ 防水設計レーザー安全基準クラス2M
防水型レーザー付デジタル傾斜計 STS防水型レーザー付デジタル傾斜計STS
17,980税込19,778
1台ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
緑色LED表示反転液晶表示レーザー内蔵レーザー照射高マグネットV字溝吊り下げ部比較表示モード防塵・防水IP54相当
使用温度範囲(℃)0~+40電源単4乾電池×2本精度レーザー照射:±2mm/5m (十字ラインレーザー中心点)表示LED表示(°、%、mm/m切替可能)ブザー音(OFF可能)光源635nm 赤色半導体レーザー防塵防水性能IP54相当オートパワーオフ有 最後に操作又は静止後約20分光出力2.5mW以下 クラス2警告電池残量:有(液晶表示)検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2°モード角度表示:通常モード、比較モード切替可、4方向90°、2方向180°切替可使用範囲(m)レーザー:約5 (屋内使用時) ※一般的な照射下での到達距離です検出角度範囲(°)360(4方向90及び8方向100%表示) (2方向180及び8方向100%表示)最小表示(°)0.05(%表示は0.05単位で換算して小数第2位まで表示)(mm/m表示は 0.05単位で換算して整数で表示)
プレートコンパスNO.15A MIZAR(ミザールテック)プレートコンパスNO.15AMIZAR(ミザールテック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
キーリング付のコンパスに温度計が付いています。アウターのジッパーやザックのフックに取り付けて携帯できます。裏面には血液型などのライフデータを記入できて安心です。
仕様温度計付きサイズ(mm)50×28
感熱紙ロール(紙巾58mm) 小林クリエイト感熱紙ロール(紙巾58mm)小林クリエイト
3,500税込3,850
1箱(3巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
感熱紙ロールです。
材質感熱紙形状ロール記録紙幅(mm)58径(mm)内芯:12
ダストレスチョーク白  72本入 マイゾックスダストレスチョーク白 72本入マイゾックス
849税込934
1箱(72本)
翌々日出荷
型式DCC-72-W寸法(mm)11Φ×63
TEXPEN(R) DYKEMTEXPEN(R)DYKEM
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
テックスペンは、先端にステンレス鋼のボールを持ったペイントマーカーです。金属、プラスチック、ガラス、コンクリート、ゴムなど、あらゆる表面に鮮明なマークを行うことが出来ます。先端のボールは内部のバルブアクション機構によって内部に沈み、そのクリアランスから直接インクを吐出させます。テックスペンは、油、グリース、および水のかかった面に直接マーキングする事が出来ます。ペン後部の圧力バルブによりインクの流れを制御していますので、あらゆる角度でマーキングすることが出来ます。またペン先のボールがペン内部のインクをしっかりと止め乾燥を防ぎます。堅固なアルミボティ有をしており、最後までその形状のまま書き味を保持します。インクを直接ペン先から吐出させますので、乾燥時間は、数分から30分程必要となります。
リボンロッドケース ヤマヨリボンロッドケースヤマヨ
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
質量(g)960本体寸法(mm)202×121×194
水平器 BOSCH(ボッシュ)水平器BOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。頑丈なアルミボディ。耐衝撃吸収のエンドキャップによる高い耐久性。複数の角度から見やすいデザイン。底部:V溝付きフライス加工。
用途水平器材質本体:アルミニウム、エンドキャップ:ABS+TPR精度(mm/m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
丸型水準器 イチネンTASCO丸型水準器イチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
水平面の全方向が測定できます。小さくて携帯に便利です。
寸法(mm)Φ45×11
土間ならし用水平器(ダートフロアレベル) アカツキ製作所(KOD)土間ならし用水平器(ダートフロアレベル)アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
土間をならしながらレベルも確認でき、作業効率UP全く新しい水平器の登場
角杭(穴なし) エスコ角杭(穴なし)エスコ
770税込847
1本(1本)
翌日出荷
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっている為、杭への穴あけ、ビス打ち、切断が可能です。強度、耐久性に優れています。
材質再生プラスチック

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)